絞り込み
電圧(V)
- 6.3(3)
- 12(4)
- 30(3)
- 35(2)
- 50(1)
- 110(5)
口金
- BA9S(3)
- E10(5)
- E12(8)
- E17(1)
消費電力(W)
- 5未満(10)
- 5~10未満(4)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(1)
電球形状

パネル球(8)
光色
クリア(15)
電球の種類
白熱電球(8)
白熱電球
ブランド
- ELPA
- IDEC(和泉電気)(1)
- エスコ(17)
- オーム電機(2)
- セイコー(1)
- ノーブランド(5)
- パイロ電子(17)
- 旭光電機工業(4)
- 東西電気産業(5)
特価
本日10月14日(水)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「電圧(V)」から絞り込む
6.3(3)
12(4)
30(3)
35(2)
50(1)
110(5)

中パネル6.3V
ELPA¥142税込¥1561個当日出荷看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。全長(mm)34色クリア定格電圧(V)6.3口金E12定格消費電力(W)0.9定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13
小パネル12V
ELPA¥218税込¥2401セット(2個)当日出荷主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。全長(mm)28色クリア定格電圧(V)12口金E10定格消費電力(W)1.8定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
小パネル35V
ELPA¥380税込¥4181セット(2個)当日出荷主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。全長(mm)28色クリア定格電圧(V)35口金E10定格消費電力(W)3.8定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
小パネル球
ELPA¥209税込¥2301セット(2個)当日出荷主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。全長(mm)28色クリア定格電圧(V)12口金BA9S定格消費電力(W)1.3定格寿命(時間)約3000電球形状小パネル球バルブ径(Φmm)10電球の種類白熱電球
中パネル50V5W
ELPA¥151税込¥1661個欠品中看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。全長(mm)34色クリア定格電圧(V)50口金E12定格消費電力(W)5定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)13
スペース球E12
ELPA¥313税込¥3441個当日出荷装飾照明に最適 シンプルで透明な筒状の小型ガラス球。キラキラした輝き出装飾照明、表示灯などに適しています。全長(mm)70色クリア定格電圧(V)110口金E12定格消費電力(W)20定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)19電球の種類白熱電球
小パネル球 5P
ELPA取扱い終了まとめて買えるからお得。 小パネル球。 主に機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用される電球です。 表示用・信号用などに最適。色クリア定格寿命(時間)約2000電球形状小パネル球電球の種類白熱電球
中パネル球 5P
ELPA取扱い終了まとめて買えるからお得。 中パネル球。 看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。 表示用・信号用などに最適。全長(mm)33色クリア定格電圧(V)110口金E12定格消費電力(W)5定格寿命(時間)約2000電球形状中パネル球バルブ径(Φmm)13電球の種類白熱電球