絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
電源タイプ
  • 電源コード式(1)
設置場所
  • 設置場所屋外(1)
防水性能
  • 耐水(1)
消費電力(W)
  • 50~60未満(1)
コード長さ(m)
  • 0.2
  • 0(1)
  • 0.3(28)
  • 0.4(3)
  • 0.5(20)
  • 0.6(15)
  • 0.7(2)
  • 1(29)
  • 1.5(53)
  • 1.6(3)
  • 1.7(2)
  • 1.8(5)
  • 2(39)
  • 3(75)
  • 4(2)
  • 4.5(2)
  • 5(199)
  • 5.35(2)
  • 8(4)
  • 10(66)
  • 25(5)
ブランド
  • トライト(1)
トライト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
投光器とは工事など作業現場で使われる照明のことです。防雨構造を備え屋外でも使用可能は投光器は夜間の建築や土木作業でも活躍するアイテム。また投光器はLEDを採用しているタイプが多く、長寿命なのが特徴です。自立型のスタンド付きのタイプやクリップ式タイプなど形状はさまざまなので、設置場所や用途によってアイテムを選ぶと良いでしょう。中には充電式の投光器もあり、電源などのない場所での作業でも使うことができます。
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED投光器 トライト

    LED投光器

    トライト
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット
    翌々日出荷から3日以内出荷
    軽量ながらハイパワーでフルカラーの演出が可能です。 簡易コントローラーで、18色の固定色とグラデーションの演出を選択可能です。 動作角度180°で照射方向を調整可能することができます。
    セット内容簡易コントローラー材質本体:ADC12、簡易コントローラー:PC幅(mm)256質量(kg)3.5高さ(mm)209奥行(mm)138.3電源(V)AC100/200消費電力(W)50(全灯時)コード長さ(m)通信IN/OUT:0.2電源コード(m)1保護等級IP66電源タイプ電源コード式使用場所屋外電球の種類LED標準消費電力料金(円/h)1.35エコロジー商品省エネ

『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

投光器