絞り込み
設置場所
  • 設置場所屋内(8)
  • 設置場所屋外(5)
電源タイプ
  • 電源コード式(12)
明るさ(Lm)
  • 300~400未満(1)
  • 400~500未満(2)
  • 700~800未満(2)
  • 900~1000未満(1)
  • 1000~1500未満(4)
  • 1500~2000未満(2)
  • 2000~3000未満(2)
  • 3000~4000未満(4)
  • 4000~5000未満(3)
  • 6000~7000未満(1)
  • 7000~8000未満(1)
  • 10000~20000未満(6)
  • 30000~40000未満(1)
消費電力(W)
  • 5未満(1)
  • 5~10未満(7)
  • 10~20未満(5)
  • 20~30未満(3)
  • 30~40未満(4)
  • 50~60未満(2)
  • 60~70未満(2)
  • 100~200未満(4)
  • 200~300未満(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(15)
防水性能
  • 耐水(9)
  • 防噴流(5)
  • 防浸(7)
耐水・防噴流・防浸
コード長さ(m)
  • 2
  • 0.4(3)
  • 0.5(18)
  • 0.6(7)
  • 1(16)
  • 1.5(28)
  • 2.8(1)
  • 3(32)
  • 4(1)
  • 5(14)
  • 10(1)
  • 25(3)
芯数
  • 2芯(2)
  • 3芯(3)
2芯・3芯
ブランド
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(11)
  • 日機(10)
  • 日動工業(1)
GOODGOODS(グッド・グッズ)・日機・日動工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「設置場所」から絞り込む
屋内
屋内(8)
屋外
屋外(5)
  • LED投光器 100W 17000LM 昼白色 耐熱アルミ仕様 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    LED投光器 100W 17000LM 昼白色 耐熱アルミ仕様

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(4件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    ・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約50℃。長寿命化! ・省電力で高照度!100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵! ・本体底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。 ・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
    用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などにセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄使用温度範囲(℃)-40~60周波数(Hz)50/60消費電力(W)100角度(°)約180(ステー調節)全光束(Lm)約17000本体質量(kg)約3.4入力電圧(V)AC85~265寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×215×69.8ランプ効率(Lm/W)170電源コード(m)約2(アース線付)発光色昼白色保護等級IP66色温度(K)5000電源タイプ電源取り込み必要(プラグ別売り)使用場所屋内外兼用RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)600(チップ)演色指数(Ra)>80電球の種類LED照射角度(°)約120エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED投光器 60W 10200LM 耐熱 昼白色 耐熱アルミ合金 仕様 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    LED投光器 60W 10200LM 耐熱 昼白色 耐熱アルミ合金 仕様

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(5件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1台
    当日出荷
    ・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K1 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約40℃。長寿命化! ・防水・防塵等級IP66!工場・作業場だけでなく屋外での使用も可能です。 ・省電力なのに高照度!60Wの消費電力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵! ・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
    用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などにセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄使用温度範囲(℃)-40~60周波数(Hz)50/60消費電力(W)60角度(°)約180(ステー調節)本体質量(kg)約2.55入力電圧(V)AC85~265寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約231×181×70ランプ効率(Lm/W)170電源コード(m)約2(アース線付)発光色昼白色保護等級IP66色温度(K)5000電源タイプ有線(※充電式ではございません)使用場所屋内外兼用RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)294(チップ)演色指数(Ra)>80定格光束(Lm)約10200(光源の値に準ずる)電球の種類LED照射角度(°)約120エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED投光器 20W 3000LM 5000K 昼白色 ワイド広角照射 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    LED投光器 20W 3000LM 5000K 昼白色 ワイド広角照射

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(7件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1台
    当日出荷
    ・傾斜のあるオリジナルステーを使用。ステーを本体から取り外さず壁面に取り付けやすい形状です。 ・色温度5000K昼白色は、自然光に近く明るいのに眩しくない用途が広い発光色です。 ・放熱性に優れた材質を使用し耐熱性UP!連続点灯3時間でもおよそ50度を維持し、熱による故障リスクを抑制します。 ・防水等級IP66仕様で、屋内・屋外兼用です。 ・内部の湿度を逃がす通気弁付きで、ガラス面の曇りや湿度による故障リスクを抑制します。 ・高照度LED素子を使用し、20Wで水銀灯100W相当の明るさ。
    用途駐輪場・納屋・倉庫・庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポートなどにセット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄質量(kg)約0.95使用温度範囲(℃)-40~60周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)20角度(°)ステー調節:約300コード長さ(m)約2(アース付3芯)全光束(Lm)約3000(完成品実測値)入力電圧(V)AC85-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36ランプ効率(Lm/W)150発光色昼白色芯数3色温度(K)5000電源タイプ電源コード式(プラグ無)設置場所屋内、屋外RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)LEDチップ×84個防水性IP66(生活防水)演色指数(Ra)>80電球の種類LED照射角度(°)約120エコロジー商品省エネ
  • LED投光器 30W 4500Lm 昼白色 アルミ合金仕様 コンパクト GOODGOODS(グッド・グッズ)

    LED投光器 30W 4500Lm 昼白色 アルミ合金仕様 コンパクト

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    ・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱性UP!連続点灯3時間でもおよそ50度を維持! ・防水等級IP66!屋外でも使用できる! ・通気弁付き!湿気が入りにくく、内部の湿気が溜まりにくい!これにより長寿命につながります。 ・30Wで水銀灯150W相当に匹敵の超省エネ仕様!
    用途納屋・ガレージ・車庫・倉庫・駐輪場・駐車場・三脚に載せてエリアライトに・夜間のスポーツ練習にセット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄使用温度範囲(℃)-40~60消費電力(W)30角度(°)ステー調節:約300コード長さ(m)約2(アース線付き)全光束(Lm)約4500本体質量(kg)約0.95入力電圧(V)AC85-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36ランプ効率(Lm/W)150周波数50/60Hz兼用発光色昼白色芯数3芯色温度(K)5000電源タイプ電源コード式(プラグ無)使用場所屋外LED使用数(個)LEDチップ×112防水保護等級IP66(生活防水)演色指数(Ra)>80電球の種類LED照射角度(°)約120エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 高演色 看板灯 一体型LEDアームライト 30W 約60cmアーム ワイド照射 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    高演色 看板灯 一体型LEDアームライト 30W 約60cmアーム ワイド照射

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    ¥9,598税込¥10,558
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ・組立済みの状態でお届けしますので、箱から出してすぐに取り付け頂けます。 ・演色性が高いLEDチップを使用し、太陽光に近い自然な光で、看板の実際の色味を損なわず照らします ・ライト部は上下向きを変える事が可能です。 ・静荷重試験実施済の強度 ・紫外線を含まないLEDだから虫が寄り付きにくい光です。 ・灯具本体には、内部の湿気を逃がす防湿弁を搭載し、結露による曇りを抑制します。 ・小規模看板にお勧めのサイズです
    用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用などセット内容灯具+L字アーム×1セット、取扱説明書、保証書材質鉄+アルミ質量(kg)約3.3消費電力(W)約30コード長さ(m)約2(アーム内配線0.6mを含む)アーム長さ(mm)約600(ライト除く)色温度(K)5000(昼白色)電源タイプAC 電源コード(プラグなし)使用場所屋内明るさ(Lm)約3150RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66演色指数(Ra)>95電球の種類LED照射角度(°)約120動作電圧(V)AC85~265
  • 高天井 吊下げ式LED投光器 高天井灯 広角 ワイド照射 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    高天井 吊下げ式LED投光器 高天井灯 広角 ワイド照射

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(2件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷
    ・落下防止ワイヤー付(1m) ・LEDだからスピーディーに点灯が可能 ・省エネ仕様だから、水銀灯などからの切り替えで消費電力・電気代を大幅削減も可能 ・灯体はパウダーコーティング(粉体加工)を施した、傷・汚れ・錆などに強い材質です
    用途工場・作業所・大型倉庫・スポーツ施設・大型施設・天井照明・ホール・体育館などに入力電圧(V)AC90~305ランプ効率(Lm/W)160周波数50/60Hz兼用発光色昼白色色温度(K)5000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED投光器 AC電源 中角 40度照射 50W 中距離照射 防水 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    LED投光器 AC電源 中角 40度照射 50W 中距離照射 防水

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(6件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
    ・散熱性能に優れたアルミ合金を採用 ・狭角40°の集光性で中距離照射 ・密封性に優れ防水性能はIP66を実現、防水性UP! ・防錆効果の高いボルトを採用
    用途看板灯・壁面照射・倉庫・納屋・工場・駐車場・スポーツ施設セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質アルミニウム合金ダイカスト+強化ガラス質量(kg)約1.6周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)50コード長さ(m)約2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)227×190×40使用温度(℃)-20~45全光束(Lm)約7020(光源の値に準ずる)入力電圧(V)AC85-265ランプ効率(Lm/W)140.4発光色昼光色光源LEDチップ×45個芯数2色温度(K)6000保証期間1年台傾斜度(°)前後約180RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66(生活防水)演色指数(Ra)>80照射角度(°)約40エコロジー商品省エネ
  • LED投光器 100W 17000LM 広角 ワイド照射 電球色 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    LED投光器 100W 17000LM 広角 ワイド照射 電球色

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    ・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能! ・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。 ・耐熱アルミ素材を採用し、連続点灯3時間でもライト背面温度約50℃。長寿命化! ・100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。 ・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
    用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどにセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)100コード長さ(m)約2 (アース線つき)全光束(Lm)約17000(光源の値に準ずる)本体質量(kg)約3.4入力電圧(V)AC85-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×215×69.8ランプ効率(Lm/W)170発光色電球色(3000K)光源LEDチップ×600個電源タイプ電源コード式使用場所屋内作業温度範囲(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66演色指数(Ra)>80材質(ステー)鉄電球の種類LED照射角度(°)約120材質(灯具)ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス角度調節(ステー)約180エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED投光器 AC式 50W ホワイト 昼光色 防水 コンパクト 軽量 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    LED投光器 AC式 50W ホワイト 昼光色 防水 コンパクト 軽量

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(2件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    ・清潔感のあるホワイトタブレット型 ・軽量・コンパクト ・ステー360°回転可能 ・アース付き、3芯2mコード
    用途看板灯、ブース照明、駐輪場、駐車場、ガレージ、納屋、倉庫、店舗照明、壁面照明に、仕様アース線あり周波数(Hz)50/60兼用コード長さ(m)約2使用温度(℃)約-20~45入力電圧(V)AC85-265発光色昼光色色温度(K)6000保証期間1年防水保護等級IP65(生活防水)演色指数(Ra)>80照射角度(°)約120
  • LED投光器 広角 ワイド照射 電球色 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    LED投光器 広角 ワイド照射 電球色

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ・ステー角度は約180°調整可能。設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能です。 ・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。 ・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。 ・小電力仕様だから、様々なシーン・屋内でも使用しやすいサイズです。
    用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・BBQ・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどにセット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書質量(kg)約0.95(本体)使用温度範囲(℃)-40~60適合規格丸形PSE(特定電気用品以外の電気用)入力電圧(V)AC85-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36ランプ効率(Lm/W)150周波数50/60Hz兼用発光色電球色(3000K)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66(生活防水)演色指数(Ra)>Ra80照射角度(°)約120エコロジー商品省エネ
  • LED投光器 60W 10200LM 広角 ワイド照射 電球色 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    LED投光器 60W 10200LM 広角 ワイド照射 電球色

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    ・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能! ・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。 ・耐熱アルミ素材を採用し、連続点灯3時間でもライト背面温度約50℃。長寿命化! ・60Wの出力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。 ・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
    用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどに仕様●ステー調節角度:約180°●灯体材質:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス●雷電サージ機能:線間±4kV(IEC基準)●電源ケーブル規格:PNCTFビニルキャブタイヤケーブル/0.75mm2×3芯/12Aセット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書質量(kg)約2.55(本体)使用温度範囲(℃)-40~60消費電力(W)60適合規格丸形PSE(特定電気用品以外の電気用)コード長さ(m)全長約2(アース線付き)全光束(Lm)約10200(光源の値に準ずる)入力電圧(V)AC85-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)231×70×181ランプ効率(Lm/W)170l周波数50/60Hz兼用発光色電球色(3000K)使用場所一般室内、屋外RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66演色指数(Ra)>Ra80材質(ステー)鉄電球の種類LEDチップ×294個照射角度(°)約120電源ユニット内蔵型エコロジー商品省エネ・長寿命
  • スリム型防水LEDライト 2mケーブル 日機

    スリム型防水LEDライト 2mケーブル

    日機
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    LEDと電源回路を同一基板上に配置するDOB技術により、従来シリーズよりもさらにスリムになりました。乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。プラグ付2mケーブル付
    用途低温環境照明、制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫照明、冷凍倉庫照明付属品プラグ付2mケーブル(2M+P)長さ(mm)300電源(V)AC100消費電力(W)3適合規格CE、PSEケーブル長(m)2(プラグ付ケーブル)使用温度(℃)-40~40(ただし氷結しないこと)全光束(Lm)380保護等級IP65色温度(K)5700電源タイプ電源コード式カバー色乳白色使用場所低温環境、制御盤内、屋内、冷蔵倉庫、冷凍倉庫RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED期待寿命(時間)使用温度25℃/60000※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点エコロジー商品省エネ
  • 筒型防水LEDライト 2mケーブル プラグ付 日機

    筒型防水LEDライト 2mケーブル プラグ付

    日機
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    5日以内出荷
    透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、ちらつきがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
    電源(V)AC100電源コード(m)2保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品長寿命
  • スリム型防水LEDライト 2mケーブル 日機

    スリム型防水LEDライト 2mケーブル

    日機
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    6日以内出荷から30日以内出荷
    プラグ付2mケーブル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水型LEDスポットライト 2mケーブル プラグ付 日機

    防水型LEDスポットライト 2mケーブル プラグ付

    日機
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    5日以内出荷から8日以内出荷
    本体にアルミ、前面に強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。 従来のハロゲンランプ型の代替としてもご使用いただけます。 電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
    電源(V)AC100消費電力(W)12スイッチ有(トグルスイッチ)全光束(Lm)1030電源コード(m)2(プラグ付)保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)照度(Lx)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 防水型LEDスポットライト 2mケーブル プラグ付 日機

    防水型LEDスポットライト 2mケーブル プラグ付

    日機
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    5日以内出荷
    本体にアルミ、前面に強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。従来のハロゲンランプ型の代替としてもご使用いただけます。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、ちらつきがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
    電源(V)AC100消費電力(W)7全光束(Lm)770電源コード(m)2保護等級IP67(ヘッドケースのみ)色温度(K)5700照度(Lx)4160使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 筒型防水LEDライト 2mケーブル プラグ付 日機

    筒型防水LEDライト 2mケーブル プラグ付

    日機
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    5日以内出荷
    NLM-SN2シリーズは、独自設計によりLED特有のマルチシャドウを軽減し、自然な光を演出します。取付穴の位置は従来のNLMシリーズと同様で、マグネット等の多彩なオプションを用いることで、蛍光灯やNLLシリーズからの置き換えや機内灯に最適な防水型LED照明です。透光率の高いホウケイ酸ガラス管を筐体とし、ブラケットにはナイロン66(30%ガラス繊維強化)を使用した強固な設計です。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージなどに対応した高い絶縁性を有し、定電流IC回路により、ちらつきがなく、LEDの長寿命化も実現しています。蛍光灯のように全体に広がる光のNLMシリーズに対して、NLM-SN2シリーズはより直下に明るさを集約させた仕様(直下照度で約2倍)です。
    用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など電源(V)AC100電源コード(m)2保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 筒型防水LEDライト 2mケーブル プラグ付 日機

    筒型防水LEDライト 2mケーブル プラグ付

    日機
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    5日以内出荷
    独自開発した特殊レンズ設計により、照度が大幅に向上しています。透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。定電流IC回路と独自設計の保護回路を採用し、LEDの長寿命化と高い絶縁性を実現しています。マルチシャドウを低減し、LED特有のぎらつきのない照明で、長時間使用しても目が疲れません。
    用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など電源(V)AC100電源コード(m)2保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 筒型防水LEDライト NLMシリーズ 日機

    筒型防水LEDライト NLMシリーズ

    日機
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    5日以内出荷
    透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
    電源(V)AC100電源コード(m)2(プラグ付)保護等級IP67色温度(K)5700電源タイプ電源コード式環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
  • 防水型LEDスポットライト 2mケーブル プラグ付 日機

    防水型LEDスポットライト 2mケーブル プラグ付

    日機
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    8日以内出荷
    05シリーズは本体がアルミで構成され、放熱性も良く、強固な設計です。 各シリーズ、レンズ付きの集光型を用意しています。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
    電源(V)AC100消費電力(W)6スイッチ有(トグルスイッチ)全光束(Lm)430電源コード(m)2(プラグ付)保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)色温度(K)5700照度(Lx)1750使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 防水型LEDスポットライト 2mケーブル プラグ付 日機

    防水型LEDスポットライト 2mケーブル プラグ付

    日機
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    5日以内出荷
    03シリーズは本体がナイロン樹脂で構成され、耐衝撃性に強く絶縁性の優れた構造です。 各シリーズ、レンズ付きの集光型を用意しています。 LED電源は定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
    電源(V)AC100消費電力(W)6スイッチ有(タッチスイッチ)全光束(Lm)430電源コード(m)2(プラグ付)保護等級IP65(ヘッドケース内のみ)色温度(K)5700照度(Lx)1750使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • エコビックLED投光器 100W (常設用) 日動工業

    エコビックLED投光器 100W (常設用)

    日動工業
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    4日以内出荷
    付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2消費電力(W)100定格電圧(V)100/200口金E39コード長さ(m)2定格電流(A)(100V/200V)1.0/0.5芯数2色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)133電源タイプ電源コード式使用電線VCT 0.75mm×2芯プラグ形状切放し光色昼白色電球の種類LED
充電式投光器特集
おすすめ人気ランキング
設置式投光器