絞り込み
設置場所
屋内(2)
屋外(2)
明るさ(Lm)
- 10000~20000未満(2)
消費電力(W)
- 100~200未満(2)
防水性能
- 防噴流(2)
ブランド
- エコ・トラスト・ジャパン
- AKALOOK(2)
- FMC(2)
- GENTOS(4)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(20)
- MTO(12)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- PROMOTE(プロモート)(12)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- はくでん(9)
- コイズミ照明(4)
- ハタヤリミテッド(22)
- マリンテック(3)
- 三菱電機(25)
- 光商事(2)
- 岩崎電気(156)
- 日動工業(47)
- 日機(21)
- 東芝ライテック(21)
- ブランドをもっと見る
特価
「設置場所」から絞り込む

屋内(2)

屋外(2)

LED投光器 白カバー
エコ・トラスト・ジャパン¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷ビーム角は110°(広角形)。乳白パネル仕様、まぶしさを低減。 屋外使用可な防塵、防水性能IP65仕様。 取付けアームは角度調整が可能で、任意の場所を明るく照らす。用途駐車場のエリア照明、アーケードの間接照明、建物のライトアップ照明付属品落下防止ワイヤー質量(kg)4.2取付天井直付け:○、床置き:○、斜め付け:×、垂直付け:×使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)100定格電圧(V)AC100~240全光束(Lm)11500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290.5×248×133色温度(K)5000防塵防水性能IP65光源寿命50000時間設置場所屋内屋外光色昼白色ビーム角度(°)1/2ビーム角:110演色指数(Ra)70
LED投光器 クリアカバー
エコ・トラスト・ジャパン¥95,980税込¥105,5781個9日以内出荷ビーム角は80°(中角形) 屋外使用可な防塵、防水性能IP65仕様。 取付けアームは角度調整が可能で、任意の場所を明るく照らす。用途駐車場のエリア照明、アーケードの間接照明、建物のライトアップ照明付属品落下防止ワイヤー質量(kg)4.2取付天井直付け:○、床置き:○、斜め付け:×、垂直付け:×使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)100定格電圧(V)AC100~240全光束(Lm)11500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290.5×248×133色温度(K)5000防塵防水性能IP65光源寿命50000時間設置場所屋内屋外光色昼白色ビーム角度(°)1/2ビーム角:80演色指数(Ra)70