絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
消費電力(W)
  • 5未満
  • 5~10未満(2)
  • 10~20未満(8)
  • 20~30未満(5)
  • 30~40未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • 100~200未満(1)
ブランド
  • 嵯峨電機工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スリム管とは、蛍光灯の中でも、従来より細い形状となっているものを指します。規格ごとに太さが決まっており、T6は管径20mm、T5が管径15.5mmです。従来の太い蛍光灯と違い、点灯時のチラつきが無く、消費電力あたりの光量も大きいのが特徴。また、スリム管は寿命が長く、通常の製品で12,000時間、長寿命タイプなら24,000時間使用できるものもあります。一本あたりの価格は直管型蛍光灯に比べて高めですが、蛍光管は使用できる期間が長いため、ランニングコストの面で有利です。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
LED
LED(1)
スリムライトLED 嵯峨電機工業スリムライトLED嵯峨電機工業
16,980税込18,678
1本
当日出荷
照明部が20mmと細く狭い場所での作業にも適しています。 外筒・グリップには耐薬品性の樹脂が使用されています。汚れたらシンナーなどの溶剤でふき取れます。 面発光型のLEDに拡散フィルムをつけた物でLED特有のまぶしさがなく、約140度の拡散角度があります。 二重絶縁構造です。
用途電気リール用のライトヘッドして電球の種類LEDトラスコ品番756-8517セット内容コードリール取付用落下防止バンド全長(mm)314質量(g)150タイプ耐薬品性外筒タイプ電源(V)100消費電力(W)3構造二重絶縁構造コード長さ(m)0.3全光束(Lm)180明るさ(Lm)180標準消費電力料金(円/h)0.08

多目的灯・スリムランプ』には他にこんなカテゴリがあります

スリムライト・チューブライト