絞り込み
ブランド
- MIDAS
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(35)
- AURORA(共栄商事)(32)
- 一ノ坪(31)
- オーロラ(23)
- WURTH ELEKTRONIK(22)
- ERGOTRON(エルゴトロン)(19)
- エレコム(13)
- Gechic(ゲシック)(11)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(8)
- StarTech.com(8)
- DMM.com(8)
- 長尾製作所(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- NBROS JAPAN(7)
- サンワサプライ(6)
- BenQ(ベンキュー)(5)
- SONY(ソニー)(4)
- Ampire(4)
- ブランドをもっと見る

0.96インチ パッシブマトリクス 有機EL ディスプレイ 黄 128 x 64 COB
MIDAS¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷Midas チップオンボード 128 x 64 解像度グラフィック OLED ディスプレイは、黄色の黒色表示を備えています。このディスプレイは SSD1306BZ コントローラを使用します。動作温度: -40 → +80 ℃仕様●ディスプレイサイズ:0.96インチ●画面縦横サイズ:21.74 x 10.86mm●マトリックスタイプ:パッシブ●ディスプレイ色:黄●解像度:128 x 64●ドライバマウント:COB●インターフェースポート:I2C●寸法:27.30 x 27.30 x 2.37mm●奥行き:2.37mm●動作温度 Max:+80℃●動作温度レンジ:-40 → +80℃アズワン品番65-7250-20
液晶モノクロディスプレイ 半透過型 英数字 黄緑x20 char
MIDAS¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷Midas チップオンボード 4 x 20 文字 LCD ディスプレイは、黄色 / 緑色の黒色で、英語 / 日本語のフォントセットを備えています。このディスプレイは ST7066U コントローラを使用します。動作温度: -20 → +70 ℃仕様●ディスプレイタイプ:英数字●文字列数:4●文字高さ:4mm●背景色:黄緑●ディスプレイモード:半透過型●コード番号:225-6184アズワン品番65-7249-19
液晶ディスプレイ 0.96インチ TFT 80 x 160
MIDAS¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷Midas 0.96 インチ TFT ディスプレイの解像度は 80 x 160 で、縦向きです。このディスプレイの輝度は 350cd/m 2 で、RGB の外観があります。このディスプレイは、ST7735S コントローラを使用します。動作温度: -20 → +70 ℃仕様●ディスプレイサイズ:0.96インチ●インターフェースタイプ:SPI●解像度:80 x 160●タッチスクリーン:なし●画面縦横サイズ:10.80 x 21.70mm●タッチスクリーンタイプ:なし●バックライトタイプ:LED●AC/DC入力電圧:dc●寸法:13.5 x 27.95 x 1.4mm●ディスプレイタイプ:TFT●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:70℃●照度:350cd/m2●動作温度レンジ:-20℃ → 70℃●コード番号:225-6208アズワン品番65-7249-25
0.96インチ パッシブマトリクス 有機EL ディスプレイ 白 128 x 64 COB
MIDAS¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷Midas チップオンボード 128 x 64 解像度グラフィック OLED ディスプレイは、白地に黒色で表示されます。このディスプレイは SSD1306BZ コントローラを使用します。動作温度: -40 → +80 ℃仕様●ディスプレイサイズ:0.96インチ●画面縦横サイズ:21.74 x 10.86mm●マトリックスタイプ:パッシブ●ディスプレイ色:白●解像度:128 x 64●ドライバマウント:COB●インターフェースポート:I2C●コード番号:225-6202アズワン品番65-7249-17
0.66インチ パッシブマトリクス 有機EL ディスプレイ 白 64 x 48 COB
MIDAS¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷Midas チップオンボード 64 x 32 解像度グラフィック OLED ディスプレイは、白地に黒色で表示されます。このディスプレイは SSD1306BZ コントローラを使用します。動作温度: -40 → +80 ℃仕様●ディスプレイサイズ:0.66インチ●画面縦横サイズ:15.42 x 12.06mm●マトリックスタイプ:パッシブ●ディスプレイ色:白●解像度:64 x 48●ドライバマウント:COB●インターフェースポート:I2C●寸法:19.9 x 23.1 x 2.4mm●奥行き:2.4mm●動作温度 Max:+80℃●シリーズ:MDOB064048A●コード番号:225-6196アズワン品番65-7249-18
0.49インチ パッシブマトリクス 有機EL ディスプレイ 白 64 x 32 COB
MIDAS¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷Midas チップオンボード 64 x 32 解像度グラフィック OLED ディスプレイは、白地に黒色で表示されます。このディスプレイは SSD1306BZ コントローラを使用します。動作温度: -40 → +80 ℃仕様●ディスプレイサイズ:0.49インチ●画面縦横サイズ:12.58 x 6.58mm●マトリックスタイプ:パッシブ●ディスプレイ色:白●解像度:64 x 32●ドライバマウント:COB●インターフェースポート:I2C●寸法:14.85 x 16.6 x 2.36mm●奥行き:2.36mm●動作温度 Max:+80℃●動作温度レンジ:-40 → +80℃●コード番号:225-6195アズワン品番65-7251-61
液晶モノクロディスプレイ 反射型 グラフィック 黄緑 128 x 64
MIDAS¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷Midas チップオングラス 128 x 64 解像度グラフィックディスプレイは、黄色 / 緑色の黒色表示になっています。このディスプレイは、ST7565P コントローラを使用します。動作温度: -20 → +70 ℃仕様●ディスプレイタイプ:グラフィック●解像度:128 x 64●背景色:黄緑●ディスプレイモード:反射型アズワン品番65-7249-16
液晶モノクロディスプレイ 半透過型 グラフィック 白 128 x 64 4.48mm
MIDAS¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷Midas チップオングラス 128 x 64 解像度グラフィック LCD ディスプレイは、白地に黒の外観を備えています。このディスプレイは、ST7565P コントローラを使用します。動作温度: -20 → +70 ℃仕様●ディスプレイタイプ:グラフィック●解像度:128 x 64●視野領域幅:50.6mm●インターフェースタイプ:パラレル●背景色:白●ディスプレイモード:半透過型●動作温度 Max:+70℃アズワン品番65-7250-72
液晶モノクロディスプレイ 半透過型 グラフィック 128 x 64
MIDAS¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷Midas チップオングラス 128 x 64 解像度グラフィック LCD ディスプレイは、ブラックオン RGB 外観を備えています。このディスプレイは、ST7565P コントローラを使用します。動作温度: -20 → +70 ℃仕様●ディスプレイタイプ:グラフィック●解像度:128 x 64●ディスプレイモード:半透過型アズワン品番65-7251-64
液晶モノクロディスプレイ 透過型 英数字 白
MIDAS¥2,898~税込¥3,188~1個7日以内出荷Midas チップオンボード LCD ディスプレイは、白地に白色で、英語 / 日本語のフォントセットを備えています。このディスプレイは ST7066U コントローラを使用します。動作温度: -20 → +70 ℃
液晶ディスプレイ 5インチ TFT 800 x 480
MIDAS¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷Midas 5.0 インチ TFT ディスプレイは、解像度が 800 x 480 で、横方向に対応しています。このディスプレイの輝度は 400 cd/m 2 で、RGB で表示されます。このディスプレイは RA7789V コントローラを使用します。動作温度: -20 → +70 ℃仕様●ディスプレイサイズ:5インチ●インターフェースタイプ:HDMI●解像度:800 x 480●タッチスクリーン:あり●画面縦横サイズ:108.0 x 64.8mm●ディスプレイタイプ:TFTアズワン品番65-7249-32
液晶ディスプレイ 1.44インチ TFT 128 x 128
MIDAS¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷Midas 1.44 インチ TFT ディスプレイの解像度は 128 x 128 です。このディスプレイには RGB 表示があります。このディスプレイは、ST7735S コントローラを使用します。動作温度: -20 → +70 ℃仕様●ディスプレイサイズ:1.44インチ●解像度:128 x 128●タッチスクリーン:なし●画面縦横サイズ:25.50 x 26.50mm●ディスプレイタイプ:TFTアズワン品番65-7251-59
0.96インチ パッシブマトリクス 有機EL ディスプレイ 白 128 x 64 COB
MIDAS¥3,198~税込¥3,518~1個7日以内出荷Midas 128 x 64 解像度グラフィック OLED ディスプレイは、白地に白色の黒色で表示されます。この表示ではパッシブ Matrix が使用されます。動作温度: -40 → +80℃ ロジック電圧: 3 V
0.96インチ パッシブマトリクス 有機EL ディスプレイ 黄 128 x 64 COB
MIDAS¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷Midas 128 x 64 解像度グラフィック OLED ディスプレイは、黄色の黒色表示を備えています。この表示ではパッシブ Matrix が使用されます。動作温度: -40 → +80℃ ロジック電圧: 3 V仕様●ディスプレイサイズ:0.96インチ●画面縦横サイズ:21.74 x 10.86mm●マトリックスタイプ:パッシブ●ディスプレイ色:黄●解像度:128 x 64●ドライバマウント:COB●インターフェースポート:I2C●寸法:38.00 x 28.50 x 2.37mm●奥行き:2.37mm●動作温度 Max:+80℃●動作温度レンジ:-40 → +80℃アズワン品番65-7250-77
0.91インチ パッシブマトリクス 有機EL ディスプレイ 白 128 x 32 COB
MIDAS¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷Midas チップオンボード 128 x 32 解像度グラフィック OLED ディスプレイは、白地に黒色で表示されます。このディスプレイは SSD1306BZ コントローラを使用します。動作温度: -40 → +80 ℃仕様●ディスプレイサイズ:0.91インチ●画面縦横サイズ:22.384 x 5.584mm●マトリックスタイプ:パッシブ●ディスプレイ色:白●解像度:128 x 32●ドライバマウント:COB●インターフェースポート:SPI●寸法:32.50 x 20.50 x2.41mm●奥行き:2.41mm●動作温度 Max:+80℃●シリーズ:MDOB128032Eアズワン品番65-7250-26
0.84インチ パッシブマトリクス 有機EL ディスプレイ 白 96 x 16 COB
MIDAS¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷Midas チップオンボード 96 x 16 解像度グラフィック OLED ディスプレイは、白地に黒色で表示されます。このディスプレイは SSD1306BZ コントローラを使用します。動作温度: -40 → +80 ℃仕様●ディスプレイサイズ:0.84インチ●画面縦横サイズ:23.10 x 5.50mm●マトリックスタイプ:パッシブ●ディスプレイ色:白●解像度:96 x 16●ドライバマウント:COB●インターフェースポート:I2C●寸法:33.0 x 10.0 x 2.45mm●奥行き:2.45mm●動作温度 Max:+80℃●動作温度レンジ:-40 → +80℃アズワン品番65-7249-27
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
液晶モニタ 27インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/HDR-10/Dolby Vision/Calman Ready/ColourSpace内蔵/3年保証 PA27USDASUS(エイスース)税込¥329,780¥299,800
液晶モニタ 31.5インチ フルHD (1920 x 1080)/Eye Care Plusテクノロジー/フリッカーフリー/DisplayPort/3年保証 VA329QG3ASUS(エイスース)税込¥32,978¥29,980
液晶モニタ 32インチ 4K UHD (3840 × 2160)/QD-OLED/HDR10/USB-C (96W給電)/ASUS DisplayWidget Center/3年保証 PA329CDVASUS(エイスース)税込¥175,780¥159,800
液晶モニタ 32インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/HDR-10/Dolby Vision/Calman Ready/ColourSpace内蔵/3年保証 PA32USDASUS(エイスース)税込¥439,780¥399,800