カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • 液晶モニター・液晶ディスプレイ
          • ディスプレイ/モニター付属品

ディスプレイ/モニター付属品 :「VESA ネジ」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VESA規格変換段付プレート(7510H) 長尾製作所VESA規格変換段付プレート(7510H)長尾製作所
1,698税込1,868
1個
当日出荷
設計から製造、梱包まで一連の過程をすべて日本国内で行い、正真正銘な「国産品」です。一点一点を思いやりを込めて、丁寧に仕上げます。 VESA75mmとVESA100mmを規格変換するプレートであり、高さを10mmを増したモデルです。
仕様VESA75mmとVESA100mmを規格変換付属品皿ネジ(黒)M4×12 4本、バインドネジ(黒)M4×12 4本、M4ナット 4個材質SPCC質量(g)204板厚(mm)2アズワン品番64-8072-19
VESA75/100ディスプレイマウント用 M4ネジセット アイネックスVESA75/100ディスプレイマウント用 M4ネジセットアイネックス
439税込483
1個
9日以内出荷
VESA75/100規格のモニターアーム (ディスプレイアーム) 用のディスプレイ固定ネジです。モニターアーム付属のネジを紛失したときに便利です。M4×10mm、M4×12mmの2種各4本のセットです。VESA規格はM4×10mmです。一部モニターアームでM4×12mmが採用されています。(メーカー調べ)ディスプレイマウントの仕様に合わせて使えます。
用途VESA75/100モニターアームにディスプレイを固定するためのM4ネジセットです。適合トラス頭ミリネジ (M4×10mm): 4個、トラス頭ミリネジ (M4×12mm): 4個ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
VESA規格増設プレート 長尾製作所VESA規格増設プレート長尾製作所
1,898税込2,088
1個
当日出荷
モニターアーム等で塞がっているVESA規格穴を増設できるプレートです。 NUCやVESA取付対応ケース等をモニターアームと併用してもVESA取付が可能に。 VESA規格75mm×75mm / 100mm×100mm に対応します。 2.0mm厚の鉄を使用し、必要強度を保ちながらの軽量化設計を実現しました。 日本国内一貫生産。企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。
付属品予備ネジ M4×18×8 4本、M4×8 4本材質質量(g)約300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×115×8仕上黒色塗装アズワン品番64-8072-27
モニターアーム 専用 VESA マウントトレー ノートPC 10~15.6インチ 耐荷重約4.5kg エレコムモニターアーム 専用 VESA マウントトレー ノートPC 10~15.6インチ 耐荷重約4.5kgエレコム
2,598税込2,858
1個
当日出荷
10~15.6インチサイズのノートパソコンに対応するモニターアーム用マウントトレーです。
セット内容ノートPCトレー×1、サイドストッパー×2、サイドストッパー用プレート×2、M4×8ネジ×4材質スチール質量(kg)約1.2ブラック適合規格VESA規格(75mm×75mm/100mm×100mm)耐荷重(kg)約4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×280×44 ※サイドストッパー部:幅240~420対応インチサイズ10~15.6インチ
セキュリティーマウント 長尾製作所セキュリティーマウント長尾製作所
3,798税込4,178
1個
当日出荷
Macmini(2024年モデル)をモニター背面やデスク下、壁などに固定できるセキュリティーマウントです。セキュリティー機能付きなので、ホテル・店舗・公共施設などへの取付にも最適です。設置方法は[モニター背面固定・両面テープ固定・タッピングネジ固定・平置き]になります。付属の強力両面テープを使用することでデスク下や壁などにも取付が可能です。VESA規格の75×75mm/100×100mに対応しているので、モニター背面に設置が可能です。セキュリティーネジを付属しており、セキュリティーロック/ワイヤを使用しない場合でも盗難リスクを抑制します。(専用工具別売り)廃熱を促すように通風スペースを確保するためにゴムスペーサーを搭載しました。背面のボタンを押しやすいように約20mm程のスペースを確保してあります。素材は放熱性の高いスチールを採用しました。1.6mm厚の鉄を使用し、抜群の質実剛健の造りを実現しました。MadeinJAPAN.「一品入魂」の思いを込めて手作業で丁寧に仕上げています。
仕様●セキュリティースロットサイズ:3×7mmに対応●処理:黒色塗装●対応可能サイズ:W127×D127×H50mm●鉄板厚:1.6mm付属品取付ネジ一式、両面テープ、タッピングネジ、取扱説明書質量(g)約350対応機種Mac mini 2024専用材料サイズ(mm)W130×H67×D129対応VESA規格75×75mm/100×100m
VESAマウント ホルダー モニター裏収納 耐荷重3kg 【CPU HDD Mac mini ミニPCなど奥行き~7cm機器設置可能】 エレコムVESAマウント ホルダー モニター裏収納 耐荷重3kg 【CPU HDD Mac mini ミニPCなど奥行き~7cm機器設置可能】エレコム
2,298税込2,528
1個
当日出荷
モニター裏のスペースも無駄にしない!ミニパソコンやCPU、シンクライアント端末をモニター裏に縦置きできる、VESA規格対応のCPUホルダーです。置き型スタンドとしても使用できます。
用途VESA規格対応のCPUホルダーです。 モニター裏に設置可能で、ミニパソコンやCPU、シンクライアント端末などを縦置きできます。 ※耐荷重:3kg デスク上に直置きも可能で、置き型スタンドとしても使用できます。 本製品のホルダー幅はスライドし、機器に合わせて調整が可能です。 ※奥行調整:約5mm~約70mm 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容ホルダー台×1、スライドパーツ×2、L型金具×1、L型金具固定用ネジ(M4×8)×4、スライド台固定用ネジ(M4×12)×4、六角レンチ×1、VESA固定用ネジ(M4×12)×4、VESA固定用ネジ(M4×16)×4・VESA固定用ネジ(M5×12)×4・VESA固定用ネジ(M5×16)×4・ワッシャー×4・スペーサー×4材質ABS、スチールブラック質量(g)約420耐荷重(kg)約3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195×108×80適合厚さ(mm)【設置可能機器】約5~70
モニター壁掛け金具 VESA規格 上下左右180度可動型 ブラック 耐荷重15kg 工具付属 メディアカバーマーケットモニター壁掛け金具 VESA規格 上下左右180度可動型 ブラック 耐荷重15kg 工具付属メディアカバーマーケット
3,298税込3,628
1個
当日出荷
VESA規格 モニター壁掛け金具特徴VESA規格対応、壁面へ取付けるタイプの液晶モニター壁掛け金具です。液晶モニターを壁にかけることで、デスクがすっきり!広く使うことができます。インテリアの邪魔にもなりません。壁に取り付けた状態で、液晶モニターを上下左右180度に振ることが可能です。壁からの距離も配線しやすい110mmを確保します。
付属品壁面に埋め込む用のプラスチックアンカー×4 壁面用ねじ×4 モニター背面用ネジ×4 六角レンチ工具×1 ディスプレイが壁から落ちるのを防ぐためのねじ×1ブラックねじピッチ(mm)75 or 100(VESA規格対応)耐荷重(kg)15適合サイズ背面に4点のネジ穴がある14~29型モニター
モニター位置調整ブラケット NBROS JAPANモニター位置調整ブラケットNBROS JAPAN
2,598税込2,858
1個
当日出荷
モニター取付位置を動かすことができる位置調整ブラケット 壁掛けテレビ等の位置を動かしにくい場合に最適 モニターアームに併用で位置を最適化 VESA規格穴が異なる場合に最適な位置に調整 75mm×75mm/100mm×100mm/100mm×200mm/200mm×100mmのVESA規格に対応 質実剛健の造りで抜群の剛性を実現 耐荷重は取付側次第
付属品モニター固定用M4ネジ 8本、組立ネジ、取扱説明書材質寸法(mm)幅220×奥行20×厚み15 ※片側/最大時質量(g)約270表面処理黒色塗装
耐荷重最大25kg移動式ディスプレイスタンド VESA規格100mm×200mm対応モデル I ・O DATA(アイ・オー・データ)耐荷重最大25kg移動式ディスプレイスタンド VESA規格100mm×200mm対応モデルI ・O DATA(アイ・オー・データ)
17,480税込19,228
1台
翌日出荷
耐荷重最大25kgに対応した移動式ディスプレイスタンドです。スリムで小回りも利くので、小会議室やオープンハドルスペースへの設置におすすめです。さらに、100mm×200mmのVESA規格にも対応しました。耐荷重最大25kgに対応した移動式ディスプレイスタンドです。小型でスリムかつ、キャスターが付いているので移動もスムーズに行うことができます。省スペースで設置できるので、小会議室やオープンハドルスペースへの設置におすすめです。ケーブルフックが付いているので煩雑になりがちな映像ケーブルなどをまとめて引っかけておくことができます。また、ケーブルホルダーに液晶ディスプレイの電源コードや映像ケーブル、Webカメラの電源ケーブルなどをまとめておくことで複数のケーブルもすっきり収納できます。棚板の下に収納箱が付いているので、ACアダプターや電源タップを収納できます。収納箱の背面の穴からケーブルを通すこともでき、棚板はWebカメラなどを固定できるネジ穴付き。カメラ固定用金具も添付しているので、棚板の上に置いたWebカメラをしっかりと固定できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンド サンワサプライスタンドサンワサプライ
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
高さの調節、角度の調節ができるモニタースタンドです。机上面からVESA取付け部の中心までの高さを、259mm~364mmの間で任意の位置で調節可能です。目線の高さ、見やすい高さに調節することにより、より良い姿勢に保てたり、作業効率を上昇したりすることができます。32インチまでのテレビ、モニターの取付か可能です。画面は360°回転可能で、横向きにも縦向きにも取り付けできます。 ※32インチの場合は横向きのみの取付けが可能です。縦向きには取付けできません。左右60°、上方向に30°の角度調節が可能です。設置環境に合わせて調節できます。台座部にデスクへねじ固定するための直径10mmの穴が開いています ※固定用ネジは固定させる箇所の材質をご確認いただき、別途ご購入ください。VESA100×100、75×75に対応しています。VESA変換金具CR-LAVESA200を使用すれば、VESA200対応モニターの取付けも可能です。 ※耐荷重は8kgです。VESA変換金具を使用する場合、モニターと変換金具を合わせた重量が8kg以下になるかどうかご確認ください。
付属品スパナ、ボルト×6(M6×20:2本、M4×10:4本)材質アーム/アルミ土台・取付金具/鉄使用工具プラスドライバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)397.5×252×324~429取付け方法据置き組立時間約20分適合モニターサイズ最大32インチ、最大8kg支柱径(Φmm)約42設置形態1台総耐荷重(kg)8組立人数2対応VESA規格75×75、100×100可動範囲(°)画面回転(ローテーション):360、画面左右(パン):60、画面上下(チルト):30
T1S2 デスクトップスタンド Gechic(ゲシック)T1S2 デスクトップスタンドGechic(ゲシック)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
T1S2 卓上型スタンド・【対応機種】T1、M505、1503、1102シリーズ
付属品ネジ(M4 × 6.5mm) 4 pcs材質SPCC、ABS、ゴム寸法(mm)157×216×136質量(g)775対応機種On-Lap M505T/M505E、1503I、1102I/1102H/1102E (2021年8月現在)[各製品とも、T1S2への取り付けには別売のマウントキットないしはVESAマウンタが必要になります]On-Lap M505T/M505E : VESA Kit for On-Lap M505On-Lap 1503I : Multi-mount kit for 1503On-Lap 1102I/1102H/1102E : Multi-mount kit for 1102機能T1、M505、1503、1102シリーズのモバイルモニターに対応。360°回転軸で全方向に回転、縦でも横でも自由に回転。VESA100/ 75規格対応。
テレビ裏 モニタ裏 収納 ホルダー HDD ケーブル 配線 ブラック VESA規格対応 隙間収納 エレコムテレビ裏 モニタ裏 収納 ホルダー HDD ケーブル 配線 ブラック VESA規格対応 隙間収納エレコム
1,998税込2,198
1個
当日出荷
薄型テレビ・モニタ裏のデッドスペースを収納スペースに!VESA規格対応で簡単に設置可能、HDDの収納に最適なTV裏HDD収納ホルダー。
付属品M4ナベネジ×4、M6六角ネジ×2、M4ワッシャー×2、M6ワッシャー×2、M6六角レンチ×1、スパナ×1材質スチールブラック質量(g)約235寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×30(最大70)×130総耐荷重(kg)1.2ディスプレイサイズ(目安)VESA規格対応TV(画面サイズ不問)
HDDホルダー サンワダイレクトHDDホルダーサンワダイレクト
3,398税込3,738
1台
当日出荷
液晶ディスプレイやテレビの背面デットスペースを有効にお使い頂けます。 液晶ディスプレイやテレビに外付けするハードディスクを収納し、乱雑に散らかすことなく設置することができるホルダーです。 対応できるハードディスクのサイズは、幅30~48mmです。 VESA 75、100mmのネジ穴がある液晶ディスプレイ、テレビへの取り付けが可能です。 ハードディスクをしっかりホールドします。 ハードディスクのキズ付きを防止するEVAパッドを貼りつけています。
総耐荷重(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×42~60×142質量(g)402材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装付属品ワッシャー×2、取付けネジ(M4×12)×2保証期間初期不良のみ
CS-800用マウントキット 一ノ坪CS-800用マウントキット一ノ坪
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
デバイス設置のお悩みを解決!ヤマハ製CS-800用マウントキット、既設モニターへの取付が可能です。モニターの上下どちらも設置が可能、モニターとフィットする調節機能付きです。※壁掛け金具やスタンド機種によっては取付できない場合があります。
適合組立に必要な工具:プラスドライバー中(No.2)、プラスドライバー大(No.3)材質スチール寸法仕様図を確認塗装粉体塗装(サテンブラック)構成部品WMカメラトレー×1、ディスプレイマウント横金具×2、支柱ブラケット×2、ディスプレイ縦支柱×2、CS8用アタッチメント金具×1、組み立て用部品袋(十字穴付ナベ組込ネジ:M6×16/M4×10、ノブボルト)、マウント取付用部品袋(十字穴付ナベ組込ネジ:M6×16、十字穴付きトラス小ネジ:M6×35/M8×35、M6平座金、スペーサー)、ディスプレイ固定用ネジ袋
液晶ディスプレイ壁掛け金具 サンワサプライ液晶ディスプレイ壁掛け金具サンワサプライ
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
壁面取付け用ディスプレイ金具です。 ディプレイの向きを調整できるアームタイプです。 取付けの穴位置はVESA規格、100×100~400×400に対応しています。 チルト角度は0°~10°です(ダミー) 32~50型程度までのディプレイの設置が可能です。 ※本製品の取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼下さい。お客様による工事は一切行わないで下さい。 【工事業者様へ】 ・取扱説明書をよく理解していただいたうえで取付けてください。 ・お客様の安全のため、専門的に壁面を診断のうえ、十分な強度を持つ最適な取付け方法を決めて取付けてください。 ・作業は必ず大人二人以上で行ってください。 ・取扱説明書で指定しているボルト類や固定具は全数を確実に取付けてください。 ・取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、メーカーは責任を負いません。
付属品【付属ディスプレイ取付用ボルトセット】ディスプレイ取付けネジ(M4×25、M5×25、M6×25、M8×25・各4本)ワッシャー(M4、M5、M6、M8・各4個)、スペーサー(4個、t=10mm)、ストッパー(2個)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)5.08ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464×67~435×430取付け方法壁面色(マンセル値)該当なし対応インチサイズ最大:50インチまで可動範囲液晶モニター:左右(スウィング)/45°画面上(チルト)/10°総耐荷重(kg)35
フリースタイルスタンドディスプレイ用miniPC取付金具 I ・O DATA(アイ・オー・データ)フリースタイルスタンドディスプレイ用miniPC取付金具I ・O DATA(アイ・オー・データ)
4,798税込5,278
1個
8日以内出荷
ミニPCや小型デスクトップパソコンをフリースタイルスタンド液晶ディスプレイの背面に取り付けるための金具です。ディスプレイ背面に取り付けられるので、すっきり収まり省スペースのサイネージ利用に最適です。21.5型、23.8型、27型アイ・オー・データフリースタイルスタンドモデルディスプレイで取付可能です。
用途省スペースサイネージ利用に最適ブラック適合対応ミニPC(アイ・オー・データ社製品):MPC-64WE1、MPC-32WE1、MPC-32WE1/A、MPC-LVQ2、MPC-LVZ2、MPC-LVZ3Pアイ・オー・データ機器以外の製品:VESAマウントインターフェイス100×100に対応していること、M4サイズのネジで取付可能なこと、合計2.5kg以下の質量であること寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)金具:約120×142×42質量(g)約230耐荷重(kg)2.5ディスプレイサイズ(目安)LCD-DF221EDB-F、LCD-DF221EDW-F、LCD-DF241EDB-F、LCD-DF241EDW-F、LCD-DF271EDB-F、LCD-DF271EDW-FVESA対応〇(100×100)付属品取扱説明書保証期間初期不良交換のみ
デュアルモニタークランプ式アームスタンド(VESA規格、17~27型対応、LED・LCD対応 bitstrongデュアルモニタークランプ式アームスタンド(VESA規格、17~27型対応、LED・LCD対応bitstrong
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
●【商品重量】約2.97kg●【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)●【対応モニター】17~27インチ●【耐荷重】8kg以下のモニターに対応可能●【角度調節機能】Up and Down ±90° Left and Right 180°●【モニター回転機能】360°調整可能●【画面高さ調整】400mmまで調整可能●【VESA規格に準拠】 75*75 to 100*100mm●【C型クランプ取付部】10~90mmまで調整可能●【Model名】T-2 ●【色】 黒
用途●デュアルモニタースタンド。高さ/角度を調節可能。1本の支柱に2つのモニターを取り付ける事で作業の効率をはかります。またモニター下のスペースを確保することでデスクを広く使用できます。●【角度調節機能】Up and Down ±90°、Left and Right 180°が可能です。●【モニター回転機能】360°調整可能●【画面高さ調整】400mmまでの高さ調節が可能です●【固定方式】C型クランプ(90mmまで)による固定●【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの組立可能。質量(kg)2.97耐荷重(kg)8
ウォールマウント 一ノ坪ウォールマウント一ノ坪
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
プラスαの利便性を高めたウォールマウント新シリーズです。カメラやトレーなどの拡張オプションがディスプレイ設置後でも取付可能。エクステンション金具で、ディスプレイとカメラデバイス等の厚みを調節し、前面をキレイに揃えます。)※取り外して使用する事も可能です、奥行-20mm)。また壁面施工した後でもディスプレイの高さの変更が可能です。
付属品ディスプレイ取り付けネジ1式/エクステンション金具材質スチール サテンブラック粉体塗装質量(kg)約6、積載:~100ディスプレイ対応サイズ:~100インチVESAマウント(mm)横600×縦400まで対応関連資料仕様書(0.07MB)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)750×90×447.5
ウォールマウント 一ノ坪ウォールマウント一ノ坪
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
プラスαの利便性を高めたウォールマウント新シリーズです。カメラやトレーなどの拡張オプションがディスプレイ設置後でも取付可能。エクステンション金具で、ディスプレイとカメラデバイス等の厚みを調節し、前面をキレイに揃えます。)※取り外して使用する事も可能です、奥行-20mm)。また壁面施工した後でもディスプレイの高さの変更が可能です。※本機種に拡張オプションのアンダートレー70は取付できません。
付属品ディスプレイ取り付けネジ1式/エクステンション金具材質スチール サテンブラック粉体塗装質量(kg)約5.4、積載:~80ディスプレイ対応サイズ:~75インチVESAマウント(mm)横400×縦400まで対応関連資料仕様書(0.06MB)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)550×90×447.5
AppleTV 4K専用TVマウンター NBROS JAPANAppleTV 4K専用TVマウンターNBROS JAPAN
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
AppleTV 4K(2022年モデル)をテレビの背面や壁などに固定できるマウントです。 セキュリティー機能付きでホテルや店舗、公共施設などへの取付にも最適です。 マウントを固定する方法はVESAネジまたは両面テープ・壁固定用ネジの3パターンです。 VESA規格に合わせて、2種類のM4/M6ネジを付属しています。 セキュリティースロット搭載でセキュリティーロック/ワイヤに対応します。 スロットサイズ:3mm×7mmに対応します。 セキュリティーネジを付属しており、セキュリティーロック/ワイヤを使用しない場合でも盗難リスクを抑制します。 放熱性の高いスチール製です。 背面には通風スペースを確保するためにゴムスペーサーを搭載しています。 質実剛健の造り!!1.6mm厚の鉄を使用し、抜群の剛性を実現しました。 Made in JAPAN.「一品入魂」の思いを込めて手作業で丁寧に仕上げています。
付属品取付ネジ一式、両面テープ、取扱説明書材質寸法(mm)93×93×31、スロット:3×7質量(g)約200表面処理黒色塗装板厚(mm)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×38×95
モニタースタンド/置き型/1画面/最大34インチ(16:9)または34インチ(21:9)/耐荷重14kg/VESA対応/シルバー/自立式 PC パソコン ディスプレイアーム StarTech.comモニタースタンド/置き型/1画面/最大34インチ(16:9)または34インチ(21:9)/耐荷重14kg/VESA対応/シルバー/自立式 PC パソコン ディスプレイアームStarTech.com
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
簡単設置:ディスプレイの取り付けが簡単な着脱可能なVESAマウントを備えたシングルモニタースタンド。ケーブルをすっきり整理できるケーブルマネジメント機構搭載VESA規格対応:34インチまでのフラット、またはカーブディスプレイ、27インチまでのウルトラワイドモニターに対応。VESAマウント規格に準拠した幅広いディスプレイに対応するシングルPCモニター用アームスムーズな操作性:最大約38cmの高さ調整に対応。360度回転でディスプレイを縦・横向きに対応。上下振り+40~-15度、および左右振り360度に対応するプレミアムモニターアーム堅牢なスチール構造:最大14kgまでのVESAマウント(75×75mm、100×100mm)モニターをしっかり固定。耐久性に優れたスチール製シングルモニターデスクスタンド快適な作業環境:配線整理が可能なケーブルマネジメント機構を搭載。デスク周りを整え、デスク周りを整え、すっきりしたケーブル配線を実現。TAA準拠
シングルモニタークランプ式アームスタンド(VESA規格/17~27型対応/LED・LCD対応) bitstrongシングルモニタークランプ式アームスタンド(VESA規格/17~27型対応/LED・LCD対応)bitstrong
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷
●【商品重量】約2.31kg●【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)●【対応モニター】17~27インチ●【耐荷重】8kg以下のモニターに対応可能●【角度調節機能】Up and Down ±90° Left and Right 180°●【モニター回転機能】360°調整可能●【画面高さ調整】400mmまで調整可能●【VESA規格に準拠】 75*75 to 100*100mm●【C型クランプ取付部】10~90mmまで調整可能●【Model名】T-1 ●【色】 黒
用途シングルモニタークランプ式スタンド。高さ/角度を調節可能。使用者にとって一番良いポジションで画面を確認する事が出来ます。またモニター下のスペースを確保する事でデスクを広く使用できます。 【角度調節機能】Up and Down ±90°、Left and Right 180°が可能です。 【モニター回転機能】360°調整可能 【画面高さ調整】400mmまでの高さ調節が可能です 【固定方式】C型クランプ(90mmまで)による固定 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの組立可能。質量(kg)2.31耐荷重(kg)8
GeChic T1S5 デスクトップスタンド Gechic(ゲシック)GeChic T1S5 デスクトップスタンドGechic(ゲシック)
5,798税込6,378
1台
9日以内出荷
T1S5 回転スタンド【対応機種】T1 & M1シリーズモニター 360°回転可能で、対面使用に最適。 無段階高さと角度調整。 VESA75規格対応。 アルミニウム合金製で、頑丈かつ安定性に優れています。 折りたたみ収納でき、持ち運びが便利です。 滑り止めシリコンパッド付きで、タッチ操作も安定します。※M1シリーズのモニターにはクイックリリース壁掛け金具(VESA 75)(別売り)を取り付ける必要があります。
その他注意事項:高さ調整範囲:約1.2cm~9.6cm(ブラケットの下端から)・本製品は火気や高温になる場所に近づけないでください。材質が変形したり、火災の原因となる恐れがあります。付属品六角レンチとソケット×1セットM4ネジ(黒) ×4本ケーブルストラップ×2本材質アルミ合金、ステンレス鋼、PC、シリコーングレーブルー質量(g)884寸法261mm x 213mm x 50mm(W×H×D)対応機種T151A、T131BM161H、M152H、 M141E※M1シリーズのモニターにはクイックリリースウォールマウントプレート VESA75(別売り)を取り付ける必要あります。機能T1S5 回転スタンドは、T1シリーズのモニターに取り付け可能です。モニターの背面はVESA 75規格に対応し、スタンドのブラケットに固定できます。サポートアームを調整することで、モニターの高さと角度を変更できます。また、回転盤には360度回転機能があり、モニターを無段階で回転させることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
VESA対応収納ホルダー NBROS JAPANVESA対応収納ホルダーNBROS JAPAN
4,898税込5,388
1個
11日以内出荷
VESA規格対応モニター背面用収納ホルダー モニターアームなしでも取付可能 外付けHDDやルーター等の収納に最適 幅75mm/100mm/200mm/300mm/400mmのVESA規格に対応 固定ネジ3種類を付属 モニターアームはVESA規格100mm×100mmに対応 ホルダー幅はスライド調整式変更可能 キズ防止用ゴムシール付属 発熱対策用USB冷却ファンの取付穴を搭載 質実剛健で抜群の剛性を実現
付属品取付ネジ一式、アーム取付ブラケット、ゴムシール、取扱説明書材質質量(g)約760寸法(幅W×奥行D)(mm)425×63※可動式×高さ50耐荷重3kg表面処理黒色塗装
デジタルサイネージスタンド SDSデジタルサイネージスタンドSDS
69,980税込76,978
1台
7日以内出荷
1台で垂直&斜め設置の2パターンが選べる一番人気のデジタルサイネージスタンド 耐荷重30Kg 43インチ~55インチ相当に対応したデジタルサイネージ用スタンドのフルスペックタイプ。 フルスペックタイプは、ミニマムタイプにフレームカバーとSTBや再生レコーダー等が収納できる機器収納ボックスを装備。
タイプスタンドタイプ取付方式ネジ固定式耐荷重(kg)30、STB収納スペース:5まで、機器収納ボックス:10まで適合モニターサイズ43~55ディスプレイ縦横設置可能寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×1302×650、STB収納スペー:340×180×75、機器収納ボックス:380×125×292質量(kg)39材質スチールブラック取付ピッチ(mm)VESA W100~500×H100~400中心高さ(mm)画面:1100~1300高さ調整範囲(mm)100ピッチ・3段階調整角度(°)チルト調整:0/-5/-10キャスター径(Φmm)50・後輪ストッパー付き付属品TV取付ネジ、組立工具液晶モニター1台
モニター位置調整ブラケット NBROS JAPANモニター位置調整ブラケットNBROS JAPAN
4,598税込5,058
1個
8日以内出荷
中型モニターの取付位置(VESA規格穴)を上下左右に動かすことができる位置調整ブラケットです。上下左右に最大140mm/20mm刻みで動かすことができます。壁掛けテレビ/モニター等の容易に位置を動かすことができない場合に最適です。モニターアームにも使用でき、モニター位置を最適化することが可能です。モニターやテレビの買い替え時にモニター取付位置(VESA規格穴)が異なる場合に最適な位置に調整できます。質実剛健の2.0mm厚の鉄を使用し、抜群の剛性を実現しました。モニター側のVESA規格穴に取り付けることでモニター取付位置(VESA規格穴)を上下・左右:最大140mm/20mm刻みで動かすことができます。対応VESA規格は200mm×200mmに対応。ネジ規格はM6になります。※VESA規格100mm×200mm/200mm×100mmは上下また左右のどちらかに対応します。縦方向が100mmの場合は上下位置の調整が可能 / 横方向が100mmの場合は左右位置の調整が可能。壁掛けテレビ/モニター等の容易に位置を動かすことができない場合に最適です。モニターアームにも使用でき、モニター位置を最適化することが可能です。モニターやテレビの買い替え時にモニター取付位置(VESA規格穴)が異なる場合に最適な位置に調整できます。質実剛健の造りで末永くご使用頂けるよう、抜群の剛性を実現しました。 耐荷重は取付側のスタンド・壁掛け金具の耐荷重に依存しますので取付側の耐荷重をご確認下さい。※モニター位置を変更することでスタンド側や取付面に通常より負荷が掛かる場合が御座いますので設置状態をご確認頂き、自己責任にて取付を行って下さい。
付属品モニター固定用M6ネジ×8本、組立ネジ、取扱説明書材質鉄(板厚:2.0mm)質量(g)総質量:約760耐荷重取付側に依存します。取付側の耐荷重をご確認下さい。サイズ(mm)幅285×奥行25×厚さ18 ※1本あたり処理(本体)黒色塗装
2点固定式VESAマウンター I ・O DATA(アイ・オー・データ)2点固定式VESAマウンターI ・O DATA(アイ・オー・データ)
5,598税込6,158
1枚
5日以内出荷
本商品はAndroidSTBといったデバイスを液晶ディスプレイの背面に取り付けできる、2点固定式のVESAマウントキットです。液晶ディスプレイ背面のVESA穴への取付が可能です。75×75mmや100×100mmの一般的なサイズのほか、35mm幅、50mm幅、200mm幅にも対応しており、幅広いシーンで利用いただけます。
付属品本体固定用ねじ×2本、ディスプレイ固定用ネジ×2本 ※本商品にはディスプレイへの固定用としてM4×10mmサイズのトラスねじを2本付属しています。設置する箇所に合わない場合は、ディスプレイの仕様にあわせて別途ご用意ください。(本商品が対応しているねじの太さはM4/M6/M8です)質量(g)110寸法(幅W×奥行D)(mm)220×70適合ねじM4、M6、M8板厚(mm)2.5保証期間初期不良対応2週間のみねじ穴間隔(mm)35 / 50 / 75 / 100 / 200
モニター増設プレート NBROS JAPANモニター増設プレートNBROS JAPAN
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
テレビスタンドやディスプレイスタンド、サイネージスタンド、壁掛け金具等で塞がったVESA規格穴を増設できる中型モニター向けVESA規格増設プレートです。 NUC/VESA取付対応ケース(VESA規格対応機器)等をテレビスタンドやディスプレイスタンド、サイネージスタンド、壁掛け金具と併用して取付が可能です。 NUC/PCケース側のVESA規格は100mm×100mmに対応しています。 VESA規格増設穴にはM4ネジ切り加工がしてあります。 モニター側の対応VESA規格はピッチ200mm(M4~M6ネジ)に対応しています。 スタンド側にNUC・VESA取付対応ケース等が干渉することがないようプレート取付位置はスライド式になっており最適な位置での設置が可能です。 取付向きは左右上下に対応し、干渉を避けた最適な設置が可能です。 2.0mm厚の鉄を使用し、必要強度を保ちながらの軽量化設計を実現しました。 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。
付属品取扱説明書、高さ調整用ワッシャ、ネジM4×8mm/12mm 各4本、ネジM6×12mm 4本材質質量(g)約450表面処理黒色塗装サイズ(mm)W220×D8×H178
KANI+WALL 棚板 一ノ坪KANI+WALL 棚板一ノ坪
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
KANI+WALLシリーズに取付可能な棚板です。サテングレーとホワイトがございます。
質量(kg)3.6耐荷重(kg)10適合モニターサイズ対応:VESA W600×H400まで 縦横設置可能主な機能カメラデバイスをネジ固定可能、機材のベルト固定用穴有グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)棚板:750×300×20、ブラケット:53×300×70m
KANI+(カニプラス) ディスプレイスタンド 一ノ坪KANI+(カニプラス) ディスプレイスタンド一ノ坪
68,980税込75,878
1台
4日以内出荷
アルミ形材とスチールの組み合わせによりアルミ特有の質感とスチールによる高剛性を両立させ機能美を追求。ディスプレイスタンド初のガルウィング式メンテナンスカバーを採用。背面に回らず左右両側からの配線処理が可能。大量コードの簡単に収納できます。移動時に楽な水平ハンドルを標準装備。電源等の余長コードを一時的に巻き付けることも可能です。モニター設置のままで部屋間の移動時も扉間口最小寸法700mmを通れます。VESA100mm対応でVESA金具不要で取付できます。チルト機構も装備しスタンド用途が広がります。
材質アルミ、スチール(サテンブラック、シルバーメタリック粉体塗装)質量(kg)32、積載:~30ねじピッチディスプレイ取り付け:縦横各100~400以内(mm)ディスプレイ対応サイズ:43~65棚板高さ調整(mm)取付高さ:600~1100(50ピッチ)傾き角(°)調節:3段階(0/5/10)位置ディスプレイセンター:5段階(1240/1310/1380/1450/1520mm)関連資料仕様書(0.05MB)グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)971×785×1600
スマートスタンド 一ノ坪スマートスタンド一ノ坪
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
設置・調整時に安心な補助ハンドルを搭載。ちょっとしたコード掛けにも使用できます。配線や電源コードは裏面に隠せてスッキリした印象を与えます。コンセント等を置くことのできる大容量収納スペースはふた付きです。
材質サテンブラック色粉体塗装質量(kg)18、積載:~18ねじピッチディスプレイ取り付け:VESA100~300(mm)テーブル高さ(mm)対応:680~750ディスプレイ対応サイズ:~43テーブル厚さ(mm)対応:15~45傾き角(°)機能:0/10位置ディスプレイセンター:H1010/1080/1150mm関連資料仕様書(0.09MB)グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×190×1200
ウォールマウントF185デュアル 一ノ坪ウォールマウントF185デュアル一ノ坪
51,980税込57,178
1台
4日以内出荷
プラスαの利便性を高めたウォールマウントの新シリーズです。カメラやトレーなどの拡張オプションがディスプレイ設置後でも取付可能。エクステンション金具で、ディスプレイとカメラデバイス等の厚みを調節し、前面をキレイに揃えます。)※取り外して使用する事も可能です、奥行-20mm)。また壁面施工した後でもディスプレイの高さの変更が可能です。
付属品ディスプレイ取り付けネジ1式/エクステンション金具材質スチール サテンブラック粉体塗装質量(kg)約13.7、積載:~100ディスプレイ対応サイズ:~60インチVESAマウント(mm)横400×縦400まで対応関連資料仕様書(0.06MB)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1850×90×447.5
KANI(カニ) ディスプレイスタンド 一ノ坪KANI(カニ) ディスプレイスタンド一ノ坪
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
移動用ハンドルを標準装備。移動の際に電源などの余長コード類を一時的に巻き付けることが可能でうs。ベース部のデザインは移動を考慮しており、前後のキャスターピッチが違うことで旋回しやすく、100mm径の大型キャスターでスムーズな移動ができます。支柱正面から大容量の配線を収納することができ、軟質目隠材で目立たなくなっています。支柱の後ろ面にカバーを標準装備。カバーを外すと大容量のコードもスッキリ収納できます。棚板をディスプレイの下側に取り付けることでカメラ台としても使用可能、。
材質スチール(シルバーメタリック粉体塗装)質量(kg)28、積載:~30ねじピッチディスプレイ取り付け:縦横各200~400以内(100はVESA金具必要※別売り)(mm)ディスプレイ対応サイズ:43~65棚板高さ調整(mm)取付高さ:600~1230(50ピッチ)位置ディスプレイセンター:3段階(1380/1450/1520mm)関連資料仕様書(0.12MB)グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)943×780×1605
VESA対応収納ホルダー NBROS JAPANVESA対応収納ホルダーNBROS JAPAN
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷
VESA規格対応モニター背面用収納ホルダー モニターアームなしでも取付可能 外付けHDDやルーター等の収納に最適 幅75mm/100mm/200mmのVESA規格に対応 固定ネジ2種類を付属 モニターアームはVESA規格100mm×100mmに対応 ホルダー幅はスライド調整式変更可能 キズ防止用ゴムシール付属 発熱対策用USB冷却ファンの取付穴を搭載 質実剛健で抜群の剛性を実現
付属品取付ネジ一式、アーム取付ブラケット、ゴムシール、取扱説明書材質質量(g)約420寸法(幅W×奥行D)(mm)212×63※可動式×高さ50耐荷重3kg表面処理黒色塗装
ユニバーサルVESAマウントアダプタ アイネックスユニバーサルVESAマウントアダプタアイネックス
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
VESA穴が無いモニターなどをVESA100穴対応のモニターアームに取り付けるためのアダプタです。モニターへの取り付けとサイズ調整は簡単にできます。下部金具は、2段階のネジ留め位置と左右の入れ替えにより、4通りの調整ができます。上部金具は押しボタンによる無段階調整で、モニター受部品の位置を自由に調整できます。上部金具背面のノブを回して、モニターが前後に動かないように押さえます。17~32インチのモニターに対応します。本体はプラスチックと金属で構成されていて、耐荷重は9kgです。モニター受部品にはゴムが付いていて、モニターの傷とズレを防ぎます。使用条件が合えばモニター以外も取り付けでき、活用の幅が広がります。
用途VESA穴が無いモニターなどをVESA対応モニターアームに取り付けられます。付属品本体ユニット、下部金具×2、工具、モニターアーム取付用ネジ×4材質メタル、樹脂、ゴムブラック奥行(mm)対応モニター22~52耐荷重(kg)9サイズ(mm)(下部金具Aパターン取付時)W360または385×D95×H265~380、(下部金具Bパターン取付時)W415または440×D95×H235~350 (A/Bパターンは取扱説明書を参考)モニターサイズ対応17~32インチ対応VESA規格100mm×100mm
ウォールマウントF100V6 一ノ坪ウォールマウントF100V6一ノ坪
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
プラスαの利便性を高めたウォールマウントの新シリーズです。カメラやトレーなどの拡張オプションがディスプレイ設置後でも取付可能。エクステンション金具で、ディスプレイとカメラデバイス等の厚みを調節し、前面をキレイに揃えます。)※取り外して使用する事も可能です、奥行-20mm)。また壁面施工した後でもディスプレイの高さの変更が可能です。
付属品ディスプレイ取り付けネジ1式/エクステンション金具材質スチール サテンブラック粉体塗装質量(kg)約7.5、積載:~100ディスプレイ対応サイズ:~100インチVESAマウント(mm)横800×縦600まで対応関連資料仕様書(0.07MB)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×630×90
スマートスタンド 一ノ坪スマートスタンド一ノ坪
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
ディスプレイからのびる配線やコードを裏面に隠せます。また着脱式ベースカバーの中に余長ケーブルやコンセントタップを収納可能。スッキリした印象で設置可能なディスプレイスタンドです。省スペース設計で今まで置きにくかった場所への設置が可能。移動時には便利なハンドル、小型キャスターを搭載。安全にスペース内を移動できます。ボックス型棚板付きで、ファイルやノートPCなどを置くことができます。
材質サテンブラック色粉体塗装質量(kg)18、積載:~18ねじピッチディスプレイ取り付け:VESA100~300(mm)ディスプレイ対応サイズ:~43傾き角(°)機能:0/10位置ディスプレイセンター:H1010/1080/1150mm関連資料仕様書(0.1MB)グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×420×1200転倒角度(°)15以上
壁寄せスタンド 一ノ坪壁寄せスタンド一ノ坪
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
取付場所を選ばず、工事も簡単。配線コードは前パネル横の配線通しスペースから配線の出し入れが可能です。余分な配線は支柱内にある結束バンドで纏めることが可能です。気軽に壁付けが可能なシンプルデザインのディスプレイスタンドです。
材質スチール(シルバーメタリック粉体塗装)安全性転倒角度15°以上確保。地震への備えとして転倒防止金具を付属しています。収納方法コード収納とアクセス方法:配線コードは前パネル横の配線通しスペースから配線の出し入れが可能です。余分な配線は支柱内にある結束バンドで纏めることができます。位置ディスプレイセンター:3段階(1380/1450/1520mm)グリーン購入法適合
Mini KANI+(ミニカニプラス)ディスプレイスタンド 一ノ坪Mini KANI+(ミニカニプラス)ディスプレイスタンド一ノ坪
65,980税込72,578
1台
4日以内出荷
アルミ形材とスチールの組み合わせによりアルミ特有の質感とスチールによる高剛性を両立させ機能美を追求。ディスプレイスタンド初のガルウィング式メンテナンスカバーを採用。背面に回らず左右両側からの配線処理が可能。大量コードの簡単に収納できます。移動時に楽な水平ハンドルを標準装備。電源等の余長コードを一時的に巻き付けることも可能です。モニター設置のままで部屋間の移動時も扉間口最小寸法700mmを通れます。VESA100mm対応でVESA金具不要で取付できます。チルト機構も装備しスタンド用途が広がります。
材質アルミ、スチール(サテンブラック、シルバーメタリック粉体塗装)質量(kg)28、積載:~20ねじピッチディスプレイ取り付け:縦横各100~400以内(mm)ディスプレイ対応サイズ:32~55棚板高さ調整(mm)取付高さ:600~900(50ピッチ)傾き角(°)調節:3段階(0/5/10)位置ディスプレイセンター:3段階(1080/1150/1220mm)関連資料仕様書(0.18MB)グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)822×675×1300

液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

ディスプレイ/モニター付属品