テーブルランプ WH不二貿易3日以内出荷
高級感あるシンプルなデザインで生活に溶け込むLEDテーブルライト洗練されたデザインとマットな質感が、上質で高級感のある雰囲気を醸し出します。ライト上部の中央にあるスイッチをタッチするだけで調色・調光の操作が可能です。光の色を「電球色・温白色・昼光色」の3色で切り替えることができ、電源ボタンを長押しすることで無段階の明るさ調整が可能です。充電はベースにライト本体を置くだけ。約4時間でフル充電されます。ベースには約1.2mのUSBケーブルが格納されています。コンセントの位置を気にせず、どこでも好きな場所で使うことができます。調光最大時で約4時間、調光最小時で約40時間の使用が可能です。サイズは幅12.5×奥行12.5×高さ39.5cmで場所をとらず、最小限のスペースでお使いいただけます。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×125×390