絞り込み
電球の種類
LED(1)
調光の可否
- ×(1)
消費電力(W)
- 5~10未満(1)
色
シルバー(1)
ブラック(1)
コード長さ(m)
- 1.9
- 0.6(1)
- 1.2(1)
- 1.4(2)
- 1.5(6)
- 1.6(2)
- 1.8(12)
- 2(9)
- 2.2(1)
- 2.3(1)
- 2.4(1)
- 2.43(1)
- 2.5(2)
- 3(3)
- 5(1)
ブランド
- 山田照明(1)
山田照明
「電球の種類」から絞り込む

LED(1)

LEDデスクライト Z-Light
山田照明(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481台当日出荷初期モデルの特性を継承しながらリファインを続けてきた「108」。変わらない”使いやすさ”です。仕様従来光源相当:白熱60W相当材質/仕上鋼/アルミ/樹脂質量(kg)1.4明るさ(W)E26 LED電球(昼白色)7.2×1クランプ専用クランプ付属(取付可能厚55mmまで)アーム長さ(mm)450+450色温度(K)5000LED色昼白色寿命LEDモジュール:40000h取付け方法クランプエネルギー消費効率(Lm/W)86.6セード寸法(mm)幅:Φ190・高:193クランプ取付幅(mm)~55適合ランプLDA7N-G/2、使用可能ランプ:LDA7N-G/2調光方式非調光直下照度(Lx)中心:1414演色指数(Ra)80定格光束(Lm)624エコロジー商品省エネ