LEDクリップライトシリンダーWD
クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。
照射物にやさしい明かりですので、お部屋や寝室はもちろん店舗などのディスプレイライトとしても最適です。
LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。
中間タッチスイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
USB接続なので、PCやモバイルバッテリーでもすぐ使えます。
- 色
- 木目調
- 電流(A)
- 1
- 定格電圧(V)
- DC5
- 電源コード(m)
- 約1.5(中間タッチスイッチ付)
- はさみ幅
- 板厚20mm
- 明るさ(Lm)
- 300
- 光色
- 昼白色
- エコロジー商品
- 省エネ・長寿命
- 内容量
- 1個
照明 の新着商品
カテゴリ






























