ぐっすりクマさんのシリコンライト
クマさんのお腹が寝息をたてながらふくらみます。
やわらかなシリコン素材でそばにいるだけでリラックス。
眺めているだけでリラックス効果のあるシリコンライト。
クマさんのお腹がふくらみます。
クマさんの寝息が聞こえます!2段階のボリューム調節
OFF機能有り
3段階の明るさ調節。
安心なUSBType-C給電式。
- 付属品
- Type-C USBケーブル
- 質量(g)
- 300
- 定格電圧
- DC5V
- ケーブル長(m)
- 【USBケーブル】1.5
- 連続使用時間(分)
- 最大60
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 165×185×66
- 給電方式
- USB Type-C
- 内容量
- 1個
照明 の新着商品
カテゴリ


































