LEDクリップライトスティックWH

LEDクリップライトスティックWH - ELPALEDクリップライトスティックWH - ELPALEDクリップライトスティックWH - ELPALEDクリップライトスティックWH - ELPA

クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。
照射物にやさしい明かりですので、お部屋や寝室はもちろん店舗などのディスプレイライトとしても最適です。
LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。
中間タッチスイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
明るさの3段階調節が可能。ご使用のシーンにあわせて調節できます。

色
ホワイト
定格電圧
AC100V 50/60Hz 140mA(専用ACアダプター)
定格出力
DC18.5V 320mA(専用ACアダプター)
電源コード
本体~プラグ差込口:約70cm(中間タッチスイッチ付)、ACアダプター:約1.9m
はさみ幅
最大30mm
明るさ(Lm)
580
光色
昼白色
エコロジー商品
省エネ・長寿命
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80861737SPOT-LL301N(WH)
¥2,980
¥2,898
¥3,188(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする