LED デスクライト

LED デスクライト - TAIGASHOJI(大河商事)LED デスクライト - TAIGASHOJI(大河商事)LED デスクライト - TAIGASHOJI(大河商事)LED デスクライト - TAIGASHOJI(大河商事)LED デスクライト - TAIGASHOJI(大河商事)LED デスクライト - TAIGASHOJI(大河商事)LED デスクライト - TAIGASHOJI(大河商事)LED デスクライト - TAIGASHOJI(大河商事)

タッチで調光・調色できる、フレキシブルな多機能LED デスクライト
1. 横幅60cm のワイド設計
2.5 段階調色と5 段階調光
3.Max1200lm としっかり明るい
面発光で多重影を抑えるので、勉強や読書の時も、くっきり見せて集中の妨げになりません。
均一な面発光が多重影を抑え、目に優しい光を実現。
3 段階の多関節アームで、自由自在に角度調整。

用途
ハンドメイド、製図、メイク、勉強
付属品
取扱説明書、電源コード
材質
ABS
質量(kg)
1.6
ホワイト
消費電力(W)
16(最大)
電源
AC100-240V (50/60Hz)
コード長さ(m)
1.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×306×467
光源
LED
色温度(K)
2,700~6,500(5段階/無段階)
保証期間
ご購入日より6ヶ月(自然故障・初期不良に限る)
光束(Lm)
~1200(5段階/無段階)
内容量
1個
注意
※LEDライトの交換は出来ませんのでご注意ください。
※お手入れは、必ず電源を切ってから行ってください。
※常に明るくご使用いただくために定期的にお手入れをしてください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を浸したやわらかい布で拭きとってください。
※分解、改造は行わないでください。本来の機能を損なう恐れがあります。
※使用前に破片がないか必ず確認してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82673608wass101-wh
15,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする