絞り込み
ブランド
  • エコリカ
  • 山田照明(27)
  • オーム電機(21)
  • 東京メタル(13)
  • 日機(11)
  • コイズミファニテック(6)
  • GENTOS(4)
  • スワン電器(4)
  • エスコ(3)
  • セーブインダストリー(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • イシグロ(2)
  • ODELIC(オーデリック)(2)
  • ピーナッツクラブ(2)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(2)
  • アズワン(1)
  • フィリップス(1)
  • コイズミ(小泉成器)(1)
アーム
  • フレキシブル(1)
消費電力(W)
  • 10~20未満(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
ecorica OLED SKY Pro エコリカecorica OLED SKY Proエコリカ
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
明かりの質、アームの操作性、デザインともに洗練されたプロ仕様のデスクライト 発行面を水平に保ちながら広範囲に稼働 ヘッド部も左右上下に回転 タッチスイッチで3段階調光
用途学習・デスクワーク 長時間の読書 繊細な手元作業寸法(mm)発光部:284×84.2質量(g)770(ACアダプタ除く)外形寸法(mm)アーム長さ700×W312電源ACアダプター( 入力:AC100~240V)(出力:DC12V/2A)全光束(Lm)250/375/500定格寿命(時間)約40000(光束維持率70%時)色温度(K)4000(白色相当)固定方法クランプ式(取付台の厚さ上限45mm)保証期間1年使用環境温度(℃)0 ~ 40使用環境湿度(%)10 ~ 70RHアーム3点可動RoHS指令(10物質対応)対応調光方式3段階調光機能演色指数(Ra)90

卓上ライト』には他にこんなカテゴリがあります

クランプライト