絞り込み
電球の種類
ブランド
ENGINEER(エンジニア)・FENIX(フェニックス)・旭電機化成・ストリームライト・トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)・ユニット・LED LENSER・つくし工房・DOD(ディーオーディー)

LEDワークライト W1R Work
LED LENSER(2件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷W1R Workはマグネット搭載の軽量小型充電式クリップライトです。 作業着、帽子、金属面などにクリップや磁石で簡単に取り付けられてハンズフリーで作業することができます。 本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。 充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。 充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。 クリップと本体の接続部分は360°回転、ヘッド部も180°可動で細かな角度調節が可能です。付属品充電ケーブル(Type-C)色ブラック材質(本体)ポリカーボネート本体質量(g)約61(電池含)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38x76x32保護等級IP54使用電池専用充電池(内蔵)充電時間(時間)2光束(Lm)パワー:220 / ロー:60電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:1.5 / ロー:7
バイザーライト
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(19件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ヘルメット、布帽子に取り付け可能。角度が自由に調節できます。(調整範囲90°以内)。下部に角度調節用の突起付き。上部に雨除けひさし付き。驚異の明るさ20000mcd。プッシュボタン式で操作が簡単。連続点灯約10時間。モニター電池2個付き。電球の種類LEDトラスコ品番795-7033質量(g)約32(電池込約37)定格消費電力(W)0.3全光束(Lm)約13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×56×22(クリップ除く)使用電池ボタン電池CR2032(2個)連続点灯時間約10時間(ボタン電池新品2個使用時)光度(mcd)約20000光束(Lm)約13アズワン品番61-3429-73LED寿命(時間)約50000RoHS指令(10物質対応)対応直下照度(Lx)約146クリップ長さ(mm)約35
SMILE KIDS LED帽子ライト
旭電機化成¥999税込¥1,0991個当日出荷帽子のつばに差し込むだけのキャップライト。電球の種類LED材質本体/ABS樹脂、レンズ/PC樹脂寸法(mm)約72×34×23色ブラック質量(g)17光源0.3W白色LED×1個使用電池CR2032×2個(テスト用付属)取付可能厚(mm)(つば)1~4明るさ(Lm)約18(初期値)エコロジー商品省エネ
おりこうなLight
ENGINEER(エンジニア)¥2,198税込¥2,4181セット6日以内出荷「PINK&BLACK」シリーズ。蓄光カバー付きでキャンドルとしても使えるLEDフラッシュライト。先端をスライドさせることで、ライトの照射範囲を調整できます。後端が平らなので、自立させて使用できます。マグネット搭載のマルチホルダー付きで、ハンズフリーで作業ができます。2方向に装着できる、S字クリップ付き。常時点灯:スイッチを「カチッ」と鳴るまで押し込みます。半押点灯:スイッチを軽く押せば、その間だけ点灯します。用途工場やガレージなど暗所の整備、点検作業に。夜間の見回りやアウトドアに。付属品マルチホルダー、キャンドルカバー性能耐落下:1m材質本体/アルミニウムサイズΦ17×92mm質量(g)24電源単四電池×1本光源高輝度LED1灯連続点灯時間3.5h光度(cd)1840明るさ(Lm)100防水性IPX6照射距離(m)85
クリップメイトUSB
ストリームライト¥9,798税込¥10,7781個当日出荷とても明るい白色LEDは2段階調光。さらに暗闇での眩惑を防ぐ赤色LEDも搭載しています。薄型ボディーと背面クリップはクリップボードや胸のポケット等で使用するのに最適です。ライトヘッドのフレキシブルケーブルにより、照射方向を自在に調整することができますので、ハンドフリーの作業も可能になります。キャップを取り外すとUSB充電端子が出てきますので、そのままパソコンや汎用USB電源に接続して充電することができます。色ブラックアズワン品番62-2931-06
保護帽用LED標識灯フラッシングアイ
つくし工房¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷材質PC+ABS質量(g)48電源単4電池2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×24×36連続点灯時間75時間LED使用数(個)3
おりこうなLight 【PINK&BLACK】
ENGINEER(エンジニア)¥2,198税込¥2,4181セット6日以内出荷蓄光カバー付きでキャンドルとしても使えるLEDフラッシュライト。先端をスライドさせることで、ライトの照射範囲を調整できます。後端が平らなので、自立させて使用できます。マグネット搭載のマルチホルダー付きで、ハンズフリーで作業ができます。2方向に装着できる、S字クリップ付き。常時点灯:スイッチを「カチッ」と鳴るまで押し込みます。半押点灯:スイッチを軽く押せば、その間だけ点灯します。用途工場やガレージなど暗所の整備、点検作業に。夜間の見回りやアウトドアに。付属品マルチホルダー、キャンドルカバー性能耐落下:1m材質本体/アルミニウムサイズΦ17×92mm質量(g)24電源単四電池×1本光源高輝度LED1灯連続点灯時間3.5h光度(cd)1840明るさ(Lm)100防水性IPX6照射距離(m)85
こっそりライト
DOD(ディーオーディー)¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷気配隠して、釣りに夢中。夜釣りに必要なのは、魚に気づかれにくいライトと作業のしやすさ。赤色LEDで魚の警戒を抑え、ハンドジェスチャーで白色に切り替えられるシンプル設計が、釣りシーンを快適にサポートします。セット内容製品本体、ベルト(本体に取付済み)、ベルトクリップ(ベルトに取付済み)、USB2.0ケーブル( Aオス / Type-Cオス)材質ABS質量(g)(約)90電源リチウムイオンバッテリー(2000mAh)入力5V 1A色温度(K)6000~7000連続点灯時間白色:6.5時間 赤色:14時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×4×3.5(ベルト含まず)、[収納:約8×6×3.5]充電時間(時間)3.5バッテリー容量(mAh)2000明るさ(Lm)白色:265、赤色:11防水性IP44最低使用温度(℃)-10エコロジー商品省エネ
ヘルメット用ELラインキット
ユニット¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷USB充電可能なヘルメット取付タイプの有機EL発光ラインです。点灯時間は約10時間(点灯)、約20時間(点滅)します。簡易防水仕様です。(雨等での問題はありません。)。約4時間でフル充電可能です。用途夜間作業時の安全確保に。トラスコ品番286-9146セット内容USB充電ケーブル×1、両面テープ×2材質発光体:有機EL 電源ユニット:ポリエチレン幅(mm)480高さ(mm)35質量(g)200奥行(mm)180
充電式 LEDクリップオンライト(赤色ライト)
FENIX(フェニックス)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷白色光・赤色光と2種類の光源を備えており、様々な照明ニーズに対応します。ライトテールには強力なマグネットが付いており、磁気のある表面であればハンズフリーで使用できます。付属のボディクリップはポケットや帽子のつば、バックパックのストラップにしっかりと固定できるため、様々な用途でお使いいただけます。ライトヘッドの角度は200度調整が可能なので、多方向への照射が可能です。付属品USBコードトラスコ品番697-4235セット内容Micro USB充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書材質熱可塑性プラスチック(PC-ABS)、アルミニウム合金(A6061-T6)幅(mm)35全長(mm)81.2色ブラック高さ(mm)81.2奥行(mm)18保護等級IPX6色温度(K)6500使用電池USB充電タイプ(Type-C)充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)700(内臓)明るさ(Lm)150照射距離(m)39最大点灯時間49時間落下耐久(m)1
充電式 LEDクリップオンライト(UVライト)
FENIX(フェニックス)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷白色光・UVライトと2種類の光源を備えており、様々な照明ニーズに対応します。ライトテールには強力なマグネットが付いており、磁気のある表面であればハンズフリーで使用できます。付属のボディクリップはポケットや帽子のつば、バックパックのストラップにしっかりと固定できるため、様々な用途でお使いいただけます。ライトヘッドの角度は200度調整が可能なので、多方向への照射が可能です。付属品USBコードトラスコ品番697-4237セット内容Micro USB充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書材質熱可塑性プラスチック(PC-ABS)、アルミニウム合金(A6061-T6)幅(mm)35全長(mm)81.2色ブラック高さ(mm)81.2奥行(mm)18保護等級IPX6色温度(K)6500使用電池USB充電タイプ(Type-C)充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)700(内臓)明るさ(Lm)150照射距離(m)39最大点灯時間49時間落下耐久(m)1





















![充電式リストバンド 蛍光緑 アーテック[学校教材・教育玩具] 充電式リストバンド 蛍光緑 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81010740-260615-06.jpg)