絞り込み
使用電池
専用充電池(2)
明るさ(Lm)
- 100~200未満(2)
防水性能
- 耐水(2)
色
ブラック(2)
材質(本体)
- 樹脂(2)
ブランド
- FENIX(フェニックス)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- 旭電機化成(1)
- ストリームライト(1)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
- ユニット(1)
- LED LENSER(1)
- つくし工房(1)
- DOD(ディーオーディー)(1)

充電式 LEDクリップオンライト(赤色ライト)
FENIX(フェニックス)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷白色光・赤色光と2種類の光源を備えており、様々な照明ニーズに対応します。ライトテールには強力なマグネットが付いており、磁気のある表面であればハンズフリーで使用できます。付属のボディクリップはポケットや帽子のつば、バックパックのストラップにしっかりと固定できるため、様々な用途でお使いいただけます。ライトヘッドの角度は200度調整が可能なので、多方向への照射が可能です。付属品USBコードトラスコ品番697-4235セット内容Micro USB充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書材質熱可塑性プラスチック(PC-ABS)、アルミニウム合金(A6061-T6)幅(mm)35全長(mm)81.2色ブラック高さ(mm)81.2奥行(mm)18保護等級IPX6色温度(K)6500使用電池USB充電タイプ(Type-C)充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)700(内臓)明るさ(Lm)150照射距離(m)39最大点灯時間49時間落下耐久(m)1
充電式 LEDクリップオンライト(UVライト)
FENIX(フェニックス)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷白色光・UVライトと2種類の光源を備えており、様々な照明ニーズに対応します。ライトテールには強力なマグネットが付いており、磁気のある表面であればハンズフリーで使用できます。付属のボディクリップはポケットや帽子のつば、バックパックのストラップにしっかりと固定できるため、様々な用途でお使いいただけます。ライトヘッドの角度は200度調整が可能なので、多方向への照射が可能です。付属品USBコードトラスコ品番697-4237セット内容Micro USB充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書材質熱可塑性プラスチック(PC-ABS)、アルミニウム合金(A6061-T6)幅(mm)35全長(mm)81.2色ブラック高さ(mm)81.2奥行(mm)18保護等級IPX6色温度(K)6500使用電池USB充電タイプ(Type-C)充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)700(内臓)明るさ(Lm)150照射距離(m)39最大点灯時間49時間落下耐久(m)1