絞り込み
使用電池
専用充電池(1)
明るさ(Lm)
- 200~300未満(1)
防水性能
- 防沫(1)
電球の種類
LED(1)
色
ブラック(1)
材質(本体)
- 樹脂(1)
樹脂
ブランド
- LED LENSER
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- FENIX(フェニックス)(2)
- 旭電機化成(1)
- ストリームライト(1)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
- ユニット(1)
- つくし工房(1)
- DOD(ディーオーディー)(1)
特価

LEDワークライト W1R Work
LED LENSER(2件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷W1R Workはマグネット搭載の軽量小型充電式クリップライトです。 作業着、帽子、金属面などにクリップや磁石で簡単に取り付けられてハンズフリーで作業することができます。 本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。 充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。 充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。 クリップと本体の接続部分は360°回転、ヘッド部も180°可動で細かな角度調節が可能です。付属品充電ケーブル(Type-C)色ブラック材質(本体)ポリカーボネート本体質量(g)約61(電池含)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38x76x32保護等級IP54使用電池専用充電池(内蔵)充電時間(時間)2光束(Lm)パワー:220 / ロー:60電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:1.5 / ロー:7











![充電式リストバンド 蛍光緑 アーテック[学校教材・教育玩具] 充電式リストバンド 蛍光緑 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81010740-260615-06.jpg)