縫製関連とは、縫製関連の作業に使用する道具のことです。物を縫う作業に必要となる道具類で、主に、家庭用ミシン及び工業用ミシンなどに用います。具体的には、ミシンを動かす際の潤滑油や職業用の足踏みミシンに取り付けるモーター類やコントローラーをはじめ、アイロンやアイロン台、ボビンや縫い針、糸などが該当します。コンパクト電動ミシンや本縫自動糸切りミシンなど各種ブランドのミシン本体も縫製関連カテゴリに含まれています。
8,279件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラシャ切鋏 モノタロウ 動画あり
布地を裁断する裁ちばさみです。
用途布の切断に。 全長(mm)240 刃長(mm)95 材質(刃)刃物鋼 硬度HRC52 材質(柄部)鋳物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷

肌荒れや湿疹など(人体への影響)がなく有害指定化学物質を含まない、人と環境にやさしいECO染料です。 綿・レーヨン(キュプラ)・絹・毛・ナイロン・ポリウレタン・ビニロンが水(30℃以上)でも染まる染料です。 1瓶で約250gの白生地(Tシャツ約2枚またはブラウス約2枚)は染められます。 用意するもの・・・容器(ステンレス製・またはホーローのもの)・ボウル・泡立て器・ゴム手袋・塩
1個ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ノーカットですので、オリジナルデザインの箱や小物のサイズにカットして組み立てることが可能です。
寸法(mm)550×400 材質
1袋(5枚)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

潤滑油。家庭内の軽機械、ミシン等、様々な機器に使用可能です。
用途スポーツ用品、釣具、日曜大工道具、ミシン、自転車、バリカン、戸車等、家庭用品のキシミ、錆止めに最適です。 粘度ISO VG10
1本(100mL)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


サビに強いステンレス鋼を使用しています。
用途布地、皮、ラバー、ロープなどの裁断 全長(mm)230 刃長(mm)90 材質(刃)ステンレス(SUS 420J2) 質量(g)116 材質(ハンドル)エラストマー
1本
1,698 税込1,868
当日出荷


たっぷり使える大容量 アイロンでさらに強力・速乾接着(アイロンを使用しない場合も接着可能) 洗たく・ドライクリーニングでもはがれにくい。
用途通園かばん等の製作、名札・リボン・レース付け、ズボン・スカートのすそ上げ。 種類水性系接着剤 透明 粘度(Pa・s)25000~100000 pH8~9 成分シリル化ウレタン樹脂系水性系
1本(17g)ほか
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。
番手20 長さ(m)2000 材質ポリエステル100%
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)


シャッペスパンは、ヨーロッパの長い伝統の中で育った「シルクシステム」と呼ばれる特殊な加工方法で紡績された、ポリエステル高級縫い糸です。 スパンシルクのすぐれた加工技術を受け継いだシャッペスパン縫い糸は、強さと美しさ、ばつぐんの縫いやすさを備えています。
用途#90・・・薄地用、#60・・・普通地用、#30・・・厚地用 材質ポリエステル 方向左ねじり
1巻ほか
特価
269 税込296
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (789種類の商品があります)

高粘度指数マルチグレードタイプの高級潤滑油で、昇温時の粘度低下が少なくプーリーSFオイル一油種で全ての工業ミシンに適応可能です。
1缶(1L)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頑丈なハードタイプ、硬化が早い、美しい透明度、硬化後の黄ばみがない、UV/LEDライト対応。
成分アクリル系光硬化樹脂 硬化時間30~90秒(目安) 保管温度(℃)0~25 適合年齢(歳)15以上
1本(30g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プーリーSFオイルのエアゾールタイプ。 従来の油差しにかわって手を汚さず注油できます。
1本(220mL)
999 税込1,099
当日出荷

1巻(50m)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途ミシンで縫いつけたり、接着剤で貼ったりして使用するスタンダードなタイプです。 材質ポリエステル100% 規格A(オス)
1巻(5m)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

お好きな長さに切って使える、巻タイプの縫製用マジックテープです。 洋服やポーチの留め部分などの手芸はもちろん、 カーテンレールやテーブルクロスのズレ防止のためのご使用もオススメです。
材質ポリエステル100%
1巻(5m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。
番手8 長さ(m)1000 材質ポリエステル100%
1本ほか
929 税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

美しい外観をもった軽負荷伝動用の小形Vベルトです。 ベルトの形状は、片面がコグ状のシングルコグになります。 コグの効果と柔軟性にとんだ素材のため、小さなプーリの使用が可能です。(最小プーリ径は18mmです) 耐摩耗性に特にすぐれ、ゴムの飛散がなく清潔な運転ができます。 耐油性にすぐれています。 摩耗係数が大きく、スリップの少ない伝動が可能です。
ベルト形MB ベルト上幅(mm)6 ベルト高さ(mm)4 材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン 種類ミシンベルト タイプシングルコグ 最大速度(m/sec)10 角度θ(°)40 最小プーリ径(mm)18
1本
特価
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

洗濯による色落ちの激しい物の色止めに最適です。 水道水の塩素が色を退化させるので、お洗濯で色落ちしやすい物に適します。 染色後に使用すれば更に堅牢度がアップします。1瓶で約92cm×1400cm(1600g)の布が色止めできます。
用途コールダイオールで綿・麻・レーヨンを染色した後に使用する色止め剤です。 容量(mL)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷


特に耐候性のよい太番手の合成ゴムを使用。 パワーがあり、伸びがよく、洗濯にも丈夫。いろいろな衣料に使えます。
材質天然ゴム
1巻(30m)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。
番手5 長さ(m)1000 材質ポリエステル100%
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。
番手8 長さ(m)1000 材質ポリエステル100%
1巻
特価
689 税込758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷

縫製用に開発されたF-16シリコーンのエアゾールタイプ。 滑らかさを必要とするあらゆる用途に利用できます。
1本(430mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

50mmの長さ調節ができるスライドフック。微妙なカーテン丈の調節で美しいカーテンに仕上がります。 A・Bフック兼用です。Aフック…天井付けやレースカーテンなどレールが見える仕様。Bフック…正面付けや厚地カーテンなどレールを隠す仕様
材質ポリアセタール 寸法(mm)75
1パック(8本)
299 税込329
当日出荷

水洗い可なので、すそあげ・衣装・カフェカーテンなどの制作にオススメ!しなやかで曲面にもしっかり接着します。 お洗濯OKだからお気に入りの生地でカフェカーテン、ハロウィンやお遊戯会での衣装作りに活躍!巾着や給食ナプキンも簡単に作ることが出来、ズボンのすそ上げもあっという間に完成!。いろんな素材に強力接着し、従来の両面テープより薄い0.13mmなのでアタリが出にくく、お子様の工作にもおすすめです。
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


手芸用品はもちろんアパレル関係や小物バッグ類に多用にご使用頂けます。 手さげバッグ、エプロン・きんちゃく袋、ナップサックなど、手づくりに幅広くご使用いただけます。 やわらかい手触りなので、手などが痛くなりにくいので便利です。 また、編み目も細やかで高級感があります。
長さ(m)30 材質レーヨン100%(スフ)
1袋(30m)
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

刃は切れ味と耐久性に優れたモリブデン・バナジウムステンレス鋼を採用。 独自の刃付けにより、繊細でスムーズな切れ味を実現。 グリップは長時間の使用にも疲れにくいソフトエラストマー樹脂。 鋏の要となるネジ部は、ゆるみが出ない特殊ネジを採用。
用途厚地の布から薄地の布までスムーズに切れます。 材質刃部:モリブデンバナジウムステンレス鋼、グリップ:オレフィン系エラストマー樹脂 刃厚(mm)4(母材) 材質(刃)モリブデンバナジウムステンレス鋼 刃先処理ビーズブラスト仕上げ
1丁
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラージアイ形状(糸穴1番手拡大、滑らかな糸穴表面)、TDブレード(生地に優しい断面形状、強度バランスの追求)、TDスカーフ(釜の接触低減)の採用により、”地糸切れ”、”目飛び”、”針折れ”、”上糸切れ”の低減を実現した工業用1本針本縫いミシン針
1セット(10本)
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、 高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、 さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、 使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。
用途肌着、作業着、ニット製品、各種衣料品 番手#60 長さ(m)5000 仕様左撚り 適合11~14号針 材質ポリエステル100% 伸度(%)17 構成60s 1×3 強度(Nm)10.8
1巻
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (401種類の商品があります)

バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。
番手30 長さ(m)2000 材質ポリエステル100%
1巻
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

シルク調の光沢が有るポリエステル100%長繊維ミシン糸
長さ(m)3000 番手50
1巻
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (434種類の商品があります)


ソファー・バイクのシート・自転車のサドル・カバンなど、簡易な補修に最適です。
タイプシールタイプ 寸法(縦×横)(cm)11×20
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

精製度の高い無色透明の潤滑油です。
用途工業用、家庭用ミシンなどに。低荷重高速回転の潤滑油。 トラスコ品番390-9760 淡黄色 主成分潤滑基油 粘度ISO VG10
1本(1L)
1,098 税込1,208
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります