カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 日本紐釦貿易(944)
- Clover(クロバー)(741)
- S.I.C.(SHINDO)(501)
- KIYOHARA(清原)(313)
- サンコッコー(293)
- 東京堂(257)
- JUKI(232)
- パイオニア(212)
- 亀島商店(210)
- オルガン針(159)
- イングカワモト(157)
- プリム(Prym)(149)
- フジックス[縫製用品](133)
- エスコ(128)
- ヒロセ(121)
- スイセイ(103)
- キャプテン(98)
- KAWAGUCHI (河口)(97)
- YKK(81)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
10ページ目: 縫製用品

ビニモ #1 600m 工業用ミシン糸
ビニモ(11件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷から5日以内出荷バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。材質ポリエステル100%長さ(m)600番手1
美鈴 ステンレス洋裁はさみ ST-245
美鈴(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381丁当日出荷厚ブレード(刃)を採用した重厚感のあるステンレス製の洋裁ハサミ。 サビにくくシャープな切れ味が得られます。 厳選したステンレス鋼(6A)、ネジを使用した本格仕様。 刃とグリップのバランスを考慮したスタイリッシュなデザイン。 和洋裁・手芸・パッチワークなどの布切り用に。 左利きの方にも握りやすいグリップ形状です。材質刃部:ステンレス刃物鋼(6A)、柄部:ABS全長(mm)245刃長(mm)約100材質(刃)ステンレス刃物鋼
ぬい針「絆」厚地用 普通針5
Clover(クロバー)(5件のレビュー)¥399税込¥4391パック(12本)当日出荷高品質ぬい針。ウール地、厚手木綿地などに。 ニッケルメッキ後、クロバー独自の先付研磨(先直し)で、針先から0.5mmくらいの所を円すい状に研削し、尖った針先を強化。鋭く、強く、布通りのよい針先にしています。長さ(mm)45.5太さ(mm)0.84![ポリエステル キングフィットミシン糸 フジックス[縫製用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17526942-160916-02.jpg)
ポリエステル キングフィットミシン糸
フジックス[縫製用品](1件のレビュー)¥849~税込¥934~1巻4日以内出荷から10日以内出荷縫いやすさと縫いあがりの美しさ、そして耐久性の向上を求めて開発した、まったく新しいタイプのミシン糸です。 フィラメント糸のもつ強じんさと滑らかさ、そして美しい光沢を活かし、さらにスパン糸の使いやすさとなじみの良さを加えた、多機能縫い糸です。 新素材、新加工生地などのパッカリング防止に最適です。用途新素材用(ウール、シルク、合繊)、自動機用(複雑な縫い機構を持つ機種などの特殊ミシン)材質ポリエステル方向左ねじり
糸立て君 振れ止め プラ
ノーブランド(18件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷大巻き糸を糸立に立てるときに使います。 大巻き糸の巻き芯は中空になっています、そのため糸立棒にそのままま立てると糸が不安定になります。 この振れ止めを使えば糸が安定します。 ロックミシンや職業用・工業用ミシンにも使ってあります。高さ(mm)約40
検針用テストピース 樹脂ブロックタイプ ステンレス球
日本金属探知機製造¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷◎検針器や金属探知機が正常に動作していることを確認するための試験片「テストピース」です。材質ステンレス
UV-LEDレジン 空の雫
PADICO(パジコ)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷サラサラとした低粘性の1液性UV-LEDレジン。気泡抜けが良く、シリコーン型でもガラスのような透明感。特長。粘性の低いサラサラなレジン液なので、気泡も除去しやすい。硬化による歪みが少なく、ガラスのような透明感。シリコーン型でもギザギザになりにくく、きれいな仕上がり。硬化後のベタつきがない。硬化後、時間が経っても黄変しにくい※。反りにくく、密着性が良い。※経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。また、硬化時に、必要以上にUV-LEDライトを当てすぎますと、黄色味が出る場合がございます。硬化直後は柔軟性がありますが、熱が取れて硬化反応が終わると硬く仕上がります。また、着色したレジンの薄い作品は、透明より柔らかく仕上がります。硬化反応。 スピード硬化。UV-LEDライト、UVライト、太陽光。 硬化反応あり。蛍光灯、窓際(日陰)。 硬化しない。家庭用LED照明。硬化時間。裏表の両面照射してください。 UV-LEDライト(6W~10W) 各1~4分。 UVライト(36W) 各2~5分。 太陽光(晴天時) 各1~3分。 太陽光(雲天時) 各10~20分。※作品の厚みや季節により異なります。用途色:透明。成分:アクリル系光硬化樹脂
2WAY電源 電動ハンディミシン
EDITION¥1,298税込¥1,4281台5日以内出荷スイッチひとつでサッと縫えるハンディミシン。ハンガーに掛けたまま・ちょっとした小物作りに。コンパクトだからバッグに入れておけば、出先でほつれた洋服もササっと直せて便利。電池でもUSB給電でも使える2電源に対応。付属品スピンドル(ミシン糸用)、糸通し、保便×3、ミシン針×2、USBケーブル質量(g)350電源単3乾電池×4またはUSB給電素材ABS・ステンレス縫い目形式【表】直線縫い【裏】チェーンステッチ(※本商品に下糸はありません)
ミシン針 穴かがり・千鳥・閂止め・2本針本縫用 DPX5++
オルガン針(1件のレビュー)¥389税込¥4281セット(10本)当日出荷から5日以内出荷ラージアイ形状(糸穴1番手拡大、滑らかな糸穴表面)、TDブレード(生地に優しい断面形状、強度バランスの追求)、TDスカーフ(釜の接触低減)、クリフスカーフ(安定したループ形成)の採用により、”地糸切れ”、”目飛び”、”針折れ”、”上糸切れ”の低減を実現した工業用 穴かがり・千鳥・閂止め・2本針本縫用ミシン針
二重リング
サンケーキコム¥879~税込¥967~1箱(200個)当日出荷スタンダードな二重リングです。事務用品として、さまざまな職場やご家庭で長年愛用されている二重リングです。用途200個入材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ジャージの補修シート
キャプテン¥449~税込¥494~1パック当日出荷から6日以内出荷アイロンで簡単に接着できるジャージの補修シートです。スポーツ衣料や靴下のカギザキ・擦り切れ・穴あきなどの補修・補強にご使用いただけます。水洗い・クリーニングも可能です。材質基布:ナイロン84%・ポリウレタン16%、接着樹脂:ポリアミド系樹脂寸法(幅W×長さL)(cm)11×32
ほつれ止め筆ペンα
KAWAGUCHI (河口)¥599税込¥6591個(5mL)当日出荷細部に塗りやすい筆ペンタイプのほつれ止めです。水洗い、クリーニングOK。仕様ドライクリーニング、水洗い可タイプ筆ペンタイプ
ほさし針
BIGMAN(ビッグマン)¥139税込¥1531袋(2本)当日出荷デニム・厚生地・カーテンなど手芸に ビニール製品の補修に 細番の水糸が使えます寸法(mm)75×2×1全長(mm)約75タイプほさし針質量(g/本)1.1入数2本入
ローヤルパウダーチョーク
川村製紐(2件のレビュー)¥599税込¥6591巻当日出荷初心者から上級者まで幅広い人気の持ちやすい三角形です。ワンタッチで交換でき手を汚しません寸法(高さH×幅W)(cm)6.5×6
ビニモ #40 2000m 工業用ミシン糸
ビニモ(4件のレビュー)¥699税込¥7691巻当日出荷から4日以内出荷バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。材質ポリエステル100%長さ(m)2000番手40
織物片面接着芯地フツウ
日本紐釦貿易(3件のレビュー)¥819~税込¥901~1枚当日出荷織物タイプ。 寸法安定性に優れており、製品の型崩れを防いで美しいシルエットに仕上げることができます。 薄手の素材に貼っても、接着樹脂のシミ出しやドットあたりが起きにくい設計です。材質ポリエステル65%、綿35%サイズ約幅90cm×1m
上柿渋
シマモト(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本(100mL)ほか当日出荷天然しぶ柿の塗料・染料です。 塗布することで防虫防腐効果が得られ耐水性や光沢を出すことができます。 近年ではシックハウス対策として見直され、重要文化財などにも使用されております。用途無垢の木材への着色、害虫からの保護、耐水性撥水効果の向上、和紙や繊維などの補強染色などあらゆる分野に使用できます。 無垢の木材、和紙、布、塗装の下地などにご使用できます。使用方法(1)塗装準備上柿渋と刷毛(ステイン刷毛又はニス刷毛)・研磨紙・マスキングテープ・水道水・ポリ容器(ポリバケツなど)を用意します。(2)木地の調整空研ぎ研磨紙#400番程度で木地表面を平滑にします。毛羽立ちや凹凸がひどい場合は#240番ぐらいで荒削りし細かく研磨します。(3)マスキング作業塗装しない箇所にマスキング(養生)します。(4)配合上柿渋を同量程度の水道水で希釈します。(例 上柿渋1:1水道水)※原液で塗布した場合、塗りムラや皮膜が厚くなり過ぎて、はく離する場合がございますので、希釈(薄めて)することをお勧めします。(5)塗布配合した上柿渋を毛の柔らかい刷毛でのばしながら塗布します。(6)乾燥十分乾燥させます。また、塗り重ねる場合は、十分乾燥させるか半日ほど乾燥させた後に塗布してください。 ※上柿渋は乾燥後、日にちが経過するごとに色が濃くなります。主な用途布、木材、紙希釈剤水指触乾燥時間(時間)2~4特性耐水
皮革・布・紙用ボンド
KAWAGUCHI (河口)(1件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷皮・布用。色調透明のボンドです。細工しやすく詰まりにくい特長ノズル。 速乾性で、材質により異なりますが、約15~20分で仮接着し、約24時間で硬化します トルエン・キシレン・可塑剤を使用していない環境にやさしい接着剤です用途接着できる素材/皮革、布、紙、ゴム、ウレタンフォームなど 金属・木材・ガラスなどの素材と皮革・布・紙・ゴムの接着にも 直径0.5mmの極細ノズルが細かい作業に最適ですセット内容ヘラ、ノズル掃除用ピン
ダリヤ HF チョッキー ステンレス 握りハサミ
中島利器(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1丁当日出荷ステンレス製。全長(mm)105刃長(mm)35材質(グリップ)ABS樹脂材質(刃)ステンレス











![ポリエステル キングフィットミシン糸 フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17526942-160916-02.jpg)