絞り込み
ブランド
  • システムウェーブ
  • モノタロウ(133)
  • EBM(江部松商事)(7,208)
  • P・O・Pプロダクツ(5,152)
  • TKG(3,761)
  • リスパック(3,339)
  • パール金属(3,328)
  • 福井クラフト(2,344)
  • P・O・Pトレーディング(2,138)
  • ヤマニパッケージ(1,889)
  • カンダ[厨房用品](1,505)
  • MAGIQ(東京堂)(1,414)
  • カネ大白木屋(1,371)
  • CAPTAIN STAG(1,300)
  • HEADS(ヘッズ)(1,213)
  • スリーライン(1,161)
  • HEIKO(1,081)
  • 友屋(1,066)
  • マルケイ(国際化工)(1,057)
  • 和平フレイズ(1,041)
  • UK(三宝)(853)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 外部ロールホルダー(ラベル供給装置) KSW-LH120 システムウェーブ

    外部ロールホルダー(ラベル供給装置) KSW-LH120

    システムウェーブ
    ¥9,498税込¥10,448
    1台
    当日出荷
    小型プリンタは小型軽量が最大の特徴ですが、搭載可能なラベルの枚数が限定される為に、頻繁にラベルを交換する必要がございました。その弱点を克服する小型プリンタ専用の最大径200mmまでセット可能な外部ホルダーが誕生しました。あらゆるプリンタに対応する為に、外部ロールホルダー本体が左右に伸縮する機能を業界で初めて搭載しました。
    型式KSW-LH120寸法(mm)コア種類:25.4/40/76.2質量(kg)0.5外形寸法207mm(W) X 250mm(D) X 260mm(H)ラベル幅最大118mm方向巻取り:表/裏巻き兼用径(mm)ラベル:最大200
  • 外部ロールホルダー(ラベル供給装置) KSW-LH130 システムウェーブ

    外部ロールホルダー(ラベル供給装置) KSW-LH130

    システムウェーブ
    ¥9,498税込¥10,448
    1台
    5日以内出荷
    小型プリンタは小型軽量が最大の特徴ですが、搭載可能なラベルの枚数が限定される為に、頻繁にラベルを交換する必要がございました。その弱点を克服する小型プリンタ専用の最大径200mmまでセット可能な外部ホルダーが誕生しました。用紙の両側ガイド(羽根)を無くし、ワンタッチで簡単セットが可能。
    型式KSW-LH130寸法(mm)コア種類:76.2質量(kg)0.5外形寸法207mm(W) X 250mm(D) X 220mm(H)ラベル幅最大118mm方向巻取り:表/裏巻き兼用径(mm)ラベル:最大200
  • ラベル巻取機 KSW-T30 システムウェーブ

    ラベル巻取機 KSW-T30

    システムウェーブ
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    5日以内出荷
    あらゆるラベルプリンタにベストマッチするラベル巻取機です。最大ラベル幅は210mmまで対応。左右どちらでも巻取り可能なハイブリットモーターを搭載し、外巻・内巻の巻取りが可能で設置場所を選びません。多彩な紙管径に対応(25.4/38.1/40/76.2mm)。4色のLEDランプでステ-タスをわかりやすくお知らせします。
    用途ラベル大量発行時の作業軽減やラベル貼付けラベラー用の巻取りラベル作成などに最適です。型式KSW-T30質量(kg)5.5電源(V)自動切換え AC100/240適合規格CE・FCC・ClassA管径(Φmm)紙:25.4/38.1/40/76.2外形寸法230mm(W) X 349mm(D) X 303mm(H)ラベル幅最大210mm速度150mm/秒使用環境温度(℃)温度5~40、湿度10%~85%、結露なき事RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)ラベル:最大150