曜日別特売

ガラス製蓋付ダブルウォールタンブラー

ガラス製蓋付ダブルウォールタンブラー - パール金属

蓋をしたまま飲めるマグカップ。
持ちやすい取っ手付き。
ストローもさせる飲み口。
ダブルウォールだから熱くなりにくく、結露しにくい。
ホット、クールどちらでも使用可能。

材質
耐熱ガラス、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃)
容量(mL)
350
質量(g)
255
寸法(外径×高さ)(mm)
85×165
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05329507L-7547
¥3,100
¥1,598
¥1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする