パール金属
ガラス製蓋付ダブルウォールマグカップ
蓋をしたまま飲めるマグカップ。
持ちやすい取っ手付き。
ストローもさせる飲み口。
ダブルウォールだから熱くなりにくく、結露しにくい。
ホット、クールどちらでも使用可能。
材質
耐熱ガラス、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃)
容量(mL)
250
質量(g)
211
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×85×125
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05329471
L-7546
¥
2,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください