絞り込み
ブランド
  • 京都電子工業
  • モノタロウ(151)
  • cotta(13,127)
  • EBM(江部松商事)(7,259)
  • トレード(6,157)
  • P・O・Pプロダクツ(5,225)
  • 福井クラフト(4,988)
  • リスパック(4,186)
  • TKG(3,780)
  • パール金属(3,696)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(2,780)
  • P・O・Pトレーディング(2,138)
  • ヤマニパッケージ(2,010)
  • エフピコ(1,707)
  • 常磐精工(1,662)
  • スリーライン(1,602)
  • カンダ[厨房用品](1,574)
  • CAPTAIN STAG(1,520)
  • ストア・エキスプレス(1,404)
  • MAGIQ(東京堂)(1,387)
  • カネ大白木屋(1,371)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポータブル糖度計 京都電子工業

    ポータブル糖度計

    京都電子工業
    28,980税込31,878
    1個(1個)
    翌日出荷
    先端の測定部に試料を載せて測定ボタンを押すだけで、約2秒で糖度を表示します。手でしっかりと握りこめるコンパクトな設計です。左右どちらの手でも片手での操作が簡単に行えます。測定部は外光に強く、直射日光が当たらない環境であれば野外でも測定を行うことができます。防水設計(IP65)で、測定後は試料を水道水で洗い流せます。また本体は水に浮きますので水面に落としたときも安心です。
    寸法(mm)45×32×153測定範囲【Brix】0%~85%質量(g)約100(本体のみ)電源単4電池×2 約30,000回測定可能温度範囲(℃)10~75精度Brix/±0.2%分解能Brix/0.1%使用環境温度(℃)10~40防塵防水性能IP65使用環境湿度(%)85
  • ポータブル糖度計 BX-1 京都電子工業

    ポータブル糖度計 BX-1

    京都電子工業
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷
    【Brix】0.0~85.0%の広い測定範囲で1台あれば充分です。異なった測定範囲の糖度計を2台持つ必要がありません。 左右対称のデザインなので、どちらの手でも操作可能です。 外光影響が少ないので、屋外測定にも強いです。 30,000回以上測定可能な省エネ設計です。
    仕様●温度補償機能(℃):あり(10~75)●防じん・防水の等級:IEC529 IP65測定範囲0.0~85.0%Brix材質(本体)ABS樹脂質量(g)約100(本体のみ)外形寸法(mm)45×32×153H電源アルカリ単4電池2個最小表示0.1Brix%表示Brix%測定精度±0.2%Brix