絞り込み
ブランド
- シェフズチョイス
- モノタロウ(133)
- EBM(江部松商事)(7,208)
- P・O・Pプロダクツ(5,152)
- TKG(3,762)
- リスパック(3,339)
- パール金属(3,326)
- 福井クラフト(2,344)
- P・O・Pトレーディング(2,138)
- ヤマニパッケージ(1,889)
- カンダ[厨房用品](1,505)
- MAGIQ(東京堂)(1,414)
- カネ大白木屋(1,371)
- CAPTAIN STAG(1,299)
- HEADS(ヘッズ)(1,214)
- スリーライン(1,161)
- HEIKO(1,080)
- 友屋(1,066)
- マルケイ(国際化工)(1,057)
- 和平フレイズ(1,041)
- UK(三宝)(853)
- ブランドをもっと見る

マニュアル庖丁研ぎ器
シェフズチョイス(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ダイヤモンド研磨材使用。荒研ぎ用・仕上げ研ぎ用の2段階で鋭く研げます。用途ステンレス製包丁タイプ両刃砥粒種類荒研ぎ、仕上げ研ぎ(両刃ナイフ用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×55×70TKG品番9-0354-0101TKG品番(2017)6-0326-0101
ハイブリッド式庖丁研ぎ器
シェフズチョイス¥26,980税込¥29,6781個当日出荷電動式(荒研ぎ、中研ぎ)と手動式(仕上げ研ぎ)の計3スロットを備えたハイブリッド仕様の庖丁研ぎ器です。各研磨材には粗さの異なるダイヤモンドを使用し、シャープな切れ味を実現しています。日常の刃のメンテナンスであれば、電源を入れずに手動式スロットのみの使用で手軽に研ぐことができます。材質本体:ABS樹脂、研磨材:ダイヤモンド高さ(mm)95質量(g)1150定格電圧(V)単相100(50/60Hz)外寸(mm)228×82アズワン品番62-6422-79
電動式包丁研ぎ器
シェフズチョイス¥47,980税込¥52,7781個当日出荷両刃も片刃も研げるプロ仕様の電動包丁研ぎ器です。荒研ぎ・中研ぎ・仕上げ研ぎの3スロットを搭載。研磨材にはダイヤモンド(荒研ぎ・中研ぎ)と、滑らかに仕上げる酸化アルミニウムポリマー(仕上げ研ぎ)を使用しており、刃をシャープに仕上げます。スロットに差し込んだ包丁を一定速度で手前に引くだけなので、だれがやっても同じように研ぐことができます。グリップハンドルは、使用時の安定性に配慮された設計です。片刃・両刃・波刃などに対応しています。材質本体:ABS樹脂、研磨材:天然ダイヤモンド、酸化アルミニウムポリマー質量(kg)2高さ(mm)110消費電力(W)60定格電圧(V)単相100(50/60Hz)コード長さ(m)1.75外寸(mm)250×120定格時間(分)20
手動式コンパクト包丁研ぎ器476
シェフズチョイス¥2,398税込¥2,6381台当日出荷荒研ぎ、仕上げ研ぎの2種の研ぎ部を搭載しています。プロも愛用するシェフスチョイスの本格的なシャープナー技術を、コンパクトなサイズに詰め込みました。荒研ぎには加工用ドリルなどにも使用される、超硬金属の炭化タングステンを使用、仕上げ研ぎには細かい研磨が可能なセラミックを使用しており、日常の包丁のメンテナンスに使用できます。グリップ部分にはラバー素材を使用し、指がフィットしやすい「くぼみ」があるため固定しやすく、安定して研ぐことができます。右利きの方でも左利きの方でも使用できます。キッチンでは引出しの省スペースに保管することができます。また持ち運びしやすいのでアウトドアでの使用にも適しています。用途調理場等の包丁のお手入れに。トラスコ品番385-7449材質ABS樹脂、TPE、炭化タングステン、セラミック、ステンスチール幅(mm)86高さ(mm)175奥行(mm)45