絞り込み
ブランド
  • ツインバード
  • モノタロウ(133)
  • EBM(江部松商事)(7,202)
  • P・O・Pプロダクツ(5,152)
  • TKG(3,762)
  • リスパック(3,339)
  • パール金属(3,321)
  • 福井クラフト(2,344)
  • P・O・Pトレーディング(2,138)
  • ヤマニパッケージ(1,889)
  • カンダ[厨房用品](1,505)
  • MAGIQ(東京堂)(1,413)
  • カネ大白木屋(1,371)
  • CAPTAIN STAG(1,299)
  • HEADS(ヘッズ)(1,214)
  • スリーライン(1,161)
  • HEIKO(1,081)
  • 友屋(1,066)
  • マルケイ(国際化工)(1,057)
  • 和平フレイズ(1,045)
  • UK(三宝)(853)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2電源式コンパクト電子保冷保温ボックス ツインバード

    2電源式コンパクト電子保冷保温ボックス

    ツインバード(2件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    高さ21.5cmまでの500mlペットボトルが4本収納できる保冷保温庫です。 コンパクトなので持ち運びやすく、デスクワークのお供にしたり、洗面所に置いて化粧品やシートマスクを冷やしたりと、様々な場所でお使いいただけます。 静音モード搭載で、ベットサイドに置いても動作音が気になりにくく、快適にお使いいただけます。
    付属品トレイ×1、AC電源コード×1、DC電源コード×1質量(kg)約2.8(製品のみ)色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12定格消費電力(W)AC100V:55、DC12V:42(3.5A)(周囲温度30℃:強冷)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×305×300電源コード(m)AC:2.0、DC:2.8 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード温度標準:7℃±3℃(周囲温度25℃)冷却方式電子冷却方式保冷温度強冷:5℃±3℃(周囲温度25℃)保温温度60℃±6℃(周囲温度20℃)騒音レベル(dB(A))強冷:27以下/標準:24以下/保温:20以下、測定条件:暗騒音レベル16以下庫内容量(L)5.5
  • 2電源式ポータブル電子適温ボックス ツインバード

    2電源式ポータブル電子適温ボックス

    ツインバード(1件のレビュー)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    当日出荷
    高さ21.5cmまでの500mlペットボトルなら12本、350ml缶なら26本収納できる、大容量の保冷保温庫です。 20Lのひろびろ庫内で、飲み物はもちろん、お菓子や食料品などの収納庫としても使用可能。 ペルチェ式の電子冷却方式を採用した静音設計で、快適にお使いいただけます。 オフィスでのサブ使いにもおすすめ。
    付属品棚板×1、AC電源コード×1質量(kg)約8.0(製品のみ)色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12定格消費電力(W)AC100V:55、DC12V:45(3.7A)(周囲温度30℃:保冷5℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×400×465電源コード(m)AC:2.0、DC:3.0 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード冷却方式電子冷却方式保冷温度5~15℃±3℃(周囲温度25℃)保温温度55℃±6℃(周囲温度20℃)騒音レベル(dB(A))保冷5:20以下、測定条件:暗騒音レベル18以下庫内容量(L)20
  • 2電源式ポータブル電子適温ボックス ツインバード

    2電源式ポータブル電子適温ボックス

    ツインバード
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    高さ21.5cmまでの500mlペットボトルなら10本、高さ34cmまでのワインボトルなら4本収納できる保冷保温庫です。 開けずに中身が確認可能な透明窓付。 キャスター&大型ハンドルで、持ち運びにもぴったり。 クルマのシガレット(アクセサリー)ソケットに付属のコードを接続すれば、レジャーやアウトドアでもお使いいただけます。
    付属品棚板×1、AC電源コード×1、DC電源コード×1質量(kg)約6.1(製品のみ)色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12定格消費電力(W)AC100V:60、DC12V:45(3.75A)(周囲温度30℃:保冷3)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×340×525電源コード(m)AC:2.0、DC:2.8 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード冷却方式電子冷却方式保冷温度保冷1:15℃±5℃/保冷2:5℃±5℃/保冷3:3℃±3℃(周囲温度25℃)保温温度60℃±6℃(周囲温度20℃)騒音レベル(dB(A))保冷3:46以下/保冷1:27以下、測定条件:暗騒音レベル18以下庫内容量(L)13.0
  • オイルポット ツインバード

    オイルポット

    ツインバード
    ¥5,498税込¥6,048
    1台
    翌々日出荷
    3段ろ過構造。 カートリッジは最大10回のろ過が可能(フィルター10枚付属) 使い捨て可能なフィルター&カートリッジ。 家庭用に便利な容量800mL。
    付属品活性炭カートリッジ、ペーパーフィルター(10枚)寸法(mm)150×185×185色シルバー質量(g)510容量(L)0.8満水容量(L)1.6
  • オイルポット 専用部品 ツインバード

    オイルポット 専用部品

    ツインバード
    ¥2,438税込¥2,682
    1セット
    5日以内出荷
    適合本体オイルポットEP-D696S種別活性炭カートリッジ(活性炭カートリッジ×2個、ペーパーフィルター×20枚)
  • 酒燗器 ツインバード

    酒燗器

    ツインバード
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    和の雰囲気を感じる製品デザイン。 黒の塗装を施した酒器と小ぶりな本体。その佇まいは、日本の伝統を彷彿とさせ和の雰囲気を一層引き立ててくれます。 風味の違いが楽しめる4段階の温度設定。日本酒の種類やお好みに応じて4段階に温度設定が可能。 お酒をセットして約13分で加熱しすぎることなく、おいしい燗ができあがります。 保温機能付で2杯目以降も同じ温度をキープ。
    寸法(mm)本体酒器セット時/約175×140×220、酒器/約175×140×130、本体/約140×140×95色ブラック容量(mL)酒器/約300(一合半)質量(g)約920電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)250電源コード(m)約1.8品名・タイプ酒燗器温度設定範囲(℃)37~60(4段階:人肌燗/上燗/熱燗/飛切燗)
  • パンツプレス ツインバード

    パンツプレス

    ツインバード
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    欠品中
    二重シワを防ぐプレスシートと、セット時のシワやヨレを確認できる2段ロック機構。二つの機能で仕上がりに差をつけます。 携帯電話や財布、カギなど、ポケットの小物をひとまとめに置ける便利な収納スペースが付いています。
    寸法(mm)約430×400×900質量(kg)約6.2色ダークブルー電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300電源コード(m)約1.9
  • シャトートレー(手なし・穴なし) ツインバード

    シャトートレー(手なし・穴なし)

    ツインバード
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    翌々日出荷
    材質:スチールクロームメッキ
    材質スチールクロームメッキ
  • スロークッカー 電気煮込み鍋 自動調理 容量0.7~1.5L ツインバード

    スロークッカー 電気煮込み鍋 自動調理 容量0.7~1.5L

    ツインバード
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    ビーフシチューやロールキャベツ、豚の角煮に黒豆など様々な煮込み料理にお使いいただけます。【保温】コンロのとろ火相当、調理物が覚めないような保温に適した加熱です。調理物が少量であれば沸騰します。【弱】コンロのとろ火~弱火の中間相当。【強】コンロの弱火相当、調理物に火を通す煮込みに使用します。調理物が少量であれば焦げ付くため十分に火を入れた状態でご使用ください
    寸法(mm)【陶器なべ】Φ130×110質量(kg)2.2容量(L)【陶器なべ】1.6消費電力(W)強:110 / 弱:70 / 保温:40電源AC100V (50-60Hz)本体寸法(mm)263×208×218電源コード1m
  • パンツプレス ツインバード

    パンツプレス

    ツインバード
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    3日以内出荷
    パンツプレスの失敗による二重線やヨレは、アイロンを使わなければ直せません。 パンツプレスSA-D719は、セット状態が確認できるガラスパネル採用で、二重線やプレスシワを予防できます。 らくらく操作のレバー式で、セット後の生地伸ばしができる2段ロック機能付き。 朝の身支度をスムーズにする便利な小物置き。 忘れては困る携帯電話、カギ、財布等もまとめて置くことができます。 片手でプレスできるワンタッチレバー。シンプルモダンなクールデザイン。
    付属品脚×2、ボルト×2、消臭シート(SA-SP30GY)×1仕様プレス面の温度目安:約60℃寸法(mm)455×405×900質量(kg)7.8色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)250電源コード(m)1.9温度ヒューズ84℃