絞り込み
ブランド
- MIWA(30)
- 新日軽(LIXIL)(20)
- BEST(ベスト)[金物](12)
- アトムリビンテック(6)
- SYS(シブタニ)(5)
- WAKI(和気産業)(4)
- TOEX(LIXIL)(3)
- エスコ(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- APLUS(クマモト)(2)
- HOJO(2)
- GIKEN(川口技研)(1)
- 永大産業(1)
- 長沢製作所(1)
- ハイロジック(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- 粉河(1)
- トップ(エイト)(1)
適合扉厚(mm)
エコロジープロダクト
ストライク・取手とは、ドアや扉に設置される錠のうちラッチを受ける側の金具。ドア枠側にネジ等を使用して設置される部品です。ドアの鍵をかけた時に飛び出す止め金がストライクやラッチ受けに収まることによって、ラッチが掛かって鍵が閉まる仕組みになっています。素材はサビにくいステンレスが一般的です。シンプルなL字ストライクや外開き用、また上下左右に動いてラッチのかかり具合を調節できる調整ストライクなどの種類があります。
「材質」から絞り込む

ストライク
SYS(シブタニ)¥429税込¥4721個当日出荷ステンレス製のL型ストライクです。3点ネジ止めタイプ。材質ステンレス仕上ショットブラストセットねじ呼び3.8×38丸木ネジ(+)SUS 3本
ストライク タイプ3
WAKI(和気産業)¥369税込¥4061個当日出荷川口技研専用ストライク。 川口技研ホームシリーズ、Jレバー純正品。用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ビス2本適合GIKEN材質ステンレス寸法(mm)64×35.5×13.5ビスピッチ(mm)48
調整ストライク BIG
粉河(3件のレビュー)¥469~税込¥516~1個ほか当日出荷から5日以内出荷蝶番の垂れや建具の反りによるラッチの掛かり不良によるクレームも大幅に軽減できます。材質ステンレス+樹脂
NOMOS CS-2
アトムリビンテック(1件のレビュー)¥909税込¥1,0001個当日出荷用途片開きドア用ノミ加工材質ステンレス鋼付属品+皿木タッピンねじ(3.5×20)×2本適合MCS、MLY錠シリーズNOMOS調整範囲(mm)3
長沢用調整ストライク タイプ2
WAKI(和気産業)¥839税込¥9231セット当日出荷長沢製作所専用ストライクです(リィヴィエール純正品)。ラッチ受スライド板が移動し、前後の調整が可能です。材質SUS430、ボンデ鋼適合(フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」縦(mm)70横(mm)25ビスピッチ(mm)54
ラバトリストライク
HOJO¥2,198税込¥2,4181組翌日出荷トイレブース用金具・ラバトリストライク。外開き用・框厚調整範囲:30~45mm。材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上、ゴム
調整ストライク タイプ4
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷川口技研専用ストライク。 簡単調整機能付き。用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ビス2本適合GIKEN材質ステンレス寸法(mm)66×37.5×12ビスピッチ(mm)50![面付ラバトリーストライク L型 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768857-160719-02.jpg)
面付ラバトリーストライク L型
BEST(ベスト)[金物]¥849税込¥9341個当日出荷スライドボルトのストライク。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。用途スライドボルトのストライク材質ステンレス鋼SUS304仕上ホーニング取付ねじ皿タッピンネジ3.5×25mm![ラバトリーストライク 外開き用 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768674-160719-02.jpg)
ラバトリーストライク 外開き用
BEST(ベスト)[金物]¥3,298税込¥3,6281個当日出荷外開き用のラバトリーストライク。スクリーンに穴を開け、ボルトを貫通させて締めつけ、固定します。内外をボルトのみで連結しているため、小口にテーパーのついたドアにも使用できます。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。大理石、テラゾーには使用できません。用途木製スクリーン用ラバトリーブースの外開き材質(本体)ステンレス鋼SUS304仕上ホーニング取付ねじ六角化粧ボルト(KB-11)材質(ゴム)【戸当り】クロロプレンゴム適合扉厚(mm)36~40適合扉外開きパネル厚(mm)36~40![ストライク BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158065-131111-02.jpg)
ストライク
BEST(ベスト)[金物]¥979税込¥1,0771個当日出荷用途スライドボルトのストライク材質インナーカバー:PA樹脂材質(本体)ステンレス鋼SUS304仕上ホーニング取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm(D=7)
2方向調整ストライク
アトムリビンテック¥1,998税込¥2,1981個当日出荷TKS51、KLD51/30用の2方向(上下・前後)に調整可能なストライクです。 上下に±5mm、前後に5mm、調整できます。 鎌かかり部の穴幅が12mmあるため、引戸の前後調整に対応できます。材質SUS430仕上ヘアーライン
長沢用ストライク タイプ1
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥829税込¥9121セット当日出荷長沢製作所専用ストライクです(リィヴィエール純正品)材質SUS430、ボンデ鋼適合(フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」縦(mm)70横(mm)37ビスピッチ(mm)54
NOMOS CS-2(ルーター加工対応)
アトムリビンテック¥1,098税込¥1,2081個当日出荷用途片開きドア用6Rルーター加工材質ステンレス鋼付属品+皿木タッピンねじ(3.5×20)×2本適合MCS、MLY錠シリーズNOMOS仕上ヘアーライン調整範囲(mm)3
NOMOS CS-2(親子ドア用ルーター加工対応)
アトムリビンテック¥939税込¥1,0331個欠品中用途片開きドア用6Rルーター加工材質ステンレス鋼付属品+皿木タッピンねじ(3.5×20)×2本適合MCS、MLY錠シリーズNOMOS仕上ヘアーライン調整範囲(mm)3
ストライクセット
トップ(エイト)¥429税込¥4721セット翌日出荷従来品ストライクのように枠側2段掘りが不要。【省力設計】枠側のストライク穴加工が丸穴(28Φ)だけで完結!従来品ストライクと見比べても外観に違いなく取り付きます。材質ステンレス+樹脂幅(mm)41.5高さ(mm)68.2![テラゾー用 ラバトリーストライク 外開き用 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768726-160719-02.jpg)
テラゾー用 ラバトリーストライク 外開き用
BEST(ベスト)[金物]¥5,998税込¥6,5981個当日出荷大理石、テラゾースクリーンラバトリーブース外開き用のラバトリーストライク。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。用途大理石、テラゾースクリーン用ラバトリーブースの外開き付属品六角化粧ボルト(KB-12)材質(本体)ステンレス鋼SUS304仕上ホーニング材質(ゴム)【戸当り】クロロプレンゴム適合扉外開きパネル厚(mm)30~40![テラゾー用 ラバトリーストライク 内開き用 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768708-160719-02.jpg)
テラゾー用 ラバトリーストライク 内開き用
BEST(ベスト)[金物]¥5,998税込¥6,5981個9日以内出荷大理石、テラゾースクリーンラバトリーブース内開き用のラバトリーストライク。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。用途大理石、テラゾースクリーン用ラバトリーブースの内開き付属品六角化粧ボルト(KB-12)材質(本体)ステンレス鋼SUS304仕上ホーニング材質(ゴム)【戸当り】クロロプレンゴム適合扉内開きパネル厚(mm)30~40![ラバトリーストライク BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768638-160719-02.jpg)
ラバトリーストライク
BEST(ベスト)[金物]¥3,398税込¥3,7381個当日出荷内開き・外開き兼用のラバトリーストライク。木口の切り欠き不要で取り付けが簡単です。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。用途ラバトリーブース材質本体・裏板:ステンレス鋼SUS304仕上ホーニング取付ねじ本体:なべ小ネジM5×25mm 、内開き用専用金具:皿タッピンネジ4×20mm材質(ゴム)クッションゴム:クロロプレンゴムパネル厚(mm)30~40
ストライク
SYS(シブタニ)¥979税込¥1,0771個当日出荷ステンレス製のスライドラッチ用のL型ストライクです。挟み込み取り付けタイプです。材質ステンレス仕上ショットブラストセットねじM4×10六角孔付サラボルト(+)SUS 2本(パネル厚13mm用)![ラバトリーストライク(内開き) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158092-131111-02.jpg)
ラバトリーストライク(内開き)
BEST(ベスト)[金物]¥2,898税込¥3,1881個当日出荷内外をボルトのみで連結しているため、小口にテーバーのついたドアにも使用できます。 スクリーンに穴を開け、ボルトを貫通させて締め付け、固定して下さい。用途木製スクリーン用ラバトリーブースの内開き材質(本体)ステンレス鋼SUS304仕上ホーニング取付ねじ六角化粧ボルト(KB-11)材質(ゴム)【戸当り】クロロプレンゴム適合扉厚(mm)36~40適合扉内開き![626L-10-13 ソリッド用ストライク(L型) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
626L-10-13 ソリッド用ストライク(L型)
BEST(ベスト)[金物]¥1,298税込¥1,4281個欠品中材質:ステンレス綱SUS304。パネル厚:13・16mm。付属ネジ パネル厚13:皿小ネジM4×10mm、パネル厚16:皿小ネジM4×12mm用途ソリッドパネル用スライドボルトのストライク材質ステンレス綱SUS304長さ(mm)40.5幅(mm)34.5高さ(mm)49仕上ホーニング取付ねじパネル厚13:皿小ネジM4×10mm、パネル厚16:皿小ネジM4×12mm適合扉厚(mm)13、16











![ストライク BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158074-131111-02.jpg)





![面付ラバトリーストライク L型 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768857-160719-02.jpg)
![ラバトリーストライク 外開き用 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768674-160719-02.jpg)
![ストライク BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158065-131111-02.jpg)













![テラゾー用 ラバトリーストライク 外開き用 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768726-160719-02.jpg)
![テラゾー用 ラバトリーストライク 内開き用 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768708-160719-02.jpg)
![ラバトリーストライク BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768638-160719-02.jpg)

![ラバトリーストライク(内開き) BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158092-131111-02.jpg)

![ストライク BEST(ベスト)[金物] ストライク BEST(ベスト)[金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono76158074-131111-02.jpg)