絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • EcoFlow(エコフロー)(21)
  • DJI(12)
  • Jackery(ジャクリ)(10)
  • 富士倉(7)
  • サイバーパワー(7)
  • ASAGAO(5)
  • イチネンTASCO(4)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(4)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(4)
  • RENOGY JAPAN(4)
  • Bigblue Tech(ビッグブルーテック)(4)
  • 日動工業(3)
  • オーム電機(2)
  • 日章工業(2)
  • メテックス(2)
  • エアージェイ(2)
  • エピオス(2)
  • NHTechnology(NHテクノロジー)(2)
  • cubele(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポータブル電源用ソーラーパネル アイリスオーヤマ

    ポータブル電源用ソーラーパネル

    アイリスオーヤマ
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    アウトドアシーンや災害時など電源を確保しにくい場面でも、ポータブル電源(アイリスオーヤマ製ポータブル電源PS720AA・PS2000AA)に電力を蓄えることができます。※アイリスオーヤマのポータブル電源での使用を推奨します。他社製ポータブル電源も使用可能ですが、動作保証できません。単結晶パネルを採用しているため、太陽光エネルギーからの変換効率が22%とロスを抑えて発電します。最大100W出力で電気を供給します。IP67に対応。防塵性能は最高レベルの"レベル6"で粉塵が内部に侵入せず、防水性能は"レベル7"で雨天時の使用も可能です(いずれも端子部分は除く)。本体にブラケットが付いているので、太陽の向きに合わせて90°まで調整可能です。折りたたみ可能で、ハンドルが付いているので持ち運びも便利です。側面の収納ポケットにMC4コネクタが収納されています。
    付属品保証書、取扱説明書質量(kg)4.9グレー電圧【開路】20.4V DC規格IP67最大出力(W)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1196×35×588 ※展開時変換効率(%)0.22折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)592×55×588動作電圧17.1V DC出力端子MC4×1×2m短絡電流(A)6.17動作電流(A)5.85

非常用電源』には他にこんなカテゴリがあります

非常用電源オプション
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
アイリスオーヤマの非常用電源オプション 【通販モノタロウ】