絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- DAISHIN(大進)(9)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(21)
- GWソーラー(21)
- ODELIC(オーデリック)(28)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- TOEX(LIXIL)(41)
- TOSTEM(LIXIL)(124)
- UNISON(ユニソン)(5)
- YAMAZEN(山善)(17)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- オーム電機(7)
- キシマ(9)
- コイズミ照明(18)
- タカショー(90)
- トレードワン(6)
- ムサシ(6)
- 不二貿易(5)
- 岩崎電気(13)
- 東芝ライテック(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
10ページ目: ガーデンライト

ひかりノベーション憩いのひかりセット
タカショー¥20,980税込¥23,0781個6日以内出荷材質ライト本体:ASA樹脂、アルミニウム、シリコーン、コントローラー:ポリカーボネート、塩化ビニル樹脂、分岐コネクター:塩化ビニル樹脂、延長コード:塩化ビニル樹脂質量(kg)ライト:約0.7/1台、コントローラー:約0.5、分岐コネクター:約0.1、延長コード:約0.3色ブラック全光束(Lm)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)85.5××5.2
あかりクラシック ソーラーセンサーライト
タカショー¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷電気代不要のソーラーライト。通常点灯時に人が近づくとセンサーが感知してさらに明るく光ります。 アプローチに複数設置すれば、人通りを活かした演出も可能! 高級感のあるアルミフレームと気泡入りのガラスを組み合わせたクラシックなスタイルは和洋問わず どのようなガーデンスタイルにもぴったりです。用途植栽・住宅・庭・アプローチ・エクステリア・施設のライトアップ・屋外の防犯・足元灯材質ステンレス、ガラス、アルミニウム、ポリプロピレン質量(kg)0.62電源リチウムイオン電池14500 3.7V 800mAh 1本機能ON/OFFスイッチ付使用環境屋外バッテリー容量(Ah)0.8保証期間1年保証寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅13cm×奥行13cm×高さ53cmLED電球色(1球)
イルミネーション 彩プレミアムクラシック 80球 スタープラチナ
タカショー¥4,698税込¥5,1681個6日以内出荷コンセント式のストレート(ストリング)イルミネーションタイプ。球間約5cmなので、光源が連続しライティングの幅が広がります。低木に這わせたり、透明なケースに入れたり使い方自由自在。 LED色:シャンパンゴールド用途クリスマスやウィンターシーズンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内使用可。付属品ビニールバンド仕様240球まで連結可能※LGC-S80CC/LGC-S80MCに限る材質塩化ビニル樹脂、ポリカーボネート質量(kg)0.4色スタープラチナ、コード:カーキ電圧(V)36消費電力(W)3(※LED部のみ)寸法(m)【全長】6【LED部】4.1【延長コード】2機能6時間タイマー付きLED色シャンパンゴールド使用環境屋外・屋内LED80球
ひかりノベーション活動のひかりセット
タカショー¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷材質ライト本体:ASA樹脂、ステンレス、アクリル樹脂、コントローラー:ポリカーボネート、塩化ビニル樹脂、電球:アルミニウム、分岐コネクター:塩化ビニル樹脂、延長コード:塩化ビニル樹脂質量(kg)ライト:約0.6/1台、コントローラー:約0.5、分岐コネクター:約0.1、延長コード:約0.3色ブラック全光束(Lm)240寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×22×16
ひかりノベーション憩いのひかり追加ライト
タカショー¥6,998税込¥7,6981台6日以内出荷材質ライト本体:ASA樹脂、アルミニウム、シリコーン質量(kg)約0.7色ブラック全光束(Lm)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)85.5××5.2
ひかりノベーション語らいのひかりセット
タカショー(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷材質ライト本体:ASA樹脂、アクリル樹脂、コントローラー:ポリカーボネート、塩化ビニル樹脂、電球:アルミニウム、分岐コネクター:塩化ビニル樹脂、延長コード:塩化ビニル樹脂質量(kg)ライト:約0.6/1台、コントローラー:約0.5、分岐コネクター:約0.1、延長コード:約0.3色ブラック全光束(Lm)240寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.6×12.6×14.3
イルミネーション 彩プレミアム TOKKAツリー
タカショー¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷コンセントタイプ。先端に付いた光源はツリー本体を照らしながら用途クリスマスやウィンターシーズンの演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内使用可。 屋外、屋内用。材質本体:スチール・塩化ビニル樹脂、コントローラー:ABS樹脂、電源アダプター:ポリカーボネート、生地:麻、オーナメント:ポリエステル、ペグ:スチール電圧(V)36LED色シャンパンゴールド&フレンチミックス(ホワイト・ピンク・ブルー・グリーン)使用環境屋外・屋内
ひかりノベーション語らいのひかり追加ライト
タカショー¥5,998税込¥6,5981台6日以内出荷材質ライト本体:ASA樹脂、アクリル樹脂、電球:アルミニウム質量(kg)約0.6色ブラック全光束(Lm)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.6×12.6×14.3
センサーライト スタンド・マグネット
リーベックス(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷暗い場所で人が近づくとLEDライトが自動で点灯し、15秒後に自動で消灯します。用途停電時やアウトドアなど、明かりが必要な時にあんしん・便利な常時点灯モード付き。電源単3形アルカリ乾電池3本(別売)LED白色LED 0.2W×3個(15.6ルーメン)防水仕様IP55(防水)点灯時間1回感知すると約15秒点灯電源スイッチの種類オート・OFF・常時点灯(切り替え式)
センサーライト コーナーライト
リーベックス¥1,598税込¥1,7581個当日出荷暗い場所で人が近づくとLEDライトが自動で点灯し、15秒後に自動で消灯します。用途停電時やアウトドアなど、明かりが必要な時にあんしん・便利な常時点灯モード付き。電源単3形アルカリ乾電池3本(別売)ライト種類白色EL(11.7ルーメン)防水仕様IP55(防水)点灯時間1回感知すると約15秒点灯電源スイッチの種類オート・OFF・常時点灯(切り替え式)
エクステリアライト GLS1型 スポットライト スパイクタイプ
四国化成¥29,980税込¥32,9781セット欠品中表情豊かに空間に価値を灯す光。アームレスデザインを採用。灯具を真上に向けてもすっきりとしたデザインを実現。サイズもコンパクトに抑えました。用途LED交換不可、調光不可、電源ケーブル5m付き、電源プラグ付き色ブラックつや消し種類スパイクタイプ消費電力(W)5.9LED色電球色 (2700K)定格電圧 AC V100光束(Lm)(器具)426
オーデリック 高演色LED エクステリア ガーデンライト L字
ODELIC(オーデリック)¥19,980~税込¥21,978~1台5日以内出荷から92日以内出荷グレアレス配光にミニマルなL字の意匠。洗練されたエクステリアの景観を引き立てるガーデンライトです バッフル効果のあるリブ形状部からやわらかな光のグラデーションが広がります 高演色照明R15クラス2種別LED一体型長さ(mm)65幅(mm)142材質(本体)アルミ、アルミダイカスト(黒色)取付方式カバー:化粧ネジ式構造防雨型定格消費電力(W)3.9色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:33.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)8(100V)演色指数(Ra)94定格光束(Lm)132調光の可否不可下面カバーアクリル(乳白)
オーデリック 高演色LED エクステリア 和風照明 ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)¥51,980~税込¥57,178~1台5日以内出荷風情ある庭の趣に溶け込む落ち着いた和の意匠のガーデンライトです 高演色照明R15クラス2構造二重絶縁/防雨型定格消費電力(W)6ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)演色指数(Ra)94調光の可否不可
LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ)
YAMAZEN(山善)¥1,490~税込¥1,639~1個ほか5日以内出荷スタイリッシュなデザインでお庭に優しい光を照らすLEDソーラーガーデンライト「Piccolo」。光色は2色(ホワイト、ゴールド)よりお選びいただけます防塵防水性能は安心のIP66。電気代が不要なソーラーパネル。ソーラーパネルが底板に配置されているためパネルが見えずスタイリッシュなデザイン。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。【使用方法】 本体底のスイッチをカチッとなるまで押してください。暗い場所でテストし点灯すればOKです用途お庭やベランダ、バルコニー、玄関前の照明などに。LEDソーラーライト/屋外/防水防塵仕様/玄関照明/庭園灯/誘導灯/間接照明/防犯ライト/防水ライト/スポットライト/門灯/防水/防塵/防犯/照明/自動点灯/太陽光/電気代不要材質ガラス、ポリスチレン質量(g)340寸法(直径Φ×高さH)(mm)105×52防塵防水性能IP66LED0.01W相当/9灯充電池タイプ1.2V 単4形 600mAh ニッケル水素 1本充放電回数(回)約500点灯時間(時間)(フル充電)約6-8
エクステリア アプローチスタンド
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台62日以内出荷付属品スティック、キャブタイヤケーブル5m、電源プラグ付質量(kg)1.1色オフブラック、アクリルカバー:乳白つや消し取付地中埋込型/ネジ込み方式タイプスティックタイプ種類LED電球専用商品電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨型/二重絶縁型色温度(K)2700幅(Φmm)116ランプの種類LED電球小形電球タイプ5.0W(E17)エネルギー消費効率(Lm/W)80光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)400光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当調光方式調光不可地上高さ(mm)282演色指数(Ra)90(高演色)LED交換可能
12Vライト用変圧器 エコルトトランス コンセント付15
UNISON(ユニソン)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷エコルトをコントロールする電設資材。 エコルトはトランスで電圧を12Vに変換して利用するライトです。 設置には、ライトの他に「エコルトトランス」「エコルトケーブル」が必要です。 照度センサ内蔵 AC100Vコンセント付材質樹脂質量(kg)0.7色ブラック消費電力(W)15.0(最大)出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×190×72.5耐水性防雨型
12Vライト用変圧器 エコルトトランス スタンダード35
UNISON(ユニソン)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷エコルトをコントロールする電設資材。 エコルトはトランスで電圧を12Vに変換して利用するライトです。 設置には、ライトの他に「エコルトトランス」「エコルトケーブル」が必要です。 照度センサ(タイマー付)内蔵材質樹脂質量(kg)0.6色ブラック消費電力(W)35.0(最大)出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×320×49電源コード(m)1耐水性防雨型
LEDガーデンライト ポージィポールライト UA 01023
UNISON(ユニソン)¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷映えるあかり。馴染むデザイン。 誘導灯として活躍するポールライト。どんな空間にもなじむシンプルなデザインをご用意しました。夜の安全性を確保しながら、昼間の暮らしにも優しく寄り添います。材質アルミ、アクリル(透明)質量(kg)2消費電力(W)4.3寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ55×550(850)入力電圧(V)AC100光源LED電球E11(電球色)色温度(K)2700耐水性防雨型定格光束(Lm)270
wasser tech305 ソーラーガーデンライト
TAIGASHOJI(大河商事)¥5,498税込¥6,0481台翌々日出荷付属のパーツを使ってトーチ型とブラケット型に対応した便利なデザイン。 屋外対応で小雨や飛沫程度の雨なら耐えることのできる防水性能IP44。 明暗センサーで暗くなると自動で点灯。明るくなると自動で消灯。 ライトは炎のようにゆらゆらゆらぐおしゃれな仕様。思い立ったらすぐ設置ができるのが魅力的です。 設置後は本体を簡単に取り外して太陽の当たるスペースに移動できます。 設置方法はネジ式。(取り付けの際、壁の素材により電動ドリルなどが必要になります。) 防水仕様(完全防水ではありません)なのでガレージ・駐車場・玄関・ベランダ・お庭・物置など様々な場所に使えます。 太陽充電×LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策!用途ガレージ・駐車場・玄関・ベランダ・お庭・物置付属品ブラケット×1、固定用ビス×2、プラグ×2、スティック×2、ジョイント×1、アンカー×1材質ABS質量(g)ブラケット型:約444 / トーチ型:約451消費電力(W)約0.15寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ブラケット型:約268×144×165 / トーチ型(ロング):約820×144×144センサー光感知センサー光源電球色使用電池リチウムイオンバッテリー3.7V 1200mAh設置場所屋外バッテリー容量(mAh)1200光束(Lm)約5防水性IP44(防雨タイプ)
エクステリア ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷から90日以内出荷ウッドデッキや庭での演出にオールマイティな小型のガーデンライト。堅牢さとランプ交換式の便利さを備えた、エクステリアで使いやすい存在です。便利な脱着式スパイク。スパイクを脱着可能な本体は、ウッドデッキに直に取り付けることも、スパイクを使って芝生に刺すことも可能です。仕様調光器:不可取付スパイク・置型兼用種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)消費電力(W)5構造防雨型、二重絶縁構造グローブ種別脱着:ねじ込式幅(Φmm)100ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9キャブタイヤケーブル(m)プラグ付:5地上高さ(mm)125演色指数(Ra)94
補助アンカー棒(2本入)
TOEX(LIXIL)¥2,698税込¥2,9681箱(2本)7日以内出荷スパイクスポットライトのスパイクに孔加工を行い、アンカー棒を差込んで埋設してください。色クールホワイト
3分岐CN+CN100mm
TOEX(LIXIL)¥2,598税込¥2,8581個9日以内出荷ジャンクションボックスや照明器具内でケーブルを分岐するときに使用してください。種別ケーブル分岐用(メス:ケーブルへ接続・オス3分岐:照明器具または延長ケーブルへ接続)長さ(mm)100
自由延長
TOEX(LIXIL)¥8,798~税込¥9,678~1個9日以内出荷トランス電源ユニットと照明器具を接続するために使用します。施工プランに合わせて必要なケーブルの長さを選択してください。用途12V用専用ケーブル 防水ジョイント-防水ジョイント接続用
スマート防水コンセント
TOEX(LIXIL)¥3,698~税込¥4,068~1個7日以内出荷から9日以内出荷スマート接地防水ダブルコンセント(抜け止め式・アースターミナル付き)(露出・埋込両用)電源AC125V 15A寸法(幅W×高さH)(mm)87×126出しろ(mm)67
埋設用トランス電源ユニット
TOEX(LIXIL)¥86,980税込¥95,6781個9日以内出荷土中に埋設できるトランス電源。敷地の大きな現場でも電圧降下を気にすることなく使用できます。 埋設用トランス電源ユニットは樹脂×金属の2層式ハイブリッド構造で、高い防水性能と堅牢性を両立。仕様明るさセンサ:なし電力(W)60配線接続延長ケーブル回路数2回路
内臓用トランス電源ユニット
TOEX(LIXIL)¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷トランス電源ユニットはトランス電源内蔵用ポールの中に取付けて使用してください。仕様明るさセンサ:ありタイププラグレス電力(W)25配線接続延長ケーブル回路数2回路
トランス電源内蔵ポール
TOEX(LIXIL)¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷トランス電源ユニットをポールの中に内蔵。外構空間に馴染むシンプルな枕木風デザインです。仕様明るさセンサ:あり色シャイングレー消費電力(W)25まで配線接続延長ケーブル回路数2回路
トランス電源ユニット
TOEX(LIXIL)¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷建物外壁に後から取付けるスタンダードなトランス電源。センサ調整の操作も簡単におこなえます。 プラグ付:「屋外コンセント」にプラグを差込んで使用してください。 プラグレス:「ジャンクションボックス」を使用して、AC100V電源に直接結線して使用してください。仕様明るさセンサ:あり種別壁付用配線接続電源ケーブル
露出配線用台座
TOEX(LIXIL)¥6,198税込¥6,8181個9日以内出荷柱や壁にあとからでも照明を取付けられるので、配線が通せない木製パーゴラなどにも簡単に後付けできます。 柱や壁の中を配線が通せない場合、配線を露出して取り付けることができます。
グラスウォールライト用埋込ベース
TOEX(LIXIL)¥2,298税込¥2,5281個9日以内出荷壁の塗り仕上げやタイル仕上げと組み合わせることによって、台座が埋まっているようなこだわり施工が可能です。 グラスウォールライトの台座を塗材やタイルで隠して施工し、すっきりとしたデザインに仕上げることが可能です。
ローポールライト用ベースプレート
TOEX(LIXIL)¥4,498税込¥4,9481個9日以内出荷コンクリート地面にローポールライトをネジで固定することができます。 H400スパイクタイプにのみ取付けることができます。色鏡面