絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: ガーデンライト

503件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2in1 ローボルトイルミネーション ロングカーテン 250球 タカショー

    2in1 ローボルトイルミネーション ロングカーテン 250球

    タカショー
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    壁面や窓辺の高い場所から垂らして使います。8種類の点灯パターンに切り替え可能です。
    用途屋外用。屋内でも使えます。クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。仕様8ファンクション点灯、2in1シリーズの商品に限り付属の専用コントローラー(LIT-35)で24.5Wまで連結が可能。別売の専用コントローラー(LIT-80)で64Wまで連結可能。材質塩化ビニル樹脂質量(kg)約1.4電圧(V)24消費電力(W)約7全長(m)約6.2寸法(m)LED部:約幅0.7×高さ5
  • ローボルト LED電球 タカショー

    ローボルト LED電球

    タカショー
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    ストリートライト(LGL-W01/02/03)専用の替えLED電球です。
    用途屋外・屋内材質アルミニウム、ポリカーボネート消費電力(W)3使用環境屋外・屋内LED12球(電球色)
  • 2in1 ローボルトイルミネーション 専用コード タカショー

    2in1 ローボルトイルミネーション 専用コード

    タカショー
    ¥569~税込¥626~
    1個
    6日以内出荷
    2in1ローボルト専用コードです。イルミネーションの延長や分岐の際に使います。
    材質塩化ビニル樹脂
  • エクステリアライト(DC24V) コイズミ照明

    エクステリアライト(DC24V)

    コイズミ照明
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    6日以内出荷
  • バリードライト コイズミ照明

    バリードライト

    コイズミ照明
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    6日以内出荷
    照射方向への眩しさを抑えます。
    材質アルミ(塗装)質量(kg)0.1適合器具AU49047L~AU49049L
  • ひかりノベーション 壁のひかり 追加用ライト タカショー

    ひかりノベーション 壁のひかり 追加用ライト

    タカショー
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ壁のひかり追加用ライト。
    材質(ライト本体)ASA樹脂、PCTG樹脂、PC/ABSアロイ、(電球)アルミニウム質量(kg)約0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.5×8.5×24
  • ストレートイルミネーション あったかマルチ 100球 タカショー

    ストレートイルミネーション あったかマルチ 100球

    タカショー
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット
    当日出荷
    ストレート型(ストリング型)の100球LEDが付いたイルミネーションです。 『LGT-100シリーズ』の商品に限りプラス100球連結できます。 コンセントからLED部分までが約2m、LED部分の長さが約10mとなっています。 8種類の点灯パターンが楽しめます。
    用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内用。付属品ビニールバンド材質塩化ビニル樹脂質量(kg)約04長さ(m)(LED部)約10電圧(V)36消費電力(W)約2(LED部のみ)全長(m)約12LED色イエロー・オレンジ・シャンパンゴールド・レッド使用環境屋内外W数(W)(最大)6点灯方式8種(200球まで連結可能)※LGT-100シリーズの商品に限る定格一次電圧(V)AC100(50/60Hz)定格二次電圧(V)DC36/0.167ALED使用数(個)100
  • LEDソーラースタンドライト 3灯 プランター付き 不二貿易

    LEDソーラースタンドライト 3灯 プランター付き

    不二貿易
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    置くだけ簡単!ヨーロッパの街並みが浮かぶLEDソーラーライト
  • LEDソーラースタンドライト 2灯 プランター付き 不二貿易

    LEDソーラースタンドライト 2灯 プランター付き

    不二貿易
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    置くだけ簡単!ヨーロッパの街並みが浮かぶLEDソーラーライト
  • LEDソーラースタンドライト 1灯 人感センサー付き 不二貿易

    LEDソーラースタンドライト 1灯 人感センサー付き

    不二貿易
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    3日以内出荷
  • LEDソーラースタンドライト 1灯 プランター付き 不二貿易

    LEDソーラースタンドライト 1灯 プランター付き

    不二貿易
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    3日以内出荷
    置くだけ簡単!ヨーロッパの街並みが浮かぶLEDソーラーライト
  • 四角い鉢付きソーラー街灯 3灯 TASSCOM

    四角い鉢付きソーラー街灯 3灯

    TASSCOM
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    鉢に土を入れるだけで重さで固定される簡単設置のガーデン街灯です。ソーラー充電で配線工事や電気代が不要です。
    トラスコ品番545-5866材質街灯部:ABS樹脂、街灯部(透明部):ポリスチレン、鉢:PP、支柱:ステンレス幅(mm)530寸法(mm)プランター:418×418×310奥行(mm)530縦(mm)530横(mm)490光源色暖色設置場所据え置き光束(Lm)40ライト寸法(mm)178×178×280
  • 四角い鉢付きソーラー街灯 2灯 TASSCOM

    四角い鉢付きソーラー街灯 2灯

    TASSCOM
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
    鉢に土を入れるだけで重さで固定される簡単設置のガーデン街灯です。ソーラー充電で配線工事や電気代が不要です。
    トラスコ品番545-5396材質街灯部:ABS樹脂、街灯部(透明部):ポリスチレン、鉢:PP、支柱:ステンレス幅(mm)530寸法(mm)プランター:418×418×310高さ(mm)1840奥行(mm)530縦(mm)530横(mm)415光源色暖色設置場所据え置き光束(Lm)40ライト寸法(mm)178×178×280
  • 四角い鉢付きソーラー街灯 1灯 TASSCOM

    四角い鉢付きソーラー街灯 1灯

    TASSCOM
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
    鉢に土を入れるだけで重さで固定される簡単設置のガーデン街灯です。ソーラー充電で配線工事や電気代が不要です。
    トラスコ品番545-5398材質街灯部:ABS樹脂、街灯部(透明部):ポリスチレン、鉢:PP、支柱:ステンレス幅(mm)415寸法(mm)プランター:418×418×310高さ(mm)1760奥行(mm)415縦(mm)415横(mm)415光源色暖色設置場所据え置き光束(Lm)40ライト寸法(mm)178×178×280
  • ソーラー式ガーデンライト MROCAT

    ソーラー式ガーデンライト

    MROCAT
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    5日以内出荷
    配線や工具不要、土に刺すだけで使えるシンプルなデザインのガーデンライトです。暖かい光で和やかな雰囲気のある空間を演出できます。暗くなると自動点灯し、明るくなると消灯します。ソーラー充電式なので充電いらず、電気代も必要ありません。軽量で持ち運びや設置も楽々です。
  • ソーラーブラケットライト 切替式(昼光色/白色/電球色) GWソーラー

    ソーラーブラケットライト 切替式(昼光色/白色/電球色)

    GWソーラー
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    翌々日出荷
    ソーラー充電式のガーデンライト。リモコンで点灯時間や点灯色を選べる。スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。
    用途お庭や玄関などの照明にセット内容本体、リモコン材質スチール、ガラス連続点灯時間夜間自動制御点灯(最長約40時間)または3/5/8時間ソーラーパネル種類単結晶ソーラーセル点灯色昼光色/電球色/白色防水性IP65
  • ソーラーアプローチライト センサー式 GWソーラー

    ソーラーアプローチライト センサー式

    GWソーラー
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌々日出荷
    ソーラー充電式のガーデンライト。センサー式で人が近づくとさらに明るくなる。スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。
    用途お庭や玄関などの照明に材質アルミニウム、ガラス、ABS質量(g)1272寸法(直径Φ×高さH)(mm)ヘッド153×580(埋め込み用の杭を含まず)全光束(Lm)常時50、センサー感知後最大1000バッテリーリチウムイオン充電池3.7V2000mAh連続点灯時間最長約40時間(満充電時)ソーラーパネル種類単結晶ソーラーセル点灯色昼白色防水性IP65
  • ソーラーアルミポールライト 切替式(昼光色/白色/電球色) GWソーラー

    ソーラーアルミポールライト 切替式(昼光色/白色/電球色)

    GWソーラー
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌々日出荷
    ソーラー充電式のガーデンライト。リモコンで点灯時間や点灯色を選べる。スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。
    用途お庭や玄関などの照明に材質アルミニウム、ガラス、PMMA、ABS質量(g)2851寸法(直径Φ×高さH)(mm)ライトヘッド208×700全光束(Lm)400バッテリーポールライト/リチウムイオン充電池3.7V 4000mAh、リモコン/単4形乾電池 2個連続点灯時間夜間自動制御点灯または3/5/8時間ソーラーパネル種類単結晶ソーラーセル点灯色昼光色/電球色/白色防水性IP65
  • ソーラー電源センサーねこライト ファミリー・ライフ

    ソーラー電源センサーねこライト

    ファミリー・ライフ
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    9日以内出荷
    庭先に明かりを灯す癒しのねこちゃんライト。太陽光充電で面倒な配線不要。ランプを持ったねこちゃんが可愛らしくお出迎えします。暗くなると自動で点灯!。電気代0円、とっても経済的。点灯時間約5~6時間(フル充電時)。玄関に、お庭に。防水IPX4。リアルで可愛い表情がパッと目を引きます!。ふっくらとした小鳥がちょこんと手に乗る♪。3ヶ月間保証書付き
    セット内容本体(ねこ)、ランタン材質エポキシ樹脂+PVC質量(g)本体:(約)800~1,000電源ソーラー充電連続使用時間約5~6時間充電時間約8~10時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)23.7×14×26.8防水性IPX4
  • セパレートソーラースポットライト GWソーラー

    セパレートソーラースポットライト

    GWソーラー
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    翌々日出荷
    ソーラー充電式のガーデンライト。スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。
    用途お庭や玄関などの照明に材質PMMA、ABS寸法(mm)ヘッド:Φ69×254 / パネルユニット:175×92×280質量(g)690全光束(Lm)100バッテリーリチウムイオン電池3.7V 2000mAh連続点灯時間最長約30時間(満充電時)ソーラーパネル種類単結晶ソーラーセル点灯色電球色防水性IPX4
  • ソーラースポットライト GWソーラー

    ソーラースポットライト

    GWソーラー
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌日出荷
    ソーラー充電式のガーデンライト。スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。
    用途お庭や玄関などの照明に材質ABS、アクリル寸法(mm)ヘッド:Φ69×254 / パネル:103×73×26質量(g)214全光束(Lm)30バッテリーリチウムイオン電池3.7V 800mAh連続点灯時間最長約40時間(満充電時)ソーラーパネル種類単結晶ソーラーセル点灯色電球色防水性IPX4
  • 防雨型アンティークポーチライト スワン電器

    防雨型アンティークポーチライト

    スワン電器
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    7日以内出荷
    壁付けタイプの防雨型LEDポーチライトです。アンティークなデザインで空間をおしゃれに演出します。【重要】設置には工事が必要です。必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。
    材質ガラス・アルミ・スチール質量(kg)1.1消費電力(W)最大7.5定格寿命(時間)15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×225×335色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)106.7光束(Lm)800演色指数(Ra)Ra82
  • SOLAR NEON LIGHT DINOSAUR(ソーラーネオンライトダイナソー) ダルトン

    SOLAR NEON LIGHT DINOSAUR(ソーラーネオンライトダイナソー)

    ダルトン
    ¥2,300税込¥2,530
    1個
    13日以内出荷
    個性豊かなモチーフが光るソーラーパネル付きのネオンサイン。アガベやユッカが植わるドライガーデンで、日中は植物と共に日光を浴び、夜になるとくっきりと姿を現すネオンは、やはり独特なムードを醸し出します。自宅やショップの外構では、賑やかなシンボルに。街中でふと目にした時、若者も大人も、どこかあの街を思い起こしてワクワクしてしまう。そんなアイテムです。
    用途庭、花壇のガーデニングなどに付属品ニッケル水素充電池単3形×1材質本体/PTEG・ABS樹脂・シリコーンゴム、スティック/201ステンレススチール・ABS樹脂寸法(mm)790×205×115タイプDINOSAUR
  • LEDソーラーライト H95cm プランター付 不二貿易

    LEDソーラーライト H95cm プランター付

    不二貿易
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    3日以内出荷
    置くだけ簡単!ヨーロッパの街並みが浮かぶLEDソーラーライト。ヨーロッパの街路灯をモチーフにしたソーラーライト。懐かしいアンティークデザインで、心が落ち着くガーデンスペースをつくります。日中に日光で充電し、暗くなれば自動的に点灯します。電気代もかかりません。また、防塵・防水等級はIP44と高い水準をクリアしており、屋外での使用も安心です。配線を気にせず好きな場所に設置できます。地面に固定できるよう、ペグが4本付属しています。ガラス部分がひび割れたような「クラック仕様」のため、光が辺りを幻想的に照らします(点灯時間の目安(満充電時):6-8時間)。ライトは取り外すことができるので、手持ちライトとしてもご使用いただけます。スタンド下部にはプランターがついているので、お好みの草花を植えることができます。
    バッテリーリチウムイオン(PSE) 3.2V 400mAh色温度【LED】3000K(電球色)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×250×945LEDSMD 2PCS光束(Lm)30
  • 据置取付型 LED スタンド LEDフラットランプ交換型・防雨型 Panasonic(パナソニック)

    据置取付型 LED スタンド LEDフラットランプ交換型・防雨型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1セット
    3日以内出荷
    タイプ据置取付型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)色温度(K)2700LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
  • 据置取付型 LED スタンド スパイク付 LEDフラットランプ交換型・防雨型 Panasonic(パナソニック)

    据置取付型 LED スタンド スパイク付 LEDフラットランプ交換型・防雨型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1セット
    3日以内出荷
    タイプ据置取付型、スパイク付電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)色温度(K)2700入力電流(A)(100V時)0.07LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
  • ソーラーライト 灯具 コイズミ照明

    ソーラーライト 灯具

    コイズミ照明
    ¥499,800~税込¥549,780~
    1個
    6日以内出荷
    仕様ソーラーバッテリー搭載 / 電源線不要その他【光束維持】50000時間材質【灯具】アルミダイカスト(ダークグレー塗装)【前面レンズ】ポリカーボネート備考調光器併用不可ランプLED色温度5700K演色指数(Ra)Ra70
  • ソーラー充電式LEDガーデンライト 電球色 アーテック[学校教材・教育玩具]

    ソーラー充電式LEDガーデンライト 電球色

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥1,450~税込¥1,595~
    1セット(2個)ほか
    3日以内出荷
    お洒落な明かりで優しく足元を照らす太陽光で充電、電気代ゼロ。エコで経済的なソーラー充電式LEDガーデンライトです。日中の太陽光を利用して充電し、夜になると自動で点灯します。約6時間の照明時間で、玄関や庭を優しく照らし、夜間の帰宅時に安心感を提供します。IP65の防塵・防水性能を備えているため、雨の日や屋外での使用も可能です。さらに、配線工事不要で、置くだけで簡単に設置できるので、手軽にガーデンやバルコニー、ウッドデッキなどの雰囲気をアップグレードできます。材質:ガラス。セット内容:本体×2
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。材質ガラス寸法(mm)70×70×55
  • ExLights ソーラーポールライト FLAG タカショー

    ExLights ソーラーポールライト FLAG

    タカショー
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    5日以内出荷
    日中の太陽光で充電するため、電源が不要で電気代もかかりません。高輝度LED搭載で、ソーラーライトでありながら最大500lmの明るさを実現します。明るさを4段階(25%/50%/75%/100%)に調整可能です。スタイリッシュなポールライト型はアプローチ演出や足もとの転倒防止などに役立ちます。
    用途住まいの外観を美しく引き立てる照明として。お庭・ガーデニングや花壇のライトアップ、植栽の間のアクセント照明に。玄関からお住まいへのアプローチの誘導灯として。エントランスや足元の安全確保に。防犯対策の補助照明として。材質ABS樹脂、アルミニウム、ポリカーボネート質量(g)26種類ポールライト型電池リチウムイオン充電地 3.7V 2000mAh 18650形LED色電球色寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×9×56LED使用数(個)6
  • LED吊り下げライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED吊り下げライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌々日出荷
    USB充電方式。明るさ2段階調節
    付属品充電ケーブル(USB Type-C→USB Type-A)材質ABS・PET品名LED吊り下げライト昼白色本体質量(g)約156全光束(Lm)約120(最大値)光源LED白色(交換不可)使用環境温度(℃)0~35電池寿命高照度:約2.5時間/低照度:約5時間充電時間(時間)USB 約2.5バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 1200(交換不可)防水仕様IPX4(防飛まつ仕様)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×75×180
  • LED吊り下げライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED吊り下げライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    ソーラー&USB/2充電方式。明るさ2段階調節。フィランメント形電球をLEDで再現
    付属品充電ケーブル(USB Type-C→USB Type-A)材質ABS・PET品名LED吊り下げライト電球色ソーラー付本体質量(g)約173全光束(Lm)約180(最大値)光源LED電球色(交換不可)使用環境温度(℃)0~35電池寿命高照度:約2.5時間/低照度:約5時間充電時間(時間)USB 約2.5/ソーラー約9バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 1200(交換不可)防水仕様IPX4(防飛まつ仕様)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×115×180
  • LED吊り下げライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED吊り下げライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    ソーラー&USB/2充電方式。明るさ2段階調節
    付属品充電ケーブル(USB Type-C→USB Type-A)材質ABS・PET品名LED吊り下げライト昼白色ソーラー付本体質量(g)約166全光束(Lm)約120(最大値)光源LED白色(交換不可)使用環境温度(℃)0~35電池寿命高照度:約2.5時間/低照度:約5時間充電時間(時間)USB 約2.5/ソーラー約9バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 1200(交換不可)防水仕様IPX4(防飛まつ仕様)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×75×180
  • ラタン調ポールライト3本組 ファミリー・ライフ

    ラタン調ポールライト3本組

    ファミリー・ライフ
    ¥4,398税込¥4,838
    1セット(3本)
    9日以内出荷
    お洒落なラタン調ライトでお庭をライトアップ。太陽光充電で面倒な配線不要!暖かな光でお庭を優しく照らします。玄関に、お庭に。電気代0円、とっても経済的。天面にソーラーパネル:電池交換・配線不要!!。昼間もお庭をお洒落に演出!。暗くなると自動で点灯。点灯時間約6時間(フル充電時)。地面に挿すだけの簡単設置。温かみのあるラタン調
    仕様自動点灯材質ポリプロピレン質量(g)1本:(約)290電源ソーラー充電式[ニッケル水素充電池(専用電池)]光源LED寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)8×8×45.5点灯時間約6時間(満充電時)
  • 屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト ポール 【受注生産品】 三菱電機

    屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト ポール 【受注生産品】

    三菱電機
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1台
    92日以内出荷
    屋外用
    構造防雨型使用可能温度範囲5~35℃
  • 屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト 【受注生産品】 三菱電機

    屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト 【受注生産品】

    三菱電機
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1セット
    92日以内出荷
    場所を選ばず設置できるシンプルなデザイン。屋外用
    消費電力(W)4.4定格電圧(V)100口金E26構造防雨型ランプ同梱色温度(K)2700使用可能温度範囲5~35℃電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球光色電球色適合ランプLDA4L-H/S/4
  • あかりクラシック ソーラーパスライト リュクス タカショー

    あかりクラシック ソーラーパスライト リュクス

    タカショー
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    5日以内出荷
    日中の太陽光で充電するソーラーライトのため、電源が不要で電気代もかかりません。フィラメント球を模したレトロで優しいひかりを発します。ガラスカバーを使用しているので、経年による白濁が起きないため、優しいひかりを維持します。複数設置してアプローチの演出や庭まわり、フェンス周りの飾り付けや防犯対策に。
    用途玄関からお住まいへのアプローチの誘導灯として。お庭・ガーデニングや花壇のライトアップ、植栽の間のアクセント照明に。エントランスや足元の安全確保に。防犯対策の補助照明として。材質ガラス・ステンレス・ポリプロピレン質量(g)500電池ニッケル水素充電池1.2V 600mAh 単3形 1本LED色電球色寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×15×48(高さは地中杭を含む)
  • ExLights 壁面取付接着プレート タカショー

    ExLights 壁面取付接着プレート

    タカショー
    ¥889税込¥978
    1個
    5日以内出荷
    ExLightsシリーズを壁面に取り付ける際に壁に穴を空けずに設置できます。取りつけ可能:コンクリート・タイル・スチール・アルミ・サイディングボード(凹凸のない平滑面)。取りつけ不可:アクリル・ポリプロピレン・ポリエステル・ポリスチレン・スチロールなどの難接着な樹脂。 土壁・クロス壁や壁紙・ガラス・大理石など。対応機種:LGS-EL03 LGS-EL04 LGS-EL05 LGS-EL06 LGS-EL07 LGS-EL10
    用途タカショーExLightsシリーズの壁面取りつけに。材質プレート本体:ASA樹脂、ドリルビス:ステンレス、接着剤:種類:化学反応形接着剤・成分:変性シリコーン(30%)・無機物等・正味量:5g、ピロー袋 : PET・ポリエチレン・アルミニウム質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.25×1.45×3
  • ソーラーパスライト タカショー

    ソーラーパスライト

    タカショー
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
    日中の太陽光で充電するソーラーライトのため、電源が不要で電気代もかかりません。複数設置してアプローチの演出や庭まわり、フェンス周りの飾り付けや防犯対策に。足元を照らすことで転倒防止効果も見込めます。
    用途玄関からお住まいへのアプローチの誘導灯として。お庭・ガーデニングや花壇のライトアップ、植栽の間のアクセント照明に。エントランスや足元の安全確保に。防犯対策の補助照明として。材質ポリプロピレン・ポリスチレン質量(g)190電池ニッケル水素充電池1.2V 1500mAh 単3形 1本LED色電球色寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.8×12.8×43(高さは地中杭を含む)
  • ExLights ソーラーウォールライト Mantis タカショー

    ExLights ソーラーウォールライト Mantis

    タカショー
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    5日以内出荷
    人の動きを感知して点灯する人感センサーを搭載した壁面取り付けタイプのソーラーライトです。日中の太陽光で充電するため、電源が不要で電気代もかかりません。電源を取りにくい壁面に設置できます。高輝度電球色LEDを搭載し、最大で400lm×2の明るさを実現しています。左右2灯のライト部は、それぞれ左右に30°ずつ配光角度を調整できます。センサーは最大約120°の範囲を感知します。推奨設置高さ1.8mの場合、感知距離は約2mです。用途に合わせて選べる4種類の点灯モードを搭載しています。
    用途住まいの外観を「安全・安心・演出」の3つのポイントで美しくみせる照明として。玄関灯、アプローチ灯、門柱灯など、高さや奥行きのある立体的なライティングに。夜間の足元の安全確保や、防犯対策の補助照明として。カーポートや物置など、電源の確保が難しい場所の照明に(本体に太陽光が当たるよう設置)。材質ABS樹脂、アクリル樹脂質量(g)280電池リチウムイオン充電地 3.7V 2000mAh 18650形LED色電球色寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.8×5.5×14LED使用数(個)12×2センサー感知範囲120°感知距離(m)約2
  • ランタン兼用ストリングライト USB充電式 8mコード オーム電機

    ランタン兼用ストリングライト USB充電式 8mコード

    オーム電機
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    翌々日出荷
    引き出して使うとストリングライトになるランタン。 そのまま置いてランタンとして使用できます。 ストリングライトは本体に格納、引き出して使用できます。 点灯モードが選べます(ストリングモード、ストリング点滅モード、ストリングフェードモード、ストリング+ランタンモード、ランタンモード)。 ストリング長さは約8m。 USB充電式
    付属品充電用ケーブルType-C(長さ…50cm)質量(g)184長さ(m)【ストリング】8電源リチウムポリマー電池(3.7V 1800mAh内蔵)(交換不可)保護等級IPX3 ※JIS/IEC保護等級(JISC0920:2003)… 鉛直より60度からの水に対して保護する (定義…鉛直より60度からの水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。)光源暖色ストリングLED、暖色LED(交換不可)充電時間4時間(満充電まで)(500回充放電可能)連続点灯時間4.5時間(ストリングモード時)光束(Lm)170(ストリング+ランタンモード時)定格入力DC5V 0.74A(最大)直径×高さ(mm)90×49

『バルコニーまわり』には他にこんなカテゴリがあります

ガーデンライト