絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: ガーデンライト

501件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 庭園灯 ENDO(遠藤照明)

    庭園灯

    ENDO(遠藤照明)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    色シルバー取り付け形状防雨形定格電圧(V)100横(mm)300LEDブロック70付LED寿命(時間)40000調光の可否不可
  • 工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 7.5W丸型 ホームテイスト

    工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 7.5W丸型

    ホームテイスト
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    7日以内出荷
    工事不要で、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト!。ソーラー発電なので、電源工事やメンテナンスも不要です!。3種類の点灯モードで、周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き!。自宅の回りを演出するガーデンライトや、防犯対策にもなります!。高級感があるステンレス製なので錆にも強いです!。常夜灯は60ルーメン、センサー反応で600ルーメンの明るさ!
    用途ガーデンライトとして。材質【本体】ステンレス【ソーラーパネル】結晶太陽電池色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×16×50
  • 工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 5W丸型 ホームテイスト

    工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 5W丸型

    ホームテイスト
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    7日以内出荷
    工事不要で、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト!。ソーラー発電なので、電源工事やメンテナンスも不要です!。3種類の点灯モードで、周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き!。自宅の回りを演出するガーデンライトや、防犯対策にもなります!。高級感があるステンレス製なので錆にも強いです!。常夜灯は40ルーメン、センサー反応で380ルーメンの明るさ!
    用途ガーデンライトとして。材質【本体】ステンレス【ソーラーパネル】結晶太陽電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×16×50
  • 工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 7.5W角型 ホームテイスト

    工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 7.5W角型

    ホームテイスト
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    7日以内出荷
    工事不要で、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト!。ソーラー発電なので、電源工事やメンテナンスも不要です!。3種類の点灯モードで、周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き!。自宅の回りを演出するガーデンライトや、防犯対策にもなります!。高級感があるステンレス製なので錆にも強いです!。常夜灯は60ルーメン、センサー反応で600ルーメンの明るさ!
    用途ガーデンライトとして。材質【本体】ステンレス【ソーラーパネル】結晶太陽電池色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.1×15.1×50
  • 工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 2W丸型 ホームテイスト

    工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 2W丸型

    ホームテイスト
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    7日以内出荷
    工事不要で、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト!。ソーラー発電なので、電源工事やメンテナンスも不要です!3種類の点灯モードで、周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き!。自宅の回りを演出するガーデンライトや、防犯対策にもなります!。高級感があるステンレス製なので錆にも強いです!。常夜灯は15ルーメン、センサー反応で150ルーメンの明るさ!
    用途ガーデンライトとして。材質【本体】ステンレス【ソーラーパネル】結晶太陽電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.6×12.6×50
  • ストリングライト CAPTAIN STAG

    ストリングライト

    CAPTAIN STAG
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    8mのコードと吊り下げ可能なハンドル付きでキャンプサイトを楽しく彩る、充電式のイルミネーションライト。テント出入口やインナーテントの照明・飾り付けに最適。ひも状の暖色LEDでテント周りを華やかに。巻き取り式のコードが8メートルも長さがあるので、垂らしたり張ったり様々な用途に活用できる。夜暗くなると見えにくい足元を照らしたり、テントの場所を明示したい時にも便利。巻き取り部のハンドルを倒し、つまみを時計回りに回すと、コードが本体の中に収納される。ハンドルをフックなどに掛けて、吊るしても使用可能。Type-C USBケーブルが付属。充電式で繰り返し使用が可能。充電時間約3時間で、約3時間連続使用可能。※使用状況により異なります。急な雨が降ってきても安心の生活防水仕様。本体×1、Type-C USBケーブル×1。
    材質本体/ABS樹脂 コード/ポリ塩化ビニル スイッチ部/シリコン色カーキ質量(g)190サイズ(cm)本体/幅9×奥行9×高さ5
  • スタイルソーラーポール 仙台銘板

    スタイルソーラーポール

    仙台銘板
    ¥8,298税込¥9,128
    1本
    翌々日出荷
    現場をスタイリッシュに照明!。スイッチをONにし、暗くなると自動点灯します。単管ソケット(AR-1424)やクランプ、打ち込みキャップとの併用で、様々な用途・場所で使用が可能です。
    材質スチール・ステンレス+PP規格Φ80mm×455L
  • 夜でも咲く フラワー型ガーデンライト セーブインダストリー

    夜でも咲く フラワー型ガーデンライト

    セーブインダストリー
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    5日以内出荷
    材質ライト部:アルミニウム / ポール上下:スチール / スイッチ部:ポリプロピレン / 電源:ソーラーパネル / 光源:LED寸法(mm)110×155×700質量(g)210電池充電式Ni-MH単三型電池バッテリー容量(mAh)600点灯時間(時間)5~6
  • 据置取付型 LED スタンド 防雨型 Panasonic(パナソニック)

    据置取付型 LED スタンド 防雨型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    4日以内出荷
    <防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチやに輪を照らせばわが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます
    適合LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用取付据置取付型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)ランプ別売(口金GX53-1)LEDランプLEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用入数1台
  • 据置取付型 LED スタンド スパイク付 防雨型 Panasonic(パナソニック)

    据置取付型 LED スタンド スパイク付 防雨型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    4日以内出荷
    <防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチやに輪を照らせばわが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます
    適合LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用取付据置取付型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)ランプ別売(口金GX53-1)LEDランプLEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用キャブタイヤケーブル(m)5入数1台
  • ブルズ 間接照明用建材 Bulls(ブルズ)

    ブルズ 間接照明用建材

    Bulls(ブルズ)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1セットほか
    5日以内出荷
    色ニューホワイト
  • 鉢付きソーラー街灯3灯 リビングアウト(Living Out)

    鉢付きソーラー街灯3灯

    リビングアウト(Living Out)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    配線工事不要の地面に置くだけ簡単お洒落外灯。
    用途昼間もお洒落に彩るプランター付き。材質支柱: ステンレス、本体: ABS樹脂、ポリスチレン、ランプベース: ABS樹脂、植木鉢: ポリプロピレン色ブラック寸法(cm)53×49×184
  • ガーデンライト コイズミ照明

    ガーデンライト

    コイズミ照明
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    仕様別梱包2ヶ口消費電力(W)4.3ランプLED小形電球40形相当色温度2700K埋め込み深さ(mm)300ランプ寿命40,000時間容量(VA)8(100V)演色指数(Ra)80
  • ガーデンライト コイズミ照明

    ガーデンライト

    コイズミ照明
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    6日以内出荷
    幅(mm)60奥行(mm)100色温度2700K埋め込み深さ(mm)300寿命光束維持時間:40000時間演色指数(Ra)93
  • イルミネーション 彩プレミアムクラシック 80球 クリスマスミックス タカショー

    イルミネーション 彩プレミアムクラシック 80球 クリスマスミックス

    タカショー
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    6日以内出荷
    コンセント式のストレート(ストリング)イルミネーションタイプ。球間約5cmなので、光源が連続しライティングの幅が広がります。低木に這わせたり、透明なケースに入れたり使い方自由自在。 LED色:シャンパンゴールド
    用途クリスマスやウィンターシーズンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内使用可。付属品ビニールバンド仕様240球まで連結可能※LGC-S80CC/LGC-S80MCに限る材質塩化ビニル樹脂、ポリカーボネート質量(kg)0.4色Xmasミックス、コード:カーキ電圧(V)36消費電力(W)3(※LED部のみ)寸法(m)【全長】6【LED部】4.1【延長コード】2機能6時間タイマー付きLED色シャンパンゴールド・レッド・グリーン・ブルー使用環境屋外・屋内LED80球
  • ExLights ソーラーセキュリティーライト MARS 屋外 防犯 セキュリティ人感センサー 防水 タカショー

    ExLights ソーラーセキュリティーライト MARS 屋外 防犯 セキュリティ人感センサー 防水

    タカショー
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    5日以内出荷
    光の反射角度を自由に設定。人感センサーが人を感知して2000ルーメンの高光束LEDでパッと照らす防犯ソーラーライトです。
    用途屋外用、一般家屋の玄関や駐車場、庭などに 倉庫等の照明・防犯に幅(mm)107色ダークグレー高さ(mm)170奥行(mm)116LED色電球色LED使用数(個)39センサー感知範囲最大120°感知距離(m)最大3.5
  • 森の仲間たち WJシリーズ ウィキャン

    森の仲間たち WJシリーズ

    ウィキャン
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    7日以内出荷
    かわいい森の仲間たちが、お庭や玄関を愉しく演出します、コンセント要らずでお好みの場所に設置できます、太陽光で充電するから電気代0、カラフルに変わるレインボーLEDライトで演出、明暗センサー搭載で周囲が暗くなると自動的に点灯
    仕様●サイズ:高さ28×幅12.5×奥行12cm●材質:ポリレジン樹脂・PP●充電時間目安:8~10時間(日照時間、太陽光の強度や入射角度などによる)●点灯時間(フル充電時の目安):6時間
  • LEDソーラーライト クラルテ ハンギングバスケット YAMAZEN(山善)

    LEDソーラーライト クラルテ ハンギングバスケット

    YAMAZEN(山善)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    5日以内出荷
    LEDソーラーライト付きハンギングバスケット。草花を照らし、彩のある夜を演出。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。暗くなったら自動で点灯。電気代が不要なソーラーパネル
    用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 草花 鉢植え ハンギング バスケット 吊り下げ材質ABS、PP、PS質量(g)445防塵防水性能IP44寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×17×58充電時間(時間)(目安)直射日光で約8-10時間LED(LED1灯)0.06W相当充電池タイプ1.2V 単四形 300mAh ニッケル水素 1本充放電回数(回)(目安)約500点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
  • 高演色LED エクステリア ガーデンライト 人感センサー付 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED エクステリア ガーデンライト 人感センサー付

    ODELIC(オーデリック)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    92日以内出荷
    ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ。ON-OFF・調光・タイマー付調光の3つのモードをお好みで選べる人感センサーモード切替型
    仕様人感センサー付、人感センサーモード切替型、防雨型種別エクステリア ガーデンライト 人感センサー付幅(mm)Φ80カバーガラス(乳白ケシ)質量(kg)3.5材質(本体)アルミ管(黒色)取付方式グローブ:ねじ込み式定格消費電力(W)7.1平均演色評価数(Ra)94ランプLED電球ミニクリプトン形 6.5W(E17) No.292ENコード付属なし色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)81.2光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)16(100V)入数1台光色昼白色明るさ白熱灯器具60W相当地上高さ(mm)1000定格光束(Lm)577調光の可否不可可動範囲(°)センサー部:90
  • 地中埋め込み対応 角度調節ソーラーライト HAC

    地中埋め込み対応 角度調節ソーラーライト

    HAC
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
    『地中埋め込み対応 角度調節ソーラーライト』は、昼間にソーラー充電して暗くなると自動点灯する、地面にブスッと埋め込んで使えるソーラーライトです。フック穴付きなので玄関や塀などで壁掛け使用も可能で、地面に直置き・差し込み・壁掛けの3wayで設置場所を自由に選べ、簡単に設置できます。回転軸を中心に360°回転可能でライト本体の角度を調整できるので、照射範囲を自由に設定できます。太陽光で充電するため、電気代がかかりません。LEDライトを使用しているので、従来の電球と比べて寿命が長いです。雨や雪に強いので、屋外での使用に適しています。
    用途花壇や通路、玄関先、車の駐車スペース、デッキ、門柱や塀、階段などの照明に。セット内容本体×1個、差し込み用パーツ×2個色ブラック連続使用時間(時間)約6.5ライト種類LEDライト(最大約30lm)充電時間(時間)約8内蔵電池ニッケルカドミウム電池(300mAh)防水仕様IP44 (自社調べ)組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×80×155
  • ガラス製キュービックガーデンライト タマハシ

    ガラス製キュービックガーデンライト

    タマハシ
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    5日以内出荷
    『ガラス製キュービックガーデンライト』は、優しい明かりが足元を照らすキューブ型ガーデンライトです。日中に太陽光を蓄電するソーラータイプで配線不要です。表面は光がより綺麗に灯るように凸凹加工を施しており、光の反射が幻想的な雰囲気を演出してくれます。明暗センサーで自動点灯および消灯してくれるため、わざわざ電源の切り替えをする手間がかかりません。
    用途お庭や階段用のライトに。電力(W)【一つあたりLED】0.2充電時間(時間)約8内蔵電池1.2V 300mAh ニッケル水素電池光色ホワイト点灯時間(時間)最大8
  • ソーラーライト セトクラフト

    ソーラーライト

    セトクラフト
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    10日以内出荷から13日以内出荷
  • マリンライト MRL-M TOSTEM(LIXIL)

    マリンライト MRL-M

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    8日以内出荷
    強く、美しい照明器具へと進化。過酷な屋外環境に耐えるガラス製クリア電球と堅牢なアルミダイカスト×ステンレス製のフレーム。シーンに合わせて使い方を選べます。
    用途床面施工用/壁面施工用/防沫型材質灯具:プレスガラス+アルミダイカスト、【ガード:SUS304色ヴィンテージゴールド高さ(mm)灯具:165径(Φmm)灯具:110消費電力(W)4エネルギー消費効率(Lm/W)20光束(Lm)80
  • マリンライト MRL-M TOSTEM(LIXIL)

    マリンライト MRL-M

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    8日以内出荷
    強く、美しい照明器具へと進化。過酷な屋外環境に耐えるガラス製クリア電球と堅牢なアルミダイカスト×ステンレス製のフレーム。シーンに合わせて使い方を選べます。
    用途床面施工用/壁面施工用/防沫型材質灯具:プレスガラス+アルミダイカスト、【ガード:SUS304色クロムシルバー高さ(mm)灯具:165径(Φmm)灯具:110消費電力(W)4エネルギー消費効率(Lm/W)20光束(Lm)80
  • マリンライト MRL-M TOSTEM(LIXIL)

    マリンライト MRL-M

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    8日以内出荷
    強く、美しい照明器具へと進化。過酷な屋外環境に耐えるガラス製クリア電球と堅牢なアルミダイカスト×ステンレス製のフレーム。シーンに合わせて使い方を選べます。
    用途床面施工用/壁面施工用/防沫型材質灯具:プレスガラス+アルミダイカスト、【ガード:SUS304色シャイングレー高さ(mm)灯具:165径(Φmm)灯具:110消費電力(W)4エネルギー消費効率(Lm/W)20光束(Lm)80
  • マリンライト MRL-S TOSTEM(LIXIL)

    マリンライト MRL-S

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    8日以内出荷
    強く、美しい照明器具へと進化。過酷な屋外環境に耐えるガラス製クリア電球と堅牢なアルミダイカスト×ステンレス製のフレーム。シーンに合わせて使い方を選べます。
    用途床面施工用/壁面施工用/防沫型材質灯具:プレスガラス+アルミダイカスト、【ガード:SUS304色ヴィンテージゴールド高さ(mm)灯具:121.5径(Φmm)灯具:110消費電力(W)4エネルギー消費効率(Lm/W)20光束(Lm)80
  • マリンライト MRL-S TOSTEM(LIXIL)

    マリンライト MRL-S

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    8日以内出荷
    強く、美しい照明器具へと進化。過酷な屋外環境に耐えるガラス製クリア電球と堅牢なアルミダイカスト×ステンレス製のフレーム。シーンに合わせて使い方を選べます。
    用途床面施工用/壁面施工用/防沫型材質灯具:プレスガラス+アルミダイカスト、【ガード:SUS304色クロムシルバー高さ(mm)灯具:121.5径(Φmm)灯具:110消費電力(W)4エネルギー消費効率(Lm/W)20光束(Lm)80
  • マリンライト MRL-S TOSTEM(LIXIL)

    マリンライト MRL-S

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    8日以内出荷
    強く、美しい照明器具へと進化。過酷な屋外環境に耐えるガラス製クリア電球と堅牢なアルミダイカスト×ステンレス製のフレーム。シーンに合わせて使い方を選べます。
    用途床面施工用/壁面施工用/防沫型材質灯具:プレスガラス+アルミダイカスト、【ガード:SUS304色オータムブラウン高さ(mm)灯具:121.5径(Φmm)灯具:110消費電力(W)4エネルギー消費効率(Lm/W)20光束(Lm)80
  • マリンライト MRL-S TOSTEM(LIXIL)

    マリンライト MRL-S

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    8日以内出荷
    強く、美しい照明器具へと進化。過酷な屋外環境に耐えるガラス製クリア電球と堅牢なアルミダイカスト×ステンレス製のフレーム。シーンに合わせて使い方を選べます。
    用途床面施工用/壁面施工用/防沫型材質灯具:プレスガラス+アルミダイカスト、【ガード:SUS304色シャイングレー高さ(mm)灯具:121.5径(Φmm)灯具:110消費電力(W)4エネルギー消費効率(Lm/W)20光束(Lm)80
  • スポットライト SP-G2型 TOSTEM(LIXIL)

    スポットライト SP-G2型

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    8日以内出荷
    使いやすさを極めたコンパクトデザイン。門袖からアウトドアリビングまで、壁や柱に取り付けてもなじみやすいシンプルでコンパクトなデザインです。取付けしやすいスリムでスクエアな台座や、ねじを見せないデザイン。そしてメモリ付きヒンジ等々、使いやすさを極めたスポットライトです。
    用途壁面施工用/防沫型材質パネル:強化ガラス質量(kg)灯具:0.6材質(本体)アルミダイカスト径(Φmm)灯具:65寸法L(mm)灯具:82消費電力(W)6.0(LED1個)寸法P(mm)灯具:(出しろ)116可動範囲100度/回転方向325度
  • ダウンスポットライト DNSP-G1型 TOSTEM(LIXIL)

    ダウンスポットライト DNSP-G1型

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    8日以内出荷
    ガーデンリビングのテーブルあかりに最適。垂木やバーゴラに取付けてした方向を照らすダウンスポットライト。ガーデンパーティーにおいて、食事を美味しく見せるポイントはテーブル上に不要な影を作らないことです。ダウンスポットライトをできるだけ上から、また複数灯を使って特別な空間を演出しましょう。
    用途天井下面施工用/防沫型仕様渡り配線可/2分岐ケーブル必要材質パネル:強化ガラス質量(kg)灯具:0.4材質(本体)アルミダイカスト径(Φmm)灯具:45寸法L(mm)灯具:72消費電力(W)3.1(LED1個)寸法P(mm)灯具:(出しろ)109エネルギー消費効率(Lm/W)74.5光束(Lm)231可動範囲100度/回転方向325度
  • ダウンスポットライト DNSP-G3型 TOSTEM(LIXIL)

    ダウンスポットライト DNSP-G3型

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    8日以内出荷
    ガーデンリビングのテーブルあかりに最適。垂木やバーゴラに取付けてした方向を照らすダウンスポットライト。ガーデンパーティーにおいて、食事を美味しく見せるポイントはテーブル上に不要な影を作らないことです。ダウンスポットライトをできるだけ上から、また複数灯を使って特別な空間を演出しましょう。
    用途天井下面施工用/防沫型仕様渡り配線可/2分岐ケーブル必要材質パネル:強化ガラス質量(kg)灯具:1材質(本体)アルミダイカスト径(Φmm)灯具:105寸法L(mm)灯具:82消費電力(W)15.0(LED1個)寸法P(mm)灯具:(出しろ)119エネルギー消費効率(Lm/W)72.7光束(Lm)1091可動範囲100度/回転方向325度
  • スポットライト SP-G3型 TOSTEM(LIXIL)

    スポットライト SP-G3型

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    8日以内出荷
    使いやすさを極めたコンパクトデザイン。門袖からアウトドアリビングまで、壁や柱に取り付けてもなじみやすいシンプルでコンパクトなデザインです。取付けしやすいスリムでスクエアな台座や、ねじを見せないデザイン。そしてメモリ付きヒンジ等々、使いやすさを極めたスポットライトです。
    用途壁面施工用/防沫型材質パネル:強化ガラス質量(kg)灯具:1.0材質(本体)アルミダイカスト径(Φmm)灯具:105寸法L(mm)灯具:82消費電力(W)15.0(LED1個)寸法P(mm)灯具:(出しろ)156可動範囲100度/回転方向325度
  • スポットライト SP-G1型 TOSTEM(LIXIL)

    スポットライト SP-G1型

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    8日以内出荷
    使いやすさを極めたコンパクトデザイン。門袖からアウトドアリビングまで、壁や柱に取り付けてもなじみやすいシンプルでコンパクトなデザインです。取付けしやすいスリムでスクエアな台座や、ねじを見せないデザイン。そしてメモリ付きヒンジ等々、使いやすさを極めたスポットライトです。
    用途壁面施工用/防沫型材質パネル:強化ガラス質量(kg)灯具:0.4材質(本体)アルミダイカスト径(Φmm)灯具:45寸法L(mm)灯具:72消費電力(W)3.1(LED1個)寸法P(mm)灯具:(出しろ)96エネルギー消費効率(Lm/W)74.5光束(Lm)231可動範囲100度/回転方向325度
  • ダウンスポットライト DNSP-G2型 TOSTEM(LIXIL)

    ダウンスポットライト DNSP-G2型

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    8日以内出荷
    ガーデンリビングのテーブルあかりに最適。垂木やバーゴラに取付けてした方向を照らすダウンスポットライト。ガーデンパーティーにおいて、食事を美味しく見せるポイントはテーブル上に不要な影を作らないことです。ダウンスポットライトをできるだけ上から、また複数灯を使って特別な空間を演出しましょう。
    用途天井下面施工用/防沫型仕様渡り配線可/2分岐ケーブル必要材質パネル:強化ガラス質量(kg)灯具:0.6材質(本体)アルミダイカスト径(Φmm)灯具:65寸法L(mm)灯具:82消費電力(W)6.0(LED1個)寸法P(mm)灯具:(出しろ)119エネルギー消費効率(Lm/W)75.7光束(Lm)454可動範囲100度/回転方向325度
  • ダウンライト DL-G2型 30° TOSTEM(LIXIL)

    ダウンライト DL-G2型 30°

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    8日以内出荷
    小さくても高機能なダウンライト。フレームや天井材の意匠になじむミニマム設計でありながら、リフレクターを搭載し高い発光効率で十分な明るさを確保しました。小さなレンズ面から照射される光はまぶしさを抑え、多灯使いでも気になりません。
    用途天井下面施工用/防沫型仕様取付下穴径(Φmm):50材質パネル:アクリル質量(kg)灯具:0.1材質(本体)アルミダイカストタイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:57奥行(mm)灯具:29寸法L(mm)灯具:L100.4消費電力(W)4.0(LED1個)エネルギー消費効率(Lm/W)73.8取付板厚(mm)0.8~3.0光束(Lm)295
  • ローポールライト 角形/下配光型  H700 TOSTEM(LIXIL)

    ローポールライト 角形/下配光型 H700

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    8日以内出荷
    住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。
    用途埋込施工用/防沫型仕様色(灯具/ポール):オータムブラウン/クリエダーク材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材高さ(mm)灯具:700タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:50消費電力(W)3エネルギー消費効率(Lm/W)28光束(Lm)84
  • ローポールライト 角形/下配光型  H700 TOSTEM(LIXIL)

    ローポールライト 角形/下配光型 H700

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    8日以内出荷
    住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。
    用途埋込施工用/防沫型仕様色(灯具/ポール):ブラック/ブラック材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材高さ(mm)灯具:700タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:50消費電力(W)3エネルギー消費効率(Lm/W)28光束(Lm)84
  • ローポールライト 角形/下配光型  H700 TOSTEM(LIXIL)

    ローポールライト 角形/下配光型 H700

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    8日以内出荷
    住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。
    用途埋込施工用/防沫型仕様色(灯具/ポール):オータムブラウン/オータムブラウン材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材高さ(mm)灯具:700タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:50消費電力(W)3エネルギー消費効率(Lm/W)28光束(Lm)84
  • ローポールライト 角形/下配光型  H700 TOSTEM(LIXIL)

    ローポールライト 角形/下配光型 H700

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    8日以内出荷
    住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。
    用途埋込施工用/防沫型仕様色(灯具/ポール):シャイングレー/シャイングレー材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材高さ(mm)灯具:700タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:50消費電力(W)3エネルギー消費効率(Lm/W)28光束(Lm)84

『バルコニーまわり』には他にこんなカテゴリがあります

ガーデンライト