絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: ガーデンライト

502件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウッドデッキ幕板取付部品(2コ入り) TOEX(LIXIL)

    ウッドデッキ幕板取付部品(2コ入り)

    TOEX(LIXIL)
    ¥2,798税込¥3,078
    1箱(2個)
    9日以内出荷
    シンプルラインライト1本に対して1セット(2コ入り)拾い出してください。 樹ら楽ステージ幕板A、デッキDS幕板Aにのみ取り付け可能です。
  • 上面取付部品(2コ入り) TOEX(LIXIL)

    上面取付部品(2コ入り)

    TOEX(LIXIL)
    ¥2,798税込¥3,078
    1箱(2個)
    9日以内出荷
    シンプルラインライト1本に対して1セット(2コ入り)拾い出してください。
  • 接着剤10mL TOEX(LIXIL)

    接着剤10mL

    TOEX(LIXIL)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    9日以内出荷
    GSP-G2型をデッキに施工する場合、事前にスペーサーを接着剤で取付けてください。
    有効期限(年)1
  • デッキ取付スペーサー G2用 TOEX(LIXIL)

    デッキ取付スペーサー G2用

    TOEX(LIXIL)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    9日以内出荷
    グランドスポットライトを人工木デッキやウッドデッキへ施工する際に使用してください。 人工木デッキに取付ける場合、スペーサーはポリプロピレン・ポリエチレン対応の接着材で固定してください。
  • 埋込用防水パック TOEX(LIXIL)

    埋込用防水パック

    TOEX(LIXIL)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    9日以内出荷
    「埋込ベース」の排水処理が困難な場合に使用してください。
  • スポットライトフード TOEX(LIXIL)

    スポットライトフード

    TOEX(LIXIL)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    9日以内出荷
    アプローチや車道の側など、スポットライトのグレアが気になる場合にご使用ください。
    対象機種SP-G3型、SSP-G3型、DNSP-G3型
  • ターンナットM4用(10個入) TOEX(LIXIL)

    ターンナットM4用(10個入)

    TOEX(LIXIL)
    ¥2,198税込¥2,418
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    ダウンスポットライトをアルミ形材などの板材へ取付ける場合に使用します。
    適合板厚(mm)0.5~3.0
  • スタンド TOEX(LIXIL)

    スタンド

    TOEX(LIXIL)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    9日以内出荷
    照明の位置にとらわれず自由な場所に人感センサを設置することができます。人感センサの感知範囲を確認してスタンドの施工位置を決定してください。
    色シャイングレー高さ(mm)650
  • 防水ジョイント TOEX(LIXIL)

    防水ジョイント

    TOEX(LIXIL)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個ほか
    9日以内出荷
    地上配線または土中配線同士の「接続」や「分岐」、余剰配線の「切詰」をすることが可能です。 専用工具が不要な簡単施工で、屋外使用に耐える高い防水性能と接続強度を実現しました。
    材質ジョイント本体・キャップ・止水リング:ポリアミド(難燃グレード)、ワンタッチロック:ポリカーボネート適合電線(mm2)VCTF 1.25電気定格DC12V防水性IP67
  • グラスフロアライト 角形スパイクタイプ TOEX(LIXIL)

    グラスフロアライト 角形スパイクタイプ

    TOEX(LIXIL)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    9日以内出荷
    自由な場所に置いて光の演出を楽しむガラス製の照明器具。ウッドデッキの縁に置いて陰影を演出したり、庭の一隅に置いて地形や葉の陰影を楽しむことができます。 小さなガラスの塊は、日中は存在を消して夜になると人の心を和ませる素敵なあかりです。複数灯を使って、または1粒の宝石の様に特別感のあるライティングに仕上げてください。 サンドブラストで輝く光。ガラスの内外両面に施されたサンドブラスト加工で拡散した光が、LED照明とは思えないほどやわらかく広がり床や地面のアクセントになります。 コンパクトで使いやすい、スパイクタイプ。
    種別スパイク施工用/防沫型材質灯具:ガラス+アルミダイカスト寸法(mm)□70×H63色シャイングレー電圧(V)DC12消費電力(W)1.8ケーブル長(m)1.5(防水コネクター付)平均演色評価数(Ra)82色温度(K)2700電気代の目安11円/月光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)50.1光束(Lm)90.3LED寿命(時間)40000
  • グラスフロアライト 角形床置きタイプ TOEX(LIXIL)

    グラスフロアライト 角形床置きタイプ

    TOEX(LIXIL)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    9日以内出荷
    自由な場所に置いて光の演出を楽しむガラス製の照明器具。ウッドデッキの縁に置いて陰影を演出したり、庭の一隅に置いて地形や葉の陰影を楽しむことができます。 小さなガラスの塊は、日中は存在を消して夜になると人の心を和ませる素敵なあかりです。複数灯を使って、または1粒の宝石の様に特別感のあるライティングに仕上げてください。 サンドブラストで輝く光。ガラスの内外両面に施されたサンドブラスト加工で拡散した光が、LED照明とは思えないほどやわらかく広がり床や地面のアクセントになります。 ネジ固定が可能な床置き施工。
    種別床面施工用/防沫型材質灯具:ガラス+アルミダイカスト寸法(mm)□70×H59色シャイングレー電圧(V)DC12消費電力(W)1.8ケーブル長(m)1.5(防水コネクター付)平均演色評価数(Ra)82色温度(K)2700電気代の目安11円/月光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)50.1光束(Lm)90.3LED寿命(時間)40000
  • グラスフロアライト 丸形スパイクタイプ TOEX(LIXIL)

    グラスフロアライト 丸形スパイクタイプ

    TOEX(LIXIL)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    9日以内出荷
    自由な場所に置いて光の演出を楽しむガラス製の照明器具。ウッドデッキの縁に置いて陰影を演出したり、庭の一隅に置いて地形や葉の陰影を楽しむことができます。 小さなガラスの塊は、日中は存在を消して夜になると人の心を和ませる素敵なあかりです。複数灯を使って、または1粒の宝石の様に特別感のあるライティングに仕上げてください。 サンドブラストで輝く光。ガラスの内外両面に施されたサンドブラスト加工で拡散した光が、LED照明とは思えないほどやわらかく広がり床や地面のアクセントになります。 コンパクトで使いやすい、スパイクタイプ。
    種別スパイク施工用/防沫型材質灯具:ガラス+アルミダイカスト色シャイングレー電圧(V)DC12消費電力(W)1.8ケーブル長(m)1.5(防水コネクター付)寸法(Φ×高さH)(mm)70×63平均演色評価数(Ra)82色温度(K)2700電気代の目安11円/月光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)53.3光束(Lm)96.0LED寿命(時間)40000
  • グラスフロアライト 丸形床置きタイプ TOEX(LIXIL)

    グラスフロアライト 丸形床置きタイプ

    TOEX(LIXIL)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    9日以内出荷
    自由な場所に置いて光の演出を楽しむガラス製の照明器具。ウッドデッキの縁に置いて陰影を演出したり、庭の一隅に置いて地形や葉の陰影を楽しむことができます。 小さなガラスの塊は、日中は存在を消して夜になると人の心を和ませる素敵なあかりです。複数灯を使って、または1粒の宝石の様に特別感のあるライティングに仕上げてください。 サンドブラストで輝く光。ガラスの内外両面に施されたサンドブラスト加工で拡散した光が、LED照明とは思えないほどやわらかく広がり床や地面のアクセントになります。 ネジ固定が可能な床置き施工。
    種別床面施工用/防沫型材質灯具:ガラス+アルミダイカスト色シャイングレー電圧(V)DC12消費電力(W)1.8ケーブル長(m)1.5(防水コネクター付)寸法(Φ×高さH)(mm)70×59平均演色評価数(Ra)82色温度(K)2700電気代の目安11円/月光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)53.3光束(Lm)96.0LED寿命(時間)40000
  • ガーデンライト ODELIC(オーデリック)

    ガーデンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    5日以内出荷
    天然大谷石ならではの素朴で温かみのある風合い。モダンから伝統的なものまで日本家屋のエクステリアに良く似合うあかりです。石材パーツを外して使用することも可能です
    種別器具:LED一体型幅(mm)□153質量(kg)3.3高さ(mm)156材質(本体)大谷石消費電力(W)6.6構造防雨型・二重絶縁構造ランプ高演色LED色温度(K)2700材質(カバー)アクリル(乳白)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)24.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)演色指数(Ra)94定格光束(Lm)161
  • ガーデンライト ODELIC(オーデリック)

    ガーデンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    5日以内出荷
    景観に溶け込む、石を模したあかり。自然感じるお庭に最適です。お好きな角度にコロンと置いてください
    種別器具:LED一体型幅(mm)188質量(kg)2.9高さ(mm)170材質(本体)アルミ鋳物消費電力(W)5構造防雨型・二重絶縁構造ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)54光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)演色指数(Ra)94定格光束(Lm)270
  • ガーデンライト ODELIC(オーデリック)

    ガーデンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    92日以内出荷
    種別器具:LED電球クリアミニクリプトン6.1W(E17)質量(kg)2取付ねじ込式材質(本体)アルミ管タイプ置型消費電力(W)6.1構造防雨型ランプ高演色LED材質(カバー)ガラス(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)明るさ白熱灯器具60W相当地上高さ(mm)350演色指数(Ra)94
  • ガーデンライト ODELIC(オーデリック)

    ガーデンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    種別器具:LED電球クリアミニクリプトン6.1W(E17)質量(kg)1.8取付ねじ込式材質(本体)アルミ管消費電力(W)6.1構造防雨型ランプ高演色LED材質(カバー)ガラス(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)明るさ白熱灯器具60W相当地上高さ(mm)350演色指数(Ra)94
  • ガーデンライト ODELIC(オーデリック)

    ガーデンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    5日以内出荷
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)幅(mm)□82材質(本体)アルミ消費電力(W)4.4構造防雨型ランプ高演色LEDコード付属なし材質(カバー)ガラス(透明・内面ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
  • 明暗センサー付ガーデンライト ODELIC(オーデリック)

    明暗センサー付ガーデンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)幅(mm)□82質量(kg)3.5材質(本体)アルミ消費電力(W)4.6構造防雨型センサー明暗センサーランプ高演色LEDコード付属なし材質(カバー)ガラス(透明・内面ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10調光方式調光器:不可地上高さ(mm)700演色指数(Ra)94
  • ガーデンライト ODELIC(オーデリック)

    ガーデンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.1W(E17)取付ねじ込式材質(本体)アルミ管消費電力(W)6.1構造防雨型センサーなしランプ高演色LEDコード付属なし幅(Φmm)80材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
  • 明暗センサー付ガーデンライト ODELIC(オーデリック)

    明暗センサー付ガーデンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ。明るさに反応して自動点灯・消灯
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.1W(E17)取付ねじ込式材質(本体)アルミ管構造防雨型センサー明暗センサーランプ高演色LEDコード付属なし幅(Φmm)80材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
  • 人感センサー付ガーデンライト ODELIC(オーデリック)

    人感センサー付ガーデンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ。ON-OFF・調光・タイマー付調光の3つのモードをお好みで選べる人感センサーモード切替型
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)取付ねじ込式材質(本体)アルミ管消費電力(W)7.1構造防雨型センサー人感センサーモード切替型ランプ高演色LEDコード付属なし幅(Φmm)80材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)16センサー角度調整(°)90明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
  • ガーデンライト ODELIC(オーデリック)

    ガーデンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    5日以内出荷
    上方や隣地への光害を抑える配光制御タイプのポールライト。制御された光がしっかりと地面を照らし、安心かつ落ち着いた景観演出をおこなえます
    種別器具:LED電球フラット形7.7W(GX53-1)質量(kg)2.1取付ねじ込式材質(本体)アルミ消費電力(W)7.7構造防雨型ランプ高演色LED色温度(K)2700幅(Φmm)100材質(カバー)アクリル(透明ケシ)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)42.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)13キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付)明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可地上高さ(mm)350演色指数(Ra)93定格光束(Lm)326
  • ガーデンライト ODELIC(オーデリック)

    ガーデンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    上方や隣地への光害を抑える配光制御タイプのポールライト。制御された光がしっかりと地面を照らし、安心かつ落ち着いた景観演出をおこなえます
    種別器具:LED電球フラット形7.7W(GX53-1)取付ねじ込式材質(本体)アルミ構造防雨型ランプ高演色LEDコードなし色温度(K)2700幅(Φmm)100材質(カバー)アクリル(透明ケシ)光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)93定格光束(Lm)326
  • 表札灯 ODELIC(オーデリック)

    表札灯

    ODELIC(オーデリック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)材質下面カバー:ガラス(ケシ)幅(mm)320寸法(mm)出:104質量(kg)1.3取付化粧ネジ式高さ(mm)95材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)6.5構造防雨型センサー対応型(別売)ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94配光タイプ下面
  • 門柱灯 ODELIC(オーデリック)

    門柱灯

    ODELIC(オーデリック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)質量(kg)1.7色黒取付化粧ネジ式高さ(mm)507材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)4.2構造防雨型ランプLED色温度(K)2700幅(Φmm)206材質(カバー)面取りガラス(透明)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)84.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)356
  • 門柱灯 ODELIC(オーデリック)

    門柱灯

    ODELIC(オーデリック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    5日以内出荷
    さまざまなスタイルに調和するシンプルなキューブ型門柱灯。堅牢で上質感のあるアルミダイカスト製ガードフレームがボディを包みます
    種別器具:LED一体型質量(kg)1.1材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)6.8構造防雨型ランプ高演色LED色温度(K)2700材質(カバー)アクリル(乳白)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)47.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)13明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)323
  • 2in1ローボルトブローライト スノーマン タカショー

    2in1ローボルトブローライト スノーマン

    タカショー
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    クリスマスを盛り上げる人気者! 安全低電圧、8パターン点灯、屋外OK!
    用途クリスマスやウィンターシーズンの演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内使用可。 屋外、屋内用。質量(kg)約1.5延長コード(m)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約31×26×58
  • イルミネーション 彩プレミアム フェアリーストリングスライト タカショー

    イルミネーション 彩プレミアム フェアリーストリングスライト

    タカショー
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷
    コンセントタイプ。テープ型ライトに近い薄さで構造物や木などに這わせやすい。球間約5cmなので、光源が連続しライティングの幅が広がります。
    用途クリスマスやウィンターシーズンの演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内使用可。 屋外、屋内用。付属品ビニールバンド材質塩化ビニル樹脂・ABS樹脂・ポリカーボネート色コード:クリア電圧(V)36寸法(cm)球間:約5LED色シャンパンゴールド&フレンチミックス(ホワイト・ピンク・ブルー・グリーン)使用環境屋外・屋内保証期間1年
  • キューブ スティックソーラーガーデンライト キシマ

    キューブ スティックソーラーガーデンライト

    キシマ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷
    高級感のあるクリアガラスがキラキラと輝く幻想的なソーラーガーデンライト。夜になると自動で点灯します。スティックソーラーガーデンライト
    用途玄関、お庭、駐車場の照明に。材質ガラス・アルミ・ABS・ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×70×540~725(地中杭165)電池1.2V 600mAh ニッケル水素充電池LED色電球色支柱径(Φmm)10アズワン品番64-9646-67防水保護等級IPX3
  • カレード スティックソーラーガーデンライト キシマ

    カレード スティックソーラーガーデンライト

    キシマ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    欠品中
    ステンドグラスの様な輝きが魅力なソーラーガーデンライト。夜になると自動で光り、昼間は太陽光がガラスに反射し綺麗に輝きます。スティックソーラーガーデンライト
    用途玄関、お庭、駐車場の照明に。材質ガラス・石膏・アルミ・ABS・ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×95×530~725(地中杭165)電池1.2V 600mAh ニッケル水素充電池LED色電球色支柱径(Φmm)10防水保護等級IPX3
  • あかりクラシックポストライト用 タカショー

    あかりクラシックポストライト用

    タカショー
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    6日以内出荷
    あかりクラシックポストライト用アンカーベースです。
    材質アルミニウム質量(kg)約0.42種類アンカーベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16.4×18.8×18、ポストライトに組み立て時の:約193使用場所屋外
  • 2in1ローボルトブローライト はしごサンタ タカショー

    2in1ローボルトブローライト はしごサンタ

    タカショー
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    6日以内出荷
    ワクワク気分を盛り上げるブローライト!ほのぼのとあたたかい気持ちになれます。
    用途クリスマスの演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内使用可。 屋外、屋内用。仕様8ファンクション材質ポリスチレン・木・綿・塩化ビニル樹脂延長コード(m)約5使用場所屋外ワット数最大6(※専用コントローラー)
  • LEDアプローチライト(昼白色タイプ、器具本体) 岩崎電気

    LEDアプローチライト(昼白色タイプ、器具本体)

    岩崎電気
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    欠品中
    光源色昼白色タイプ
  • LEDアプローチライト(昼白色タイプ、SET) 岩崎電気

    LEDアプローチライト(昼白色タイプ、SET)

    岩崎電気
    ¥52,980税込¥58,278
    1セット
    欠品中
    周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(100V)7.5、(200V)7.9、(242V)8.2入力電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)70色温度(K)5000相当光源色昼白色タイプエネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)102.6、(200V)97.4、(242V)93.9設置場所屋外・屋内用LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)定格光束(Lm)770
  • LED2連ドレープライト フローレックス

    LED2連ドレープライト

    フローレックス
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    6日以内出荷
    ハートフルなイルミネーション演出に! クリスマスデコレーションの「イルミネーションライト」 店内で使える装飾品です! 季節感の演出や店内の目立たせたい売り場を華やかに演出させるデコレーションです!
    用途イルミネーションの配線に!付属品スピード5パターンコントローラー付(常点含む)質量(kg)1.1消費電力(W)7機能防滴(プラグ)球数392寸法(高さH×幅W)(cm)100×360使用屋外使用可連結3セット迄可
  • アリス シルエットランタン ソーラーライト タカショー

    アリス シルエットランタン ソーラーライト

    タカショー
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    7日以内出荷
    不思議の国のアリスの世界観をモチーフにしたソーラーライトです。炎をモチーフとしたイエローLEDの揺らぐライトとメルヘンなRGBライトの切り替えが可能。
    用途ガーデニングをはじめ、エントランスやアプローチ、お庭を優しく照らします。材質ABS樹脂、ガラス、スチール、AS樹脂幅(mm)128高さ(mm)215奥行(mm)128本体質量(kg)0.79使用電池ニッケル水素充電池 1.2V 1000mAh 単3形1本使用環境屋外保証期間1年球数(イエロー)1/(RGB)3
  • あかりクラシック ポストソーラーライト タカショー

    あかりクラシック ポストソーラーライト

    タカショー
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    翌々日出荷
    細長い形状のLED発光部が特徴的なフィラメント型LEDを使用し、レトロ電球のクラシカルなソーラーライトです。
    用途ガーデニングをはじめ、エントランスやアプローチ、お庭を優しく照らします。材質アルミニウム・ステンレス・ガラス・ABS樹脂幅(mm)320高さ(mm)1820奥行(mm)320本体質量(kg)8.5機能6時間タイマー付き使用電池ニッケル水素充電池 1.2V/2300mAh 単3形2本LED色電球色使用環境屋外保証期間1年球数1
  • イルミネーション 彩プレミアム ビッグツリーライト タカショー

    イルミネーション 彩プレミアム ビッグツリーライト

    タカショー
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    翌々日出荷
    選びぬかれたプレミアムLEDカラーが付属のコントローラーの点灯切り替えボタンを押すごとに シャンパン常時点灯→シャンパンとミックスが混ざりながら変化→ミックス常時点灯と切り替わります。 ツリーに巻きつけたり、構造物に這わせる必要がないので単独で使えます。
    用途組み立てて置くだけで簡単設置。高さ240cmのシンボリックなツリー型イルミネーションでありながら、収納は60cm×60cm×10cmのフラットボックスに片付けることが出来ます。 クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内用。付属品輪ゴム×10本材質スチール、塩化ビニル樹脂、ポリスチレン質量(kg)3.5電圧(V)36消費電力(W)8.6幅(cm)70LED色シャンパンゴールド、フレンチミックス使用環境屋外、屋内保証期間1年高さ(cm)240球数170奥行き(cm)70
  • ローボルト ストリートライト タカショー

    ローボルト ストリートライト

    タカショー
    ¥42,980税込¥47,278
    1セット
    翌々日出荷
    DIYでできる、本格的なガーデンライト。アンカーボルトでしっかり固定!

『バルコニーまわり』には他にこんなカテゴリがあります

ガーデンライト