絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- TOSTEM(LIXIL)(124)
- タカショー(76)
- ODELIC(オーデリック)(29)
- GWソーラー(19)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(17)
- コイズミ照明(16)
- 岩崎電気(13)
- YAMAZEN(山善)(13)
- キシマ(10)
- 東芝ライテック(9)
- DAISHIN(大進)(9)
- オーム電機(7)
- トレードワン(7)
- ムサシ(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- TOEX(LIXIL)(5)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- ホームテイスト(4)
- 三菱電機(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

防水防塵コンセントボックス
タカショー¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷水やホコリからコードを守るコンセントボックス。 フタと容器をしっかり固定できます。いたずら防止の結束バンド2本付き。 JIS防じん噴流型 IP55用途イルミネーションや屋外用ライトのコード収納に。アウトドアの際の電源ボックスとしても使えます。材質ポリプロピレン・シリコーン特性耐水性IP等級IP55(JIS防じん噴流形)
ガーデンライト ステンレス製 ソーラー式 LED
(89件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷SMDチップを採用し、従来品より約3倍明るい! ステンレス製の筐体のため、錆びにくく美しい外観です。 昼間の太陽光を充電し、暗くなると自動で点灯するソーラーライトです。 ソーラー充電のため配線必要なく、色々な場所に設置可能!用途ガーデンライトとして材質金属(ステンレス鋼)・ポリスチレン・ポリプロピレン質量(g)190構造組み立て式寸法(Φ×高さH)(mm)115×260:地中杭含まず(約135)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ115×260:地中杭含まず(約135)光源高輝度白色LEDLED色ホワイトLED使用数(個)1販売区分業務用
明るいソーラーガーデンライト
DAISHIN(大進)(7件のレビュー)¥799~税込¥879~1台当日出荷配線不要!ソーラー充電式のガーデンライト。 付属リフレクターで光の拡散が変化するので、シーンにあわせて光のデザインが選べます。 ソーラー充電式だから、配線不要だから設置場所を選ばず、もちろん電気代もかかりません。 地面に挿すだけでご使用いただけますので、お庭のちょっとしたアクセントや、門扉から玄関までのアプローチの演出などにも最適です。 光の色は昼白色、電球色の2色から。サイズも大小2つのサイズをご用意しています。電源ソーラー充電式光源LED点灯方式自動(明暗センサー)防水性防雨構造
LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ)
YAMAZEN(山善)(5件のレビュー)¥899~税込¥989~1個ほか当日出荷から5日以内出荷アイスブリック調のおしゃれなデザインでお庭に優しい光を照らすLEDソーラーガーデンライト 「Piccolo」電気代が不要なソーラーパネル。光色は2色(ホワイト、ゴールド)よりお選びいただけます。防塵防水性能は安心のIP66。強風による粉塵が内部に入らず、豪雨でも浸水の恐れがない防塵防水仕様。ソーラーパネルが底板に配置されているためパネルが見えずスタイリッシュなデザイン。置くだけでも、埋め込んでも簡単に使える。【使用方法】 本体底のスイッチをカチッとなるまで押してください。暗い場所でテストし点灯すればOKです。用途お庭やベランダ、バルコニー、玄関前などの照明などに。材質ガラス、ポリスチレン防塵防水性能IP66充電時間(時間)直射日光で約8~10充放電回数(回)約500点灯時間(時間)フル充電で約6~8
LEDステンレスソーラーガーデンライト
トレードワン(1件のレビュー)¥248税込¥2731個当日出荷太陽光充電で配線工事不要。暗くなったら自動点灯。明るくなったら消灯。材質ステンレススチール、ポリプロピレン、ポリスチール色シルバー高さ(mm)345質量(g)60縦(mm)50横(mm)50
埋め込み式ソーラーガーデンライト
DAISHIN(大進)(3件のレビュー)¥599税込¥6591台当日出荷昼間に充電、夜間に点灯。明暗センサーで点灯消灯する埋込式ソーラーガーデンライトです。 ソーラー充電式だから配線が必要なく玄関先や庭に置くだけ(着脱式埋込用杭付属)の簡単設置でご使用いただけます。 昼白色と電球色の2タイプありますので、雰囲気や用途に併せて選べます。電源ソーラー充電式光源LED点灯方式自動(明暗センサー)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×22(杭含まず)明るさ(Lm)80
パルス式ソーラーライト
アイリスオーヤマ(13件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1台当日出荷明るさUP!省エネルギーのLED使用、太陽光で充電するので電気代と配線が不要な地球にやさしい商品です。 点灯時間は約7時間です。(直射日光で8時間以上充電の場合・点灯時間は地理的な位置、設置場所、天候条件、日照時間等によって変動します) 3段ロングリフレクターを使用しているので、明るさに優れています。(GSL-P6のみ4段) GSL-P2はトライアングルカットのクリアカバーにより、LEDライト2灯の光が拡散し光源が大きく見えます。 ニッケルカドミウム電池1本内蔵。材質本体・ベース:ABS樹脂、キャップ・スパイク・ジョイント:ポリプロピレン、パネルカバー:アクリル樹脂、クリアカバー:スチールロール樹脂、ポール:塩化ビニール被覆鋼管
LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ)
YAMAZEN(山善)(6件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷から5日以内出荷キュートな円形デザインでお庭に優しい光を照らすLEDソーラーガーデンライト 「Piccolo」電気代が不要なソーラーパネル。 光色は2色(ホワイト、ゴールド)よりお選びいただけます。 防塵防水性能は安心のIP66。 強風による粉塵が内部に入らず、豪雨でも浸水の恐れがない防塵防水仕様。 ソーラーパネルが底板に配置されているためパネルが見えずスタイリッシュなデザイン。 置くだけでも、埋め込んでも簡単に使える。 【使用方法】 本体底のスイッチをカチッとなるまで押してください。暗い場所でテストし点灯すればOKです。用途お庭やベランダ、バルコニー、玄関前の照明などに材質ガラス、金属(ステンレス)質量(kg)0.3防塵防水性能IP66充電時間(時間)約8~10(直射日光/目安)LED0.06W相当 LED1灯充電池タイプ1.2V 単4形 400mAh ニッケル水素 1本本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)8×8×5.3充放電回数(回)約300(目安)点灯時間(時間)約6~8(フル充電/目安)
埋め込み式ソーラーガーデンライトタフ
DAISHIN(大進)(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷置いたり挿したり、簡単設置可能。乗用車で踏んでも壊れないタフなボディです。用途玄関、ベランダ、お庭などの照明に。材質ABS PC幅(mm)120高さ(mm)27(杭含まず)奥行(mm)120照度(Lx)40直径(mm)120
あかりクラシックパーティーライト 100V
タカショー¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷みんなが集うあたたかなひかり。お庭やテラスを光で彩るパーティライト。夜のガーデンパーティを華やかに引き立てる。材質塩化ビニル樹脂・ポリカーボネート色ブラック高さ(mm)210消費電力(W)約5.25定格電圧(V)100(50/60Hz)光源LED球(電球色)LED色電球色保証期間1年使用場所屋内・屋外LED使用数(個)10球
バンドで取り付ける ソーラーガーデンライト LED
トライメイト¥499税込¥5491台当日出荷柵などにバンドで取り付けができるガーデンライトです。昼間は充電し、夜間に自動的に点灯するソーラー式。優しい光がさまざまな空間にマッチし、明るく照らします。用途庭や玄関周りを照らすガーデンライトとして質量(g)37サイズ(cm)6.7長さ(cm)【バンド】30充電時間直射日光で約4~6時間電源タイプソーラー充電式設置場所屋外防水仕様生活防水点灯時間フル充電で約6時間
ExLights ソーラーウォールライト CUBE1型 屋外 防犯 セキュリティ人感センサー 防水
タカショー¥3,798税込¥4,1781個当日出荷必要な時に、しっかりと明るく照らす人感センサーライト。門柱灯や壁沿いの足元灯として、景観になじむ取付型ソーラーライトです。用途屋外用、一般家屋の玄関や駐車場、庭などに 倉庫等の照明・防犯に幅(mm)284色ダークグレー高さ(mm)50奥行(mm)63LED色電球色LED使用数(個)20センサー感知範囲90感知距離(m)約3
ソーラーガーデンライト 明暗・人感センサー
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個当日出荷庭先やプランター、玄関アプローチなどで土にさして使えます。昼間に太陽光で充電するソーラータイプ。明暗・人感センサー機能付きで、周囲が暗くなり人の動きを検知すると自動で点灯します。明るさを2段階に調節できます付属品保証書付取扱説明書質量(g)約280外形寸法(mm)(約)幅83×高さ315×奥行275(組み立て時/ヘッドおよびソーラーパネルが水平の場合)電源(V)リチウムイオン電池 3.7 800mAh(内蔵充電池の交換はできません)全光束(Lm)約250(100%点灯時)機能明るさ切替:100%点灯-50%点灯-OFF光源LED×8灯(交換不可)/昼白色検知範囲人感センサー:約5°m 、左右 約90° 、上下 約90°点灯保持時間約10秒防水仕様IPX4(防まつ形)…あらゆる方向からの水の飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による点灯時間約22日(100%点灯時・1日10回点灯の場合)、約49日(50%点灯時・1日10回点灯の場合)
LEDガーデンライト・門柱灯ランプ別
東芝ライテック(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から26日以内出荷用途お庭やエントランスを彩るガーデンライトです。保護等級IP23適合ランプLDA5L-G/40W
ExLights ソーラーマルチプレイライト VESTA
タカショー¥5,198税込¥5,7181個当日出荷スクエア型で持ち運びができる人感センサー搭載のソーラーライト。アプローチやエントランスなさまざまなシーンに。用途ソーラーセンサーライト・防犯ライト・アプローチセンサーライトとしてガーデニングやエクステリアに最適。幅(mm)163高さ(mm)180奥行(mm)163LED色電球色色(本体)ダークグレーLED使用数(個)20センサー感知範囲最大角度:60°、最大距離:約2m
ガーデンソーラーセンサーライト7.5W丸型 ブラック
ムサシ(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト。しっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒質量(g)700電球7.5W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×503点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー設置場所屋外(保護等級 IP54)内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可)
あかりクラシック ソーラーポールライト
タカショー¥819税込¥9011個5日以内出荷日中の太陽光で充電するソーラーライトのため、電源が不要で電気代もかかりません。フィラメント球を模したレトロで優しいひかりを発します。複数設置してアプローチの演出や庭まわり、フェンス周りの飾り付けや防犯対策に。足元を照らすことで転倒防止効果も見込めます。用途玄関からお住まいへのアプローチの誘導灯として。お庭・ガーデニングや花壇のライトアップ、植栽の間のアクセント照明に。エントランスや足元の安全確保に。防犯対策の補助照明として。材質ポリプロピレン・ポリスチレン質量(g)200電池ニッケル水素充電池1.2V 300mAh 単3形 1本LED色電球色寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.2×6.2×39(高さは地中杭を含む)
吊り下げソーラーガーデンライト センサー式 切替式(昼白色/電球色)
GWソーラー¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷ソーラー充電式のガーデンライト。センサー式で人が近づくとさらに明るくなる。スイッチひとつで昼白色と電球色の切替ができる。スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。用途お庭や玄関などの照明に材質アルミ、ABS、PMMA寸法(mm)対角195×690(埋め込み用の杭を含まず)質量(g)580全光束(Lm)常時20、センサー感知後最大100バッテリーリチウムイオン電池3.7V 800mAh連続点灯時間最長約40時間(満充電時)ソーラーパネル種類単結晶ソーラーセル点灯色昼白色/電球色防水性IPX4
LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ)
YAMAZEN(山善)¥1,490~税込¥1,639~1個ほか当日出荷から5日以内出荷スタイリッシュなデザインでお庭に優しい光を照らすLEDソーラーガーデンライト「Piccolo」。光色は2色(ホワイト、ゴールド)よりお選びいただけます防塵防水性能は安心のIP66。電気代が不要なソーラーパネル。ソーラーパネルが底板に配置されているためパネルが見えずスタイリッシュなデザイン。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。【使用方法】 本体底のスイッチをカチッとなるまで押してください。暗い場所でテストし点灯すればOKです用途お庭やベランダ、バルコニー、玄関前の照明などに。LEDソーラーライト/屋外/防水防塵仕様/玄関照明/庭園灯/誘導灯/間接照明/防犯ライト/防水ライト/スポットライト/門灯/防水/防塵/防犯/照明/自動点灯/太陽光/電気代不要材質ガラス、ポリスチレン質量(g)480防塵防水性能IP66LED0.01W相当/15灯充電池タイプ1.2V 単4形 600mAh ニッケル水素 1本寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)8×8×11充放電回数(回)約500点灯時間(時間)(フル充電)約6-8
ゆらぎソーラー キャンドルランタンライト
タカショー¥3,998税込¥4,3981個当日出荷リアルなゆらぎのランタンライトです。用途屋外材質ABS樹脂・AS樹脂・ガラス・スチール使用環境屋外LED1球(イエロー)充電池タイプニッケル水素電池1.2V/1000mAh 単3形×1本
ひかりノベーション 木のひかり 基本セット
タカショー¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ。ライト本体2個、コントローラー1個、分岐コネクター付き5m延長コード1本がセットになったスターターキット。ソーラーライトの約2 0 0 倍明るく、100V→12Vのローボルト仕様。電気工事士の資格や工具がなくても簡単に設置ができ、プロみたいなライトアップができます。LEDだから電気代もわずかで、毎日自動で点灯と消灯します。材質(ライト本体)ASA樹脂、PCTG樹脂、PC/ABSアロイ、(コントローラー)ポリカーボネート、塩化ビニル樹脂、(電球)アルミニウム、(分岐プラグ)塩化ビニル樹脂、(延長コード)塩化ビニル樹脂質量(kg)(ライト)約0.5/1台、(コントローラー)約0.5、(分岐コネクター)約0.1、(延長コード)約0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.5×8.5×25
ExLights ソーラーウォールライト CUBE2型 屋外 防犯 セキュリティ人感センサー 防水
タカショー¥3,998税込¥4,3981個当日出荷必要な時に、しっかりと明るく照らす人感センサーライト。門柱灯や壁沿いの足元灯として、景観になじむ取付型ソーラーライトです。用途屋外用、一般家屋の玄関や駐車場、庭などに 倉庫等の照明・防犯に幅(mm)158色ダークグレー高さ(mm)151奥行(mm)50LED色電球色LED使用数(個)21センサー感知範囲120感知距離(m)約3
貼るLEDライト イルミテープ
トレードワン¥309税込¥3401個当日出荷貼るだけ簡単、お部屋を彩るLEDライト イルミテープ。好きな長さでカット可能。ウオームカラー。USB給電式全長(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×20×100
パルス式ソーラーライト GSL-222
アイリスオーヤマ(5件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷昼間の太陽光を充電するパルス式ソーラーライトです。 電気代と配線が不要な地球にやさしい商品です。 点灯時間は約7時間です。 LEDを4球使用しています。 3段ロングリフレクターを使用しているので、明るさに優れています。材質本体・ベース:ABS樹脂、反射パネル:ポリプロピレン、パネルカバー:アクリル樹脂、クリアカバー:スチールロール樹脂質量(g)303直径×高さ(mm)130×150
ソーラーガーデンライト
GWソーラー¥879~税込¥967~1個翌日出荷ソーラー充電式のガーデンライト。スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。用途お庭や玄関などの照明に連続点灯時間最長約40時間(満充電時)ソーラーパネル種類単結晶ソーラーセル防水性IPX4
ソーラー充電アンティークガーデンライト
トレードワン¥779~税込¥857~1台5日以内出荷庭や玄関までのアプローチを彩るソーラー充電式のガーデンライトです。エジソン電球ならではのレトロなフォルムとノスタルジックな灯りをLEDで演出します。明暗センサーを搭載しており、暗くなると自動で点灯します。電源を必要とせず配線が不要なため、手軽に導入いただけます。電源ソーラー充電式素材ポリプロピレン、ポリスチレン光色電球色
LEDソーラーライト すりガラスタイプ piccolo(ピッコロ)
YAMAZEN(山善)¥929~税込¥1,022~1個ほか5日以内出荷から6日以内出荷すりガラス調のおしゃれなデザインでお庭に優しい光を照らすLEDソーラーガーデンライト 「Piccolo」。7cm角タイプ。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。暗くなったら自動で点灯。電気代が不要なソーラーパネル用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 ピッコロ Piccolo すりガラス ガーデンブリツク材質ガラス、ABS質量(g)330防塵防水性能IP66寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×7×5充電時間(時間)(目安)直射日光で約8-10時間LED(LED1灯)0.06W相当充電池タイプ1.2V 単四形 400mAh ニッケル水素 1本充放電回数(回)(目安)約300点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
ソーラーオーナメントライト レッド
DAISHIN(大進)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081台当日出荷お庭を彩るソーラーオーナメントライトです。まるで絵本から飛び出たような可愛いお家に暗くなると自動的に灯りが灯ります。ソーラー充電のため配線の必要がなく、防雨構造なので手軽に庭や花壇を演出することができます。材質レジン、プラスチック質量(g)255電源ソーラーパワー(アモルファス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×115×400機能防雨構造使用電池ニッケル水素充電池1.2V300mAh充電時間(時間)8RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)7
ボール型ソーラー式ガーデンライト
セーブインダストリー(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷光の演出と家の防犯に一役!暗くなると自動で点灯。明るくなると自動で消灯。 配線不要!電気代不要!ソーラパネルで日中に太陽光を自動的に充電するので、配線の手間が省けます。 簡単設置!地面に差し込むだけで簡単に設置。面倒な組立は一切必要ありません。用途ガーデンライトとして材質ABS・ポリスチレン色ホワイト・ブラック品番SV-6285寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440 x Φ150充電時間(時間)12(晴天時)点灯時間(時間)最長約6
ガラスボールソーラーライト
GWソーラー¥1,498税込¥1,6481個翌日出荷ソーラー充電式のガーデンライト。スイッチひとつで昼白色と電球色の切替ができる。スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。用途お庭や玄関などの照明に材質ガラス、ABS質量(g)637全光束(Lm)20バッテリーリチウムイオン電池3.7V 600mAh連続点灯時間最長約40時間(満充電時)ソーラーパネル種類単結晶ソーラーセル点灯色昼白色/電球色防水性IP65直径×高さ(mm)Φ120×113
ステンレスソーラーガーデンライト 切替式(昼白色/電球色)
GWソーラー¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷ソーラー充電式のガーデンライト。スイッチひとつで昼白色と電球色の切替ができる。スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。用途お庭や玄関などの照明に材質ステンレス、ABS、アクリル質量(g)235全光束(Lm)15バッテリーリチウムイオン電池3.7V 600mAh連続点灯時間最長約40時間(満充電時)ソーラーパネル種類単結晶ソーラーセル点灯色昼白色/電球色防水性IPX4直径×高さ(mm)Φ130×306(埋め込み用の杭を含まず)
ソーラー充電LEDイルミネーション(単色イエロー)
トレードワン¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ソーラー充電タイプで電源を気にせず導入できるイルミネーションライト。ソーラー充電またはUSB充電が可能です。リモコンによる操作が可能で8種の点灯モードを備えます。単色タイプです。付属品リモコン・USBケーブル材質ABS樹脂質量(g)コントローラー:115コード長さ(m)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)コントローラー:85×23×105灯数100灯
ExLights ソーラーポールライト CUBE
タカショー¥6,998税込¥7,6981個当日出荷足元を明るく照らすスタイリッシュなポールライト。アプローチやエントランスなど人を誘導するライトとして最適です。用途ソーラーセンサーライト・防犯ライト・アプローチセンサーライトとしてガーデニングやエクステリアに最適。幅(mm)143高さ(mm)603奥行(mm)143LED色電球色色(本体)ダークグレーLED使用数(個)20センサー感知範囲最大角度:120°、最大距離:約3m
LEDガーデンライト
オーム電機¥1,398税込¥1,5381個当日出荷庭先やプランター、玄関アプローチなどで土にさして使えます。周囲が暗くなり、人の動きを検知すると約10秒間自動点灯。人感センサーが作動して点灯中に、人の動きを検知すると、点灯状態が続きます。1日10回点灯の場合、約9ヶ月使えます質量(g)約124(乾電池除く)外形寸法(mm)(約)幅55×高さ326×奥行37(組み立て時)電源単3形乾電池×4本(乾電池別売)全光束(Lm)約80光源LED×6灯(交換不可)/昼白色検知範囲人感センサー:約5m、左右約90° 、上下約90°点灯保持時間約10秒(人感センサー作動時)防水性性能:IPX4(防まつ形)…あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による点灯時間1日10回点灯の場合、約9か月使えます
ハイパワーソーラーアップライトカラーチェンジ&電球色
タカショー¥2,998税込¥3,2981個当日出荷電気配線不要なソーラー充電式アップライト。小さなライトでも機能が充実しています。 1.明るさを2段階調整が可能です。 2.電球色とカラーチェンジ(レインボー)の切り替えが可能です。 3.カラーチェンジはローテーションとストップの切り替えが可能です。 普段は植栽や対象物を照らしながらも、クリスマスやイベント時にカラーチェンジに切り替えるなど、幅広い使い方が可能です。用途植栽・住宅・庭・アプローチ・エクステリア・施設のライトアップ・屋外の防犯・足元灯付属品取り付けアンカー3本、ネジ3本材質ポリプロピレン質量(kg)0.34電源リチウムイオン電池18650 3.7V 2000mAh 1本使用環境屋外バッテリー容量(Ah)2保証期間1年保証寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅9cm×奥行15.8cm×高さ30.9cm(※高さは地中杭(約13.5cm)を含む)LED電球色(6球)・RGB(1球)
ハイパワーソーラーアップライト 2型
タカショー¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ソーラーパネル分離式なので、パネルに太陽光が当たれば、本体は暗い場所でも点灯します。用途植栽・住宅・庭・アプローチ・エクステリア・施設のライトアップ・屋外の防犯・足元灯材質ポリプロピレン・アルミニウム・ABS樹脂質量(kg)約0.7全光束(Lm)52機能ON/OFFスイッチ付き、6時間OFFタイマー付き電池ニッケル水素充電池1.2V 600mAh 単3形 3本使用環境屋外寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×1×34組立時間1人で20分未満LED1球(電球色)
ソーラー充電式グランドライト
トレードワン(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷防水・タフ設計であらゆる場所に設置可能 太陽光充電して、暗くなったら明暗センサーで自動点灯 本体に耐久性の高いアルミニウム合金を使用。鉄の1/3程度の軽さ。大気中から安定的な酸化被膜を作る性質があるので、耐食性に優れており、電磁波や熱反射に強く、低温環境で使用した際に起こる脆化破壊が起こりにくい。非磁性なので磁気の影響を受けにくい 本品は耐荷重にも優れており車が踏んでも壊れない!耐荷重検査・非破壊検査済み(株式会社G&U技術センター) 6灯で照射し、照射範囲が360度!太陽光充電なので電気代はゼロ!配線も不要! IPX6防水機能。最近は降水量が多くなってきています。防水に優れた本製品は、機能性・利便性が高い屋外用ソーラーライトと言えます用途グランドライト、足元ライト、ソーラーライトとして。 ガレージ/駐車場/デッキ/玄関/階段/足元/芝生/園芸/道路/駐車場/パーク/パーキング/ガーデン/歩道/自動点灯/太陽光/発電/ソーラー/充電/チャージ/クリーン/エネルギー/エコ/ランニングコストゼロ/白色光/高耐圧性/耐荷重性/耐久性/光センサー/センサーライト/自動点灯/自動消灯/コンパクト/小型/軽量/設置簡単材質アルミニウム合金質量(g)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.8×11.8×2.5
LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ)
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個ほか5日以内出荷ガラス×ステンレスのスタイリッシュなデザインでお庭に優しい光を照らすLEDソーラーガーデンライト「Piccolo」電気代が不要なソーラーパネル。光色は2色(ホワイト、ゴールド)よりお選びいただけます。防塵防水性能は安心のIP66。 。強風による粉塵が内部に入らず、豪雨でも浸水の恐れがない防塵防水仕様。ソーラーパネルが底板に配置されているためパネルが見えずスタイリッシュなデザイン。置くだけでも、埋め込んでも簡単に使える。【使用方法】 本体底のスイッチをカチッとなるまで押してください。暗い場所でテストし点灯すればOKです。用途お庭やベランダ、バルコニー、玄関前の照明などに充放電回数(回)約300(目安)点灯時間(時間)約6~8(フル充電/目安)
LEDライトバルブ 110W
岩崎電気¥51,980税込¥57,1781個5日以内出荷水銀灯400W相当の明るさ用途垂直方向取付専用、屋外・屋内用使用温度範囲(℃)ランプ:-25~+40定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)70点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)
LEDソーラーガーデンライト
キシマ(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381台当日出荷ソーラー充電で電気も使わず、省エネ。どこでも持ち運べてキャンプやアウトドアでも大活躍。 ソーラー充電で暗くなるとアンティーク調のボトルに入ったフェアリーライトがキラキラと輝く。 夜になり、あたりが暗くなると、LEDライトが自動的に点灯。 満充電時間で、一晩最長8時間点灯が可能。置いても吊っても使える2way仕様。用途ガーデンライト、インテリアライト、間接照明として。材質ガラス、スチール、ラバーLED色電球色防水保護等級IPX3
『ガーデンライト』には他にこんなカテゴリがあります
- ライト本体
- ガーデンライト用オプション