4ページ目: ガーデンライト

234件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ランタン兼用ストリングライト USB充電式 8mコード オーム電機

    ランタン兼用ストリングライト USB充電式 8mコード

    オーム電機
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    翌々日出荷
    引き出して使うとストリングライトになるランタン。 そのまま置いてランタンとして使用できます。 ストリングライトは本体に格納、引き出して使用できます。 点灯モードが選べます(ストリングモード、ストリング点滅モード、ストリングフェードモード、ストリング+ランタンモード、ランタンモード)。 ストリング長さは約8m。 USB充電式
    付属品充電用ケーブルType-C(長さ…50cm)質量(g)184長さ(m)【ストリング】8電源リチウムポリマー電池(3.7V 1800mAh内蔵)(交換不可)保護等級IPX3 ※JIS/IEC保護等級(JISC0920:2003)… 鉛直より60度からの水に対して保護する (定義…鉛直より60度からの水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。)光源暖色ストリングLED、暖色LED(交換不可)充電時間4時間(満充電まで)(500回充放電可能)連続点灯時間4.5時間(ストリングモード時)光束(Lm)170(ストリング+ランタンモード時)定格入力DC5V 0.74A(最大)直径×高さ(mm)90×49
  • 庭園灯 ENDO(遠藤照明)

    庭園灯

    ENDO(遠藤照明)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    色シルバー取り付け形状防雨形定格電圧(V)100横(mm)300LEDブロック70付LED寿命(時間)40000調光の可否不可
  • 工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 7.5W丸型 ホームテイスト

    工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 7.5W丸型

    ホームテイスト
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    7日以内出荷
    工事不要で、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト!。ソーラー発電なので、電源工事やメンテナンスも不要です!。3種類の点灯モードで、周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き!。自宅の回りを演出するガーデンライトや、防犯対策にもなります!。高級感があるステンレス製なので錆にも強いです!。常夜灯は60ルーメン、センサー反応で600ルーメンの明るさ!
    用途ガーデンライトとして。材質【本体】ステンレス【ソーラーパネル】結晶太陽電池色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×16×50
  • 工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 5W丸型 ホームテイスト

    工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 5W丸型

    ホームテイスト
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    7日以内出荷
    工事不要で、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト!。ソーラー発電なので、電源工事やメンテナンスも不要です!。3種類の点灯モードで、周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き!。自宅の回りを演出するガーデンライトや、防犯対策にもなります!。高級感があるステンレス製なので錆にも強いです!。常夜灯は40ルーメン、センサー反応で380ルーメンの明るさ!
    用途ガーデンライトとして。材質【本体】ステンレス【ソーラーパネル】結晶太陽電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×16×50
  • 工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 7.5W角型 ホームテイスト

    工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 7.5W角型

    ホームテイスト
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    7日以内出荷
    工事不要で、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト!。ソーラー発電なので、電源工事やメンテナンスも不要です!。3種類の点灯モードで、周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き!。自宅の回りを演出するガーデンライトや、防犯対策にもなります!。高級感があるステンレス製なので錆にも強いです!。常夜灯は60ルーメン、センサー反応で600ルーメンの明るさ!
    用途ガーデンライトとして。材質【本体】ステンレス【ソーラーパネル】結晶太陽電池色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.1×15.1×50
  • 工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 2W丸型 ホームテイスト

    工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 2W丸型

    ホームテイスト
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    7日以内出荷
    工事不要で、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト!。ソーラー発電なので、電源工事やメンテナンスも不要です!3種類の点灯モードで、周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き!。自宅の回りを演出するガーデンライトや、防犯対策にもなります!。高級感があるステンレス製なので錆にも強いです!。常夜灯は15ルーメン、センサー反応で150ルーメンの明るさ!
    用途ガーデンライトとして。材質【本体】ステンレス【ソーラーパネル】結晶太陽電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.6×12.6×50
  • 夜でも咲く フラワー型ガーデンライト セーブインダストリー

    夜でも咲く フラワー型ガーデンライト

    セーブインダストリー
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    5日以内出荷
    材質ライト部:アルミニウム / ポール上下:スチール / スイッチ部:ポリプロピレン / 電源:ソーラーパネル / 光源:LED寸法(mm)110×155×700質量(g)210電池充電式Ni-MH単三型電池バッテリー容量(mAh)600点灯時間(時間)5~6
  • 据置取付型 LED スタンド 防雨型 Panasonic(パナソニック)

    据置取付型 LED スタンド 防雨型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    4日以内出荷
    <防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチやに輪を照らせばわが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます
    適合LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用取付据置取付型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)ランプ別売(口金GX53-1)LEDランプLEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用入数1台
  • 据置取付型 LED スタンド スパイク付 防雨型 Panasonic(パナソニック)

    据置取付型 LED スタンド スパイク付 防雨型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    4日以内出荷
    <防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチやに輪を照らせばわが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます
    適合LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用取付据置取付型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)ランプ別売(口金GX53-1)LEDランプLEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用キャブタイヤケーブル(m)5入数1台
  • ブルズ 間接照明用建材 Bulls(ブルズ)

    ブルズ 間接照明用建材

    Bulls(ブルズ)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1セットほか
    5日以内出荷
    色ニューホワイト
  • 鉢付きソーラー街灯3灯 リビングアウト(Living Out)

    鉢付きソーラー街灯3灯

    リビングアウト(Living Out)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    配線工事不要の地面に置くだけ簡単お洒落外灯。
    用途昼間もお洒落に彩るプランター付き。材質支柱: ステンレス、本体: ABS樹脂、ポリスチレン、ランプベース: ABS樹脂、植木鉢: ポリプロピレン色ブラック寸法(cm)53×49×184
  • ガーデンライト コイズミ照明

    ガーデンライト

    コイズミ照明
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    仕様別梱包2ヶ口消費電力(W)4.3ランプLED小形電球40形相当色温度2700K埋め込み深さ(mm)300ランプ寿命40,000時間容量(VA)8(100V)演色指数(Ra)80
  • ガーデンライト コイズミ照明

    ガーデンライト

    コイズミ照明
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    6日以内出荷
    幅(mm)60奥行(mm)100色温度2700K埋め込み深さ(mm)300寿命光束維持時間:40000時間演色指数(Ra)93
  • LEDソーラーライト クラルテ ハンギングバスケット YAMAZEN(山善)

    LEDソーラーライト クラルテ ハンギングバスケット

    YAMAZEN(山善)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    5日以内出荷
    LEDソーラーライト付きハンギングバスケット。草花を照らし、彩のある夜を演出。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。暗くなったら自動で点灯。電気代が不要なソーラーパネル
    用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 草花 鉢植え ハンギング バスケット 吊り下げ材質ABS、PP、PS質量(g)445防塵防水性能IP44寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×17×58充電時間(時間)(目安)直射日光で約8-10時間LED(LED1灯)0.06W相当充電池タイプ1.2V 単四形 300mAh ニッケル水素 1本充放電回数(回)(目安)約500点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
  • 高演色LED エクステリア ガーデンライト 人感センサー付 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED エクステリア ガーデンライト 人感センサー付

    ODELIC(オーデリック)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    92日以内出荷
    ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ。ON-OFF・調光・タイマー付調光の3つのモードをお好みで選べる人感センサーモード切替型
    仕様人感センサー付、人感センサーモード切替型、防雨型種別エクステリア ガーデンライト 人感センサー付幅(mm)Φ80カバーガラス(乳白ケシ)質量(kg)3.5材質(本体)アルミ管(黒色)取付方式グローブ:ねじ込み式定格消費電力(W)7.1平均演色評価数(Ra)94ランプLED電球ミニクリプトン形 6.5W(E17) No.292ENコード付属なし色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)81.2光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)16(100V)入数1台光色昼白色明るさ白熱灯器具60W相当地上高さ(mm)1000定格光束(Lm)577調光の可否不可可動範囲(°)センサー部:90
  • ガーデンライト 人感センサー対応ACコントローラー 人感センサーコード付き  ガーデントワイライト YAMAZEN(山善)

    ガーデンライト 人感センサー対応ACコントローラー 人感センサーコード付き ガーデントワイライト

    YAMAZEN(山善)
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    5日以内出荷
    ガーデントワイライト専用ACコントローラーです。電源が2か所ある場合にご利用下さい。消費電力最大24.5Wまで連結可能。最大8台まで連結可能。自動点灯、自動消灯、時間消灯、常時点灯、常時消灯を切替可能。
    用途ガーデントワイライト専用ACコントローラーです。 LEDガーデンライト LEDライト LED照明 LEDイルミネーション LEDランタン LEDランプ ランタンライト 玄関照明 庭園灯 誘導灯 間接照明 防犯ライト 防水ライト スポットライト 門灯 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 自動消灯 ガーデン ガーデニング エクステリア 家庭菜園 花壇 駐車場 お庭 ベランダ テラス バルコニー 玄関前 インテリア 屋外 屋内ガーデントワイライト GardenTwilight ガーデンライト ガーデンライト 防犯用品 防犯グッズ 防災 停電 作業 セキュリティ イルミネーション LED 照明器具 投光器 玄関灯 車庫 庭先 庭園 庭 入口 裏口 通路 歩道 車道 玄関 玄関裏 玄関先 エントランス ガレージ カーポート シンボルツリー フェンス 防水防塵 光度センサー 景観 ライトアップ 防犯対策仕様AC100V側のコード長(m):0.6セット内容ACコントローラー×1※電源コード本体装着済み(脱着不可)、人感センサー付きコード(5m)×1質量(g)600電源(V)入力AC100、DC12最大出力(W)36防塵防水性能IP67(人感センサーはIP65)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)10.3×4.1×14.5
  • ガーデンライト 人感センサー付きコード(5m)  ガーデントワイライト YAMAZEN(山善)

    ガーデンライト 人感センサー付きコード(5m) ガーデントワイライト

    YAMAZEN(山善)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    5日以内出荷
    ガーデントワイライト専用 人感センサーです。時間消灯後、人感センサーが人の動きを感知しライトが点灯します。※自動消灯後などまわりが明るい場合は点灯しません。人感センサー対応ACコントローラー(GT-W106)に使用可能※ACコントローラー(GT-AC36A)には使用できません。
    用途ガーデントワイライト専用 人感センサーです。仕様感知範囲(m):3~5 ※感知範囲は環境条件によって大きく変化しますセット内容人感センサー付きコード(5m)×1質量(g)250コード長さ(m)5防塵防水性能IP65本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)510×5.7×4
  • ガーデンライト ロングライン 追加用単品 ガーデントワイライト YAMAZEN(山善)

    ガーデンライト ロングライン 追加用単品 ガーデントワイライト

    YAMAZEN(山善)
    ¥8,098税込¥8,908
    1個
    5日以内出荷
    ガーデントワイライトの追加用単品販売です。スタートキットに追加してライトアップの幅を広げられます。IP65の防塵防水性能なので雨天でも問題なく使用できます。屋外用PSE認証を取得済みなのでお庭でも安全にお使い頂けます。お庭の電源に接続するだけで誰でも簡単にライトアップが楽しめます。ライトは耐久性の高いアルミ素材。LED寿命が50,000時間なので長期間交換が不要です。ACコントローラーで夜間に自動ライトアップが可能。自動点灯や消灯、タイマー消灯等のパターン切り替えが可能です。電気代1年間で約2020円 ※1台追加毎に年間+約1800円 ※1kwh=31円換算、1日当たり11時間点灯
    用途ガーデントワイライトに。 LEDガーデンライト LEDライト LED照明 LEDイルミネーション 玄関照明 庭園灯 間接照明 防犯ライト 防水ライト スポットライト 門灯 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 自動消灯 ガーデン ガーデニング エクステリア 家庭菜園 花壇 駐車場 お庭 ベランダ テラス バルコニー 玄関前 インテリア 屋外 屋内 ガーデントワイライト GardenTwilight ガーデンライト ガーデンライト 防犯用品 防犯グッズ 防災 イルミネーション LED 照明器具 玄関灯 車庫 庭先 庭園 庭 入口 裏口 通路 歩道 車道 玄関 玄関裏 玄関先 エントランス ガレージ カーポート 景観 ライトアップ仕様LED寿命:50,000時間 (※1日11時間点灯で約12年間使用可能です。LED電球を交換することはできません。)セット内容ガーデンライトロングライン×1のみ材質アルミニウム、ガラス質量(kg)1.5消費電力(W)12コード長さ(m)5LEDSMD LED×12本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)99.5×7.5×7.5
  • ガーデンソーラーセンサーライト2W丸型 ブラック ムサシ

    ガーデンソーラーセンサーライト2W丸型 ブラック

    ムサシ
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    3日以内出荷
    工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト。しっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。
    用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒質量(g)620電球2W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×126×507点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー設置場所屋外(保護等級 IP54)内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可)
  • ガーデンソーラーセンサーライト5W丸型 シルバー ムサシ

    ガーデンソーラーセンサーライト5W丸型 シルバー

    ムサシ
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    4日以内出荷
    工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト。しっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。
    用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒質量(g)725電球5W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×507点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー設置場所屋外(保護等級 IP54)内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可)
  • ポミエ ソーラーガーデンライト キシマ

    ポミエ ソーラーガーデンライト

    キシマ(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    4日以内出荷
    ガーデンライトとして
    付属品充電池仕様太陽光発電、夜間自動点灯、組立式使用電池ニッケル水素充電池単4形(約400回充電可能)、(容量)1.2V 600mAhLED色電球色使用環境屋外支柱径(Φmm)10防水性IPX3
  • カント ソーラガーデンライト キシマ

    カント ソーラガーデンライト

    キシマ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    ガーデンライトとして
    付属品充電池仕様太陽光発電、夜間自動点灯材質ポリレジン・ポリプロピレン・スチール寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×80使用電池ニッケル水素充電池単4形(約400回充電可能)、(容量)1.2V 150mAhLED色電球色使用環境屋外防水性IPX3(※ガラスシェードの底に水抜きがございますので、シェード内に水が入った場合も防水上問題はございません。)
  • フェアリーズ ソーラーガーデンライト キシマ

    フェアリーズ ソーラーガーデンライト

    キシマ
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    4日以内出荷
    ガーデンライトとして
    付属品充電池仕様太陽光発電、夜間自動点灯、組立式材質ポリレジン・アルミ・ABS・ポリプロピレン使用電池ニッケル水素充電池単4形(約400回充電可能)、(容量)1.2V 600mAhLED色電球色使用環境屋外支柱径(Φmm)10高さ調節3段階防水性IPX3
  • ガーデンライト コイズミ照明

    ガーデンライト

    コイズミ照明
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    6日以内出荷
  • ガーデンライト コイズミ照明

    ガーデンライト

    コイズミ照明
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    6日以内出荷
  • ガーデンライト コイズミ照明

    ガーデンライト

    コイズミ照明
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    6日以内出荷
  • 防雨型スタンド コイズミ照明

    防雨型スタンド

    コイズミ照明
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    6日以内出荷
  • ガーデンライト コイズミ照明

    ガーデンライト

    コイズミ照明
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    6日以内出荷
  • ガーデンライト コイズミ照明

    ガーデンライト

    コイズミ照明
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    6日以内出荷
  • ガーデンライト コイズミ照明

    ガーデンライト

    コイズミ照明
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    6日以内出荷
  • ガーデンライト コイズミ照明

    ガーデンライト

    コイズミ照明
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    6日以内出荷
  • ガーデンライト コイズミ照明

    ガーデンライト

    コイズミ照明
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    6日以内出荷
  • ガーデンライト コイズミ照明

    ガーデンライト

    コイズミ照明
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    6日以内出荷
  • オーデリック 高演色LED エクステリア ガーデンライト L字 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED エクステリア ガーデンライト L字

    ODELIC(オーデリック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    グレアレス配光にミニマルなL字の意匠。洗練されたエクステリアの景観を引き立てるガーデンライトです バッフル効果のあるリブ形状部からやわらかな光のグラデーションが広がります 高演色照明R15クラス2
    種別LED一体型長さ(mm)65幅(mm)142材質(本体)アルミ、アルミダイカスト(黒色)取付方式カバー:化粧ネジ式構造防雨型定格消費電力(W)3.9色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:33.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)8(100V)演色指数(Ra)94定格光束(Lm)132調光の可否不可下面カバーアクリル(乳白)
  • オーデリック 高演色LED エクステリア 和風照明 ガーデンライト ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED エクステリア 和風照明 ガーデンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1台
    5日以内出荷
    風情ある庭の趣に溶け込む落ち着いた和の意匠のガーデンライトです 高演色照明R15クラス2
    構造二重絶縁/防雨型定格消費電力(W)6ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)演色指数(Ra)94調光の可否不可
  • LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ) YAMAZEN(山善)

    LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ)

    YAMAZEN(山善)
    ¥1,490~税込¥1,639~
    1個ほか
    5日以内出荷
    スタイリッシュなデザインでお庭に優しい光を照らすLEDソーラーガーデンライト「Piccolo」。光色は2色(ホワイト、ゴールド)よりお選びいただけます防塵防水性能は安心のIP66。電気代が不要なソーラーパネル。ソーラーパネルが底板に配置されているためパネルが見えずスタイリッシュなデザイン。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。【使用方法】 本体底のスイッチをカチッとなるまで押してください。暗い場所でテストし点灯すればOKです
    用途お庭やベランダ、バルコニー、玄関前の照明などに。LEDソーラーライト/屋外/防水防塵仕様/玄関照明/庭園灯/誘導灯/間接照明/防犯ライト/防水ライト/スポットライト/門灯/防水/防塵/防犯/照明/自動点灯/太陽光/電気代不要材質ガラス、ポリスチレン質量(g)340寸法(直径Φ×高さH)(mm)105×52防塵防水性能IP66LED0.01W相当/9灯充電池タイプ1.2V 単4形 600mAh ニッケル水素 1本充放電回数(回)約500点灯時間(時間)(フル充電)約6-8
  • エクステリア アプローチスタンド Panasonic(パナソニック)

    エクステリア アプローチスタンド

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    4日以内出荷
    付属品スティック、キャブタイヤケーブル5m、電源プラグ付質量(kg)1.1色オフブラック、アクリルカバー:乳白つや消し取付地中埋込型/ネジ込み方式タイプスティックタイプ種類LED電球専用商品電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨型/二重絶縁型色温度(K)2700幅(Φmm)116ランプの種類LED電球小形電球タイプ5.0W(E17)エネルギー消費効率(Lm/W)80光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)400光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当調光方式調光不可地上高さ(mm)282演色指数(Ra)90(高演色)LED交換可能
  • 12Vライト用変圧器 エコルトトランス コンセント付15 UNISON(ユニソン)

    12Vライト用変圧器 エコルトトランス コンセント付15

    UNISON(ユニソン)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    エコルトをコントロールする電設資材。 エコルトはトランスで電圧を12Vに変換して利用するライトです。 設置には、ライトの他に「エコルトトランス」「エコルトケーブル」が必要です。 照度センサ内蔵 AC100Vコンセント付
    材質樹脂質量(kg)0.7色ブラック消費電力(W)15.0(最大)出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×190×72.5耐水性防雨型
  • 12Vライト用変圧器 エコルトトランス スタンダード35 UNISON(ユニソン)

    12Vライト用変圧器 エコルトトランス スタンダード35

    UNISON(ユニソン)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    エコルトをコントロールする電設資材。 エコルトはトランスで電圧を12Vに変換して利用するライトです。 設置には、ライトの他に「エコルトトランス」「エコルトケーブル」が必要です。 照度センサ(タイマー付)内蔵
    材質樹脂質量(kg)0.6色ブラック消費電力(W)35.0(最大)出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×320×49電源コード(m)1耐水性防雨型
  • LEDガーデンライト ポージィポールライト UA 01023 UNISON(ユニソン)

    LEDガーデンライト ポージィポールライト UA 01023

    UNISON(ユニソン)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    4日以内出荷
    映えるあかり。馴染むデザイン。 誘導灯として活躍するポールライト。どんな空間にもなじむシンプルなデザインをご用意しました。夜の安全性を確保しながら、昼間の暮らしにも優しく寄り添います。
    材質アルミ、アクリル(透明)質量(kg)2消費電力(W)4.3寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ55×550(850)入力電圧(V)AC100光源LED電球E11(電球色)色温度(K)2700耐水性防雨型定格光束(Lm)270

『バルコニーまわり』には他にこんなカテゴリがあります

ガーデンライト