6ページ目: ガーデンライト

235件中 201~235件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1000LOW FR LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1000LOW FR LE

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトでオシャレな真鍮製のマリンライト(マリンランプ)です。ガーデンライトとして、ウッドデッキの隅に並べたり、門や塀の上に設置するのもおすすめです。 取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。 光源はLEDモジュールランプが内蔵されており、クモリガラスを通して柔らかい明かりが灯ります。
    用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品LEDユニット 1.4W 200LM、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮質量(kg)約1.1消費電力(W)1.4口金内蔵LED寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119×109×119ガラス部くもりガラス電球の種類LED
  • 真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1000 FR LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1000 FR LE

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    4日以内出荷
    最新のLEDランプを採用した省エネ、長寿命仕様の真鍮製のマリンライト(マリンランプ)です。 BH1000は、船舶用の照明器具をして使われてきたバルクヘッドライト(船舶の隔壁、艦橋部壁付け、天井付けの照明器具)を日本のエクステリア用にアレンジ。 ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、その洗練されたデザインと機能から、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。 取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。 無垢の真鍮を使用し、抜群の耐久性と、時代の流れとともに変化していく独特の豊かな味わいは、真鍮ならでは。
    用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品LED電球(E26 5W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮質量(kg)約1.6消費電力(W)5口金E26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119×175×119ガラス部くもりガラス電球の種類LED
  • ソーラー パワーガラスライト タカショー

    ソーラー パワーガラスライト

    タカショー
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    7日以内出荷
    ほのかに輝くひかり。
    用途屋外材質ガラス・ステンレス・ポリプロピレン使用環境屋外LED1球(ホワイト)充電池タイプニッケル水素電池1.2V/200mAh 単4形×1本
  • ソーラーパワースプレッドライト タカショー

    ソーラーパワースプレッドライト

    タカショー
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    7日以内出荷
    ハイパワーLED球で明るく、光が放物線状に広がる美しいガーデンライトです。
    用途屋外材質ステンレス・ガラス・ポリプロピレン使用環境屋外LED1球(電球色)充電池タイプニッケル水素電池1.2V/1000mAh 単3形×1本明るさ(Lm)最大約3.8
  • Luminoodle プレジー

    Luminoodle

    プレジー
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1セット
    3日以内出荷
    ルミヌードルは、驚くほどの明るさで広範囲を照らし、完全防水仕様にこだわった多目的「ロープ型」LEDライトです。 開発したのはアメリカ・ユタ州にあるPowerPractical社。 室内はもちろん屋外でも十分な明るさです。 ロープ形状のライトだから、広範囲を明るく照らせます。 お手持ちのUSBモバイルバッテリー、パソコン、USBポートのあるTVなど様々な電源から給電可能です。
    給電方式USBタイプAリバーシブル
  • エクステリアライト(DC24V) コイズミ照明

    エクステリアライト(DC24V)

    コイズミ照明
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    6日以内出荷
    色温度(K)2700光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
  • ガーデンライト コイズミ照明

    ガーデンライト

    コイズミ照明
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    6日以内出荷
    幅(mm)60消費電力(W)3.7色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間LED一体型出幅(mm)100演色指数(Ra)83
  • エクステリア ガーデンライト コイズミ照明

    エクステリア ガーデンライト

    コイズミ照明
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    6日以内出荷
    仕様LED一体型、非調光、防雨型幅(mm)60色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間出幅(mm)100演色指数(Ra)83
  • ローボルトガーデンライト専用4分岐コード タカショー

    ローボルトガーデンライト専用4分岐コード

    タカショー
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    6日以内出荷
    タカショーローボルトライトを4本まで接続することのできる分岐コードです。ローボルトライト本体・専用コントローラーと併せてご使用ください。約50cm・1m・1m・50cmの間隔で4つのライトを連結できます。
    材質塩化ビニル樹脂質量(g)約200定格電圧(V)DC12コード長さ(m)約3
  • ローボルトガーデンライト専用ジャンクションプラグ タカショー

    ローボルトガーデンライト専用ジャンクションプラグ

    タカショー(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    タカショーのローボルトライトを一つのコントローラーに複数接続するための分岐として使います。5分岐まで対応します。
    材質塩化ビニル樹脂質量(g)約100定格電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×120×21
  • 庭園灯 ENDO(遠藤照明)

    庭園灯

    ENDO(遠藤照明)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    4日以内出荷
    仕様防雨形、調光不可電源(V)100光源寿命40000時間
  • LEDガーデンライト・門柱灯 ポールのみ 東芝ライテック

    LEDガーデンライト・門柱灯 ポールのみ

    東芝ライテック
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    5日以内出荷から26日以内出荷
  • LEDガーデンライト・門柱灯ランプ別 東芝ライテック

    LEDガーデンライト・門柱灯ランプ別

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途お庭やエントランスを彩るガーデンライトです。色温度(K)2700演色指数(Ra)80
  • LEDガーデンライト ユニットフラット形 ロングポール 東芝ライテック

    LEDガーデンライト ユニットフラット形 ロングポール

    東芝ライテック
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    定格電圧(V)AC100
  • LEDガーデンライトショートポール 東芝ライテック

    LEDガーデンライトショートポール

    東芝ライテック
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    定格電圧(V)AC100
  • LEDガーデンライト ユニットフラット形 東芝ライテック

    LEDガーデンライト ユニットフラット形

    東芝ライテック
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1セット
    8日以内出荷
    材質(本体)アルミダイカスト、(ガード)アルミダイカスト、(グローブ)ポリカーボネート・乳白、(ポール)アルミ消費電力(W)8定格電圧(V)AC100相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)83保護等級IP23防湿推奨ランプLDF8N-H-GX53/3(昼白色・広角)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光方式不可
  • LEDガーデンライト 東芝ライテック

    LEDガーデンライト

    東芝ライテック
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個ほか
    6日以内出荷から92日以内出荷
    定格電圧(V)AC100相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)83保護等級IP23防湿LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光方式不可
  • ユニスフラット 2灯用 全周配光 【受注生産品】 岩崎電気

    ユニスフラット 2灯用 全周配光 【受注生産品】

    岩崎電気
    ¥319,800~税込¥351,780~
    1台
    30日以内出荷
    調光制御には別途「ソロスケジューラ(ポール内蔵形)」が必要です。
    仕様重耐塩仕様その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別公園・街路用照明寸法(mm)【ポール挿入】Φ76.3×110質量(kg)7.8色ウォームグレイメタリック使用温度範囲(℃)-20~+35製法【ホルダ】アルミ押出材、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)80保護等級IP43比率【上方光束比】0%使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応配光タイプ全周配光 / 全方向電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)【前面】アクリル(乳白)調光機能調光形
  • ユニスフラット 2灯用 全周配光 岩崎電気

    ユニスフラット 2灯用 全周配光

    岩崎電気
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    3日以内出荷
    仕様重耐塩仕様その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別公園・街路用照明寸法(mm)【ポール挿入】Φ76.3×110質量(kg)7色ウォームグレイメタリック使用温度範囲(℃)-20~+35製法【ホルダ】アルミ押出材、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)80保護等級IP43比率【上方光束比】0%使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応配光タイプ全周配光 / 全方向電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)【前面】アクリル(乳白)調光機能非調光形
  • ユニスフラット 2灯用 フロントワイド配光 【受注生産品】 岩崎電気

    ユニスフラット 2灯用 フロントワイド配光 【受注生産品】

    岩崎電気
    ¥339,800~税込¥373,780~
    1台
    30日以内出荷
    調光制御には別途「ソロスケジューラ(ポール内蔵形)」が必要です。
    仕様重耐塩仕様その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別公園・街路用照明寸法(mm)【ポール挿入】Φ76.3×110質量(kg)8.4色ウォームグレイメタリック使用温度範囲(℃)-20~+35製法【ホルダ】アルミ押出材、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)80保護等級IP43比率【上方光束比】0%使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応配光タイプフロントワイド配光 / 前方向電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)【前面】アクリル(クリア)調光機能調光形
  • ユニスフラット 2灯用 フロントワイド配光 岩崎電気

    ユニスフラット 2灯用 フロントワイド配光

    岩崎電気
    ¥319,800~税込¥351,780~
    1台
    3日以内出荷
    仕様重耐塩仕様その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別公園・街路用照明寸法(mm)【ポール挿入】Φ76.3×110質量(kg)7.6色ウォームグレイメタリック使用温度範囲(℃)-20~+35製法【ホルダ】アルミ押出材、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)80保護等級IP43比率【上方光束比】0%使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応配光タイプフロントワイド配光 / 前方向電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)【前面】アクリル(クリア)調光機能非調光形
  • ユニスフラット 1灯用 全周配光 【受注生産品】 岩崎電気

    ユニスフラット 1灯用 全周配光 【受注生産品】

    岩崎電気
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1台
    30日以内出荷
    調光制御には別途「ソロスケジューラ(ポール内蔵形)」が必要です。
    仕様重耐塩仕様その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別公園・街路用照明寸法(mm)【ポール挿入】Φ76.3×110質量(kg)5.8色ウォームグレイメタリック使用温度範囲(℃)-20~+35製法【ホルダ】アルミ押出材、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)80保護等級IP43比率【上方光束比】0%使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応配光タイプ全周配光 / 全方向電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)【前面】アクリル(乳白)調光機能調光形
  • ユニスフラット 1灯用 全周配光 岩崎電気

    ユニスフラット 1灯用 全周配光

    岩崎電気
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    3日以内出荷
    仕様重耐塩仕様その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別公園・街路用照明寸法(mm)【ポール挿入】Φ76.3×110質量(kg)5色ウォームグレイメタリック使用温度範囲(℃)-20~+35製法【ホルダ】アルミ押出材、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)80保護等級IP43比率【上方光束比】0%使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応配光タイプ全周配光 / 全方向電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)【前面】アクリル(乳白)調光機能非調光形
  • ユニスフラット 1灯用 フロントワイド配光 【受注生産品】 岩崎電気

    ユニスフラット 1灯用 フロントワイド配光 【受注生産品】

    岩崎電気
    ¥239,800~税込¥263,780~
    1台
    30日以内出荷
    調光制御には別途「ソロスケジューラ(ポール内蔵形)」が必要です。
    仕様重耐塩仕様その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別公園・街路用照明寸法(mm)【ポール挿入】Φ76.3×110質量(kg)6.1色ウォームグレイメタリック使用温度範囲(℃)-20~+35製法【ホルダ】アルミ押出材、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)80保護等級IP43比率【上方光束比】0%使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応配光タイプフロントワイド配光 / 前方向電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)【前面】アクリル(クリア)調光機能調光形
  • ユニスフラット 1灯用 フロントワイド配光 岩崎電気

    ユニスフラット 1灯用 フロントワイド配光

    岩崎電気
    ¥209,800~税込¥230,780~
    1台
    3日以内出荷
    仕様重耐塩仕様その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別公園・街路用照明寸法(mm)【ポール挿入】Φ76.3×110質量(kg)5.3色ウォームグレイメタリック使用温度範囲(℃)-20~+35製法【ホルダ】アルミ押出材、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)80保護等級IP43比率【上方光束比】0%使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応配光タイプフロントワイド配光 / 前方向電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)【前面】アクリル(クリア)調光機能非調光形
  • ユニススティック トール 岩崎電気

    ユニススティック トール

    岩崎電気
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    3日以内出荷
    仕様重耐塩仕様その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別公園・街路用照明寸法(mm)【ポール挿入】Φ101.6×150質量(kg)8.5色ウォームグレイメタリック使用温度範囲(℃)-20~+35製法【ホルダ】アルミダイカスト、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)80保護等級IP43支柱アルミ押出材比率【光可能形上方光束比】0%使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)【前面】ポリカーボネート(透明)
  • ユニススティック ショート 岩崎電気

    ユニススティック ショート

    岩崎電気
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    3日以内出荷
    仕様重耐塩仕様その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別公園・街路用照明質量(kg)5色ウォームグレイメタリック使用温度範囲(℃)-20~+35製法【ホルダ】アルミダイカスト、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)80保護等級IP43支柱アルミ押出材比率【光可能形上方光束比】0%使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)【前面】ポリカーボネート(透明)
  • LEDガーデンライト・門柱灯・ポール 東芝ライテック

    LEDガーデンライト・門柱灯・ポール

    東芝ライテック
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    4日以内出荷
    お好みに合わせて灯具とポールをチョイスLED電球一般電球形ガーデンライト。お庭やエントランスを彩るガーデンライトです。
    幅(mm)Φ80保護等級IP23幅(Φmm)80カテゴリーガーデンライト
  • LEDガーデンライト・門柱灯 東芝ライテック

    LEDガーデンライト・門柱灯

    東芝ライテック
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    4日以内出荷
    定格電圧(V)100相関色温度(K)2700平均演色評価数Ra:80保護等級IP23ランプLDA4L-G-E17/S/40W2、LDA4L-H-E17/S/40W2、LDA4N-G-E17/S/40W2、LDA4N-H-E17/S/40W2、LDA6L-G-E17/S/60W2、LDA6L-H-E17/S/60W2、LDA6N-G-E17/S/60W2、LDA6N-H-E17/S/60W2光色電球色適合ランプLDA4L-G-E17/S/40W2、LDA4L-H-E17/S/40W2、LDA4N-G-E17/S/40W2、LDA4N-H-E17/S/40W2、LDA6L-G-E17/S/60W2、LDA6L-H-E17/S/60W2、LDA6N-G-E17/S/60W2、LDA6N-H-E17/S/60W2
  • ガーデンライト 山田照明

    ガーデンライト

    山田照明
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    5日以内出荷
    電源電圧100V専用。電源内蔵。キャブタイヤケーブル5m。適合ランプNo.292AL
    材質/仕上本体:アルミ・ステンレス(ダークシルバー塗装)/セード:プレスガラス(透明内面消し)質量(kg)3.2電圧100V専用取付方式その他光源E17 LED電球 4.4W×1【従来】白熱20W相当色温度(K)2700LEDLED電球耐水性防雨LED寿命(時間)40000光色電球色適合ランプNo.292AL演色指数(Ra)Ra94調光の可否非調光
  • ガーデンライト 山田照明

    ガーデンライト

    山田照明
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    5日以内出荷
    重厚感のあるガラス。プレス成形で作られた極厚ガラス。肉厚なボリュームが、独特の高級感を演出します。電源電圧100V専用。適合ランプNo.292AL
    質量(kg)4.9電圧100V専用取付方式工事光源E17 LED電球 4.4W×1【従来】白熱20W相当色温度(K)2700LEDLED電球耐水性防雨LED寿命(時間)40000光色電球色適合ランプNo.292AL演色指数(Ra)Ra94調光の可否非調光
  • ガーデンライト 山田照明

    ガーデンライト

    山田照明
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    5日以内出荷
    重厚感のあるガラス。プレス成形で作られた極厚ガラス。肉厚なボリュームが、独特の高級感を演出します。電源電圧100V専用。電源内蔵。キャブタイヤケーブル5m。適合ランプNo.292AL
    材質/仕上本体:アルミ・ステンレス(黒色塗装)/セード:プレスガラス(透明内面消し)質量(kg)3.2電圧100V専用取付方式その他光源E17 LED電球 4.4W×1【従来】白熱20W相当色温度(K)2700LEDLED電球耐水性防雨LED寿命(時間)40000光色電球色適合ランプNo.292AL演色指数(Ra)Ra94調光の可否非調光
  • 取付板【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    取付板【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    62日以内出荷
    付属品パッキン付質量(kg)0.1種類補修部品適合器具YYY82230LE1、YYY82231LE1、YYY82232LE1、YYY82233LE1、YYY82235LE1、YYY82236LE1、YYY82237LE1、YYY82238LE1
  • LEDガーデンライト ポージィスポットライト UA 11002 052 UNISON(ユニソン)

    LEDガーデンライト ポージィスポットライト UA 11002 052

    UNISON(ユニソン)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    5日以内出荷
    植栽を照らし、外壁に光の影を映すスポットライト。外壁やシンボルツリーなど、その陰影を美しく映し出し、エントランスはもちろんのこと夜のガーデンをいつもとは違う憧れの空間にします。ブラウンの本体カラーは樹木と幹や緑に馴染みます。色温度:3000k消費電力:3.0w耐水性能:防噴流形光源:LEDモジュール(電球色)入力電圧:AC100V注意点:LEDモジュールの交換はできません。本体ごとの交換となりますのでご了承ください。
    材質アルミダイカスト質量(kg)0.4色ブラウン直径(Φmm)60消費電力(W)3入力電圧(V)AC100光源LEDモジュール(電球色)色温度(K)3000耐水性防噴流形寸法(高さH×奥行D)(mm)104(304)×70
  • LEDガーデンライト ポージィスポットライト UA 11001 052 UNISON(ユニソン)

    LEDガーデンライト ポージィスポットライト UA 11001 052

    UNISON(ユニソン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    植栽を照らし、外壁に光の影を映すスポットライト。外壁やシンボルツリーなど、その陰影を美しく映し出し、エントランスはもちろんのこと夜のガーデンをいつもとは違う憧れの空間にします。ブラウンの本体カラーは樹木と幹や緑に馴染みます。色温度:3000k消費電力:1.5w耐水性能:防噴流形光源:LEDモジュール(電球色)入力電圧:AC100V注意点:LEDモジュールの交換はできません。本体ごとの交換となりますのでご了承ください。
    材質アルミダイカスト質量(kg)0.4色ブラウン直径(Φmm)60消費電力(W)1.5入力電圧(V)AC100光源LEDモジュール(電球色)色温度(K)3000耐水性防噴流形寸法(高さH×奥行D)(mm)104(304)×70

『バルコニーまわり』には他にこんなカテゴリがあります

ガーデンライト