絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(147)
- カクダイ(135)
- GAONA(ガオナ)(126)
- ミヤコ(94)
- KVK(43)
- テクノテック(31)
- INAX(LIXIL)(26)
- エスコ(25)
- TOTO(20)
- アウス(14)
- オンダ製作所(11)
- 星朋商工(6)
- タカギ(5)
- エムツーエムJ(5)
- SPG(サヌキ)(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- アキレス(3)
- 十川産業(3)
- 日立(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

洗濯機排水ホース(20m)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥9,898税込¥10,8881個翌日出荷内径30×36mm 20m巻き。好きな長さにカットしてお使いいただけます。用途洗濯機排水ホースの延長用材質塩化ビニル樹脂色アイボリー長さ(m)20
スタンダード防水パン テクノブラウン
テクノテック¥6,798税込¥7,4781台5日以内出荷ランドリーエリアに新たな選択肢が増えました。落ち着いたブラウン色は、多くのランドリーエリアに調和します。用途洗濯機を置くだけ 排水口はありません。4隅ビス止め、洗濯機の振動を抑えます。水滴、結露、水漏れ等から床を守ります。重いドラム式の床めり込みを防ぎます。(耐荷重200kg)付属品ビス・キャップ材質ポリプロピレン寸法(mm)640×640×83質量(kg)2.5色(本体)テクノブラウン
T.Eトラップ 縦引透明(ガイド付き目皿受け付)
テクノテック¥3,298~税込¥3,628~1個5日以内出荷目皿受けにガイドを付け施工のしやすさを実現。トラップ本体のネジ部分が合わせにくい場合でも、目皿受Gのネジ先端にあるガイドがしっかりと誘導してくれるので、スムーズに締め付けができます。用途トラップ本体が透明のため、排水管との接着部の目視が可能です。排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。防水パンを外さずに床下を点検することができ、漏水確認も容易です。防水パン用トラップ業界初!維持管理対策(専用配管)等級3認定品。透明排水トラップは、専用部分の排水管の維持管理(清掃、点検及び補修)を容易とするため必要な対策として、特に配慮した措置(等級3)を認定されています。ホース固定バンドを取り付け、ホース抜けを防ぎます。洗濯機排水ホース側フックとエルボ上部穴をホース固定バンドでしっかりくくり接続します。目皿はスリットが入った軟質材の為、容易に引き抜け、部品の引き出しや内部清掃が簡単にできます。TEトラップ仕様封水深/50mm材質ABSタイプ縦引き排水口接続VU50・VP50排水60L/分色(本体)透明
洗濯機排水ホース(L型)
カクダイ¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷取替用。伸縮タイプ(最小330~最大930ミリ)。洗濯機本体に接続し排水ホースを省スペースで取付けできます。用途洗濯機用排水ホースの取替え用。材質PP、PEホース内径(Φmm)30ホース長さ(cm)33~93
洗濯機かさ上げ台
星朋商工¥2,798税込¥3,0781セット(4個)当日出荷真下排水ホースのスペース確保!。洗濯機の下のお掃除がとてもカンタン!。ドラム式洗濯機のドア位置UPで洗濯機の取り出しがラクラク!。1セットで5cmUP!2段に重ねれば10cmUP!用途洗濯機の脚をかさ上げ。材質(本体)ポリプロピレン、(ゴム部分)EPDM色ミルキーホワイト耐荷重(kg)500縦(mm)100商品タイプかさ上げ台
洗濯機用送り座水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,798税込¥5,2781台当日出荷全自動洗濯機給水ホースがワンタッチで着脱できる洗濯機用水栓です。 コンパクト設計で水栓が洗濯機に干渉する場合に便利です。 水栓からホースが外れると自動で止水するオートストップ機能付きです。 90度開閉なので出し止めが楽に行えます。樹脂製の白いハンドルに吐水、止水の表示付き。用途洗濯機に給水するための水栓です。呼び径13ねじ径PJ1/2口数1ストッパーあり取付ねじPJ1/2JIS規格JIS B 2061ハンドル形状グリップハンドル使用地区寒冷地
これエエやん 風呂水給水ホース 東芝用 洗濯機 交換用
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷東芝製風呂水給水機能付き全自動洗濯に使用できます。 お風呂の残り湯を洗濯に再利用して、水道代を節約します。 遠い浴室にも届きやすい伸縮式のホースです。 余分なホースを節目でカットして長さを調節することもできます。 本品はホースのみです。風呂水フィルターは別途GA-LB009をお求めください。 交換用の内部フィルターは別途GA-LB010、GA-LB011をご使用ください。用途TOSHIBA製洗濯機の交換用風呂水給水ホースです。材質ポリプロピレン、ポリエチレンホース内径(Φmm)16ホース長さ(m)1.4~4ホース外径(Φmm)23
洗濯機排水金具 兼用
ミヤコ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷洗濯機排水金具VP・VU40用です。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。洗濯機ホースはバンドでしっかり固定できます。材質本体/ABS・CAC203、エルボ/TPO適合配管VP・VU40用商品タイプ床直結
角型洗濯機排水金具
ミヤコ¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷80mm角のコンパクト設計となっており、 壁隅への設置でもスクエアタイプなので 省スペースで設置でき空間を有効利用できます!! 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。洗濯機ホースはバンドでしっかり固定できます。材質本体/ABS、エルボ/TPO
これエエやん 洗濯機用ニップル 水漏れ防止 ワンタッチ 原状回復
GAONA(ガオナ)¥19,980税込¥21,9781セット(10個)当日出荷水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能です。 集合住宅などでの複数取替えに便利です。用途洗濯機まわりの原状回復に最適なストッパー付きニップルです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~50呼び径13使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ねじ対応:W26山20・G1/2
Arao!ポンプ用フィルター
オーエ¥279税込¥3071袋(6個)7日以内出荷風呂水ポンプの交換フィルターです残り湯洗濯の際、髪の毛やごみが洗濯水に混入するのを防ぎますハサミでカットしてお使いのポンプのサイズにあわせることができます材質ポリウレタンフォーム、ナイロン不織布外形寸法(cm)約15×10×1.2RoHS指令(10物質対応)対応
交換用 銀イオンカートリッジ(AS-AG1専用)
シャープ(2件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷銀イオンホース AS-AG1専用・銀イオンカートリッジ。毎回の洗濯水に銀イオンをプラス。「洗ったのに臭う」をスッキリ解消。用途洗濯水への銀イオンをプラス。適合機種AS-AG1
これカモ 洗濯機用 かさ上げ台 (振動軽減 置くだけ簡単)
GAONA(ガオナ)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷かさ上げの高さ 約50ミリ 防振ゴムで洗濯機の揺れを吸収し、振動音を軽減します。 耐荷重約3.6kN(370kgf)で、ドラム式の洗濯機も置くことができます。 両面テープで簡単に設置ができます。 ほとんどの洗濯機パンメーカーに取付可能です。 掃除やメンテナンスに最適です。用途洗濯機の下側に排水口がくる真下排水でも排水ホースのスペースが確保できるかさ上げ台です。材質ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム耐荷重(kg)200商品タイプかさ上げ台外寸(幅×奥行×高さ)(mm)105×105×50/1個
洗濯機用防水パン(床上配管型)
カクダイ(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷床下に排水トラップが設置できない場所でも床上で配管施工ができます。防水パンと台座が一体型のため、据置き架台を設置する必要がありません。専用排水トラップ(横引き)付き。ビス、キャップ付き。材質PP、ABS耐荷重(kN)1.96アズワン品番64-6502-72トラップ穴あり商品タイプパン(かさ上げ)
洗濯機排水トラップ用固定ナット
カクダイ¥699税込¥7691個当日出荷洗濯機用排水トラップの補修用固定ナットです。適合洗濯機排水トラップ(426-001-50、426-010-50、426-020-50、426-021-50、426-040)用アズワン品番64-6503-18
ガオナ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき カップリング付き水栓用 取付簡単)
GAONA(ガオナ)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。付属品パッキン (1コ)適合呼び13のカップリング付水栓材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50ストッパーあり取付ねじG1/2アズワン品番64-5155-71
洗濯機排水金具
ミヤコ¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から3日以内出荷排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。材質(本体)ABS寸法50材質(キャップ)PE材質(バンド)SWM-B
水撃低減洗濯機用送り座水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷洗濯機や給水配管などにより発生した水撃を吸収する低減器上部がハンドルの役目をし、吐水・止水ができます。仕様オートストッパー付、吐水ニップル(PT3320)
ボールジョイントセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷洗濯機ニップルに散水ホースを接続する際に便利なセット。用途洗濯機用材質ポリアセタール適合ホース内径(Φmm)15
洗濯機ニップル(W26-20)
KVK¥729税込¥8021個当日出荷13(1/2)用の自在水栓と自動洗濯機用ホースを接続するニップルです。用途洗濯機用適合自在水栓(呼び13)呼び径13取付ねじW26山20
通気弁つき洗濯機用排水トラップ
カクダイ(2件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷付属品バンド、インナー、ビス仕様呼50VU管用、通気弁内蔵材質ABS、ステンレス適合配管呼50VU管用商品タイプ床直結
防振パッド
カクダイ¥1,998税込¥2,1981セット(4枚)当日出荷洗濯機の脚の下に敷くことにより作動中の振動を緩和します。仕様両面テープ付材質ウレタン、EVACサイズ(mm)91×91×14(厚さ)[1個あたり]
洗濯機水栓用通水テスター
ミヤコ¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷緊急止水機能の付いた水栓や壁コンセント水栓に接続しホースから排水溝への通水テストが容易に出来ます。 壁コンセント水栓にワンタッチで着脱でき、作業が楽々です。材質本体/POM、ホース/PVCホース長さ(m)2
洗濯機排水トラップ締付完了シール 封印 封緘 フウイン 10枚入 施工業者向け 証明用
GAONA(ガオナ)¥1,398税込¥1,5381個(10枚)9日以内出荷◆目皿受を固定後、洗濯機パンと目皿受けの境目を跨ぐように貼り付けて使用します。_x000D_。◆新築住宅やリフォーム等で排水トラップの施工が完了したことを証明します。_x000D_。◆1シートに10枚のフウインシールが入っています。用途目皿受をしっかり締めたことを証明するシールです。生産国日本
ファインバブル洗濯ホース BIRAKU ビラク 工具不要 取付簡単
YAMAZEN(山善)¥6,980税込¥7,6781個5日以内出荷マイクロバブル、ウルトラファインバブル、ダブルの泡効果で衣類の汚れ落ちがパワーアップ。工具不要!簡単取り付け。黄ばみと黒ずみを防ぐ。ウルトラファインバブルの働きで浮かせた汚れを、マイクロバブルがキャッチ。汚れの再付着も防ぐ。洗剤を吸着したウルトラファインバブルが繊維の奥まで浸透し、奥の汚れまで洗浄成分を届けます。汚れを浮かせやすくし、洗浄成分が汚れを剥がしとる効果を高めます。マイクロバブルの力で繊維の表面についた汚れをはがし取ります。洗濯槽もきれいになります用途洗濯機の給水ホースとして。ファインバブル発生器 汚れ除去 洗濯槽洗浄 ドラム式洗濯機対応 シルキーナノバブルランドリーホース材質ジョイント部:ポリアセタール、ホース:塩化ビニル樹脂保証期間1年ホース長さ(cm)80