絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(147)
- カクダイ(135)
- GAONA(ガオナ)(126)
- ミヤコ(94)
- KVK(43)
- テクノテック(31)
- エスコ(26)
- INAX(LIXIL)(26)
- TOTO(20)
- アウス(14)
- オンダ製作所(11)
- 星朋商工(6)
- タカギ(5)
- エムツーエムJ(5)
- SPG(サヌキ)(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- アキレス(3)
- 十川産業(3)
- 日立(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

これエエやん 洗濯機排水ホースL型 省スペース 交換用 洗濯機に直接接続
GAONA(ガオナ)¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷◆全自動洗濯機(ドラム式・縦型)の取替用排水ホースです。◆洗濯機本体に接続し排水ホースを省スペースで取付けできます。◆洗濯機と壁との距離が狭い場合やスペースを確保したい場合におすすめです。◆シャープやパナソニック、日立、東芝といったほとんどの国内メーカーの洗濯機に取付けできます。◆排水口径が30ミリ(国内規格)に取付可能です。用途洗濯機に直接取り付けられるL字型の排水ホースです。付属品バンド材質EVA樹脂、ポリプロピレン、ステンレス長さ(mm)930使用温度(℃)1~50適合メーカーシャープ、パナソニック、日立、東芝(一例)排水口径(Φmm)30
ガオナ 万能口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (金属製 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル ビス止め式)
GAONA(ガオナ)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 メタル万能口金はビス止め式で、外径15~23ミリの吐水口に取付できます。 メタルホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。適合外径15~23ミリの吐水口、内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5156-13流路内径(Φmm)9
洗濯機用エルボセット
ミヤコ(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷洗濯機排水トラップ用のエルボです。 バンド・インナー・化粧フタ付です。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。材質エルボ:TPO
洗濯機パン用横引トラップ
ミヤコ¥3,598税込¥3,9581個当日出荷うずを発生させることにより、洗濯機からの排水をスムーズに行います。 排水ホースを接続したまま目皿を取外せるので、お手入れが簡単にできます。色スーパーホワイト寸法VP・VU50適合品番MB6060適合配管VP・VU50商品タイプ横引
洗濯機用L型ニップル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥899税込¥9891個当日出荷洗濯機ホースを接続します。 万能ホーム水栓の先端と交換して使用します。用途洗濯機用適合万能ホーム水栓(呼び13)材質ポリアセタール、黄銅取付ねじW26山20
洗濯機用ニップル(ストッパーつき)
カクダイ(7件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷自動閉止機構付き 呼13の万能ホーム水栓、カップリング横水栓に合います。呼び径13ストッパーあり取付ねじW26山20・G1/2
洗濯機排水ホース
カクダイ¥919税込¥1,0111個当日出荷洗濯機専用排水・延長ホース材質EVAC、PPホース内径(Φmm)30.5ホース長さ(m)0.86ホース長さ(mm)860アズワン品番64-6503-21
これエエやん 洗濯機用排水トラップ用エルボ 原状回復
GAONA(ガオナ)¥5,798税込¥6,3781セット(10個)当日出荷洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。 ステンレスバンド付き 集合住宅などでの複数取替えに便利です。用途洗濯機まわりの原状回復に最適な排水トラップ用エルボです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。付属品バンド材質エラストマー、ステンレス使用温度範囲(℃)1~50適合排水口径(Φmm)31
ダブルファインバブル 洗濯ホース
アラミック¥6,980税込¥7,6781本当日出荷ダブルファインバブルで汚れ落ちが変わる!洗濯ホースを取り換えるだけ!。マイクロバブル×ウルトラファインバブル。Wの泡のチカラで黄ばみと黒ずみを防ぐ!。洗剤を吸着したウルトラファインバブル(ナノサイズの泡)が繊維の奥まで浸透し、奥の汚れまで洗浄成分を届けます。汚れを浮かせやすくし、洗浄成分が汚れをはがしとる効果を高めます。マイクロバブル(マイクロサイズの泡)の力で繊維の表面についた汚れをはがし取ります。また、はがれた汚れの再付着を防いでくれます。衣類はもちろん、洗濯槽までキレイに!。ホースの交換もカンタン!工具不要で簡単に取り付け・交換ができます。用途洗濯機用給水ホース材質ジョイント部/ポリアセタール、ホース/塩化ビニル樹脂保証期間お買い上げ日より1年間ホース長さ(mm)800最大使用水圧(Mpa)0.75
ガオナ 二槽式洗濯機用 給水ホース ワンタッチ給水ジョイントセット (バンド付き 抜け防止 長さ調節可能)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷二槽式洗濯機用の給水ホースと洗濯機用水栓や洗濯機ニップルなどに接続するためのアダプターのセットです。 好きな長さにカットして使用できます。 ワンタッチで洗濯機ニップルなどに接続できます。 ホースの抜けを防止するバンド付きです。付属品ワンタッチ給水ジョイント、バンド材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、ステンレス色ブルーホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
ガオナ メタルネジ口金 ワンタッチ接続用 (金属製 蛇口ニップル G1/2)
GAONA(ガオナ)¥859税込¥9451個当日出荷ホースをつなぐためのジョイント部品です。 呼13のカップリング付水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:G1/2) ホーセンドをワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5156-07流路内径(Φmm)9
洗濯機排水ホース(伸縮式)
カクダイ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷曲げ伸ばし自由自在!用途洗濯機の排水接続材質PP、PEホース内径(Φmm)30ホース長さ(cm)33~84アズワン品番64-6503-20
洗濯機排水トラップ ガンコ
ミヤコ(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷本体部はこれまでにないスクエアタイプのスタイリッシュなデザイン。 80mm角のコンパクト設計で従来品と比較し設置面積比43%もコンパクトに(メーカー比)。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50で臭気上がりを防ぎます。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。仕様クロームメッキ適合VP、VU50兼用材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VP、VU50兼用商品タイプ床直結
トラップカバー
テクノテック¥1,298税込¥1,4281個当日出荷長期不在時や未入居の際の臭気対策に! 排水トラップ内の封水が切れると悪臭の原因となります。トラップにフタをし配水管からの臭気の逆流を防ぎます。 のせるだけで簡単に取付け、取り外しもラクラク。 各社トラップ(目皿受け外形Φ142製品)に対応。
洗濯機防水パン 排水トラップ 樹脂製タイプ
SPG(サヌキ)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷材質ABS樹脂箱入数1個(内箱)、4個(外箱)主な用途洗濯機防水パン専用の排水トラップ。特性エルボの取り付け・取り外しが容易になって、さらにエルボが抜けにくい。
全自動洗濯機用分岐栓
タカギ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷全自動洗濯機から散水用に分水できます。用途全自動洗濯機用仕様各メ-カ-の全自動洗濯機に対応ストップコネクター付きロック機構付き散水側通水レバー高さ:85mmトラスコ品番818-7306材質(主要部)ポリアセタ-ル、ABS樹脂質量(g)173適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15
全自動洗濯機用蛇口ニップル
タカギ(1件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷全自動洗濯機用給水ホースを蛇口にしっかり固定する蛇口ニップルです。ホースが外れても自動的に水が止まる安全弁付き用途全自動洗濯機用仕様各メーカーの全自動洗濯機用ホースに対応高さ:75mmトラスコ品番818-7304材質(主要部)ポリアセタ-ル質量(g)71
トラップフタ
カクダイ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷トラップ用エルボを取外して設置します。用途洗濯機用防水パン施工後の漏水テスト用。426-121、426-131、426-144、426-154用材質PP
洗濯機用ニップル(G1/2固定ネジ) ストッパーつき
カクダイ(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷仕様自動閉止機構付き適合呼13のカップリング付き横水栓用材質黄銅呼び径13取付ねじG1/2
防振セッティングベース
フソー化成(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷洗濯機全体を持ち上げることで排水ホースの設置が困難な場所でも洗濯機を設置可能。軟質樹脂素材の使用によりゴム特有の臭いもなく振動を吸収。重ねて高さの調節も可能。FSB-50との併用も可能。用途洗濯機かさ上げ台商品タイプかさ上げ台
ガオナ メタルネジ口金 20 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続用 金属製 蛇口ニップル G3/4)
GAONA(ガオナ)¥939税込¥1,0331個当日出荷ホースをつなぐためのジョイント部品です。 呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4) ホーセンドをワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。適合呼20のカップリング付水栓材質黄銅呼び径20使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじG3/4アズワン品番64-5156-10流路内径(Φmm)9
ガオナ ネジ口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (金属製 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 メタルネジ口金は呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2) メタルホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。適合呼13のカップリング付水栓。内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース材質黄銅呼び径13使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじG1/2アズワン品番64-5156-09流路内径(Φmm)9