絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(155)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(148)
- カクダイ(135)
- GAONA(ガオナ)(128)
- ミヤコ(95)
- KVK(44)
- テクノテック(39)
- INAX(LIXIL)(37)
- シナネン(28)
- TOTO(21)
- アウス(14)
- オンダ製作所(11)
- 星朋商工(6)
- タカギ(5)
- エムツーエムJ(5)
- 十川産業(4)
- SPG(サヌキ)(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- アキレス(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ガオナ メタルネジ口金 ワンタッチ接続用 (金属製 蛇口ニップル G1/2)
GAONA(ガオナ)¥859税込¥9451個当日出荷ホースをつなぐためのジョイント部品です。 呼13のカップリング付水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:G1/2) ホーセンドをワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5156-07流路内径(Φmm)9
洗濯機排水ホース(伸縮式)
カクダイ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷曲げ伸ばし自由自在!用途洗濯機の排水接続材質PP、PEホース内径(Φmm)30ホース長さ(cm)33~84アズワン品番64-6503-20
洗濯機トラップ用ゴムキャップ
ミヤコ(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷未入居時や、洗濯機を使わなくなった時に使用するゴムキャップです。 エルボの代わりにゴムキャップを使用することで、臭気を防ぎます。適合MB44KLR・MB44R・MB44RM・MB44KLC・MB44C・MB44CM・MB44KLCW・MB44CW・MB44CWM・MB44CWH・MB44CWHM・MB44AM-50材質EPDM寸法50
赤札見つけ 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき カップリング付き水栓用 取付簡単)
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。適合カップリング付横水栓(呼13)材質ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50取付ねじG1/2アズワン品番64-5152-64
これカモ 洗濯機用 排水口接続トラップ(におい防止 防虫効果 呼50VP・VU管兼用 取付簡単)
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水トラップです。 トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 付属のインナーを使って、軟質排水ホースにも対応 呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂アズワン品番64-5150-78
洗濯機排水トラップ ガンコ
ミヤコ(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷本体部はこれまでにないスクエアタイプのスタイリッシュなデザイン。 80mm角のコンパクト設計で従来品と比較し設置面積比43%もコンパクトに(メーカー比)。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50で臭気上がりを防ぎます。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。仕様クロームメッキ適合VP、VU50兼用材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VP、VU50兼用商品タイプ床直結
台座(イージースタンド)
テクノテック(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981組(4個)当日出荷から4日以内出荷定期高圧洗浄の際など、大きくて重い洗濯機の移動が必要なくなりました。既存の防水パンに設置することにより、洗濯機下に約100mmの空間スペースが生まれ、排水口のお手入れやメンテナンスが可能となります。 既存の防水パンに設置してかさ上げすることにより、有効内寸が広がります。 有効内寸が広がるので、より大きな洗濯機の脚が乗るようになります。 取り付け作業は置くだけで実に簡単!現在お使いの防水パンに接着テープで簡単に取付け出来ます。 洗濯の振動音も軽減。防振パットの使用により、振動や振動音を軽減させる構造です。材質本体/PP、防振パット/ゴム(t10.5)色アイボリーホワイト耐荷重(kg)200商品タイプかさ上げ台
自動洗濯機給水ホース(元口なし)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷給水ホースをワンタッチで着脱します。材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール質量(g)300タイプ元口なし長さ(m)1ホース長さ(m)1
洗濯機用水栓(とめるぞう付(緊急止水機能付)) K115
KVK(2件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷普通に使っていても節水効果があります。仕様吐水口固定形呼び径13口数1ストッパーあり機能とめるぞう(緊急止水機能)ハンドル形状グリップハンドル
洗濯機用ニップル(G1/2固定ネジ) ストッパーつき
カクダイ(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷仕様自動閉止機構付き適合呼13のカップリング付き横水栓用材質黄銅呼び径13取付ねじG1/2
排水トラップ(ヨコビキ)
INAX(LIXIL)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から3日以内出荷取付時の排水管とトラップ本体の接着状況を、目でみて確認できます。接着剤つけ忘れ防止等に役立ちます。材質ABSタイプヨコビキ商品タイプヨコビキ
ガオナ ネジ口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (金属製 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 メタルネジ口金は呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2) メタルホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。適合呼13のカップリング付水栓。内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース材質黄銅呼び径13使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじG1/2アズワン品番64-5156-09流路内径(Φmm)9
ガオナ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき 自在水栓用 取付簡単)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。付属品パッキン (1コ)適合内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50取付ねじW26山20アズワン品番64-5155-68
ガオナ 風呂水給水用フィルター 内部部品のみ (内部フィルター 交換用 3個)
GAONA(ガオナ)¥699税込¥7691セット(3枚)当日出荷風呂水給水フィルターの交換用内部フィルター、まとめ買い3個セットです。 目詰まりや汚れがひどい場合の交換用です。 風呂水フィルターGA-LB009用用途目詰まりや汚れがひどい場合の交換用材質ウレタンアズワン品番64-5155-26
ガオナ 風呂水給水用 フィルター (洗濯機 残り湯 交換用)
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷風呂水給水フィルターです。 内径15ミリの風呂水給水ホースに接続できます。 風呂水給水ホースGA-LC025用用途風呂水給水機能つき全自動洗濯機に使用材質ポリプロピレン、ウレタンアズワン品番64-5155-23
洗濯機用送り座水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷呼び径13口数1ストッパーあり取付ねじPJ1/2JIS規格JIS B 2061ハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地
FB洗濯機用アダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,998税込¥7,6981個翌日出荷洗濯機側の取り付けねじを金属製から樹脂製にリニューアルし、取り付けがよりスムーズになりました。ウルトラファインバブル発生装置付きで、超微細な気泡が汚れを浮かせて落とします。洗濯機と給水ホースの間に取り付けるだけなので、工具なしで簡単に取り付け可能です。タテ型・ドラム式どちらにも対応しています。(ねじ部分を素手で触るとケガをする恐れがあります。取り付けの際には必ずゴム手袋や軍手をして作業してください。)用途洗濯機用アダプター適合全自動洗濯機で給水口がねじ込み式(G3/4)タイプ(全自動洗濯機の給水口のねじ径は全国共通)材質取り付けねじ:樹脂製寸法(mm)Φ30×61ねじ径G3/4
これエエやん ガオナ 洗濯機排水トラップ用エルボ 交換 経年劣化 紛失 排水ホース接続 日本製
GAONA(ガオナ)¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷床に直接つけるタイプの洗濯機排水トラップ用エルボです。ホースをとめるバンド、軟質ホース設置用のインナー、使用しない際に臭気や害虫を防ぐキャップが付属しています。経年劣化による汚れや破損時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復にもオススメです。下記メーカー品番用のパーツです。商品にはKマークの刻印が入っています。カクダイ:426-020-50、426-021-50、426-040。GAONA:GA-LF003、GA-LF004用途洗濯機排水トラップ補修用エルボです。材質エストラマー全般
ベストレイ 防水パン USB用 フラップ扉
シナネン¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷床上点検タイプ洗濯機防水パンUSB-6464・USB-7464・USBS-6464・USBS-7464用のフラップ扉です。仕様フラップ扉色スノーホワイト対応(防水パン品番)USB-6464SNW、USB-7464SNW、USBS-6464SNW、USBS-7464SNW
洗濯機排水トラップ のりなし
ミヤコ(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷接着剤を使用せずに取付けが可能!。。省施工・スピード施工。接着剤を使用せずに水をつけて塩ビ管に挿し込むだけ!。接着剤を塗布する煩わしさや塗り忘れがありません。均一施工。床面で塩ビ管をフラットに切断するだけで、誰が施工しても同じに仕上り、施工品質が一定にできます。リフォーム時の作業効率UP。本体ごと取り外せるのでクッションフロアの貼り替えが簡単です。。特殊接続ゴムによりVP、VU50に接続が可能です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。材質接続ゴム:EPDM、エルボ:TPO、ワン:ABS材質(本体)ABS寸法VP・VU50材質(キャップ)PE材質(インナー)PP材質(ロックナット)ABS材質(ビス)SUS304適合配管VP、VU50材質(バンド)SWM-B材質(化粧カバー)ABS商品タイプ床直結
洗濯機パン用マルチエルボ
ミヤコ¥959税込¥1,0551個当日出荷洗濯機防水パン用排水トラップのエルボです。退去時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。付属のアダプターとOリングを使用することで。排水口内径Φ36・Φ32・Φ31に対応することができ。国内メーカーのほとんどの洗濯機防水パン用トラップに適合します。材質TPE
自動洗濯機給水ホースL型
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷水栓と洗濯機の間隔がせまい場合に。ホース接続部がL字になっており、ホースの折れ曲がりを防止。ホース長さ80CM。ホースをカチットにワンタッチ接続。各メーカーの自動洗濯機に適合。長さ(m)0.8ホース長さ(m)0.8
洗濯機用水栓(ストッパー、送り座つき)
カクダイ(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷自動閉止機構付き仕様固定コマ呼び径13口数1ストッパーありハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地
これカモ 洗濯機用 トレー 全自動用 570×570mm (水滴から守る 置くだけ簡単)
GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷全自動洗濯機用のトレーです。 結露による水滴から床を守ります。 工具不要で簡単に設置できます。材質ポリスチレン厚さ(mm)10寸法(mm)570×570色白(ホワイト)トラップ穴なし商品タイプパン(フラット)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)570×570×10
風呂水給水ホースセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷洗濯機側ポンプ内蔵タイプの交換用ホース。先端ポンプ用フィルター(PM7910)付材質ポリアセタール、エラストマー
ピタットくん洗濯機用二漕式洗濯機用継手
TOTO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷適合品番緊急止水弁付きの水栓(TW15型・TWAS15型は除く)に二槽式の洗濯機をセットする場合適合ホース内径(Φmm)15
洗濯機用排水トラップ
カクダイ(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷付属のインナーで、軟質ホースに対応。 つば部分がステンレス製のためビス止め時の割れの心配がありません。付属品バンド、インナー、キャップ、ビス付き材質ABS、PVC、ステンレス、鋼入数20/箱適合配管呼50VU管用商品タイプ床直結