絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(155)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(148)
- カクダイ(135)
- GAONA(ガオナ)(128)
- ミヤコ(95)
- KVK(44)
- テクノテック(39)
- INAX(LIXIL)(37)
- シナネン(28)
- TOTO(21)
- アウス(14)
- オンダ製作所(11)
- 星朋商工(6)
- タカギ(5)
- エムツーエムJ(5)
- 十川産業(4)
- SPG(サヌキ)(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- アキレス(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

これカモ 洗濯機用トレーと防振パッドのセット 全自動用
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181セット9日以内出荷全自動洗濯機用のトレーと振動を緩和する防振パッド(4枚入り)のセットです。 結露により水滴から床を守ります。 防振パッドのウレタンで洗濯機の揺れを吸収し、振動音を軽減します。 防振パッド表面の特殊加工で、振動によるズレを防止します。 工具不要で簡単に設置できます。用途洗濯機材質ポリスチレン、ウレタン、EVA樹脂寸法(mm)570×570×厚さ10(洗濯機トレー)、91×91×厚さ14(防振パッド1個当たり)色ホワイトアズワン品番64-5152-62
床排水トラップ スライドロック
テクノテック¥2,998税込¥3,2981個当日出荷カップとスロートが分離するので、カップの中の清掃が簡単です。 85mm×85mmのスクエア形状なので、壁際や狭いスペースでも設置が可能です。 ホースの向きは自由に変更できます。仕様封水深/50mm材質ABS(カップ・スロート:PP)接続VU50・VP50排水28L/分
小型防水パン(プッチエンデバー)
テクノテック¥8,898~税込¥9,788~1個4日以内出荷から5日以内出荷収納家具内への設置で水まわりがスッキリ ビルトイン洗濯機に合わせ、家具内へ収納できる小型防水パンを設計しました。仕様排水口位置/中央(C)材質PP色アイボリーホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×200×43
排水フレキシブルジョイント 洗濯機防水パン接続用 接着タイプ
SF-JOINT¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持 硬質塩ビ管用接着剤で楽々施工 両端部にソケット(硬質ABS樹脂)を一体成形。塩ビ継手の施工と同じ要領で、簡単かつ確実。用途洗濯機防水パン接続用材質TPE、ABS色ダークグレータイプ接着タイプ口径(Φmm)50ホース内径(Φmm)50許容偏芯(mm)60曲り角度(最大)90°
洗濯機排水トラップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷糸くずなどが引っ掛からない構造でつまりを防止します。仕様VU、VPパイプ兼用種別締付と緩み止めができるロック式材質TPS、ABS樹脂、ポリプロピレン
洗濯機用ホース 洗濯機用バブル給水ホース
タカギ¥7,198税込¥7,9181本5日以内出荷ウルトラファインバブルが、洗剤成分とともに繊維のすき間へ行き渡り、洗浄をサポート。タカギ独自のキャビテーション構造『BUBBLE GEN』によりウルトラファインバブルを生成用途洗浄率アップ。タオルのふんわり感アップ
洗濯機の高さをあげる足
スマイルキッズ¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷2段使用で更に高さを上げられます。(1段で約5cmアップ、2段で約10cmアップ)。底面に滑り止めがあるので、洗濯機の横滑りや振動を抑える効果があります。八角形の形状で均等に重量を分散します。洗濯機の高さをあげて真下の排水ホースのスペースを確保でき、また洗濯機の下の掃除が楽にできます。耐荷重200kg(洗濯機や洗濯水などの総重量)で安心。材質本体:ポリプロピレン、滑り止め:エラストマー(オレフィン系)
水漏れセンサー
SELECTED BY MARINTEC¥8,598税込¥9,4581式当日出荷付属品延長コード(約1m)その他【連携】Alexa / Google / Siri / IFTTT / SmartThings質量(g)70電源バッテリー式本体寸法(mm)78×32×32対応OSiOS14.0以降/Android OS 5.0以降通信方式Wi-Fi(2.4GHz)/Bluetooth(Low Energy 4.2以降)電池アルカリ単4電池×2(付属)保証期間1年電池寿命約1年半~2年検知方式水滴・浸水・水位(最小0.5mm)動作温度(℃)0-40防水性IP67音量(dB)最大100(静音可)動作湿度(%RH)0-99
ファインバブル洗濯ホース BIRAKU ビラク 工具不要 取付簡単
YAMAZEN(山善)¥6,980税込¥7,6781個5日以内出荷マイクロバブル、ウルトラファインバブル、ダブルの泡効果で衣類の汚れ落ちがパワーアップ。工具不要!簡単取り付け。黄ばみと黒ずみを防ぐ。ウルトラファインバブルの働きで浮かせた汚れを、マイクロバブルがキャッチ。汚れの再付着も防ぐ。洗剤を吸着したウルトラファインバブルが繊維の奥まで浸透し、奥の汚れまで洗浄成分を届けます。汚れを浮かせやすくし、洗浄成分が汚れを剥がしとる効果を高めます。マイクロバブルの力で繊維の表面についた汚れをはがし取ります。洗濯槽もきれいになります用途洗濯機の給水ホースとして。ファインバブル発生器 汚れ除去 洗濯槽洗浄 ドラム式洗濯機対応 シルキーナノバブルランドリーホース材質ジョイント部:ポリアセタール、ホース:塩化ビニル樹脂保証期間1年ホース長さ(cm)80
洗濯機排水ホース(20m)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥9,898税込¥10,8881個翌日出荷内径30×36mm 20m巻き。好きな長さにカットしてお使いいただけます。用途洗濯機排水ホースの延長用材質塩化ビニル樹脂色アイボリー長さ(m)20
スタンダード防水パン テクノブラウン
テクノテック¥5,998税込¥6,5981台5日以内出荷ランドリーエリアに新たな選択肢が増えました。落ち着いたブラウン色は、多くのランドリーエリアに調和します。用途洗濯機を置くだけ 排水口はありません。4隅ビス止め、洗濯機の振動を抑えます。水滴、結露、水漏れ等から床を守ります。重いドラム式の床めり込みを防ぎます。(耐荷重200kg)付属品ビス・キャップ材質ポリプロピレン寸法(mm)640×640×83質量(kg)2.5色(本体)テクノブラウン
洗濯機排水トラップ用バンド
カクダイ(1件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷426-001-50、426-002、426-010-50、426-020-50、426-021-50、426-023-50、426-024-50、426-025-50、426-031-75、426-040用材質銅
洗濯機かさ上げ台
星朋商工¥2,798税込¥3,0781セット(4個)当日出荷真下排水ホースのスペース確保!。洗濯機の下のお掃除がとてもカンタン!。ドラム式洗濯機のドア位置UPで洗濯機の取り出しがラクラク!。1セットで5cmUP!2段に重ねれば10cmUP!用途洗濯機の脚をかさ上げ。材質(本体)ポリプロピレン、(ゴム部分)EPDM色ミルキーホワイト耐荷重(kg)500縦(mm)100商品タイプかさ上げ台
万能トレイ
シナネン¥7,398~税込¥8,138~1台3日以内出荷ポンと置くだけ!多目的用途に使用できる万能トレイです。弾力性を持つ新素材「コンポレジン」を使用。耐衝撃性に優れているため、あらゆる生活シーンで役立ちます。洗濯機トレイとしてはもちろん、水まわり以外でもペット用トイレや観葉植物を置くトレイにも最適、使い方は自由自在!さまざまな生活シーンに合わせてご使用いただけるオールラウンド型のトレイです。耐久性、耐摩擦性、防振、防水、消音性能に優れてます。用途万能に活躍できるトレイ色(本体)スノーホワイト(SNW)トラップ(取付部)Φ146
洗濯機用送り座水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,798税込¥5,2781台当日出荷全自動洗濯機給水ホースがワンタッチで着脱できる洗濯機用水栓です。 コンパクト設計で水栓が洗濯機に干渉する場合に便利です。 水栓からホースが外れると自動で止水するオートストップ機能付きです。 90度開閉なので出し止めが楽に行えます。樹脂製の白いハンドルに吐水、止水の表示付き。用途洗濯機に給水するための水栓です。呼び径13ねじ径PJ1/2口数1ストッパーあり取付ねじPJ1/2JIS規格JIS B 2061ハンドル形状グリップハンドル使用地区寒冷地
これエエやん 風呂水給水ホース 東芝用 洗濯機 交換用
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷東芝製風呂水給水機能付き全自動洗濯に使用できます。 お風呂の残り湯を洗濯に再利用して、水道代を節約します。 遠い浴室にも届きやすい伸縮式のホースです。 余分なホースを節目でカットして長さを調節することもできます。 本品はホースのみです。風呂水フィルターは別途GA-LB009をお求めください。 交換用の内部フィルターは別途GA-LB010、GA-LB011をご使用ください。用途TOSHIBA製洗濯機の交換用風呂水給水ホースです。材質ポリプロピレン、ポリエチレンホース内径(Φmm)16ホース長さ(m)1.4~4ホース外径(Φmm)23
洗濯機排水金具 兼用
ミヤコ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷洗濯機排水金具VP・VU40用です。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。洗濯機ホースはバンドでしっかり固定できます。材質本体/ABS・CAC203、エルボ/TPO適合配管VP・VU40用商品タイプ床直結
角型洗濯機排水金具
ミヤコ¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷80mm角のコンパクト設計となっており、 壁隅への設置でもスクエアタイプなので 省スペースで設置でき空間を有効利用できます!! 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。洗濯機ホースはバンドでしっかり固定できます。材質本体/ABS、エルボ/TPO
これエエやん 洗濯機用ニップル 水漏れ防止 ワンタッチ 原状回復
GAONA(ガオナ)¥19,980税込¥21,9781セット(10個)当日出荷水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能です。 集合住宅などでの複数取替えに便利です。用途洗濯機まわりの原状回復に最適なストッパー付きニップルです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~50呼び径13使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ねじ対応:W26山20・G1/2
Arao!ポンプ用フィルター
オーエ¥279税込¥3071袋(6個)7日以内出荷風呂水ポンプの交換フィルターです残り湯洗濯の際、髪の毛やごみが洗濯水に混入するのを防ぎますハサミでカットしてお使いのポンプのサイズにあわせることができます材質ポリウレタンフォーム、ナイロン不織布外形寸法(cm)約15×10×1.2RoHS指令(10物質対応)対応
これカモ 洗濯機用 かさ上げ台 (振動軽減 置くだけ簡単)
GAONA(ガオナ)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷かさ上げの高さ 約50ミリ 防振ゴムで洗濯機の揺れを吸収し、振動音を軽減します。 耐荷重約3.6kN(370kgf)で、ドラム式の洗濯機も置くことができます。 両面テープで簡単に設置ができます。 ほとんどの洗濯機パンメーカーに取付可能です。 掃除やメンテナンスに最適です。用途洗濯機の下側に排水口がくる真下排水でも排水ホースのスペースが確保できるかさ上げ台です。材質ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム耐荷重(kg)200商品タイプかさ上げ台外寸(幅×奥行×高さ)(mm)105×105×50/1個
洗濯機用防水パン(床上配管型)
カクダイ(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷床下に排水トラップが設置できない場所でも床上で配管施工ができます。防水パンと台座が一体型のため、据置き架台を設置する必要がありません。専用排水トラップ(横引き)付き。ビス、キャップ付き。材質PP、ABS耐荷重(kN)1.96アズワン品番64-6502-72トラップ穴あり商品タイプパン(かさ上げ)
洗濯機排水トラップ用固定ナット
カクダイ¥659税込¥7251個当日出荷洗濯機用排水トラップの補修用固定ナットです。適合洗濯機排水トラップ(426-001-50、426-010-50、426-020-50、426-021-50、426-040)用アズワン品番64-6503-18
ガオナ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき カップリング付き水栓用 取付簡単)
GAONA(ガオナ)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。付属品パッキン (1コ)適合呼び13のカップリング付水栓材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50ストッパーあり取付ねじG1/2アズワン品番64-5155-71
洗濯機排水金具
ミヤコ¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から3日以内出荷排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。材質(本体)ABS寸法50材質(キャップ)PE材質(バンド)SWM-B