絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(155)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(148)
- カクダイ(135)
- GAONA(ガオナ)(128)
- ミヤコ(95)
- KVK(44)
- テクノテック(39)
- INAX(LIXIL)(37)
- シナネン(28)
- TOTO(21)
- アウス(14)
- オンダ製作所(11)
- 星朋商工(6)
- タカギ(5)
- エムツーエムJ(5)
- 十川産業(4)
- SPG(サヌキ)(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- アキレス(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

洗濯機かさ上げ台 ハイグレード
星朋商工¥3,998税込¥4,3981セット(4個)当日出荷洗濯機の脚をかさ上げして、ホースの勾配を取ることができます。非移行性のEPDMゴムを底面に使用しています。天面と底面はEPDMゴムなので、防振、防音効果があります。単体で、実質約5cm高くなり、2個重ねることにより約10cm高くすることができます。重ねたときに、上下がしっかり固定される構造です。(上段のかさ上げ台のゴムは使用しません)。2段重ねで約10cmまで高くなるので、防水パンやトレイ等から飛び出した設置も可能です。用途洗濯機の脚をかさ上げすることで、洗濯機の下のお掃除が簡単になります。ドラム式洗濯機のドア位置を上げ、洗濯物の取り出しが楽になります。真下排水ホースのスペースが確保できます。材質(本体)ポリプロピレン、(ゴム部分)EPDM色ミルキーホワイト規格ハイグレードモデル耐荷重(kg)500縦(mm)100商品タイプかさ上げ台外寸(幅×奥行×高さ)(mm)100×100×60
ベストレイ 防水パン 74床上点検タイプ
シナネン¥19,980税込¥21,9781セット3日以内出荷ベストレイ床上点検タイプは業界初の施工と保守の両面に配慮した洗濯機防水パンです。フラップ扉設置により、設置後の漏水確認が簡単に行えます。意匠性・安全性どちらにも配慮したフォルム。台座工事不要でコストダウンに最適!。ほとんどの洗濯機を設置したままで排水トラップの清掃が可能になりました。特許を取得している4方向の点検口から施工・漏水確認ができる設計になっており、洗濯機設置後も簡単に点検が出来ます。排水方向も4方向自由に設定が可能です。また、専属のデザイナーによるスマートなデザインです。洗濯機防水パンとして、業界初の維持管理等級3を取得したUSB-6464とともに、新築・増改築における長期優良住宅に対応した商品です。用途設置後の漏水点検可能な床上排水型の洗濯機防水パンセット内容防水パン(1台)、排水トラップ(1個)、フラップ扉(1枚)、固定ビス・カバー寸法(mm)740×640×180タイプ(付属トラップ)透明ヨコ引き排水トラップ内寸(mm)700×600取付ビス数(固定ビス)ステンレス M4.5×60(4本入)色(本体)スノーホワイト(SNW)入数(個)(フラップ扉)1個、(ビスカバー)4個入トラップ(取付部)Φ146
これエエやん 洗濯機用ニップル 水漏れ防止 ワンタッチ 原状回復
GAONA(ガオナ)¥8,998税込¥9,8981セット(10個)当日出荷水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能です。 集合住宅などでの複数取替えに便利です。用途洗濯機まわりの原状回復に最適なストッパー付きニップルです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。材質ポリアセタール、黄銅使用温度範囲(℃)1~50呼び径13使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ねじ対応:W26山20・G1/2
ガオナ 洗濯機排水口接続トラップ用 防臭ワン (洗濯機パントラップ 掃除)
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷汚くなった防臭ワンの交換用です。用途洗濯機用トラップ用の防臭ワンです。材質ABS樹脂
ガオナ 洗濯機排水口接続トラップ用 泡止めパイプ (掃除)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷汚くなった泡防止パイプの交換用です。 排水途中で洗剤が泡立つのを防ぎます。 排水口内径36ミリに対応用途洗濯機用トラップ用の泡防止パイプです。材質ABS樹脂適合配管排水口内径36ミリ
ガオナ ネジ口金とホーセンドのセット 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル)
GAONA(ガオナ)¥799税込¥8791セット当日出荷ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 ネジ口金は呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4) ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5155-89流路内径(Φmm)9
洗濯機用送り座水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷ホースが外れると瞬時に給水を停止するオートストッパー付の安心タイプ。真下吐水なので給水ホースもまっすぐ接続。付属品オートストッパー付呼び径13口数1ストッパーあり取付ねじPJ1/2JIS規格JIS B 2061ハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地
風呂水給水ホースセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷洗濯機側ポンプ内蔵タイプの交換用ホース。先端ポンプ用フィルター(PM7910)付材質ポリアセタール、エラストマー
洗濯機用トレー(二層式・大型全自動用)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷材質ポリスチレン寸法(mm)560×710×10トラップ穴なし商品タイプパン(フラット)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)560×710×10
洗濯機用送り座水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷呼び径13口数1ストッパーあり取付ねじPJ1/2JIS規格JIS B 2061ハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地
ガオナ 洗濯機排水口接続トラップ用 防臭ワン (洗濯機パントラップ 掃除)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷汚くなった防臭ワンの交換用です。用途洗濯機用トラップ用の防臭ワンです。材質ポリプロピレン
ガオナ 洗濯機排水口接続トラップ用 泡止めパイプ (洗濯機パントラップ 掃除)
GAONA(ガオナ)¥689税込¥7581個当日出荷汚くなった泡防止パイプの交換用です。 排水途中で洗剤が泡立つのを防ぎます。用途洗濯機用トラップ用の泡防止パイプです。材質ポリプロピレン
洗濯機パン(洗濯機用水栓付)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から翌々日出荷洗濯機水栓・洗濯機給水ホース付きの洗濯機パンです。 床下に洗濯機用水栓を設置する事により壁の水栓が不要となるため、場所を取らず見た目がスッキリします。 洗濯機水栓は防水パン上でクイックファスナー接続できるので、施工・メンテナンスが容易です。 万一ホースが外れても給水が自動で停止するオートストッパーが付いています。 洗濯機を設置した後から排水トラップの掃除ができて便利です。排水トラップは別売です。付属品洗濯機給水ホース2m、専用ユニット取り出し金具材質(洗濯機パン)ポリプロピレン耐荷重(kg)(4点)200外寸(mm)640×640
ガオナ メタル万能口金 ワンタッチ接続用 (金属製 蛇口ニップル ビス止め 呼13の蛇口用)
GAONA(ガオナ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ホースをつなぐためのジョイント部品です。 ビス止め式で、外径15~23ミリの吐水口に取付できます。 ホーセンドをワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5156-12流路内径(Φmm)9
ガオナ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (万能ホーム水栓用 取付簡単)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。適合呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50取付ねじW26山20アズワン品番64-5155-62
MB44KLZ用取替えセット
ミヤコ(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷洗濯機排水トラップMB44KLZ・MB44KLZY・MB44GUM-75、廃番品MB44KL用の部品交換セットです。 バンド・インナー・エルボ・化粧フタ・ワン・防臭パイプ付です。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
ベストレイ 防水パン 給水栓付64嵩上げ一体タイプ
シナネン¥19,980税込¥21,9781セット3日以内出荷給水栓付タイプの為、二次加工(壁配管)にかかるコストを軽減! 壁配管による二重壁をつくる必要がないので設計スペースが有効活用できます。 洗濯機下の清掃やトラップ部品清掃などの作業もラクラク行えます。用途給水栓付嵩上げ一体タイプの洗濯機防水パン仕様トラップ位置:センター材質耐衝撃性PP色スノーホワイト(SNW)外寸(mm)640×640×115内寸(mm)600×600×110材質(ビス)ステンレス取付径(Φmm)146満水容量(L)6.5取付ビスM5×65(4本入)
洗濯機用L型ニップル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷万能ホーム水栓、カップリング横水栓のどちらにも取り付けできます。 万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止します。用途洗濯機用適合万能ホーム水栓(呼び13)、カップリング付横水栓(呼び13)材質ポリアセタール、黄銅取付ねじW26山20曲げ角度90°
洗濯機ホーム水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷仕様オートストッパー付、吐水口PY121-4TVX-16呼び径13口数1ストッパーあり取付ねじPJ1/2JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地
洗濯機給水ホース
カクダイ¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から3日以内出荷洗濯機の給水ホースです。 ほとんどの全自動洗濯機に使用可能! 水栓と給水ホースをワンタッチで接続することができる! 給水ホース用口金付材質PVC、POM
T.Eトラップ 横引透明 (ガイド付き目皿受け付)
テクノテック¥2,798~税込¥3,078~1個5日以内出荷目皿受けにガイドを付け施工のしやすさを実現。トラップ本体のネジ部分が合わせにくい場合でも、目皿受Gのネジ先端にあるガイドがしっかりと誘導してくれるので、スムーズに締め付けができます。用途トラップ本体が透明のため、排水管との接着部の目視が可能です。排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。防水パンを外さずに床下を点検することができ、漏水確認も容易です。防水パン用トラップ業界初!維持管理対策(専用配管)等級3認定品。透明排水トラップは、専用部分の排水管の維持管理(清掃、点検及び補修)を容易とするため必要な対策として、特に配慮した措置(等級3)を認定されています。ホース固定バンドを取り付け、ホース抜けを防ぎます。洗濯機排水ホース側フックとエルボ上部穴をホース固定バンドでしっかりくくり接続します。目皿はスリットが入った軟質材の為、容易に引き抜け、部品の引き出しや内部清掃が簡単にできます。TEトラップ仕様封水深/50mm材質ABSタイプ横引き排水口接続VU50・VP50排水60L/分色(本体)透明
これエエやん 洗濯機排水口用目皿 交換用 外し方簡単 開閉ロック式 アイボリー
GAONA(ガオナ)¥759税込¥8351個当日出荷◆洗濯機パンの大きなゴミをキャッチしたり、排水口内部の汚れを目隠しする部品です。◆カビや汚れがしつこく付着し、掃除をしてもキレイになりづらくなった際の交換にオススメです。◆蓋につまみがあるため回しやすく、洗濯機下が見えにくい場合でも簡単に外せます。◆アイボリー色の洗濯機パンに違和感なく取り付けることができます。◆マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復にオススメです。用途洗濯機の排水トラップ用の開閉ロック式目皿です。材質ABS樹脂寸法(mm)107色アイボリータイプ開閉ロック式
洗濯機パン用固定ビスセット
INAX(LIXIL)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷から14日以内出荷洗濯機パン固定ビス(化粧キャップ付き)セット内容固定ビス(4本)、化粧キャップ(4個)入り
洗濯機排水トラップ用エルボ(VP)
カクダイ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷洗濯機用排水トラップの補修用エルボセットです。適合VP・VU管兼用の洗濯機トラップ(426-020-50、426-021-50、426-040)用アズワン品番64-6503-17
洗濯機排水トラップ用エルボ(VU)
カクダイ¥999税込¥1,0991個当日出荷洗濯機用排水トラップの補修用エルボセットです。適合VU管用の洗濯機トラップ(426-001-50、426-010-50)用アズワン品番64-6503-16
洗濯機用排水トラップ
カクダイ¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷封水50ミリを確保したまま床下突出寸法を85ミリにすることで、床下が狭くて排水勾配の取れない現場に対応しています。付属のインナーで、軟質ホースに対応仕様バンド、インナー、キャップ、ビス付き材質ABS、PVCタイプVP・VU管兼用
ガオナ ゴム口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (蛇口にホース取付け ジョイント ニップル バンド固定)
GAONA(ガオナ)¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 ゴム口金は呼13の横水栓、外径16ミリのパイプに取付できます。 ゴム部分をバンド固定するので、蛇口に傷がつきません。 ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。材質(ゴム口金)ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム、黄銅、ステンレス、(ホーセンド)ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5156-01流路内径(Φmm)9