絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(154)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(148)
- カクダイ(135)
- GAONA(ガオナ)(128)
- ミヤコ(95)
- KVK(44)
- テクノテック(39)
- INAX(LIXIL)(37)
- シナネン(28)
- TOTO(21)
- アウス(14)
- オンダ製作所(11)
- 星朋商工(6)
- タカギ(5)
- エムツーエムJ(5)
- 十川産業(4)
- SPG(サヌキ)(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- アキレス(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ガオナ 洗濯機排水口接続用 バンド (排水ホース エルボ 固定用 抜け防止)
GAONA(ガオナ)¥299税込¥3291個当日出荷洗濯機の排水ホースと排水トラップを固定するバンドです。 ホースの抜けを防止します。 洗濯機排水トラップ用エルボGA-LF006用用途洗濯機の排水ホースの抜けを防止材質ステンレスアズワン品番64-5155-27
洗濯機トラップ ワン取り出し治具
ミヤコ¥999税込¥1,0991個当日出荷清掃・配管洗浄等で洗濯機排水トラップのワンがぬめりやゴミで取出しにくい場合に使用します。仕様クリーン型洗濯機排水トラップ専用適合MB44BW(M)、MB44CWP、MB44CW(M)、MB44GU(M)、MB44AWM、MB44CWX、MB44CWC、MB44AM-50、MB44C(M)、MB44CC、MB44AGM、MB44CWH(M)材質ステンレス鋼線
臭気とめ吉
ミヤコ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷洗濯機排水口と排水ホースの隙間からの臭気を防止します。 既設の洗濯機排水金具(トラップのないタイプ)に簡単に接続できます。 洗濯機排水金具ツバ外径Φ85以下に対応。 ホコリが付着しにくい帯電防止剤入り。付属品バンド、インナー、ビス材質TPO色ホワイトグレー寸法50
ホリダー・シモン 自動洗濯機用 給水ホース ワンタッチ給水ジョイントセット (水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単)
GAONA(ガオナ)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から9日以内出荷自動閉止機構(ストッパー)付きの洗濯機用ニップルがセットされた全自動洗濯機用給水ホースです。 給水ホースをワンタッチで接続ができます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 ニップルは、呼び13の万能ホーム水栓、カップリング付き横水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーに取付可能。付属品安心ストッパー付き給水ジョイント材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、黄銅色オフホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50
洗濯機用送り座水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷ホースが外れると瞬時に給水を停止するオートストッパー付の安心タイプ。真下吐水なので給水ホースもまっすぐ接続。付属品オートストッパー付呼び径13口数1ストッパーあり取付ねじPJ1/2JIS規格JIS B 2061ハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地
バスポンプフィルター(取替用)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷バスポンプの交換用フィルターです。 サンヨー製以外の東芝・日立・三菱・パナソニック製の適合サイズに切って使用。材質ポリ塩化ビニリデン、ポリエーテル系ウレタンフォーム寸法(mm)Φ50×10
洗濯機排水トラップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷糸くずなどが引っ掛からない構造でつまりを防止します。仕様VU、VPパイプ兼用種別締付と緩み止めができるロック式材質TPS、ABS樹脂、ポリプロピレン
バブリッシュ
BIGM(丸山製作所)¥7,980税込¥8,7781個当日出荷バブリッシュを取り付けるだけで、ご使用の洗濯機がグレードアップ!。1洗浄力が高い。ウルトラファインバブルで繊維の奥まで浸透し汚れを落とします。2部屋干ししても臭わない。洗剤カスや汚れを確実に落とし、部屋干し臭の発生を軽減させます。3洗濯機内部もキレイに洗浄。給水ホース、洗濯槽、排水ホース等がみるみるうちにキレイになります。4楽々ワンタッチ取付。工具不要ではめ込むだけで簡単取付可能。用途洗濯機用水栓と給水ホースの接続に材質POM、SUS、NBR寸法(mm)57×44×107質量(g)38吐出量(L/min)8~22適合圧力(MPa)使用:0.1~0.75
これエエやん ガオナ 洗濯機排水トラップ用エルボ 交換 経年劣化 紛失 排水ホース接続 原状回復
GAONA(ガオナ)¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷床に直接つけるタイプの洗濯機排水トラップ用エルボです。ホースをとめるバンド、軟質ホース設置用のインナー、使用しない際に臭気や害虫を防ぐキャップが付属しています。経年劣化による汚れや破損時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復にもオススメです。下記メーカー品番用のパーツです。商品にはKマークの刻印が入っています。カクダイ:426-001-50、426-010-50用途洗濯機排水トラップ補修用エルボです。材質エストラマー全般
これエエやん 洗濯機排水ホース用エルボ 省スペース 既存ホースと接続 直接接続 狭いスペース
GAONA(ガオナ)¥869税込¥9561個9日以内出荷◆既存ホースと合わせてL字型のホースに変更できる継手です。◆全自動洗濯機(ドラム式・縦型)と壁との距離が狭い場合やスペースを確保したい場合におすすめです。◆排水ホース取付時に壁と差込口とのスペースがなく、既存ホースだけでは折れてしまう場合にも便利です。◆既存ホースの先端につけるだけでコンパクトに曲げる配管ができます。◆シャープやパナソニック、日立、東芝といったほとんどの国内メーカーの洗濯機に取付けできます。◆排水口径が30ミリ(国内規格)に取付可能です。◆引っ越しなどで洗濯機を設置する業者様のいざという時の備えにおすすめです。用途洗濯機本体に接続することで排水ホースを省スペースで取付けできるエルボです。付属品バンド材質エラストマー、ステンレス使用温度(℃)1~50適合メーカーシャープ、パナソニック、日立、東芝(一例)
これエエやん 洗濯機排水口用目皿 交換用 外し方簡単 蓋だけ外せる 掃除がしやすい アイボリー
GAONA(ガオナ)¥989税込¥1,0881個9日以内出荷◆洗濯機パンの大きなゴミをキャッチしたり、排水口内部の汚れを目隠しする部品です。◆カビや汚れがしつこく付着し、掃除をしてもキレイになりづらくなった際の交換にオススメです。◆蓋につまみがあるため力を入れやすく、洗濯機下が見えにくい場合でも簡単に外せます。◆排水ホースを外さずに目皿を取り外すことができるため、掃除が簡単です。◆アイボリー色の洗濯機パンに違和感なく取り付けることができます。◆マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復にオススメです。用途洗濯機の排水トラップ用の目皿です。材質EVA樹脂寸法(mm)表:140、裏:106.5色アイボリー
これエエやん 伸縮式洗濯機排水ホースL型 省スペース 交換用 直角に曲がる 洗濯機に直接接続
GAONA(ガオナ)¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷◆全自動洗濯機(ドラム式・縦型)の取替用排水ホースです。◆伸縮タイプ(最小330~最大930ミリ)。◆部分的に伸縮できるので、直角に曲げることができます。◆洗濯機本体に接続し排水ホースを省スペースで取付けできます。◆洗濯機と壁との距離が狭い場合やスペースを確保したい場合におすすめです。◆シャープやパナソニック、日立、東芝といったほとんどの国内メーカーの洗濯機に取付けできます。◆排水口径が30ミリ(国内規格)に取付可能です。用途洗濯機に直接取付けられるL字型の伸縮式排水ホースです。付属品バンド材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ステンレスタイプ伸縮タイプ(330~930mm)使用温度(℃)1~50適合メーカーシャープ、パナソニック、日立、東芝(一例)排水口径(Φmm)30
洗濯機用送り座水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,798税込¥5,2781台当日出荷全自動洗濯機給水ホースがワンタッチで着脱できる洗濯機用水栓です。 コンパクト設計で水栓が洗濯機に干渉する場合に便利です。 水栓からホースが外れると自動で止水するオートストップ機能付きです。 90度開閉なので出し止めが楽に行えます。樹脂製の白いハンドルに吐水、止水の表示付き。用途洗濯機に給水するための水栓です。呼び径13ねじ径PJ1/2口数1ストッパーあり取付ねじPJ1/2JIS規格JIS B 2061ハンドル形状グリップハンドル使用地区寒冷地
床上排管対応防水パン
テクノテック¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷防水パンと台座の一体成形型になっているので、現場作り付け架台を手作りする必要がなく、省施工・コストの削減・施工品質の安定へ繋がります。 ユニット工法や特殊床構造(直貼りタイプの床やセラミック系床材)で穴開が難しい場合や、既築のアパートやマンションなど床下に配管を這わすスペースがない場合にお使いいただけます。 トラップを手前に配置し清掃性を向上させ、配管の取り回しに考慮した設計です。材質ポリプロピレン耐荷重(kg)200トラップ穴あり商品タイプパン(かさ上げ)
洗濯機パン用固定ビスセット
INAX(LIXIL)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷から14日以内出荷洗濯機パン固定ビス(化粧キャップ付き)セット内容固定ビス(4本)、化粧キャップ(4個)入り
洗濯機排水金具 兼用
ミヤコ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷洗濯機排水金具VP・VU40用です。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。洗濯機ホースはバンドでしっかり固定できます。材質本体/ABS・CAC203、エルボ/TPO適合配管VP・VU40用商品タイプ床直結
洗濯機排水トラップ リン
ミヤコ¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ツバが取り外せます。ドライバーでツバを簡単に取り外すことができます。。主要接合部が一目瞭然。今まで見えていなかった主要接合部の目視確認が床上から可能になりました。。余分な点検口が不要。接続確認の為に必要だった点検口が不要になります。。リフォーム時の作業効率アップ。リフォーム時のクッションフロアの貼り替えが簡単になり、作業効率があがります。。設置後の漏水確認が可能。設置後、必要な時に床上から漏水確認ができ、漏水が起こった場合も床上から補修が可能です。。本体ツバ下からトラップ底部までの長さは85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします 。カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。VP、VU50兼用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。材質本体/ABS、固定ゴム/EPDM、エルボ/TPO適合配管VP、VU50兼用商品タイプ床直結
角型洗濯機用排水トラップ
カクダイ¥2,498税込¥2,7481個当日出荷VP・VU管兼用 エルボが床面とフラットなのでホースを接続した際に水がたまりにくく、排水がスムーズです。 角型でコンパクトなため、ランドリールームの隅の省スペースに設置できます。 バンド、インナー、ビス付き材質ABSアズワン品番64-6503-11
排水トラップ(タテビキ)
INAX(LIXIL)¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から5日以内出荷取付時の排水管とトラップ本体の接着状況を、目でみて確認できます。接着剤つけ忘れ防止等に役立ちます。材質ABSタイプタテビキ商品タイプタテビキ
これカモ 洗濯機排水口接続トラップ用 エルボ (バンド付き)
GAONA(ガオナ)¥789税込¥8681個当日出荷排水口内径36ミリに取付できます。 ナイロンバンド付き用途洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。付属品バンド材質エラストマー、ナイロン使用温度(℃)1~50
これカモ 洗濯機用 かさ上げ台 (振動軽減 置くだけ簡単)
GAONA(ガオナ)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷かさ上げの高さ 約50ミリ 防振ゴムで洗濯機の揺れを吸収し、振動音を軽減します。 耐荷重約3.6kN(370kgf)で、ドラム式の洗濯機も置くことができます。 両面テープで簡単に設置ができます。 ほとんどの洗濯機パンメーカーに取付可能です。 掃除やメンテナンスに最適です。用途洗濯機の下側に排水口がくる真下排水でも排水ホースのスペースが確保できるかさ上げ台です。材質ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム耐荷重(kg)200商品タイプかさ上げ台外寸(幅×奥行×高さ)(mm)105×105×50/1個
赤札見つけ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (自在水栓用 ツバつき 取付簡単)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から6日以内出荷水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。付属品パッキン (1コ)適合呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50取付ねじW26山20
洗濯機排水パン用すきまパッキン
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷洗濯機パンなどの掃除がしにくいすき間に使用できる取り外し可能なパッキン。 2~20mmのすきまに使用できる。コーナー(角)用シール1枚付き。 ハサミで必要な長さに切って使用できる。取り外し可能なので汚れが気になったらさっと水洗いできる。 すき間へのものの落下、ほこり防止などに効果的。水まわり以外でも色々なすき間に使用可能。 接着せずにはさみこむだけなので、引越しや賃貸の撤去時にも簡単に取り外し可能。用途すき間へのものの落下、ほこり防止などに効果的
洗濯機パン用エルボセット
ミヤコ¥989税込¥1,0881個当日出荷から3日以内出荷洗濯機防水パン用排水トラップのエルボです。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。 バンド付。材質インシュロックタイ:ナイロン66材質(本体)TPE内径(Φmm)32外径(Φmm)32
洗濯機用エルボセット
ミヤコ(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷洗濯機排水トラップ用のエルボです。 バンド・インナー・フタ付です。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。材質エルボ:TPO、化粧蓋:ABS
洗濯機排水トラップ ガンコ コンパクト型
ミヤコ¥2,598税込¥2,8581個当日出荷本体ツバ下からトラップ底部までの長さ60mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。 床下寸法110mm以上で施工が可能です。80mm角のコンパクト設計で従来品と比較し設置面積比43%もコンパクトに(メーカー比)。 カバー付でビスが見えずすっきとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質本体:ABS、エルボ:TPO寸法VP・VU50耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
水撃低減洗濯機用送り座水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷洗濯機や給水配管などにより発生した水撃を吸収する低減器上部がハンドルの役目をし、吐水・止水ができます。仕様オートストッパー付、吐水ニップル(PT3320)
これカモ 洗濯機用トレーと防振パッドのセット 全自動用
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181セット9日以内出荷全自動洗濯機用のトレーと振動を緩和する防振パッド(4枚入り)のセットです。 結露により水滴から床を守ります。 防振パッドのウレタンで洗濯機の揺れを吸収し、振動音を軽減します。 防振パッド表面の特殊加工で、振動によるズレを防止します。 工具不要で簡単に設置できます。用途洗濯機材質ポリスチレン、ウレタン、EVA樹脂寸法(mm)570×570×厚さ10(洗濯機トレー)、91×91×厚さ14(防振パッド1個当たり)色ホワイトアズワン品番64-5152-62
小型防水パン(プッチエンデバー)
テクノテック¥8,898~税込¥9,788~1個4日以内出荷から5日以内出荷収納家具内への設置で水まわりがスッキリ ビルトイン洗濯機に合わせ、家具内へ収納できる小型防水パンを設計しました。仕様排水口位置/中央(C)材質PP色アイボリーホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×200×43