ダブルストーン砥石EBM(江部松商事)当日出荷
砥石の中で多く使われている、中砥石と、荒砥石のダブル砥石になります。2つの砥石が1つになっている為場所をとらない仕様です。
仕様中仕上#1000荒砥石#220トラスコ品番473-3386材質緑色炭化ケイ素質寸法(mm)185×65×30
電動式 水流循環式 刃物研磨機EBM(江部松商事)翌々日出荷
質量(kg)16外形寸法(mm)400×350×H460電源(V)単相100消費電力(W)120砥石径(Φmm)200回転数450回/分(50Hz)、540回/分(60Hz)使用砥石荒砥石#80、仕上砥#800EBM品番4235500
砥石台 プロシャープEBM(江部松商事)翌々日出荷
仕上、中、荒砥石の3点セット
寸法(mm)(仕上砥石)200×70×H25 #8000、(中砥石)205×65×H32 #1000、(荒砥石)205×65×H32 #180外寸(mm)400×400×H150
包丁・ナイフ・砥石 の新着商品
ページ: 1/ 3
銀チタン包丁パール金属税込¥4,398¥3,998
銀チタン包丁パール金属税込¥5,278¥4,798
銀チタン包丁パール金属税込¥4,728¥4,298