プロ角フライヤーカス揚 中 細目 24メッシュ新越ワークス(Three Snow)当日出荷
角型フライヤー漕に最適な形状で、油漕の角まですくうことができます。
材質18-8ステンレス寸法(mm)145×190×H35×柄長さ340網目(メッシュ)24
TSステンレス 極荒すくい網 丸型新越ワークス(Three Snow)当日出荷
安全性、耐久性に優れた溶接金網を使用。安全性、耐久性に優れた溶接金網を使用。 接点が溶接されている為ほつれません。
TS 木柄給食用すくい網 スイノー型新越ワークス(Three Snow)5日以内出荷から9日以内出荷
材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木寸法(mm)250×280×H75×柄長1000タイプスイノー型間口W×奥行D(mm)280×250
スリースノー ガラ揚げ新越ワークス(Three Snow)翌々日出荷
超強力なワイヤー線材を使用、ガラ揚げに特化した究極のすくい網
用途すくい上げる動作で最も負荷のかかる枠部と柄の接続部に特殊鋼を使用。18-8ステンレスと比較しても格段に高い耐久性を誇り、同等規格の線材で比較すると約2倍の強度があります。この特殊鋼をラーメン屋さんのパワー作業であるガラ揚げの専用すくい網の最も負荷がかかる場所に採用しました。繰り返しのユーザーテストを繰り返してたどり着いたハンドルの形状と軽さです。ザルの形状もガラ揚げのシーンに特化して設計しています。材質網・柄/18-8ステンレス、枠・柄接続部/NSSC2120材寸法(mm)幅245×奥行270×深さ90×柄長350質量(g)450耐熱温度(℃)150網目(メッシュ)2
18-8パイプ柄スイノー特大63cm柄新越ワークス(Three Snow)5日以内出荷から7日以内出荷
大量調理用のすくい網です。
材質18-8ステンレス奥行(mm)250柄長さ(mm)630ヘッド幅(mm)280
TS 18-8 共柄すくい網新越ワークス(Three Snow)欠品中
外径(Φmm)300×350柄長さ(mm)350材質18-8ステンレス
TSステンレス チャーシュートング新越ワークス(Three Snow)当日出荷
チャーシューの形をくずさずつかむ事が出来ます。
材質ステンレス鋼寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×80×300TKG品番9-0496-1301TKG品番(2017)6-0522-1601
スリースノー ガラ揚げ 中目新越ワークス(Three Snow)翌々日出荷
ガラ揚げに特化した究極のすくい網。
材質網・柄/18-8ステンレス、枠・柄接続部/NSSC2120材質量(g)460規格中目寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×270×90柄長さ(mm)350網目(mm)(メッシュ)3.5
がらあげ クリンプ新越ワークス(Three Snow)4日以内出荷
材質18-8ステンレス寸法(縦×横)(mm)すくい部分 :325×310柄長さ(mm)1000
スリースノーmini丸カス揚新越ワークス(Three Snow)6日以内出荷
直径(Φmm)90柄長さ(mm)205寸法(直径Φ×柄)(mm)90×205TKG品番9-0435-0901TKG品番(2017)6-0391-1001
『キッチン・調理用品』には他にこんなカテゴリがあります
キッチン・調理用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
摺り漆お玉ヤマコー税込¥1,648~¥1,498~