麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー :「ごますり器」の検索結果

おろし金・すり鉢・マッシャー・天突が使用されているのは、食事を提供する店舗の調理場や家庭の台所など。それぞれ、手や刃物では加工しにくい食材を目的の形状にするための、専用性の高い調理道具です。おろし金は固形の野菜や果物をすりおろすことで細かくし、すり鉢・マッシャーはつぶすことで食感や香りをよくします。香りの高いニンニクやゴマには、専用の器具を使用すると匂い移りの心配がありません。独特の食感を持つところてんを、細長い形状にするには専用の天突が用いられています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
風味を損なわず挽きたてをそのまま食卓へ。 摩耗しにくく、使い始めの挽き味が持続します。 食材に臭い移りなく風味を損ないません。 金属を使っていないので、錆びることはありません。
材質フタ・ミル本体:ポリプロピレン樹脂(耐熱温度100度)、リング:ABS樹脂(耐熱温度80度)、容器:AS樹脂(耐熱温度70度)、刃部:セラミック陶器 寸法(mm)Φ42×115 質量(g)90 満水容量(mL)54
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷