絞り込み
ブランド
容量(L)
材質
  • その他(3)
  • アルミ(21)
  • ガラス(136)
  • ゴム(6)
  • シリコン(13)
  • スチール(45)
  • ステンレス(318)
  • チタン(2)
  • ブリキ(3)
  • ホーロー(58)
  • メラミン(4)
  • (29)
  • 本体/ソーダライムガラス、フタ/ポリプロピレン、フタ止め/ナイロン、フタフック/ポリカーボネット、注ぎ口/シリコンゴム、パッキン/シリコンゴム、金具/SUS304(18-8ステンレス)(3)
  • 本体/ソーダライムガラス、フタ/ポリプロピレン、フタ止め/ナイロン、注ぎ口/シリコンゴム、パッキン/シリコンゴム、金具/SUS304(18-8ステンレス)(3)
  • 本体・フタ/ソーダライムガラス、パッキン/抗菌シリコンゴム、金具/SUS304(18-8ステンレス)(5)
  • 樹脂(859)
  • (3)
  • 耐熱ガラス(64)
  • 陶器(6)
  • 陶磁器(31)
電子レンジ可否
機能
ロック機能・目盛り
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,139件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
だしかげん TKGだしかげんTKG
719税込791
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質:本体/AS樹脂 フタ/ポリプロピレン。一振りで約4gの分量が出せます。
容量(mL)105材質本体:AS樹脂、蓋・仕切り:ポリプロピレン間口W×奥行D×高さH(mm)87×40×100
ガラス ジャー ダルトンガラス ジャーダルトン(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
容量(L)4.2材質本体:ガラス パッキン:PE質量(kg)3口径(Φmm)155直径×高さ(mm)185×340TKG品番9-0252-0901TKG品番(2017)6-0232-0901
レンジワン ジャンボスチーマー 丸 千羽鶴印(エンテック)レンジワン ジャンボスチーマー 丸千羽鶴印(エンテック)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
レンジワン 。蓋をしたまま電子レンジOK!材質:本体・蓋:ポリプロピレン耐熱温度:-30℃~140℃。洗浄機対応。電子レンジ対応
電子レンジ形状間口W×奥行D×高さH(mm)234×214×131RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-0244-0701TKG品番(2017)6-0224-0701
フリゴベールスクエアー ボルミオリ・ロッコフリゴベールスクエアーボルミオリ・ロッコ
999税込1,099
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ボルミオリ・ロッコボルミオリ・ロッコの沿革はガラスの歴史。1825年パルマに最初の工場を設立以来、その発展の中で常に機械と素材、そしてデザインにあたり革新を取り入れてきました。古来からのガラス名匠の知識と情熱を現代的工業プロセスと一体化させる優れた技能で、イタリアのみならず国際市場でも「メイド・イン・イタリア」の秀逸さをアピールし愛用されています。イタリアボルミオリ・ロッコ 【フリゴベール】材質:本体/ガラス フタ/ポリプロピレン(耐熱温度70℃)酸に強いガラス製のストッカーです。マリネなどに真価を発揮し、にんにく料理も安心です。
タイプスクエア形状角形
ベンマリーポット TKGベンマリーポットTKG(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
別名「ドレッシングポット」
18-8真空断熱容器(シャトルドラム) THERMOS(サーモス)18-8真空断熱容器(シャトルドラム)THERMOS(サーモス)
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
THERMOSシャトルドラムは従来のアルミ二重食缶に比べ2時間後で25℃以上も保温効力に優れています。上蓋・下蓋の二重蓋方式。学校給食(教職員用・特別学級・少人数クラス・保育園用)や 事業所弁当用に最適です。
材質ステンレス鋼
KO 19-0 角型 給食缶 仔犬印(本間製作所)KO 19-0 角型 給食缶仔犬印(本間製作所)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
スタッキング可能・空気注入式蓋ツマミ構造の蓋で本体に吸い付いてもそこから 空気を注入して簡単に蓋が外せます。IH対応
SAモリブデンパッキン付汁食缶 TKGSAモリブデンパッキン付汁食缶TKG
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
酸に強く、耐蝕性に優れています。 スープ、そばつゆなど酸性の料理に強い、耐久性を追求した商品です。
材質本体:SUS316、蓋:SUS430、パッキン:シリコンゴム
18-8インセットポット カバー レードル穴 SUGICO(スギコ)18-8インセットポット カバー レードル穴SUGICO(スギコ)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Air Keeper スナックケース ラストロ(岩崎工業)Air Keeper スナックケースラストロ(岩崎工業)
279税込307
1個
6日以内出荷
容器の両側に持ちやすい取っ手付き。電子レンジ加熱後の熱くなった容器を取り出す時にも便利。
容量(mL)430種別スナックケース材質(フタ枠)エラストマー形状角形ブルー材質(本体)ポリプロピレン質量(g)62材質(フタ)ポリプロピレン外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×144×47TKG品番7-0225-0201TKG品番(2017)6-0219-0201電子レンジ
エコクリーン 18-8深角キッチンポット目盛付(手付) UK(三宝)エコクリーン 18-8深角キッチンポット目盛付(手付)UK(三宝)
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
エコクリーンシリーズは、親水性による防汚効果(無機系塗料焼付塗装によるゼロクリア加工)により、頑固な汚れを水だけで落とします。(オートクレーブ不可)。水できれいに洗浄でき、洗剤とすすぎの水の量を減らせます。バターやマジックインキなどの油性の落ちにくい汚れもスッキリ!川や湖、海の環境に優しい製品です。抗菌、抗カビ効果を持っていますので、衛生的で安心です。ISO15161・22000やHACCPを必要な企業様にお奨めしたい製品です。内容物を傷めず、スタッキングが出来、作業効率を大幅にアップします。
用途研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設等の衛生面の重視及び容器、食器、道具自身が原因の食中毒などの防止材質ステンレス(SUS304)+ゼロクリア加工形状
ストレート式密閉タンク(フタ付・蛇口付) MONOVATE(旧:日東金属工業)ストレート式密閉タンク(フタ付・蛇口付)MONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
内容物を排出できるように蛇口を取り付けております。
仕様フタ付材質タンク・フタ:ステンレス(SUS304)蛇口:黄銅+メッキOリング:ニトリルゴム(NBR)板厚(mm)1.2取手あり
ストレート貯蔵用タンク(フタ付・蛇口付) MONOVATE(旧:日東金属工業)ストレート貯蔵用タンク(フタ付・蛇口付)MONOVATE(旧:日東金属工業)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
内容物を排出できるように蛇口を取り付けています。
板厚(mm)1.2取手あり仕様フタ付材質タンク・フタ:ステンレス(SUS304)蛇口:黄銅+メッキOリング:ニトリルゴム(NBR)
18-8 丸型調味料入れ(つまみ無) AG(赤川器物製作所)18-8 丸型調味料入れ(つまみ無)AG(赤川器物製作所)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
用途食品の保管板厚(mm)0.5材質ステンレス18-8(SUS304)形状使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
18-8 キッチンポット(内蓋式・目盛付) SUGICO(スギコ)18-8 キッチンポット(内蓋式・目盛付)SUGICO(スギコ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
内蓋式なので蓋の裏側についた水滴が外に落ちる事がありません。
用途スープソース等の保管材質ステンレス18-8(SUS304)形状RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパック(仲子付き) 千羽鶴印(エンテック)ハイパック(仲子付き)千羽鶴印(エンテック)
889税込978
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様抗菌剤入り形状角形材質(本体)PP(ポリプロピレン)材質(フタ)EVA樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ボトル(密閉式)N MONOVATE(旧:日東金属工業)ボトル(密閉式)NMONOVATE(旧:日東金属工業)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
テフロンパッキン標準パッキン各種対応可
タイプ密閉式
フォルマ 密閉ガラスポット アスベルフォルマ 密閉ガラスポットアスベル
699税込769
1個
4日以内出荷
完全密閉できるガラスポット 700ml。液体食材・調味料やドライフードの保存に。積み重ね出来るフタ形状。
材質本体/ソーダガラス フタ/ポリプロピレン パッキン/シリコーンゴムホワイト容量(mL)700質量(g)398耐熱温度(℃)耐熱温:フタ/110 パッキン/180耐冷温度(℃)フタ/-20 パッキン/-40寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×10×13.2
イレモ(iremo) 保存容器 角 各種 クレハイレモ(iremo) 保存容器 角 各種クレハ
329税込362
1セット(2個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
新ブランド【iremo(イレモ)】押すだけでグイっ!とふたが開く、開けやすいってうれしい思いやり!
イレモ(iremo) ごはん保存容器 丸 一膳 各種 クレハイレモ(iremo) ごはん保存容器 丸 一膳 各種クレハ
379税込417
1セット(3個)ほか
翌々日出荷
新ブランド【iremo(イレモ)】凸型構造でムラなくあたため、フタをしたままレンジ加熱OK
タイプ丸 一膳
フレッシュスタック ザル付コンテナ パール金属フレッシュスタック ザル付コンテナパール金属
479税込527
1個
翌々日出荷
洗ってそのまま保存が可能。ザル付なので底にたまる水滴がつきにくく鮮度をキープ。冷蔵庫内で重ねてスッキリ収納
材質本体・ふた:AS樹脂、ザル:ポリプロピレン
しっかりパックW ナカヤ化学産業しっかりパックWナカヤ化学産業
189税込208
1個
翌々日出荷
食品の保存、小物の整理に。メモリ付きで用途いろいろ大活躍!フタを外せば電子レンジでの調理可能!
材質本体/ポリプロピレン、蓋/ポリエチレン寸法(mm)193×139×H64容量(L)1.3
ガラスのレンジ蒸し器 HARIOガラスのレンジ蒸し器HARIO
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
耐熱ガラス製のボウルは、加熱後の調理にも使えます。余分な水分や油を落とせるザル付きです。
材質ガラス本体/耐熱ガラス「HARIO Glass」 フタ・ザル/ポリプロピレン容量(mL)実用:1200質量(g)全体/600、本体/410寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.8×16.8×11.9
シリコンキャップMサイズ WITH WECKシリコンキャップMサイズWITH WECK
649税込714
1個
5日以内出荷
【WITH WECK SILICONE CAP】 簡単に開け閉めできて密閉度抜群のWECK専用シリコーンキャップです。カップに液体を入れて横にしても漏れません。耐熱温度200℃、耐冷温度-30℃で、電子レンジや食洗器・冷凍での使用も可能です。色の組み合わせを楽しむこともでき、使う場所をパッと明るくしてくれます。
用途生活雑貨材質シリコーンゴム(BPAフリー)高さ(mm)11規格M直径(mm)92
シールストッカー リスシールストッカーリス
759税込835
1個
4日以内出荷
家庭で手軽に手作りの味が楽しめる漬物容器です。キッチンサイズのシール蓋付き容器で漬物容器としてはもちろん、食品保存にも最適です。丸型5タイプ、角型2タイプを取り揃えています。開閉も簡単なシール蓋タイプで臭い漏れを防ぎます。手軽においしく漬けられるレシピが付いています。(ぬか漬け、かす漬け、こうじ漬け、みそ漬け)目安としてきゅうり約10本、なす約6個、大根約940g、かぶ約4~5個が漬けられます。
材質ポリエチレンホワイト容量(L)4.1規格S-4本体質量(g)363本体寸法(mm)奥行170本体高さ(mm)134本体幅(mm)270
どんぶり 岩崎工業どんぶり岩崎工業
459税込505
1個
当日出荷
冷凍から解凍、フラップを開ければフタをしたまま電子レンジで加熱調理まで一つの容器でできるフタの中央部と本体は透明度が高く耐熱性能の高いポリプロピレンを採用、フタの外枠には軟質な熱可塑性エラストマーを一体で成形しているので、密封度は高いのに開け閉めしやすく、洗いやすいフタを実現。 アルコールや酢、油にも強く、食器洗い乾燥機に使えて時短が可能、安全な銀イオン系抗菌剤が練り込まれている清潔仕様
材質本体・フタ/ポリプロピレン、フタ枠/エラストマーブルー質量(g)85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×150×83
小麦粉ふりふりストッカー cotta小麦粉ふりふりストッカーcotta
179税込197
1個(1個)
4日以内出荷
小麦粉などをふりかけるのに使えて、そのまま収納もできる容器です。 必要な分だけ片手でサッとふりかけられるからムダがありません。 中フタのメッシュにより、均等にきれいにふりかけられます。 片手でサッと使えるので手が汚れません。 ※長期保存はできません。なるべく早めにご使用ください。 <使えるもの> 小麦粉、片栗粉、粉砂糖、きな粉、ココアパウダー等の粉もの
材質ポリプロピレン/ポリエチレン容量(mL)200耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)-20
WECK ゴムパッキン L cottaWECK ゴムパッキン Lcotta
679税込747
1個(10個)
5日以内出荷
ゴムパッキン&クリップを使えば、しっかりと密閉できます。
直径(Φcm)11
WECK Juice Jar 530ml cottaWECK Juice Jar 530mlcotta
889税込978
1個(1個)
4日以内出荷
ビンの底面に「500」と刻印がございますが、密封時、安全にご利用いただける内容量として、「530ml」と表記しております。 別売りのカバーやパッキンは、Sサイズを合わせてお使いください。
仕様【オーブン】不可材質ガラスサイズフタ・パッキンはSサイズ容量(mL)530最大径(Φmm)80寸法(cm)口径7×最大径8×H18.8レンジ不可耐熱温度(℃)温度差50以上食器洗浄機不可
WECK Mold Shape 160 cottaWECK Mold Shape 160cotta
709税込780
1個(1個)
4日以内出荷
別売りのカバーやパッキンは、Sサイズを合わせてお使いください。 急激な温度変化を与えなければオーブン・レンジ使用可能です。
材質ガラスサイズフタ・パッキンはSサイズ容量(mL)160最大径(Φmm)70寸法(cm)口径7×最大径7×H8.5耐熱温度(℃)温度差50以上
WECK Tulip 1000 cottaWECK Tulip 1000cotta
999税込1,099
1個(1個)
9日以内出荷
別売りのカバーやパッキンは、Lサイズを合わせてお使いください。 急激な温度変化を与えなければオーブン・レンジ使用可能です。
材質ガラスサイズフタ・パッキンはLサイズ容量(mL)1000最大径(Φmm)110寸法(cm)口径11×最大径11×H15耐熱温度(℃)温度差50以上
WECK Mold Shape 250 cottaWECK Mold Shape 250cotta
719税込791
1個(1個)
4日以内出荷
別売りのカバーやパッキンは、Lサイズを合わせてお使いください。 急激な温度変化を与えなければオーブン・レンジ使用可能です。
材質ガラスサイズフタ・パッキンはLサイズ容量(mL)250最大径(Φmm)110寸法(cm)口径11×最大径11×H5.5耐熱温度(℃)温度差50以上
ガラス製 フィドジャー 3.0L cottaガラス製 フィドジャー 3.0Lcotta
3,198税込3,518
1個(1個)
7日以内出荷
1825年創業であるイタリアのBormioliRocco(ボルミオリ・ロッコ)社製のパッキン付きのカラス製密閉容器です。 広口瓶で使いやすく、ワイヤーとゴムパッキンでしっかりと密閉、またガラス製でニオイがつきにくいのも特徴です。 果実酒などの液体をはじめ、粉類、コーヒー豆、ナッツなども密閉保存できます。 3.0Lはドライフルーツや豆類・ナッツ類を保存したり、粉類やシリアルを保存するのにおすすめです。 底の形は四角形です。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可材質本体:ガラス、金具:スチール、パッキン:合成ゴム寸法(mm)140×140×H242 口径95容量(L)3レンジ不可食器洗浄機不可
ツヴィリング F&S CUBE スターターセット S 6点セット ポンプ付き cottaツヴィリング F&S CUBE スターターセット S 6点セット ポンプ付きcotta
12,980税込14,278
1セット(1セット)
4日以内出荷
簡単操作で空気も湿気もシャットアウト。カリッとおいしく、香りもキープ。 毎日取り出しやすい軽量・丈夫なプラスチック製。ガラスのような透明感で、中身も一目瞭然。 幅や高さを揃えて置けるモジュラー設計のキューブ型。キッチンスペースを最大活用できます。 スマホでNFCラベルをスキャンし、賞味期限つき食材リストが簡単に作れます。本体も蓋も食器洗い機で丸洗い可能。 シンプルな蓋は分解洗浄も簡単でいつも清潔に。すぐにCUBE生活が始められる、ポンプ付きのスターターセット。 1:食材をボックスに入れる。 2:蓋を閉め、真空ポンプをバルブに押し当てスイッチをワンプッシュ。 3:一定の真空密閉度に達すると自動的に停止します。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可セット内容ポンプ×1/S×1/2S×1/3S×1/インナーリッドS×1/NFCラベル5枚、ペン×1材質プラスチック、ABS樹脂寸法(mm)S:107×107×H76、2S:107×107×H152、3S:107×107×H228容量(mL)S:320、2S:825、3S:1300レンジ不可耐熱温度(℃)90耐冷温度(℃)-10食器洗浄機ボックスのみ可
ツヴィリング F&S コンテナSMLサイズセット cottaツヴィリング F&S コンテナSMLサイズセットcotta
4,898税込5,388
1セット(1セット)
4日以内出荷
まとめ買いした食材も、つくったお料理も、真空保存で鮮度も美味しさもぐんと長持ち。 ワンタッチで簡単真空保存。食材の酸化を防いでフレッシュさをキープ。乾燥や冷凍焼けをブロックし、栄養を守り美味しさもそのままに。 スタッキング収納ができるので、使わない時も収納に困りません。匂いや色移りしない耐熱ガラス製。 電子レンジやオーブンでも使用できます。※真空密封には専用のZwilling真空ポンプが必要です。 ガラスコンテナS=350ml(保存容量200ml)、ガラスコンテナM= 900ml(最大保存量750ml)、ガラスコンテナL=2L(最大保存容量1.6L) 1:食材や料理をコンテナに入れる。 2:蓋を閉め、真空ポンプをバルブに押し当てスイッチをワンプッシュ。 3:一定の真空密閉度に達すると自動的に停止します。
仕様【オーブン】本体のみ可(蓋は除く)、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可材質耐熱ガラス、ABS樹脂、シリコーンゴム寸法(mm)S: 155×85×H70、M:155×85×H70、L:214×144×H128レンジ本体のみ可(蓋を除く)耐熱温度(℃)180耐冷温度(℃)-20食器洗浄機コンテナのみ可
ツヴィリング F&S スターターセット ガラスコンテナ SMセット cottaツヴィリング F&S スターターセット ガラスコンテナ SMセットcotta
9,398税込10,338
1セット(1セット)
4日以内出荷
まとめ買いした食材も、つくったお料理も、真空保存で鮮度も美味しさもぐんと長持ち。ワンタッチで簡単真空保存。 食材の酸化を防いでフレッシュさをキープ。乾燥や冷凍焼けをブロックし、栄養を守り美味しさもそのままに。 USB充電式でコードレス。コンパクトなポンプは収納にも困りません。 1:食材や料理をバッグやコンテナに入れる。 2:蓋を閉め、真空ポンプをバルブに押し当てスイッチをワンプッシュ。 3:一定の真空密閉度に達すると自動的に停止します。 【お手入れ方法】 バッグは洗浄して、繰り返し使用可能です。
仕様【オーブン】ガラスコンテナ:本体のみ可(蓋を除く)、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可セット内容真空ポンプ×1、USBケーブル×1、ガラスコンテナSM各×1、バッグSM各×2、クリップ×1、リキッドプロテクター×1材質耐熱ガラス、ABS樹脂、シリコーンゴム寸法(mm)【S】85×150×H70/350mL(最大保存可能量200mL)、【M】112×182×H9/900mL(最大容量750mL)、【保存バッグS】230×200/1.25L、【保存バッグM】350×250/4.0L、【真空ポンプ】50×50×H190規格7点セットレンジガラスコンテナ:本体のみ可(蓋を除く)※使用上の注意に追記あり耐熱温度(℃)ガラスコンテナ:180/バッグ:92耐冷温度(℃)ガラスコンテナ:-20/バッグ:-18食器洗浄機コンテナのみ可
ジャム瓶 140ST(本体のみ) cottaジャム瓶 140ST(本体のみ)cotta
429税込472
1本(4本)
4日以内出荷
手のひらサイズのジャム瓶です。 本体とフタは別売りです。フタとギフトボックスは下記商品番号ををご覧ください。 適合蓋:56776・56777・6390 ジャム瓶用ギフト箱/2本用:58284(ベリーレッド)・58286(クリーム)、3本用:58285(ベリーレッド)
材質耐熱ガラス(急激な温度差での使用不可)容量(mL)140質量(g)約120寸法(Φ×mm)59×H77
アデリア・レトロ Newキャニスター タマハシアデリア・レトロ Newキャニスタータマハシ
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
お菓子やお砂糖、コーヒー豆などのストックに。木蓋の木目は自然が生み出した風合いをお楽しみいただけます。鉄にガラス質の膜を高温で焼きつけたホーローは、耐酸性・保温性・耐熱性に優れています。表面がガラス質なので酸や塩分に強く、色移りもなく衛生的です。
材質ほうろう用鋼板・天然木寸法(mm)約10.8×10.8×11.13容量(mL)約750質量(g)約326
パックスタッフジャストロック正方形 エビス[厨房用品]パックスタッフジャストロック正方形エビス[厨房用品]
649税込714
1セット(4個)
5日以内出荷
開けやすく洗いやすい4点ロック食品保存容器。電子レンジ加熱OK。食洗機OK。冷蔵・冷凍保存OK。食品の保存からお弁当などの持ち出しまで幅広く使えます。JIS水漏れ試験適合で汁モレなし。(※完全密閉ではありません。)強力密閉なのに開けやすい。フタとパッキンが一体型構造なので取り外して洗う手間がなくなり、洗いやすく、お手入れも簡単。使用しない際は本体を重ねて保管でき、コンパクトに省スペース収納ができます。透明な容器側面には便利な目盛り付き。パステルカラーのフタがおしゃれ。日本製。
用途おかずの作り置き、食品保存に。お弁当箱にも。材質樹脂:本体・フタ/ポリプロピレン、パッキン/熱可塑性エラストマー耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-20
18-8 パッキン・フック付角キッチンポット SUGICO(スギコ)18-8 パッキン・フック付角キッチンポットSUGICO(スギコ)
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
耐食性に優れたSUS304製の深型角ポットです。
仕様手付材質SUS304
保存容器・調味料入れ