絞り込み
ブランド
- パロマ
- 福井クラフト(37)
- タイガー魔法瓶(23)
- 象印マホービン(20)
- リンナイ(14)
- 熱研(13)
- EBM(江部松商事)(12)
- TKG(5)
- 雅うるし工芸(4)
- CURORI(旧:イグチ)(4)
- タイガー(3)
- cotta(3)
- エスコ(2)
- 東京メディカル(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 神子島製作所(桃印)(2)
- カンダ[厨房用品](2)
- THERMOS(サーモス)(2)
- ヨロイ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(3)

パロマ ガス炊飯器 涼厨
パロマ¥58,980税込¥64,8781個当日出荷2升炊:5.6合~20.0合(1.0L~3.6L)。仕様 品番 ガス消費量kW ガス接続 点火方式 質量 LPガス(kg/h)都市ガス13A(kcal/h) (mm)PR-360SS/360SSF 3.14(0.23) 3.22(2、770) Φ9.5ゴム管 連続放電点火 9.5kg ・ガス消費量は13Aを一例に表示してありますが、ガス種別に より多少異なることがあります。「涼厨○R」で厨房を涼しく快適に!・本体の外胴部を4層構造にしたことにより輻射熱を大幅に 低減することがで、胴体表面の温度を低く保ち、涼しく快適 な厨房環境を保ちます。万一、ご使用中に胴体に触っても ヤケドの心配がありません。スライド式火力調節つまみで、少量から満量炊飯まで自在に 火力を調整できますので、お好みの味を追求できます。対流型鋳物圧釜を採用。お米をしっかりと対流させて炊き上 げるので、ふっくらとムラの少ないご飯が出来上がります。Wの安全「立消え安全装置」「異常過熱防止装置」搭載で安心 してお使いいただけます。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×381×372
PR-10ESS
パロマ¥83,980税込¥92,3781台4日以内出荷10L・5.5升用途固定取手・セパレート式・ダイヤル式火力調整・連続スパーク点火・立ち消え安全装置・乾電池単3が1つ必要グリーン購入法適合
PR-6ESS
パロマ¥66,980税込¥73,6781台4日以内出荷6L・3.3升用途固定取手・セパレート式・ダイヤル式火力調整・連続スパーク点火・立ち消え安全装置・乾電池単3が1つ必要グリーン購入法適合
ガス炊飯器 炊きわざ
パロマ¥79,980~税込¥87,978~1台4日以内出荷家庭用ガス炊飯器(タイマー機能付)用途別売のタイマー付用ガスホースが必要です。コード長さ(m)1.6接続小口径迅速継手(別売)機能保温、タイマー付、立消え安全装置、フッ素加工内釜、異常過熱防止装置保証期間3年/内釜(内面コート)火力調節マイコン
パロマ ガス炊飯器 涼厨(フッ素内釜)
パロマ¥64,980税込¥71,4781個翌々日出荷2升炊き:5.6合~20.0合(1.0L~3.6L)。仕様 品番 ガス消費量kW ガス接続 点火方式 質量 LPガス(kg/h)都市ガス13A(kcal/h) (mm)PR-360SS/360SSF 3.14(0.23) 3.22(2、770) Φ9.5ゴム管 連続放電点火 9.5kg ・ガス消費量は13Aを一例に表示してありますが、ガス種別に より多少異なることがあります。内釜はごはんがこびりつきにくいフッ素樹脂加工。「涼厨○R」で厨房を涼しく快適に!・本体の外胴部を4層構造にしたことにより輻射熱を大幅に低減 することができ、胴体表面の温度を低く保ち、涼しく快適な 厨房環境を保ちます。万一、ご使用中に胴体に触ってもヤケド の心配がありません。スライド式火力調節つまみで、少量から満量炊飯まで自在に 火力を調整できますので、お好みの味を追求できます。対流型鋳物圧釜を採用。お米をしっかりと対流させて炊き上げ るので、ふっくらとムラの少ないご飯が出来上がります。Wの安全「立消え安全装置」「異常過熱防止装置」搭載で安心して お使いいただけます。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×381×372
パロマ ガス炊飯器(保温機能付)PR-4200S LP
パロマ¥71,980税込¥79,1781個翌々日出荷6.7合~22.2合。炊き上がり:18分。杯数:49杯。接続:Φ9.5。点火方式:圧電点火方式。最大消費電力:310W。
パロマ ガス炊飯器(保温機能付)PR-4200S 13A
パロマ¥71,980税込¥79,1781個翌々日出荷6.7合~22.2合。炊き上がり:18分。杯数:49杯。接続:Φ9.5。点火方式:圧電点火方式。最大消費電力:310W。
PR-6ESS(F)
パロマ¥84,980税込¥93,4781台4日以内出荷6L・3.3升(フッ素釜)用途固定取手・セパレート式・ダイヤル式火力調整・連続スパーク点火・立ち消え安全装置・乾電池単3が1つ必要規格都市ガス用グリーン購入法適合
炊飯器
パロマ¥50,980~税込¥56,078~1台5日以内出荷業務用ガス炊飯器(炊飯専用) セパレートタイプ接続ゴムホース(別売)機能炊飯専用タイプ【涼厨】外幅(mm)455外寸法・奥行(mm)381炊飯容量1.0L~3.6L外高(mm)372
『熱調理機・加熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 麺類機器
- 業務用炊飯器/保温ジャー
- 業務用フライヤー
- 業務用レンジ/コンロ
- 焼物器
- 蒸し器