63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キッチンミンサー ナイフ ボニー

    キッチンミンサー ナイフ

    ボニー
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    電源 :単相100V 400Wプレート径:65mmロート径 :45mm処理能力 :肉・魚20~30kg/20分標準仕様 :3.2mmプレート付押し棒付き。
    材質SCM440質量(kg)7アズワン品番65-1227-44TKG品番9-0683-0102TKG品番(2017)6-0604-0202
  • 電動ミンサー 福農産業

    電動ミンサー

    福農産業(6件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    肉・魚用のミンサーです。ネギトロやミンチなどにお使いいただけます
    用途肉加工、魚加工、寿司などにコード長さ(m)1.2電圧(V)(50/60Hz)100定格時間(分)15モーター回転数(min-1[r.p.m])17000~21000
  • キッチンミンサー BK-200・220・205N用 ステンレスプレート ボニー

    キッチンミンサー BK-200・220・205N用 ステンレスプレート

    ボニー(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS420J2
  • ボニー ミートチョッパー ハードナイフ ボニー

    ボニー ミートチョッパー ハードナイフ

    ボニー(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    鉄鋳物錫メッキ。ハードナイフの採用 ハードナイフはSCM材を使用しておりますので、優れた切れ味を持ち、 再研磨の必要がない程の耐久性があり、いつまでも処理能力が落ちません。プレート径:80ロート径 :140×100処理能力 :1.8kg/分標準仕様:3.2mmプレート付。肉押棒付。ボニー ミートチョッパーのプレート種類目のサイズ 1.2mm 1.6mm 1.9mm 2.4mm 3.2mm 4.0mm 4.8mm 6.4mm 8.0mm 9.6mm 12.8mm 15.8mm 19.2mm
    材質SCM440
  • ヘルシーミンサー 貝印

    ヘルシーミンサー

    貝印(10件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    手軽にミンチが出来るハンドル式のミンサーです。 簡単に交換出来る細目と粗目の2枚のアタッチメントがついているので、ミンチの粗さを調節出来ます。
    材質本体/キャップ・ハンドル/ABS樹脂(耐熱温度60℃)、スクリュー/ポリアセタール(耐熱温度120℃)、材料投入口/AS樹脂(耐熱温度70℃)、材料押さえ/ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、ディスク(細目・粗目)・カッター/ステンレス刃物鋼質量(g)1049本体寸法(mm)270×123×224RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボニー ミートチョッパー プレート ボニー

    ボニー ミートチョッパー プレート

    ボニー(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    鉄鋳物錫メッキ。ハードナイフの採用 ハードナイフはSCM材を使用しておりますので、優れた切れ味を持ち、 再研磨の必要がない程の耐久性があり、いつまでも処理能力が落ちません。
    材質SKS93
  • ウィンナー用口金 田中糧機製作所

    ウィンナー用口金

    田中糧機製作所
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    用途ウィンナー用材質真鍮ニッケルメッキ全長(mm)100内径(Φmm)10TKG品番9-0683-0901TKG品番(2017)6-0604-1101
  • ボニー 電動式NEWキッチンミンサー ボニー

    ボニー 電動式NEWキッチンミンサー

    ボニー
    75,980税込83,578
    1個
    当日出荷
    新鮮素材でヘルシーメニューを! トレーに肉を載せてスイッチを入れるだけで、たちまち挽肉のでき上がり! 肉だけでなく、魚のすり身や味噌、ジュースまで作れます。また、大量処理が可能なハイパワーにもかかわらず静かな運転音、置き場所に困らないコンパクト設計、抗菌プラスチックを採用したトレーなど使いやすさと衛生面にも気を配りました。 マッシュポテトも熱いうちに作れるので、固くならずホクホクとしたコロッケが作れます。 塩分を控えたり、こうじを多めに加えたり…。ご家族の健康を考えた手作り味噌が作れます。
    仕様3.2mmプレート付押し棒付き材質本体:アルミ ロール:樹脂径(Φmm)プレート/65、ロート/45電源単相100V 400W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×170×310処理能力(肉・魚)20~30kg/20分TKG品番9-0683-0101TKG品番(2017)6-0604-0201
  • ベジクラ プチトマト一発スライサー パール金属

    ベジクラ プチトマト一発スライサー

    パール金属
    699税込769
    1個
    当日出荷
    プチトマトをスピーディにカット! 時短!一発まとめ切り!
    材質本体:AS樹脂、足部:ポリプロピレン質量(g)65耐熱温度(℃)AS樹脂:80、ポリプロピレン:100
  • フランクフルト用口金 田中糧機製作所

    フランクフルト用口金

    田中糧機製作所
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    用途フランクフルト用材質真鍮ニッケルメッキ全長(mm)105内径(Φmm)13TKG品番9-0683-1001TKG品番(2017)6-0604-1201
  • フードスライサー 千葉工業所

    フードスライサー

    千葉工業所(1件のレビュー)
    95,980税込105,578
    1個
    5日以内出荷
    しゃぶしゃぶ肉(半解凍)、ハム、ソーセージ、チャーシューなどの他、キャベツなどの野菜のスライスに活躍します。 キャリッジ(肉乗せ台)のスライドはシンプルで簡単な手動式です。
    用途しゃぶしゃぶ肉(半冷凍)、ハム、ソーセージ、チャーシュー、キャベツ。付属品研磨機仕様手動式材質SUS アルミ質量(kg)16.8電源(V)単相100消費電力(W)90刃径(Φmm)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×410×360定格時間(分)20最大切断径(Φmm)150切断寸法(mm)160×H140TKG品番9-0680-0401TKG品番(2017)6-0602-0401スライス幅(mm)0~12
  • リッタースライサー セキュラ9 千葉工業所

    リッタースライサー セキュラ9

    千葉工業所
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷
    用途チャーシュー、ハム、ソーセージ、ローストビーフ、野菜寸法(mm)(トレー)175×260×H30電源(V)単相100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)300×370×245消費電力(W)45刃径(Φmm)(丸)170最大切断寸法(mm)190×130定格時間(分)10TKG品番9-0681-0201TKG品番(2017)6-0602-1201厚さ調整範囲(mm)0.5~23
  • ソーセージ用口金セット(絞り袋付き) ウィンナー用 田中糧機製作所

    ソーセージ用口金セット(絞り袋付き) ウィンナー用

    田中糧機製作所(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    付属品絞り袋材質真鍮メッキ、綿布、樹脂加工全長(mm)100タイプウィンナー用内径(Φmm)10TKG品番9-0683-1101TKG品番(2017)6-0604-1301
  • ウィンナーメーカー用 ケーシング 太口 ボニー

    ウィンナーメーカー用 ケーシング 太口

    ボニー
    8,298税込8,962
    1個
    翌々日出荷
    材質牛皮蛋白(コラーゲン)直径(Φmm)24TKG品番9-0683-0401TKG品番(2017)6-0604-0501
  • ボニー ウインナーメーカーセット ボニー

    ボニー ウインナーメーカーセット

    ボニー
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    セット内容No.5、No.10・12用 BK-200用専用ステンレスプレート ステンレスプレート16mm太口ノズル(外径22mm) 太口ノズル(外径22mm)細口ノズル(外径15mm) 細口ノズル(外径15mm)太口ケーシング(Φ24mm) 太口ケーシング(Φ24mm)細口ケーシング(Φ17mm) 細口ケーシング(Φ17mm)
    材質アルミ
  • リッタースライサー専用 研磨器 千葉工業所

    リッタースライサー専用 研磨器

    千葉工業所(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    材質 :ステンレススチール、アルミニウム、 ガラス強化ナイロン対応機種:リッタースライサーE-26
    材質SUS PATKG品番9-0681-0301TKG品番(2017)6-0602-0701
  • リッタースライサー ソリダ4 千葉工業所

    リッタースライサー ソリダ4

    千葉工業所
    61,980税込68,178
    1個
    当日出荷
    電源 :単相100V 50/60Hz消費電力 :65W定格時間 :5分最大切断サイズ:190×130mm丸刃径 :Φ170mm厚さ調節 :0.5~23mm質量 :3.8kgトレー(177×216×H30)付用途:チャーシュー、ハム、ソーセージ、ローストビーフ、 野菜
    質量(kg)3.8間口W×奥行D×高さH(mm)255×380×250TKG品番9-0681-0101TKG品番(2017)6-0602-0501
  • ハッピー ハムスライサーHS-17用 替刃 ハッピージャパン[厨房用品]

    ハッピー ハムスライサーHS-17用 替刃

    ハッピージャパン[厨房用品]
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    材質特殊合金鋼質量(kg)1.3直径(Φmm)235EBM品番790600
  • グラフ 電動フードスライサー平刃 グラフ

    グラフ 電動フードスライサー平刃

    グラフ
    53,980税込59,378
    1個
    翌々日出荷
    用途:平刃/肉や野菜など様々な食材を綺麗に切断することを得意としています。波刃/硬い食材や滑りやすい食材の切断を得意とし、食品の型崩れが起こりにくいです。
    用途スライス厚0.25mm~2mmは0.25mm刻み、2mm~20mmは0.5mm刻みで目盛りがあります。TGK品番1-0685-1201厚さ(mm)【スライス】0.25~20質量(kg)2.33径(Φmm)【刃物】170電源単相100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×230×240
  • グラフ 電動フードスライサー波刃 グラフ

    グラフ 電動フードスライサー波刃

    グラフ
    53,980税込59,378
    1個
    翌々日出荷
    用途:平刃/肉や野菜など様々な食材を綺麗に切断することを得意としています。波刃/硬い食材や滑りやすい食材の切断を得意とし、食品の型崩れが起こりにくいです。
    用途スライス厚0.25mm~2mmは0.25mm刻み、2mm~20mmは0.5mm刻みで目盛りがあります。TGK品番1-0685-1202厚さ(mm)【スライス】0.25~20質量(kg)2.33径(Φmm)【刃物】170電源単相100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×230×240
  • ミートチョッパーパン SUGICO(スギコ)

    ミートチョッパーパン

    SUGICO(スギコ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS304
  • ハンバーガーパテマシーン 遠藤商事

    ハンバーガーパテマシーン

    遠藤商事
    84,980税込93,478
    1台
    翌々日出荷
    材質:アルミダイキャスト・ステンレス。パテサイズ:Φ130mm。ハンドルを倒してプレスするだけで、パテを簡単に成形できます。電源が不要なので、水まわりでも安心して使用でき、洗浄、分解の手入れも簡単にできます。クッキングシートはP214112クックパー穴あきセパレート紙AM-13をご使用ください。
    寸法(幅×奥行×高さ)(mm)290×215×325
  • ソーセージスタッファー 遠藤商事

    ソーセージスタッファー

    遠藤商事
    85,980税込94,578
    1台
    翌々日出荷
    材質:ステンレス。ノズル口径:Φ15・Φ21・Φ31・Φ37mm付。低速と高速の2種類のギアで押し出し速度を選べます。ハンドルを回すだけで、簡単にソーセージの充填ができます。4種類のノズルセットでソーセージの大きさを選べます。電源が不要なので、水まわりでも安心して使用でき、洗浄、分解の手入れも簡単にできます。
    寸法(幅×奥行×高さ)(mm)620×410×240
  • 電動ミートチョッパー 卓上型 TKG

    電動ミートチョッパー 卓上型

    TKG
    319,800税込351,780
    1個
    翌々日出荷
    TKG品番9-0682-0501
  • ローヤル ミートチョッパー卓上型 22 ステンレス本体 アルファ・ローヤル

    ローヤル ミートチョッパー卓上型 22 ステンレス本体

    アルファ・ローヤル
    629,800税込692,780
    1台
    3日以内出荷
    防水型押釦スイッチ付 ミートチョッパーの上皿にはすべて安全ガードがついています。 オプション加工(水抜き加工)により、にんにく、しょうが、果実などのつぶし→ 絞りが出来ます。 ゴマをすりつぶす(1.9ミリプレート推奨)ペースト状にしてパンに。 ゴマドレッシングや焼き肉のタレ・料理などに最適。
    用途ミンチ(牛肉・豚肉・鶏肉など肉類・エビ・イカ・イワシ・アジ・サンマなど魚類)→ ハンバーグ用ミンチ・カレー・肉団子・豚まん・シュウマイ・つみれ・海鮮まんじゅうかまぼこなど。 各野菜(にんにく・じゃがいも・玉ねぎ・しょうがなど)→ つくね・ハンバーグ・お弁当・創作料理など。 お味噌(大豆・・・蒸したもの)→ プレートの目がいろいろあるので粗挽き味噌も出来ます。 海草類 飼料付属品押し棒(お肉を押し出すための棒)・ 掃除棒(お手入れ用)・ プレート【YSSヤスキハガネ(SLD)】高硬度と耐摩耗性に優れています。・ ナ イ フ【YSSヤスキハガネ(銀5)】錆びにくく包丁ハサミ安全剃刀などに使用される鋼材です。本体高級ステンレス磨き仕上げ 着脱自由
  • ローヤル ミートチョッパー卓上型 12 ステンレス本体 アルファ・ローヤル

    ローヤル ミートチョッパー卓上型 12 ステンレス本体

    アルファ・ローヤル
    359,800税込395,780
    1台
    3日以内出荷
    防水型押釦スイッチ付 ミートチョッパーの上皿にはすべて安全ガードがついています。 オプション加工(水抜き加工)により、にんにく、しょうが、果実などのつぶし→ 絞りが出来ます。 ゴマをすりつぶす(1.9ミリプレート推奨)ペースト状にしてパンに。 ゴマドレッシングや焼き肉のタレ・料理などに最適。
    用途ミンチ(牛肉・豚肉・鶏肉など肉類・エビ・イカ・イワシ・アジ・サンマなど魚類)→ ハンバーグ用ミンチ・カレー・肉団子・豚まん・シュウマイ・つみれ・海鮮まんじゅうかまぼこなど。 各野菜(にんにく・じゃがいも・玉ねぎ・しょうがなど)→ つくね・ハンバーグ・お弁当・創作料理など。 お味噌(大豆・・・蒸したもの)→ プレートの目がいろいろあるので粗挽き味噌も出来ます。 海草類 飼料付属品押し棒(お肉を押し出すための棒)・ 掃除棒(お手入れ用)・ プレート【YSSヤスキハガネ(SLD)】高硬度と耐摩耗性に優れています。・ ナ イ フ【YSSヤスキハガネ(銀5)】錆びにくく包丁ハサミ安全剃刀などに使用される鋼材です。本体高級ステンレス磨き仕上げ 着脱自由
  • ローヤル ミートチョッパー卓上型 12 アルファ・ローヤル

    ローヤル ミートチョッパー卓上型 12

    アルファ・ローヤル
    319,800税込351,780
    1台
    3日以内出荷
    防水型押釦スイッチ付き ミートチョッパーの上皿にはすべて安全ガードがついています。
    用途ミンチ(牛肉・豚肉・鶏肉など肉類・エビ・イカ・イワシ・アジ・サンマなど魚類)→ ハンバーグ用ミンチ・カレー・肉団子・豚まん・シュウマイ・つみれ・海鮮まんじゅうかまぼこなど。 各野菜(にんにく・じゃがいも・玉ねぎ・しょうがなど)→ つくね・ハンバーグ・お弁当・創作料理など。 お味噌(大豆・・・蒸したもの)→ プレートの目がいろいろあるので粗挽き味噌も出来ます。 海草類 飼料付属品押し棒(お肉を押し出すための棒)・ 掃除棒(お手入れ用)・ プレート【YSSヤスキハガネ(SLD)】高硬度と耐摩耗性に優れています。・ ナ イ フ【YSSヤスキハガネ(銀5)】錆びにくく包丁ハサミ安全剃刀などに使用される鋼材です。本体高級錫メッキ仕上げ 着脱自由
  • なんつね ミートテンダライザー ジャカードミニ アークランドサカモト

    なんつね ミートテンダライザー ジャカードミニ

    アークランドサカモト
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    お肉を柔らかく、美味しくします。お肉の調理時間を短縮し、収縮差も減少します。
    用途お肉料理の下ごしらえに使用方法カバーをはずします。ジャガードの本体を握り、まな板上の肉にあてがい、刃先が肉底部にまで軽く刺さるよう垂直に押します。硬い肉など、より多く刺し、肉全面に当たるように繰り返し必要に応じて両面を行います。刃数16本耐熱温度(℃)80使用後の手入方法刃先に注意しながら、お湯ですすぐか、軽くブラシなどで洗ってください。時々分解し洗浄してください。熱湯洗浄なたは煮沸はしないでください。洗浄後、アルコール類等に消毒されることをお薦めします。1枚刃仕様は、左右の5mmネジを取外し完全分解となります。
  • ソーセージ用セット アークランドサカモト

    ソーセージ用セット

    アークランドサカモト
    5,198税込5,718
    1枚
    翌々日出荷
    丈夫で、絞り生地の軟らかい物から硬い物にも適します。幾度湯洗いしても使えます。
    用途ソーセージを作る際に仕様湯洗可セット内容ソーセージ用絞り袋×1、フランクフルト用口金1A×1、ウィンナー用口金3A×1耐熱温度(℃)120
  • ウインナー用口金 カンダ[厨房用品]

    ウインナー用口金

    カンダ[厨房用品]
    1,198税込1,318
    1個
    13日以内出荷
    外径(mm)10
  • フランクフルト用口金 カンダ[厨房用品]

    フランクフルト用口金

    カンダ[厨房用品]
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    外径(mm)13
  • 電動ミートチョッパー スタンダードミンチ EBM(江部松商事)

    電動ミートチョッパー スタンダードミンチ

    EBM(江部松商事)
    219,800税込241,780
    1個
    翌々日出荷
    EBM品番5534590
  • ハイパワーミンサー BN-550用永久プレート EBM(江部松商事)

    ハイパワーミンサー BN-550用永久プレート

    EBM(江部松商事)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • ソーセージ フィーラー Model.3 横型 EBM(江部松商事)

    ソーセージ フィーラー Model.3 横型

    EBM(江部松商事)
    68,980税込75,878
    1個
    翌々日出荷
    EBM品番4621310
  • ソーセージ フィーラー Model.7V 縦型 EBM(江部松商事)

    ソーセージ フィーラー Model.7V 縦型

    EBM(江部松商事)
    169,800税込186,780
    1個
    翌々日出荷
    EBM品番4621400
  • レズレー 18-10 メッツァルーナ(チョッパーナイフ) レズレー

    レズレー 18-10 メッツァルーナ(チョッパーナイフ)

    レズレー
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    サイズ(mm)160×40×H80EBM品番5124100
  • LT 18-10 ソーセージフィーラー LT

    LT 18-10 ソーセージフィーラー

    LT
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
    容量(L)(シリンダー)3外寸(mm)240×165×H405シリンダー径(Φmm)(内径)Φ125×H200EBM品番8401000
  • ハムスライサー 中部コーポレーション

    ハムスライサー

    中部コーポレーション
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    ハム等をスライスする専用のスライサーです。 食材の送りは手動式です。 回転している刃物に食材を前後に手動でスライドさせてスライスを行います。 スライスする食材が柔らかすぎても固すぎても、うまくスライスできませんのでご注意下さい。
    仕様手動電源(V)単相100 50/60Hz定格時間(分)15
  • ハムスライサー AGS-300S 田崎製作所

    ハムスライサー AGS-300S

    田崎製作所
    419,800税込461,780
    1台
    翌々日出荷
    ヨーロッパで認められた高級品。優れた耐久性・安全性・衛生面。オールアルミ製で、掃除が簡単で衛生的です。丸刃は、特殊ステンレス製を使用しております。切れ味は抜群、長い間お使いいただけます。しゃぶしゃぶ、すきやき、野菜にも最適な万能タイプです。丸刃の研磨は女性の方でも簡単にできます。安全装置付きで、丸刃カバーをはずしたら、スイッチが入りません。
    用途ハム、ベーコン、すき焼、しゃぶしゃぶ(半冷凍)、野菜、タンのスライスに寸法(mm)625×520×H418質量(kg)29消費電力(W)248刃径(Φmm)300作動方式手動式使用電源(V)単相100(50/60Hz)定格時間(分)40処理能力1000~1500枚/h切断厚(mm)0~13切断可能寸法(mm)W230×H170×D280
  • トマトスライサー MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)

    トマトスライサー

    MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷
    材質 :プラスチック、ステンレススライス厚さ:6mm<使用方法>トマトをホルダーの中に入れます。レバーを降ろせばスライストマトの出来上がりです。ハンドルを降ろすと同時に下の刃物盤がスライドしますのでシャープな切れ味を実現。また足は吸盤式ですから安定性も問題ありません。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×425×270TKG品番9-0687-0701TKG品番(2017)6-0607-0201
スライサー/チョッパー