カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- CAPTAIN STAG(8)
- EBM(江部松商事)(55)
- MTI(エムテーアイ)(6)
- SUGICO(スギコ)(5)
- TKG(38)
- イワタニ(6)
- エムテートリマツ(24)
- カンダ[厨房用品](26)
- タニコー(58)
- トルネ(7)
- ノーブランド(6)
- パール金属(25)
- ヒキモト(7)
- マルゼン[厨房機器](19)
- リンナイ(17)
- ヴォルラース(5)
- 下野金属株式会社(18)
- 伊藤産業(7)
- 永田金網製造(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

エッグパン
スケーター¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷ダイヤモンドコーティングされているので、焦げ付きにくいのでお手入れも簡単です。可愛いイラストが散りばめられていて、見た目もとってもかわいらしく、楽しくお料理ができます。 いろいろな熱源にも対応しているので利用シーンも広がります。材質本体:アルミニウム合金、表面加工(内面):ふっ素塗膜加工、表面加工(外面):焼付け塗装、取っ手:フェノール樹脂・ステンレス鋼色ミッキー容量(mL)約700質量(g)約400サイズ(mm)外寸:横138×縦380×高55、内寸:横130×縦180mm(深さ約32mm)
電気スチームコンベクションオーブン
タニコー¥1,198,000税込¥1,317,8001台31日以内出荷5段サイズで業界最高水準のスチーム量 庫内自動洗浄 巻取り式シャワーガン 2段階可変棚 4段階庫内ファン速度 庫内付属品の取り外しが簡単 汁受け自動排水機構 自動ダンパーで料理の仕上がりとクオリティを上げる らくらく開閉ができるドアハンドル 機能充実、シンプルで使いやすくなった操作パネル仕様メニュー調理:9ステップ99メニュー質量(kg)91高さ(mm)660タイプ自動洗浄機能付き奥行(mm)590間口(mm)700電源(V)三相200(50/60Hz)段数5段(2/3ホテルパン)安全装置扉スイッチ、スチームタンク空焚き防止装置温度表示庫内:0~339℃、芯温:0~99℃開口寸法(mm)(庫内)W352×H360温度調節範囲(℃)ホットエアー:30~300、コンビ:30~300、スチーム:30~100、芯温(オプション):30~99消費電力(kW)5.6時間設定調理時間:0秒~99時間59分30秒
電気スチームコンベクションオーブン
タニコー¥999,800税込¥1,099,7801台31日以内出荷5段サイズで業界最高水準のスチーム量 2段階可変棚 4段階庫内ファン速度 庫内付属品の取り外しが簡単 汁受け自動排水機構 自動ダンパーで料理の仕上がりとクオリティを上げる らくらく開閉ができるドアハンドル 機能充実、シンプルで使いやすくなった操作パネル仕様メニュー調理:9ステップ99メニュー質量(kg)86高さ(mm)660奥行(mm)590間口(mm)700電源(V)三相200(50/60Hz)段数5段(2/3ホテルパン)安全装置扉スイッチ、スチームタンク空焚き防止装置温度表示庫内:0~339℃、芯温:0~99℃開口寸法(mm)(庫内)W352×H360温度調節範囲(℃)ホットエアー:30~300、コンビ:30~300、スチーム:30~100、芯温(オプション):30~99消費電力(kW)5.6時間設定調理時間:0秒~99時間59分30秒
ガススチームコンベクションオーブン
タニコー¥1,198,000税込¥1,317,8001台31日以内出荷5段サイズで業界最高水準のスチーム量 庫内自動洗浄 巻取り式シャワーガン 2段階可変棚 4段階庫内ファン速度 庫内付属品の取り外しが簡単 汁受け自動排水機構 自動ダンパーで料理の仕上がりとクオリティを上げる らくらく開閉ができるドアハンドル 機能充実、シンプルで使いやすくなった操作パネル仕様メニュー調理:9ステップ99メニュー質量(kg)95高さ(mm)660タイプ自動洗浄機能付き奥行(mm)590間口(mm)700電源(V)単相100(50/60Hz)段数5段(2/3ホテルパン)消費電力(W)180ガスの種類13A・LPガス安全装置立ち消え安全装置、扉スイッチ、スチームタンク空焚き防止装置温度表示庫内:0~339℃、芯温:0~99℃開口寸法(mm)(庫内)W352×H360温度調節範囲(℃)ホットエアー:30~300、コンビ:30~300、スチーム:30~100、芯温(オプション):30~99点火方式連続放電点火方式ガス消費量(kW[kcaL/h])都市ガス:14.0[12000]ガス消費量(kW[kg/h])LPガス:14.0[1.00]時間設定調理時間:0秒~99時間59分30秒
ガススチームコンベクションオーブン
タニコー¥999,800税込¥1,099,7801台31日以内出荷5段サイズで業界最高水準のスチーム量 2段階可変棚 4段階庫内ファン速度 庫内付属品の取り外しが簡単 汁受け自動排水機構 自動ダンパーで料理の仕上がりとクオリティを上げる らくらく開閉ができるドアハンドル 機能充実、シンプルで使いやすくなった操作パネル仕様メニュー調理:9ステップ99メニュー質量(kg)90高さ(mm)660奥行(mm)590間口(mm)700電源(V)単相100(50/60Hz)段数5段(2/3ホテルパン)消費電力(W)140ガスの種類13A・LPガス安全装置立ち消え安全装置、扉スイッチ、スチームタンク空焚き防止装置温度表示庫内:0~339℃、芯温:0~99℃開口寸法(mm)(庫内)W352×H360温度調節範囲(℃)ホットエアー:30~300、コンビ:30~300、スチーム:30~100、芯温(オプション):30~99点火方式連続放電点火方式ガス消費量(kW[kcaL/h])都市ガス:14.0[12000]ガス消費量(kW[kg/h])LPガス:14.0[1.00]時間設定調理時間:0秒~99時間59分30秒![電気サラマンダー マルゼン[厨房機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70132083-210729-02.jpg)
電気サラマンダー
マルゼン[厨房機器]¥429,800~税込¥472,780~1台14日以内出荷焼き色ひとつで料理が変わる、もっと美味しくなる! 網棚の高さを変えることで火加減を調節。 網棚の高さは5段階。 間口900mmと1000mmの2タイプ。付属品汁受1、焼網1、耐熱手袋1組、ロストパン1、壁取付用金具1組電源コード(m)2 接地3P 20Aプラグ付手元開閉器容量(A)20定格電源3Φ200V(50/60Hz)高さ調節棚:ハンドルレバー方式![電気サラマンダー マルゼン[厨房機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70132074-210729-02.jpg)
電気サラマンダー
マルゼン[厨房機器]¥429,800税込¥472,7801台14日以内出荷焼き色ひとつで料理が変わる、もっと美味しくなる! 上部のヒーター高さは無段階で調節可能。 火加減を自由に調節できます。 ヒーター出力は3段階に切り換えられます。 丸みを活かしたやわらかみのあるデザイン。付属品汁受1、焼網1、耐熱手袋1組質量(kg)52間口W×奥行D(mm)網棚寸法:555×345外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)600×455×530電源コード(m)2 接地3P 15Aプラグ付消費電力(kW)2.8手元開閉器容量(A)15定格電源3Φ200V(50/60Hz)高さ調節棚:95~265mm![ガス下火式焼物器 汎用型 マルゼン[厨房機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70132047-210729-02.jpg)
ガス下火式焼物器 汎用型
マルゼン[厨房機器]¥93,980~税込¥103,378~1台14日以内出荷旨さアップでコストダウン!焼物器のスタンダード。 焼物器の基本を極める下火式/熱板タイプ。 効率を高め、焼き網のスミまで焼ける防風板。(汎用型) 微妙な焼き加減にあわせて高さ調節。(汎用型) 使いやすい自動点火/前面レイアウト。 前後バーナーの切換はワンタッチでOK。(兼用型)付属品汁受1、焼網1、串受ロストル2高さ調節棚:ハンドルレバ-方式 60mm調節可![ガス下火式焼物器 兼用型 マルゼン[厨房機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70132029-210729-02.jpg)
ガス下火式焼物器 兼用型
マルゼン[厨房機器]¥53,980~税込¥59,378~1台14日以内出荷旨さアップでコストダウン!焼物器のスタンダード。 焼物器の基本を極める下火式/熱板タイプ。 効率を高め、焼き網のスミまで焼ける防風板。(汎用型) 微妙な焼き加減にあわせて高さ調節。(汎用型) 使いやすい自動点火/前面レイアウト。 前後バーナーの切換はワンタッチでOK。(兼用型)接続口C=25mm、D=40mm、(都市ガス)13mm(ゴム管口)、(LPガス)9.5mm(ゴム管口)高さ調節棚:固定




































![電気サラマンダー マルゼン[厨房機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70132083-210729-02.jpg)
![電気サラマンダー マルゼン[厨房機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70132074-210729-02.jpg)
![ガス下火式焼物器 汎用型 マルゼン[厨房機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70132047-210729-02.jpg)
![ガス下火式焼物器 兼用型 マルゼン[厨房機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70132029-210729-02.jpg)