絞り込み
容量(L)
- 0.2~0.4未満(25)
- 0.4~0.6未満(43)
- 0.6~0.8未満(34)
- 0.8~1未満(19)
- 1~2未満(69)
- 2~3未満(58)
- 3~4未満(50)
- 4~5未満(68)
- 5~6未満(32)
- 6~7未満(36)
- 7~8未満(41)
- 8~9未満(35)
- 10~20未満(127)
- 20~30未満(91)
- 30~40未満(47)
- 40~50未満(25)
- 60~70未満(28)
- 80~90未満(17)
- 100~200未満(26)
- 200~300未満(11)
- 容量(L)をもっと見る
ブランド
- SUGICO(スギコ)(54)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(45)
- EBM(江部松商事)(32)
- 仔犬印(本間製作所)(26)
- UK(三宝)(23)
- AG(赤川器物製作所)(20)
- TKG(16)
- YUKIWA(ユキワ/三宝産業)(14)
- パール金属(10)
- 野田琺瑯(10)
- 大屋金属(10)
- オオイ金属(7)
- THERMOS(サーモス)(6)
- TRUSCO(5)
- 弁慶(本間冬治工業)(5)
- キャンブロ(5)
- 森中製作所(5)
- サンダイヤ(4)
- エムテートリマツ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「材質」から絞り込む

18-8真空断熱容器(シャトルドラム)
THERMOS(サーモス)¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷THERMOSシャトルドラムは従来のアルミ二重食缶に比べ2時間後で25℃以上も保温効力に優れています。上蓋・下蓋の二重蓋方式。学校給食(教職員用・特別学級・少人数クラス・保育園用)や 事業所弁当用に最適です。材質ステンレス鋼
18-8ダブル汁食缶(フック付) (両手付)
UK(三宝)¥61,980~税込¥68,178~1個翌々日出荷二重構造の為、保温力に優れています。上蓋、下蓋の二重蓋方式。保温性能2時間後 保温性能6時間後 6L 95℃→82℃以上 95℃→62℃以上10L 95℃→82℃以上 95℃→63℃以上14L 95℃→85℃以上 95℃→70℃以上材質18-8ステンレス+白ゴムパッキンフック3ヶ付
18-8ダブル汁食缶(フック付) (吊付)
UK(三宝)¥53,980税込¥59,3781個翌々日出荷二重構造の為、保温力に優れています。上蓋、下蓋の二重蓋方式。保温性能2時間後 保温性能6時間後 6L 95℃→82℃以上 95℃→62℃以上10L 95℃→82℃以上 95℃→63℃以上14L 95℃→85℃以上 95℃→70℃以上材質18-8ステンレス+白ゴムパッキン質量(kg)3容量(L)6フック3ヶ付外径×深さ(Φmm×mm)235×240TKG品番9-0195-0301TKG品番(2017)6-0183-0301
SAモリブデンパッキン付汁食缶
TKG¥9,998税込¥10,9981個当日出荷酸に強く、耐蝕性に優れています。 スープ、そばつゆなど酸性の料理に強い、耐久性を追求した商品です。材質本体:SUS316、蓋:SUS430、パッキン:シリコンゴム
エコクリーン 18-8深角キッチンポット目盛付
UK(三宝)¥3,500~税込¥3,850~1個翌々日出荷エコクリーンシリーズは、親水性による防汚効果(無機系塗料焼付塗装によるゼロクリア加工)により、頑固な汚れを水だけで落とします。(オートクレーブ不可)。水できれいに洗浄でき、洗剤とすすぎの水の量を減らせます。バターやマジックインキなどの油性の落ちにくい汚れもスッキリ!。川や湖、海の環境に優しい製品です。抗菌、抗カビ効果を持っていますので、衛生的で安心です。ISO15161・22000やHACCPを必要な企業様にお奨めしたい製品です。内容物を傷めず、スタッキングが出来、作業効率を大幅にアップします。用途研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設等の衛生面の重視及び容器、食器、道具自身が原因の食中毒などの防止材質ステンレス(SUS304)+ゼロクリア加工形状角
ストレート式密閉タンク(フタ付・蛇口付)
MONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から12日以内出荷内容物を排出できるように蛇口を取り付けております。仕様フタ付材質タンク・フタ:ステンレス(SUS304)蛇口:黄銅+メッキOリング:ニトリルゴム(NBR)板厚(mm)1.2取手あり
18-8 テーパー型汎用容器(内蓋式)
SUGICO(スギコ)¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から27日以内出荷使用後は重ねて保管出来る本体テーパー構造容器です。用途液体の移動等材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
18-8 テーパー付密閉容器
SUGICO(スギコ)¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から27日以内出荷本体はテーパー付で小スペースにも重ねて使えて場所を取りません。しかも移動時も安心なパッキン付密閉容器です。用途液体の移動等材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
18-8 ストレート密閉容器(吊付)
SUGICO(スギコ)¥18,980~税込¥20,878~1個27日以内出荷移動時も転倒時も中の物がこぼれない密閉容器です。用途液体の移動等材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
18-8 ストレート密閉容器(キャッチクリップ)
SUGICO(スギコ)¥16,980~税込¥18,678~1個27日以内出荷移動時も転倒時も中の物がこぼれない密閉容器です。用途液体の移動等材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
角型ベインマリーポット(フタ付 手無)
SUGICO(スギコ)¥4,798~税込¥5,278~1個翌々日出荷から7日以内出荷小型から中型/浅型から深型まで全18アイテムから選べます。(ハンドル無タイプ)用途食品の保管板厚(mm)0.8
角型ベインマリーポット(フタ 手付)
SUGICO(スギコ)¥5,698~税込¥6,268~1個翌々日出荷から12日以内出荷小型から中型/浅型から深型まで全18アイテムから選べます。用途食品の保管形状角板厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ベインマリーポット用コンテナー
SUGICO(スギコ)¥119,800税込¥131,7801個27日以内出荷角ベインマリーポット専用コンテナです寸法(mm)900×520×150板厚(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスタンク
アズワン¥127,000~税込¥139,700~1台8日以内出荷低粘度材料の加圧圧送に適しています。軽量でハンドリングが容易ですので、搬送にも使用できます。用途スプレー材料の圧送・レジスト塗布・塗料の圧送・各種溶剤の定量供給に。材質本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)内径(Φmm)108.3使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。着脱方式フェルールクランプ式










































![250x250x235mm[ステンレス製]深型BOX エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06153953-250729-02.jpg)