山崎実業
温まりやすい立つ冷凍ごはん容器 タワー L 2個組 ホワイト
材質
容器・ザル・蓋:ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
185
寸法(cm)
W16×D12×H4.4cm(1つあたり)
耐熱温度(℃)
140
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03212671
10634
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
10日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください