絞り込み
消費電力(W)
- 95(1)
ブランド
- YAMAZEN(山善)
- CCP(7)
- EBM(江部松商事)(3)
- SURE(石崎電機製作所)(11)
- TOSPACK(76)
- アイリスオーヤマ(4)
- アズワン(2)
- エスコ(4)
- オリオン機械(1)
- オーム電機(2)
- ケニス(2)
- ソリス(2)
- タカトテクニカ(3)
- ドリテック(2)
- ナカバヤシ(3)
- フレーム・ノバ(5)
- 大作商事(3)
- 富士インパルス(2)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「消費電力(W)」から絞り込む
95(1)

真空パック機
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷真空調理や料理の保存に便利な真空パック器。脱気せずに密封することも可能。スナック菓子の袋を密封することもできる。パックの状態でレンジ・ボイル・低温調理などができるので手間取らない。スリム形状でコンパクトに収納。用途真空シーラー、フードシーラー、真空パック機として。専用袋付き 保存 真空 冷凍 冷蔵 エコ 節約 作り置き 密封 真空パック 密閉 パウチ 低温調理。付属品保存袋(幅200mm×長さ300mm)×10枚仕様脱気圧(kPa):55、休止時間:30秒以上(1回使用ごとに30秒以上休止)質量(kg)0.8消費電力(W)95電源AC100V(50/60Hz)安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ電源コード(m)1.4接着部の温度(℃)150シール可能幅(mm)最大280寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.5×8×6.5定格時間15分(15分使用ごとに60分以上休止)
真空パック機 フードシーラー コードレス USB充電式
YAMAZEN(山善)¥8,098税込¥8,9081台5日以内出荷脱気して密封、脱気途中で密封、脱気しないで密封の3パターン対応。スナック菓子の袋を密封可能。釣りなどのアウトドアシーンでも活躍。その場でシールできるコードレスフードシーラー。本体にフィルムカッター搭載で袋のカットが簡単。電池の残量表示搭載用途真空パック機 フードシーラー コードレス USB充電式 小型 スリム 専用袋10枚付属 脱気 シールカッター付き付属品USBケーブル(Type-C)、幅200mm×長さ300mmの保存袋×10枚その他【脱気圧】55kPa【休止】30秒以上 ※1回使用ごとに30秒以上休止色ガンメタリック質量(g)750使用温度範囲(℃)0-40ケーブル長(m)【USBケーブル】1温度(℃)【接着部】150入力USB DC5V / 1A安全装置温度ヒューズ周囲温度【充電】常温(使用環境温度より低い温度)充電時間2.5時間 ※DC5V / 1Aで充電したときの目安シール可能幅(mm)280保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.5×8×6定格時間15分 ※15分使用ごとに60分以上休止内蔵電池充電式リチウムイオン電池 11.1V / 1500mAh / 16.65Wh